絞り込み
ブランド
  • 大阪魂
  • モノタロウ(137)
  • 三木プーリ(18,866)
  • RS PRO(8,339)
  • IKO(日本トムソン)(7,930)
  • NSK(日本精工)(6,826)
  • SMC(6,451)
  • エスコ(4,924)
  • イマオコーポレーション(4,330)
  • SUS(エスユーエス)(3,580)
  • 東京発条製作所(3,121)
  • TAKIGEN(タキゲン)(2,980)
  • Optibelt(2,709)
  • SKF(日本エスケイエフ)(2,641)
  • NOK(2,544)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(1,964)
  • LAMP(スガツネ工業)(1,936)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(1,930)
  • NTN(エヌティーエヌ)(1,831)
  • 椿本チエイン(1,828)
  • コノエ(1,570)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
486件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マシンキー 両丸キー (寸法カット品) 大阪魂マシンキー 両丸キー (寸法カット品)大阪魂(29件のレビュー)
96税込106特価
1本
当日出荷から6日以内出荷
形状両丸キー材質S45C規格新JIS規格
銅パッキン(管用)(パック品) 大阪魂銅パッキン(管用)(パック品)大阪魂(74件のレビュー)
529税込582
1パック(4個)ほか
当日出荷
電気導電性と熱伝導度が優れている。
用途パイプ管に使用できるよう、内径に対して外径が小さいためパッキン的な用途として使用されている。厚さ(mm)1.0材質
クランプレバー(オネジ) 大阪魂クランプレバー(オネジ)大阪魂(66件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷から6日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(ねじ部)S45C材質(バネ部)SUS304-WPB表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)焼付塗装
マシンキー 片丸キー (寸法カット品) 大阪魂マシンキー 片丸キー (寸法カット品)大阪魂(18件のレビュー)
91税込100
1本
当日出荷から9日以内出荷
形状片丸キー材質S45C規格新JIS規格
スリワリ付ローレットビス (ステンレス) 大阪魂スリワリ付ローレットビス (ステンレス)大阪魂(15件のレビュー)
389税込428
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質(本体)ステンレス材質(取付部)ステンレス取付部おねじ種類丸形穴の形状すりわり
ローレットノブ(段付タイプ SUS303 おねじ) 大阪魂ローレットノブ(段付タイプ SUS303 おねじ)大阪魂(13件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
材質(本体)SUS303材質(取付部)SUS303取付部おねじ(段付)種類丸形表面処理ヘアライン
シャフトホルダSS形 大阪魂シャフトホルダSS形大阪魂(26件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
形状T形材質A6063相当表面処理アルマイト
握り玉 大阪魂握り玉大阪魂(27件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷
用途産業機器のパーツで使用。ねじインサート(芯金)あり材質芯金:真鍮、ボール部:ポリプロピレン
二段引スライドレール 大阪魂二段引スライドレール大阪魂(41件のレビュー)
639税込703
1セット
当日出荷
インナーレールの取り外しが可能です。引出しを完全に閉めるとストッパーが働きます。アウター取付部のクッション効果により、キャビネットの多少の変形にもスムーズなスライドが得られます。
種類スライド形段数2材質(レール)スチール表面処理(レール)亜鉛メッキセット内容左右各1本材質スチールユニクロ仕上亜鉛メッキ取付ねじ(皿木ねじ)2.7~3.1
薄型アルミブラケット 大阪魂薄型アルミブラケット大阪魂(34件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷
材質6N01 アルマイト
シャフトホルダ SS400 大阪魂シャフトホルダ SS400大阪魂(29件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
丸フランジタイプのシャフトホルダ。 軸穴加工済み(許容差H7)です。
用途シャフトの固定などに。形状フランジ形付属品六角穴付き止めねじ材質(本体)SS400表面処理(本体)無電解ニッケルメッキ
ハンドル用握り (回転タイプ) SS400製 大阪魂ハンドル用握り (回転タイプ) SS400製大阪魂(35件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷
材質SS400+鉄ネジタイプ回転式
アジャスターボルト(三価クロメートメッキ・樹脂付き) 大阪魂アジャスターボルト(三価クロメートメッキ・樹脂付き)大阪魂(22件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷
塩ビのラバー付きタイプになります。
材質耐荷重(N)4903.3(参考値)表面処理三価クロメートメッキ種別樹脂付アジャスター材質(樹脂部)塩ビ
ボールロックピン 大阪魂ボールロックピン大阪魂(12件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
硬度HRC(ボール)55~材質/処理(ピン)S45C/無電解ニッケル、(ボール)SUS440C、(ヘッド)SUM23/無電解ニッケル、(リング)SWRH/ニッケル
ECO-BS 平頭ローレットビス (黄銅(低カドミ材)/ニッケルメッキ)(パック品) 大阪魂ECO-BS 平頭ローレットビス (黄銅(低カドミ材)/ニッケルメッキ)(パック品)大阪魂(9件のレビュー)
539税込593
1パック(2個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質(本体)黄銅(低カドミ材)材質(取付部)黄銅(低カドミ材)取付部おねじ種類丸形ねじの種類平頭ローレットビス表面処理ニッケルメッキ
プレート用取っ手 大阪魂プレート用取っ手大阪魂(16件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
材質ポリカボネート(黒色)
ローレットノブ(段付タイプ SUS303 めねじ) 大阪魂ローレットノブ(段付タイプ SUS303 めねじ)大阪魂(12件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷
材質(本体)SUS303材質(取付部)SUS303取付部めねじ(段付)種類丸形表面処理-
ECO-BS スリワリ付ローレットビス (黄銅(低カドミ材)・ニッケルメッキ) 大阪魂ECO-BS スリワリ付ローレットビス (黄銅(低カドミ材)・ニッケルメッキ)大阪魂(14件のレビュー)
249税込274特価
1パック(4個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質(本体)黄銅(低カドミ材)材質(取付部)黄銅(低カドミ材)取付部おねじ種類丸形ねじの種類スリワリ付ローレットビス表面処理ニッケルメッキ穴の形状すりわり
プラスチック玉 大阪魂プラスチック玉大阪魂(36件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷
用途ハンドルの握り玉等にねじインサート(芯金)なし材質フェノール
ショルダーボルト TSB(鉄/生地) 大阪魂ショルダーボルト TSB(鉄/生地)大阪魂(10件のレビュー)
129税込142特価
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質タイプTSB表面処理生地頭部形状ショルダーボルトねじ山種類メートル並目
台形ねじ 30度 L=500(S45C/生地) 大阪魂台形ねじ 30度 L=500(S45C/生地)大阪魂(21件のレビュー)
1,698税込1,868特価
1個
当日出荷
タイプ右ねじ材質S45C長さ(mm)500表面処理生地
足止めプレート(三価クロメートメッキ) 大阪魂足止めプレート(三価クロメートメッキ)大阪魂(5件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷
材質/仕上鉄/ユニクロメッキ表面処理三価クロメートメッキ厚さ(mm)3下穴径(Φmm)14寸法B(mm)50寸法K(mm)75
アジャスタボルト ラバー付(ステンレス) 大阪魂アジャスタボルト ラバー付(ステンレス)大阪魂(4件のレビュー)
739税込813特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
標準タイプの滑り止めラバー付。 JQA(日本品質保証機構)試験電圧成績書あり。
材質(本体)ステンレス(SUS304)光沢バレル材質(ラバー)ポリ塩化ビニールコンパウンド(KY-280非鉛)
マシンキー 両丸キー (ステンレス) 大阪魂マシンキー 両丸キー (ステンレス)大阪魂(4件のレビュー)
379税込417特価
1本
当日出荷から38日以内出荷
形状両丸キー材質SUS304規格新JIS規格
台形ねじ 30度 L=1000(S45C/生地) 大阪魂台形ねじ 30度 L=1000(S45C/生地)大阪魂(6件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質S45C長さ(mm)1000タイプ右ねじ表面処理生地
ローレットナット(黄銅(低カドミ材)/ニッケル)(パック品) 大阪魂ローレットナット(黄銅(低カドミ材)/ニッケル)(パック品)大阪魂(13件のレビュー)
399税込439
1パック(4個)ほか
当日出荷
材質(本体)黄銅(低カドミ材)材質(取付部)黄銅(低カドミ材)取付部めねじ種類丸形表面処理ニッケル
シャフトホルダ SUS304 大阪魂シャフトホルダ SUS304大阪魂(10件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
丸フランジタイプのシャフトホルダ。 軸穴加工済み(許容差H7)です。
用途シャフトの固定などに。形状フランジ形付属品六角穴付き止めねじ材質(本体)SUS304
Oリング 1A-SS 大阪魂Oリング 1A-SS大阪魂
667税込734
1袋(18個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
10割台形六角ナット(Bタイプ・右ねじ(R))(鉄/生地) 大阪魂10割台形六角ナット(Bタイプ・右ねじ(R))(鉄/生地)大阪魂(4件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷
タイプ右ねじ材質表面処理生地
ローレットナット(ステンレス)(パック品) 大阪魂ローレットナット(ステンレス)(パック品)大阪魂(9件のレビュー)
459税込505
1パック(2個)
当日出荷
材質(本体)ステンレス材質(取付部)ステンレス取付部めねじ種類丸形
サムスクリュー 丸型 黒 (ステンレス) 大阪魂サムスクリュー 丸型 黒 (ステンレス)大阪魂(4件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
種類丸形取付部おねじ材質(取付部)ステンレス
ハンドル用握り (回転タイプ) 樹脂製 大阪魂ハンドル用握り (回転タイプ) 樹脂製大阪魂(3件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷
材質樹脂+鉄ネジタイプ回転式
8割台形六角ナット(Aタイプ・右ねじ(R))(鉄/生地) 大阪魂8割台形六角ナット(Aタイプ・右ねじ(R))(鉄/生地)大阪魂(9件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
タイプ右ねじ材質表面処理生地
30°台形丸ナット 右ねじ(SS400) 大阪魂30°台形丸ナット 右ねじ(SS400)大阪魂(6件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷
材質SS400相当規格TR
ステンレス回転グリップ 大阪魂ステンレス回転グリップ大阪魂(12件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷
材質SUS304
アジャスタボルト ラバー付(鉄/三価クロメート) 大阪魂アジャスタボルト ラバー付(鉄/三価クロメート)大阪魂(1件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷から翌々日出荷
標準タイプの滑り止めラバー付。 JQA(日本品質保証機構)試験電圧成績書あり。
ホワイト(ノンクロム)材質(本体)表面処理三価クロメート材質(ラバー)ポリ塩化ビニールコンパウンド(KY-280非鉛)
シャフトホルダSSF形 大阪魂シャフトホルダSSF形大阪魂(6件のレビュー)
959税込1,055
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質A6063相当形状フランジ形表面処理アルマイト
ボールプランジャー(ノーマルタイプ軽荷重用) 大阪魂ボールプランジャー(ノーマルタイプ軽荷重用)大阪魂(3件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷
割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。
材質(ボディ)SCM435/四三酸化鉄皮膜、(ボール)SUJ2<硬度HRC55~>、(スプリング)SWP-B、(スペーサ)SUS304
ECO-BS 段付ローレットビス (黄銅(低カドミ材)/クロームメッキ)(パック品) 大阪魂ECO-BS 段付ローレットビス (黄銅(低カドミ材)/クロームメッキ)(パック品)大阪魂(14件のレビュー)
489税込538
1パック(2個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質(本体)黄銅(低カドミ材)材質(取付部)黄銅(低カドミ材)取付部おねじ(段付)種類丸形ねじの種類段付ローレットビス表面処理クロームメッキ
シャフトホルダ(コンパクトフランジ) SS400 大阪魂シャフトホルダ(コンパクトフランジ) SS400大阪魂(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
コンパクトフランジタイプのシャフトホルダ。 軸穴加工済み(許容差H7)です。
用途シャフトの固定などに。形状フランジ形付属品六角穴付き止めねじ材質(本体)スチール(SS400)軸穴径公差H7表面処理(本体)無電解ニッケルメッキ
...