絞り込み
ブランド
  • 日本電産サーボ
  • モノタロウ(138)
  • 三木プーリ(18,875)
  • RS PRO(8,418)
  • IKO(日本トムソン)(7,936)
  • NSK(日本精工)(6,922)
  • SMC(6,599)
  • エスコ(5,525)
  • イマオコーポレーション(4,340)
  • SUS(エスユーエス)(3,566)
  • 東京発条製作所(3,122)
  • TAKIGEN(タキゲン)(2,984)
  • Optibelt(2,707)
  • SKF(日本エスケイエフ)(2,643)
  • NOK(2,544)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(1,967)
  • LAMP(スガツネ工業)(1,940)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(1,929)
  • NTN(エヌティーエヌ)(1,834)
  • 椿本チエイン(1,826)
  • コノエ(1,569)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シンクロナスモータ 日本電産サーボシンクロナスモータ日本電産サーボ
1,698税込1,868
1個
当日出荷
電源を接続するだけで1分間に60回正確に回転します。 回転方向は時計回り(右回り)。 リード線接続に極性はありません。
取付寸法(mm)Φ43×22.5回転速度(min-1[r.p.m])60常用トルク(N・m)0.002(0.02)(kg・cm)定格入力(W)1.5適合周波数60Hz
シンクロナスモータ 日本電産サーボシンクロナスモータ日本電産サーボ(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
電源を接続するだけで1分間に1回正確に回転します。 回転方向は時計回り(右回り)。 リード線接続に極性はありません。
電圧(V)100本体寸法(mm)Φ43×22.5軸の形状Dカット常用トルク(N・m)0.078(0.80)(kg・cm)軸端形状ストレート定格入力(W)1.5RoHS指令(10物質対応)対応適合周波数50Hz
シンクロナスモータ 日本電産サーボシンクロナスモータ日本電産サーボ(4件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
電源を接続するだけで1分間に1回正確に回転します。 回転方向は時計回り(右回り)。 リード線接続に極性はありません。
取付寸法(mm)Φ43×22.5回転速度(min-1[r.p.m])1常用トルク(N・m)0.078(0.80)(kg・cm)定格入力(W)1.5適合周波数60Hz
シンクロナスモータ 日本電産サーボシンクロナスモータ日本電産サーボ
1,698税込1,868
1個
当日出荷
電源を接続するだけで1分間に30回正確に回転します。 回転方向は時計回り(右回り)。 リード線接続に極性はありません。
取付寸法(mm)Φ43×22.5回転速度(min-1[r.p.m])30常用トルク(N・m)0.004(0.04)(kg・cm)定格入力(W)1.5適合周波数60Hz
シンクロナスモータ 日本電産サーボシンクロナスモータ日本電産サーボ
1,698税込1,868
1個
当日出荷
電源を接続するだけで1分間に10回正確に回転します。 回転方向は時計回り(右回り)。 リード線接続に極性はありません。
取付寸法(mm)Φ43×22.5回転速度(min-1[r.p.m])10常用トルク(N・m)0.012(0.12)(kg・cm)定格入力(W)1.5適合周波数60Hz
シンクロナスモータ 日本電産サーボシンクロナスモータ日本電産サーボ(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
電源を接続するだけで1分間に5回正確に回転します。 回転方向は時計回り(右回り)。 リード線接続に極性はありません。
取付寸法(mm)Φ43×22.5回転速度(min-1[r.p.m])5常用トルク(N・m)0.024(0.24)(kg・cm)定格入力(W)1.5適合周波数60Hz
シンクロナスモータ 日本電産サーボシンクロナスモータ日本電産サーボ
1,698税込1,868
1個
当日出荷
電源を接続するだけで1分間に3回正確に回転します。 回転方向は時計回り(右回り)。 リード線接続に極性はありません。
質量(g)105極数16取付寸法(mm)Φ43×22.5回転速度(min-1[r.p.m])3常用トルク(N・m)0.039(0.40)(kg・cm)定格入力(W)1.5無負荷電流(mA)15以下適合周波数60Hz
ステッピングモータ 2相 □39mm 1.8°/step ユニポーラ方式 KH39シリーズ 日本電産サーボステッピングモータ 2相 □39mm 1.8°/step ユニポーラ方式 KH39シリーズ日本電産サーボ
7,898税込8,688
1個
6日以内出荷から22日以内出荷
医療計測理化学検査装置、医療計測機器、事務機器、OA機器、産機等さまざまな機器や装置に使用されております。高トルク従来品に比べ1.3倍の出力です。装置の高速、高機能化が可能です。従来品に比べ約-7dBA。高速・高トルク・低騒音。モーターバリエーションも充実。カスタマイズの対応も可能です。お気軽にご相談下さい。
温度上昇70℃以下(抵抗法にて)使用温湿度範囲-10~50℃/5~95%RH(結露無き事)保存温湿度範囲-20~70℃/5~95%RH(結露無き事)絶縁階級E種相当絶縁抵抗500V DC 100MΩmin.(常温常湿にてリード線-ケース間)絶縁耐力500V AC 50Hz 1min.誤差【静止角度】±10%ステップ角度1.8°/step
ステッピングモータ 2相 □42mm 1.8°/step ユニポーラ方式 KHシリーズ 日本電産サーボステッピングモータ 2相 □42mm 1.8°/step ユニポーラ方式 KHシリーズ日本電産サーボ
7,498税込8,248
1個
6日以内出荷から11日以内出荷
医療計測理化学検査装置、医療計測機器、事務機器、OA機器、産機等さまざまな機器や装置に使用されております。高トルク従来品に比べ1.3倍の出力です。装置の高速、高機能化が可能です。高速・高トルク・低騒音。モーターバリエーションも充実。カスタマイズの対応も可能です。お気軽にご相談下さい。
温度上昇70℃以下(抵抗法にて)使用温湿度範囲-10~50℃/5~95%RH(結露無き事)保存温湿度範囲-20~70℃/5~95%RH(結露無き事)絶縁階級E種相当絶縁抵抗500V DC 100MΩmin.(常温常湿にてリード線-ケース間)絶縁耐力500V AC 50Hz 1min.誤差【静止角度】±10%ステップ角度1.8°/step