絞り込み
用途
合成ゴム(3)
木材(3)
硬質プラスチック(4)
紙(1)
金属(4)
陶磁器(2)
ブランド
- スリーボンド
- モノタロウ(6)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](85)
- アルテコ(ALTECO)(49)
- セメダイン(39)
- エスコ(22)
- コニシ(21)
- 3M(スリーエム)(14)
- 東亞合成(14)
- 田岡化学(7)
- TAMIYA(タミヤ)(6)
- コクヨ(5)
- ヤヨイ化学(5)
- 呉工業(クレ)(3)
- TRUSCO(3)
- 関西ポリマー研究所(3)
- 清和産業(3)
- KLASS(クラス/旧:極東産機)(3)
- ハウスボックス(2)
- PLUS(プラス)[文具](2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
特価

刷毛付瞬間接着剤
スリーボンド(4件のレビュー)¥779税込¥8571本(4g)当日出荷瞬時に接着します。 だれでも簡単に使用できます。 室温で強力に接着します。 作業工程の迅速化、合理化がはかれます。用途電子機器・電気機器・自動車・航空機・光学機器・釣具・玩具・楽器・運動競技用具・装身具・装飾品・木工製品など多くの分野で、金属、ゴム、プラスチック、木材などの接着に使用されています。種類刷毛付容器タイプ液色透明粘度(mPa・s[cP])100(100)比重1.05主な用途金属、ゴム、プラスチック、木材危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.004L危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ
高機能瞬間接着剤 超高はく離強度 中粘度
スリーボンド¥2,098~税込¥2,308~1本(20g)ほか翌々日出荷から12日以内出荷色淡黄色透明使用可能温度範囲-40~100℃危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
瞬間接着剤(ジェルタイプ) TB1739
スリーボンド¥1,998税込¥2,1981本(20g)当日出荷ジェル状です。 垂直面や天井面にも使用可能。トラスコ品番813-0526色無色使用温度範囲(℃)-40~100危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.02kgRoHS指令(10物質対応)対応主なワークパーツ
高機能瞬間接着剤
スリーボンド¥2,298~税込¥2,528~1本(20g)翌々日出荷難接着素材でも、初期接着力に優れ、超速硬化が実現します。 長期保存安定性に優れています。用途紙・プラスチック・木材の接着。仕様低粘度型色無色~淡黄色透明質量(g)30主成分シアノアクリレート系主な用途紙、プラスチック、木材危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.02L危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
光硬化性接着剤 3177
スリーボンド¥3,198税込¥3,5181個3日以内出荷数秒~数十秒の紫外線または可視光照射で硬化します。一液性であり、混合などの手間なく使用できます。光硬化性の他に、湿気硬化性も兼備していますので、 遮光材料(金属や着色材料)は湿気硬化で、光照射可能 な部分は紫外線または可視光照射で迅速に硬化させる ことができます。一般的な紫外線硬化性接着剤に比べ、低積算光量にて 硬化が可能です(10kJ/m2 )。良好な耐湿性・耐熱性を有しています。用途遮光材料の固定・接着に。熱ダメージが問題となる被着材の固定・接着に。光学レンズ周り支持体の固定・接着に。自動車枠の窓枠材(ウェザーストリップ)の接着に。トラスコ品番345-8457色黄容量(mL)20主成分アクリレート粘度(mPa・s)1200危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20mL危険物の性状非水溶性
高剥離強度・衝撃用瞬間接着剤
スリーボンド(1件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1本(20g)ほか翌々日出荷高剥離強度瞬間接着剤です。色淡黄色使用可能温度範囲-40~100℃危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
瞬間接着剤 TB1783
スリーボンド(2件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681本(50g)翌々日出荷瞬時に、しかも強力に接着するシアノアクリレート系の瞬間接着剤です。被着物の表面に薄く液をのばし貼り合わせると、空気中のわずかな水分によって数秒ないし数分で強力に接着します。用途金属、ゴム、プラスチック、セラミック、木材などの接着成分シアノアクリレート系トラスコ品番813-0560粘度高粘度主な用途金属、ゴム、プラスチック、セラミック、木材危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.05L粘度(cP)1000危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ
瞬間接着剤 1757
スリーボンド¥2,798税込¥3,0781本3日以内出荷高耐湿・高耐熱・高耐水タイプです。常時120℃下でご使用いただけます。トラスコ品番817-9674色淡黄色透明タイプ高耐湿・高耐水・高耐熱容量(g)20主成分シアノアクリレート粘度(mPa・s)1200危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20mL危険物の性状非水溶性
瞬間接着剤(一般タイプ) TB1745
スリーボンド(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581本(20g)翌々日出荷中粘度 標準タイプ用途仮固定トラスコ品番813-0527色無色透明粘度中粘度危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.02L危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
金属接着用瞬間接着剤 TB1701
スリーボンド¥1,698税込¥1,8681本(20g)翌々日出荷低粘度瞬間接着剤です用途金属用トラスコ品番813-0564液色無色粘度(mPa・s[cP])3.0主成分シアノアクリレート粘度低粘度主な用途金属危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.02L危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ
Gold Label 瞬間接着剤 7786
スリーボンド¥4,198税込¥4,6181本3日以内出荷瞬時(2秒~3分以内)に強力に接着します。一液性であり、手軽に使用できます。速硬化性に優れるため、種々の材質(多孔質、酸性材 質)を短時間で接着します。作業時間の短縮化、作業効率の向上が図れます。広範囲な材料を強力に接着します。トラスコ品番553-1383色無色~淡黄色透明容量(g)20主成分シアノアクリレート粘度(mPa・s)1000危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20mL危険物の性状非水溶性
瞬間接着剤 1741
スリーボンド¥1,798税込¥1,9781本3日以内出荷瞬時(5秒~3分以内)に強力に接着します。1液性なので誰にでも簡単に使用できます。室温で強力に接着します。作業工程の迅速化、合理化がはかれます。広範囲の材料を強力に接着します。トラスコ品番817-9673色無タイプ汎用・低粘度使用温度範囲(℃)-40~100容量(g)20主成分シアノアクリレート粘度(mPa・s)2危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20mL危険物の性状非水溶性
Gold Label 瞬間接着剤 7781
スリーボンド¥4,298税込¥4,7281本3日以内出荷瞬時(2秒~3分以内)に強力に接着します。一液性であり、手軽に使用できます。速硬化性に優れるため、種々の材質(多孔質、酸性材 質)を短時間で接着します。作業時間の短縮化、作業効率の向上が図れます。広範囲な材料を強力に接着します。トラスコ品番552-9793色無色~淡黄色透明容量(g)50主成分シアノアクリレート粘度(mPa・s)2危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量50mL危険物の性状非水溶性
瞬間接着剤 1747 汎用 高粘度
スリーボンド¥1,598税込¥1,7581本翌々日出荷汎用的にご使用いただける高粘度タイプです。トラスコ品番228-4884色無色質量(g)20容量(g)20粘度高危険物の類別非危険物
瞬間接着剤 1733
スリーボンド¥3,198~税込¥3,518~1本3日以内出荷はく離強度、耐撃性に優れます。耐湿性、低温化での接着力に優れます。広面積の材料の接着作業に優れます。用途各種ゴム材料に対する接着性に色淡黄色透明タイプ高はく離強度主成分シアノアクリレート危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
瞬間接着剤 1735
スリーボンド¥8,298税込¥9,1281本欠品中はく離強度、耐撃性に優れます。耐湿性、低温化での接着力に優れます。広面積の材料の接着作業に優れます。用途各種ゴム材料に対する接着性にトラスコ品番552-9869色淡黄色透明タイプ高はく離強度容量(g)50主成分シアノアクリレート粘度(mPa・s)1500危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量50mL危険物の性状非水溶性
瞬間接着剤 1743
スリーボンド¥1,698~税込¥1,868~1本ほか3日以内出荷から4日以内出荷汎用タイプ・中粘度の瞬間接着剤です。タイプ汎用・中粘度容量(g)20主成分シアノアクリレート粘度(mPa・s)100危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20mL危険物の性状非水溶性
瞬間接着剤用硬化促進剤 1796B
スリーボンド¥1,698税込¥1,8681本当日出荷固着時間が早くなります。多孔質材質(木材、皮など)の接着に有効です。白化現象が起こりにくくなります。硬化促進剤成分の不快な臭いが軽減されています。トラスコ品番553-1351色淡黄色透明容量(g)45主成分アミン系化合物粘度(mPa・s)0.9危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量45mL危険物の性状非水溶性
木工用瞬間接着剤 1786
スリーボンド¥1,998~税込¥2,198~1本4日以内出荷から5日以内出荷速硬化性に優れるため、種々の材質を短時間で接着できます。一液性なので誰にでも簡単に使用できます。作業時間の短縮化、作業効率の向上がはかれます。目的に応じて、低粘度~幅広い選択が可能です。色無色タイプ速硬化・木工用主成分シアノアクリレート粘度(mPa・s)150危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
瞬間接着剤 1782
スリーボンド¥2,098税込¥2,3081本3日以内出荷瞬時(5秒から3分)に強力に接着します。耐衝撃性、耐熱性に優れています。各種金属に対する接着性に優れています。広範囲の材料を強力に接着します。トラスコ品番144-3126色無色タイプ耐衝撃・耐熱容量(g)20主成分シアノアクリレート粘度(mPa・s)80危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20mL危険物の性状非水溶性
パンドー
スリーボンド¥1,698税込¥1,8681本(20g)翌々日出荷金属・ゴム・プラスチックなどの接着に使用される一般汎用タイプです。トラスコ品番857-8215色無色透明危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.02L危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
瞬間接着剤 7738
スリーボンド¥27,980税込¥30,7781個3日以内出荷一液性であり、手軽に使用できます。流動性が良好で、かつ垂れにくい半ジェル状です。糸引きがなく、液切れが良好です。はく離強度、耐衝撃性に優れています。耐熱、耐湿性が良好です。広範囲な材料を強力に接着します。用途高強度、耐衝撃性の必要な一般部品の接着。垂直面など接着剤の垂れを防ぎたい接着用途。プリント基板上のIC チップ、コンデンサーなどの部品の接着。スピーカーコーンやマグネットなどスピーカー部品の接着。自動車などの窓枠材(ウェザーストリップ)の接着。トラスコ品番698-8187色淡黄色透明使用温度範囲(℃)-40~100容量(g)500主成分シアノアクリレート粘度(mPa・s)5000危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量500mL危険物の性状非水溶性
瞬間接着剤 7741
スリーボンド¥2,398税込¥2,6381個4日以内出荷低粘度の瞬間接着剤です。広範囲な材料を強力に接着します。常温保管が可能です。作業時間の短縮化が図れます。用途金属、樹脂、ゴム等の接着に。トラスコ品番146-7813色淡黄色透明種類低粘度型容量(g)20主成分シアノアクリレート危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20mL危険物の性状非水溶性
瞬間接着剤用硬化促進剤 1796
スリーボンド¥1,498税込¥1,6481本5日以内出荷固着時間が早くなります。表面が酸性を帯びてる場合、セットを早めることができます。接着面が平滑でなくクリアランスが大きい場合の接着に使用できます。白化防止に効果があります。用途多孔質(木材、皮など)の被着体に。トラスコ品番552-9805色淡黄色透明容量(g)45主成分アミン系化合物粘度(mPa・s)0.9危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量45mL危険物の性状非水溶性
硬化促進剤 瞬間接着剤用プライマー 7796
スリーボンド¥2,198税込¥2,4181個5日以内出荷瞬間接着剤の固着時間を短縮します。特に多孔質材質(木材、皮など)の接着に有効です。本商品はメーカー硬化促進剤の中でも低臭気性と硬化性のバランスが良好です。白化現象を防止(低減)できます。用途スクリーン印刷の紗と枠の接着。プリント基板上のリード線やジャンピングワイヤーなどの接着。プリント基板上のIC チップ、コンデンサーなどの部品の接着。スピーカーコーンやマグネットなどのスピーカー部品の接着。コイル巻き線の端末固定。多孔質材質(木材、皮など)の接着。鋳物鋳造時の中子の接着トラスコ品番698-8186色無色~淡褐色容量(mL)100主成分アミン系化合物危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量100mL危険物の性状非水溶性
Gold Label 瞬間接着剤 7721
スリーボンド¥4,198税込¥4,6181本欠品中瞬時(2秒~3分以内)に接着します。一液性であり、手軽に使用できます。特有の刺激臭が無く、白化現象がほとんど 起こりません。速硬化性に優れるため、種々の材質(多孔質、 酸性材質)を短時間で接着します。広範囲な材料を強力に接着します。トラスコ品番553-1378色無色~淡黄色透明容量(g)20主成分シアノアクリレート粘度(mPa・s)5危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20mL危険物の性状非水溶性
瞬間接着剤 1785B
スリーボンド¥1,998税込¥2,1981本4日以内出荷速硬化性に優れるため、種々の材質を短時間で接着できます。一液性なので誰にでも簡単に使用できます。作業時間の短縮化、作業効率の向上がはかれます。トラスコ品番553-1371色無色タイプ速硬化・木工用容量(g)20主成分シアノアクリレート粘度(mPa・s)3危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20mL危険物の性状非水溶性
瞬間接着剤 1702 金属用
スリーボンド¥3,998税込¥4,3981本翌々日出荷金属の接着性に優れます。トラスコ品番228-4878色無色質量(g)50容量(g)50危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.05L危険物の性状非水溶性
瞬間接着剤 1771M
スリーボンド¥129,800税込¥142,7801個3日以内出荷光照射することで迅速に硬化できます。低粘度であり、接着部の隙間への浸透性に優れます。光照射することで、白化現象を防止できます。光硬化はアニオン重合のため酸素阻害を受けず表面硬化性が良好です。光の届かないところは湿気にて硬化しますので、硬化不良の心配がありません。作業時間の短縮化、作業効率の向上が図れます。ISO10993(生物学的安全性評価)に準拠した商品です用途隙間へ浸透させて固める用途。白化現象の嫌われる電気・電子・光学・一般部品。一般的な紫外線硬化性接着剤では接着が難しい難接着材質の接着。トラスコ品番698-7716色黄色透明タイプ光硬化機能付与タイプ瞬間接着剤使用温度範囲(℃)-40~100容量(g)500主成分シアノアクリレート粘度(mPa・s)2危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量500mL危険物の性状非水溶性
瞬間接着剤 1782
スリーボンド¥25,980税込¥28,5781個3日以内出荷耐衝撃性・耐熱性に優れています。各種金属に対する接着性に優れています。用途耐衝撃性・耐熱性が要求される部品の接着トラスコ品番326-8290色無色タイプ耐衝撃・耐熱容量(g)500主成分シアノアクリレート粘度(mPa・s)80危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量500mL危険物の性状非水溶性
瞬間接着剤 1771E
スリーボンド¥13,980税込¥15,3781個3日以内出荷従来の瞬間接着剤に、独自の技術で光硬化機能を付与しました。はみ出し部分は光照射により硬化させることができます。被着体の間に浸透した部分は瞬時に瞬間接着剤として固まるため、仮固定の治具が必要ありません。光照射することで、白化現象を防止できます。従来の瞬間接着剤には困難であった充填接着が光照射することで可能です。光硬化はアニオン重合のため酸素阻害を受けないので表面硬化性が良好です。(軟質塩ビ、シリコーン、ポリオレフィン、フッ素樹脂、しみ込みやすい材質等には接着しません。)。促進剤を併用していた用途の代替が可能です。広範囲な材料に対し、高い接着力を持ちます。用途無白化性の要求される電気・電子・光学・一般部品。光学レンズ周り支持体の固定・接着。各種遮光性非金属材料の固定・接着。装飾用材料の固定・接着。プリンターヘッド、軸受けなどの嵌合部の接着。キャリッジと磁気シールドなどのFDD 部品の固定。ドラムモーターと主軸の嵌合部の接着。メガネフレームとネームプレートの接着。トラスコ品番698-7709色黄色透明タイプ光硬化機能付与タイプ瞬間接着剤使用温度範囲(℃)-40~100容量(g)50主成分シアノアクリレート粘度(mPa・s)2危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量50mL危険物の性状非水溶性
瞬間接着剤 1773E
スリーボンド¥5,598税込¥6,1581本3日以内出荷従来の瞬間接着剤に、独自の技術で光硬化機能を付与しました。 。はみ出し部分光照射により硬化させることができます。 。被着体の間に浸透した部分瞬時に瞬間接着剤として固まるため、仮固定の治具が必要ありません。 。光照射することで、白化現象を防止できます。 。従来の瞬間接着剤に困難であった充填接着が光照射することで可能です。 。光硬化アニオン重合のため酸素阻害を受けないので表面硬化性が良好です。 。促進剤を併用していた用途の代替が可能です。 。 広範囲な材料に対し、高い接着力を持ちます。 。中粘度であり、接着部の隙間への浸透性及び流れ防止性のバランスに優れます。用途無白化性の要求される電気・電子・光学・一般部品。 。光学レンズ周り支持体の固定・接着。 。各種遮光性非金属材料の固定・接着。 。装飾用材料の固定・接着。プリンターヘッド、軸受けなどの嵌合部の接着。 。キャリッジと磁気シールドなどの FDD 部品の固定。 。ドラムモーターと主軸の嵌合部の接着。 。メガネフレームとネームプレートの接着。トラスコ品番552-9840色黄色透明タイプ光硬化機能付与タイプ瞬間接着剤容量(g)20主成分シアノアクリレート粘度(mPa・s)150危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20mL危険物の性状非水溶性
瞬間接着剤用硬化促進剤 1796G
スリーボンド¥14,980税込¥16,4781本5日以内出荷有機溶剤を使用していますが、有機溶剤中毒予防規則には該当いたしません。化促進剤成分の不快な臭いを緩和しています。トラスコ品番553-1352色淡黄色透明容量(mL)500主成分アミン系化合物粘度(mPa・s)0.9危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量500mL危険物の性状非水溶性
瞬間接着剤 1745
スリーボンド¥37,980税込¥41,7781本4日以内出荷汎用・中粘度の瞬間接着剤です。瞬時(わずか5秒から3分以内)に強力に接着します。トラスコ品番553-1369色無色タイプ汎用・中粘度容量(g)500主成分シアノアクリレート粘度(mPa・s)525危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量500mL危険物の性状非水溶性
瞬間接着剤 1783
スリーボンド¥39,980税込¥43,9781本4日以内出荷耐衝撃・耐熱性に優れます。一液性なので誰にでも簡単に使用できます。各種金属に対する接着性に優れています。トラスコ品番552-9838色無色タイプ耐衝撃・耐熱容量(g)500主成分シアノアクリレート粘度(mPa・s)800危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量500mL危険物の性状非水溶性
瞬間接着剤 1741E
スリーボンド¥1,798税込¥1,9781本4日以内出荷汎用低粘度の瞬間接着剤です。速硬化タイプです。トラスコ品番552-9854色無色タイプ汎用・速硬化容量(g)20主成分シアノアクリレート粘度(mPa・s)3危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20mL危険物の性状非水溶性
瞬間接着剤 1702B
スリーボンド¥3,598税込¥3,9581本3日以内出荷特に金属に対する接着性に優れています。凝集力が高く、耐薬品性に優れています。速硬化性優れるため、種々の材質を短時間で接着します。作業時間の短縮化、作業効率の向上が図れます。トラスコ品番553-1384色青色透明容量(g)50主成分シアノアクリレート粘度(mPa・s)35危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量50mL危険物の性状非水溶性