絞り込み
ブランド
- ユニテック
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](40)
- 旭エンジニアリング(9)
- LAMP(スガツネ工業)(7)
- スペクトロニクス(6)
- EIGERTOOL(アイガーツール)(4)
- テクニカルアロイ(4)
- リークラボ・ジャパン(4)
- 前田シェルサービス(3)
- スリーボンド(2)
- JIT(2)
- 飯田照明(2)
- UV Bondy(2)
- ケミテック(2)
- エスコ(1)
- サンコーテクノ(1)
- アサヒペン(1)
- スリーナイン島野(1)
- BAN-ZI(1)
- ブランドをもっと見る

ユニソーラ・ハード(紫外線硬化樹脂)
ユニテック(7件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷太陽光3分で硬化!即効補修ジェル。 紫外線ライトまたは太陽光線の照射で硬化します。 金属・ガラス・木材・繊維およびPP・PFなどの樹脂を短時間で修復可能な強力補修材です。 ポリエステル・ポリエチレン・金属に強力接着!用途配管など耐圧性が要求される補修に 発泡スチロールを除くほとんどの材質に使用できます。材質紫外線硬化エポキシアクリレート樹脂タイプジェル状硬度Barcol 35熱変形温度(℃)105誘電率3.38危険等級Ⅲアズワン品番1-9842-01曲げ強度(kg/cm2)1540品質保持期間約2年(冷暗所に保管)伸長率(%)5~6危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量4.7mL危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
UVライト(ユニソーラ)
ユニテック(1件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷紫外線ライト・太陽光線の照射で硬化し、短時間で補修可能な強力補修材です。 FRP配管など耐圧性が要求される場合にはハード、PE(ポリエチレン)タンクなど柔軟性が必要な補修にはソフトが適しています。寸法(mm)80×230×125電源AC100V、50/60Hz消費電力9W紫外線波長(nm)385アズワン品番1-9842-11危険物の類別非危険物主なワークパーツ