絞り込み
ブランド
  • スペクトロニクス
  • ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](34)
  • 旭エンジニアリング(9)
  • LAMP(スガツネ工業)(8)
  • EIGERTOOL(アイガーツール)(4)
  • テクニカルアロイ(4)
  • リークラボ・ジャパン(4)
  • 前田シェルサービス(3)
  • スリーボンド(2)
  • ユニテック(2)
  • JIT(2)
  • 飯田照明(2)
  • UV Bondy(2)
  • サンコーテクノ(1)
  • アサヒペン(1)
  • スリーナイン島野(1)
  • BAN-ZI(1)
  • 玄々化学工業(1)
  • EpoChemical(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オイル用蛍光剤 白色発光タイプ スペクトロニクス

    オイル用蛍光剤 白色発光タイプ

    スペクトロニクス
    ¥49,980税込¥54,978
    1個(473mL)
    翌々日出荷
    オイル変色の違和感が少ない、白色発光タイプ。
    用途オイル漏れの検知危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量473mL危険物の性状非水溶性
  • オイル用蛍光剤 赤色発光タイプ スペクトロニクス

    オイル用蛍光剤 赤色発光タイプ

    スペクトロニクス
    ¥65,980税込¥72,578
    1個(473mL)
    翌々日出荷
    赤色発色の蛍光剤
    用途オイル漏れの検知危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量473mL危険物の性状非水溶性
  • EZ-Ject 簡易注入キット(POE専用) スペクトロニクス

    EZ-Ject 簡易注入キット(POE専用)

    スペクトロニクス
    ¥41,980税込¥46,178
    1個
    翌々日出荷
    危険物の類別非危険物
  • EAGLE EYE ヘッドライト型UVランプキット 充電式 スペクトロニクス

    EAGLE EYE ヘッドライト型UVランプキット 充電式

    スペクトロニクス
    ¥419,800税込¥461,780
    1個
    翌々日出荷
    コンパクトで二つの強力なUVLED光源を持つ軽量ランプは、検査にご利用いただけます。加えて、三つの白色LEDも搭載。 調整のできるストラップはヘルメットの上からでも、直接頭にも着用でき、ハンズフリーを実現します。 内蔵されたファンはランプを低温に保ち、使用を延長された際もUV強度を最適な状態にします。 完全な微粒子フィルター付きで、スプラッシュガードはUVレンズとクーリングファンをダメージから守ります。 30000時間のLED寿命。 リチウムイオンバッテリーは45分の連続使用が可能です。
    用途手のひらサイズ、ハンズフリーの状態で光源を快適に利用できます。 蛍光磁粉探傷検査、採掘調査、その他の様々な用途に便利にご利用できます。危険物の類別非危険物
  • Uvision高強度紫外線ランプ365 A/C専用タイプ スペクトロニクス

    Uvision高強度紫外線ランプ365 A/C専用タイプ

    スペクトロニクス
    ¥269,800税込¥296,780
    1個
    翌々日出荷
    7000μW/cm2の強力な紫外線強度。 直径18cm範囲を1200μW/cm2以上の強度で照射。
    用途広範囲な照射危険物の類別非危険物
  • Uvision高強度紫外線ランプ365 ハンディタイプ スペクトロニクス

    Uvision高強度紫外線ランプ365 ハンディタイプ

    スペクトロニクス
    ¥429,800税込¥472,780
    1個
    翌々日出荷
    7000μW/cm2の強力な紫外線強度。 直径18cm範囲を1200μW/cm2以上の強度で照射。
    用途広範囲な照射危険物の類別非危険物
紫外線硬化