絞り込み
用途
  • 用途ガラス(3)
  • 用途コンクリート(4)
  • 用途合成ゴム(1)
  • 用途塩ビ(2)
  • 用途布(2)
  • 用途木材(3)
  • 用途発泡スチロール(1)
  • 用途皮革(3)
  • 用途石材(2)
  • 用途硬質プラスチック(4)
  • 用途金属(5)
  • 用途陶磁器(3)
特性
  • 耐寒(1)
  • 耐熱・難燃(2)
  • 耐衝撃・耐振動(4)
  • 速乾(1)
  • 防水・耐水(2)
ブランド
  • コニシ
  • モノタロウ(1)
  • スリーボンド(25)
  • セメダイン(22)
  • ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](6)
  • エスコ(5)
  • 3M(スリーエム)(5)
  • シャープ化学(3)
  • ヘルメチック(3)
  • 呉工業(クレ)(2)
  • WAKI(和気産業)(2)
  • スワンボンド(1)
  • トーヨーポリマー(1)
  • 神東産業(1)
  • 化研テック(1)
  • コイズミ照明(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「用途」から絞り込む
ガラス
ガラス(3)
コンクリート
コンクリート(4)
塩ビ
塩ビ(2)
布
布(2)
木材
木材(3)
皮革
皮革(3)
石材
石材(2)
硬質プラスチック
硬質プラスチック(4)
金属
金属(5)
陶磁器
陶磁器(3)
  • ウルトラ多用途SU プレミアム ソフト コニシ

    ウルトラ多用途SU プレミアム ソフト

    コニシ(68件のレビュー)
    ¥539~税込¥593~
    1本(10mL)ほか
    当日出荷
    従来品では接着しづらかったポリプロピレンやポリエチレンなどのプラスチックにも接着が可能です。硬化後も弾力があり、曲げや衝撃に対し柔軟な強度を発揮します。また透明性を実現し接着する際にはみだしても目立たなく便利です。曲げ、耐水性、耐熱性、耐振動性、耐衝撃性にすぐれています。凸凹面でも接着が可能です。
    危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性
  • ウルトラ多用途SU コニシ

    ウルトラ多用途SU

    コニシ(105件のレビュー)
    ¥579~税込¥637~
    1本(10mL)ほか
    当日出荷
    新ポリマー採用で今までにない速硬化と透明性を実現 無溶剤(トルエンを使用しない)なので、環境と健康に優しい
    用途金属・硬質プラスチック・木材・コンクリートの強力接着に。広範囲の材料に使えます。屋内・屋外・凹凸面・水回りでの接着と補修に バッグ・衣服・靴・家具・スポーツ用品・家電製品・自動車・バイク・自転車・フック、表札、プレートの取付け主成分シリル化ウレタン樹脂危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • ウルトラ多用途SUプレミアム ハード コニシ

    ウルトラ多用途SUプレミアム ハード

    コニシ(21件のレビュー)
    ¥599~税込¥659~
    1本(10mL)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    ガッチリ固まり、硬化後は衝撃や荷重に対してしっかり強度を発揮します。金属・ガラス・コンクリート、タイル・陶磁器など硬い素材の超強力接着に最適です。幅広い被着体に対応する多用途性を持ち、屋内・屋外・凹凸面・水回りでの状況下でも優れた接着強さを発揮します。
    危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性
  • サイレックス コニシ

    サイレックス

    コニシ(13件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1本(120mL)
    当日出荷
    高機能。耐熱。耐寒。耐衝撃。弾力性。速硬化。用途広い。 凹凸面の接着もOK 熱・水・ショックに強い。 無溶剤タイプの接着剤の為、塩素ガスは発生しません。
    用途ナイロン・ステンレス・FRP・ガラスの強力接着に。硬質材・軟質材を問わず、広範囲の材料を強力に接着します。屋内外・凹凸面・水回りでの接着 フックや表札など壁面への接着 膨張係数の異なる材料同士の接着成分変成シリコーン樹脂系無溶剤形危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • 多用途屋外用 333ml コニシ

    多用途屋外用 333ml

    コニシ
    ¥1,498税込¥1,648
    1本
    当日出荷
    エポキシ樹脂の耐候性と変成シリコーン樹脂の多用途性を併せ持ちます。 健康住宅対応しています。 広範囲な接着性能を発揮する弾力性のある接着剤です。 耐水性があり、屋外で使用できます。
    用途石材・タイル・コンクリート・金属の接着に、コンクリートのひび割れ補修に成分変成シリコーン・エポキシ樹脂系トラスコ品番752-0433材質主成分:変成シリコーン・エポキシ樹脂系色ライトグレー容量(mL)333質量(g)532主な用途石材・タイル・コンクリート・金属の接着に、コンクリートのひび割れ補修に改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOV基準適合危険物の類別非危険物特性耐水性適合用途防水・耐水・屋外被着材の素材金属、シリコーン主なワークパーツ
  • ウルトラ多用途SUプレミアムクイック コニシ

    ウルトラ多用途SUプレミアムクイック

    コニシ(1件のレビュー)
    ¥749~税込¥824~
    1個(25mL)ほか
    当日出荷
    ウルトラ多用途SUシリーズの速硬化タイプ
    用途広範囲の材料の接着。屋内外、凹凸面、水回りでの接着と補修。膨張係数の異なる材料同士の接着。合成ゴム・軟質塩化ビニル・硬質プラスチック・木材・皮革・布・フェルト・発泡スチロール・タイル・陶磁器・コンクリート・石・ガラス・金属主成分シリル化ウレタン樹脂主な用途合成ゴム・軟質塩化ビニル・硬質プラスチック・木材・皮革・布・フェルト・発泡スチロール・タイル・陶磁器・コンクリート・石・ガラス・金属危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性速乾危険物の性状非水溶性
  • ボンドサイレックス100 333ml(カートリッジ) コニシ

    ボンドサイレックス100 333ml(カートリッジ)

    コニシ
    ¥4,498税込¥4,948
    1本
    当日出荷
    膨張係数の異なる硬質材同士の接着も可能です。 無溶剤で安全な汎用接着剤です。 JAIA F☆☆☆☆規格品です。 JAIA 4VOC基準適合品です。
    用途各種プラスチック・金属(特にステンレス・アルミ)成分シリル基末端ポリマー系トラスコ品番752-0476材質主成分:変成シリコーン樹脂色白色容量(mL)333質量(g)462比重1.25±0.05危険物の類別非危険物適合用途低VOC主なワークパーツ
  • サイレックス200 333ml コニシ

    サイレックス200 333ml

    コニシ(1件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1本
    当日出荷
    速硬化型です。 低温硬化性に優れます。 硬化皮膜はゴム弾性を持ち、冷熱サイクルなど環境変化による歪みの大きい箇所に適しています。 耐衝撃、耐振動性に優れます。 日本接着剤工業会JAIA F☆☆☆☆規格品です。 日本接着剤工業会JAIA 4VOC基準適合品です。
    用途金属、プラスチック、木材、石材などの広範囲な被着体に、熱膨張係数差のある異種材料の接着に、サーマルショック等の耐久性を必要とする接着に成分変成シリコーン樹脂系無溶剤形トラスコ品番752-0484材質主成分:変成シリコーン樹脂色ライトグレー容量(mL)333質量(g)462比重1.45±0.05危険物の類別非危険物特性耐衝撃、耐振動性適合用途低VOC、耐衝撃被着材の素材金属主なワークパーツ
弾性接着剤