絞り込み
用途
コンクリート(1)
塩ビ(1)
木材(1)
硬質プラスチック(1)
金属(1)
特性
- 防水・耐水(1)
ブランド
- ヘルメチック
- モノタロウ(1)
- スリーボンド(24)
- セメダイン(22)
- コニシ(8)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](6)
- エスコ(5)
- 3M(スリーエム)(5)
- シャープ化学(3)
- 呉工業(クレ)(2)
- WAKI(和気産業)(2)
- スワンボンド(1)
- トーヨーポリマー(1)
- 神東産業(1)
- 化研テック(1)
- コイズミ照明(1)
「用途」から絞り込む

コンクリート(1)

塩ビ(1)

木材(1)

硬質プラスチック(1)

金属(1)

HT-Bond Miracle5 一液湿気硬化型速乾多用途弾性接着剤
ヘルメチック¥44,980税込¥49,4781箱(333mL×10本)当日出荷から6日以内出荷ミラクル5は、1本で接着防水を中心に補修・コーキング・シーリングの5つの用途を様々な組み合わせで施工することができる画期的な製品です。今までの不可能が可能な施工になるほどのまさにミラクルな広範囲の用途に使用できます。 今まで速乾性といえば2液性。ミラクル5は1液で超速乾。主剤と硬化剤の計量や混合の手間がないのでスピーディーな施工が可能。 特別な下地処理をすることなくゴム弾性状に強力接着。初期接着力が強く軽量物であればズレがなく接着。ゴム弾性きょうかですのでしょうげきや振動を吸収し、温度変化にも追随することが可能です。 接着面には、優れた防水・耐水性が発揮されます。ミラクル5は粘性がありダレがないペースト状ですので、フラット面だけではなく凹凸の部分での施工にも適しています。 コンクリート、鉄・ステンレス・アルミ等の金属、硬質塩ビ、ABS、FRP、アクリル、木材など様々な部材の接着と異なる材質同士の接着が可能です。 水質基準規格適合品ですので上水道設備周りの工事及び捕集、FRPやステンレスのタンク内の補修など様々な水廻りの用途でも安心して施工ができます。用途各種補修、コーキング、シーリング。主成分変成ウレタン樹脂比重1.4±0.05貼合せ可能時間塗布後約2分以内指触乾燥時間(分)3~10完全硬化時間1日粘度(23℃)(Pa・s[P])400±100固着時間(分)約20危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
ハイボンド ミラクル4
ヘルメチック¥24,980~税込¥27,478~1箱(135mL×12本)ほか6日以内出荷から7日以内出荷PPゴム等、難接着材料も簡単施工! 驚異の接着性能! 接着・防水・補修等、多用途使用が可能! 様々な材料を様々な状況で強力接着! 衝撃・振動に強い・温度変化に強い・優れた防水・凸凹に強い・異材質接着に強い 水質基準規格適合品 環境対応品で安心施工! (無溶剤・VOC対策・シックハウス対策品・RoHs法対策品・ノンホルムアルデヒト厚生労働省指針値策定13物質の不使用等)用途設備工事業様・電気工業様・空調工事業様・リフォーム業様・屋根・防水工事業様・その他主成分特殊変成シリコン樹脂比重1.4±0.05粘度500±100(Pa・s/23℃)寿命棚/冷暗所:製造日より1ヶ月完全硬化時間1日(25℃・RH50%・1mm厚)危険等級Ⅲタックフリータイム(分)15(25℃・RH50%)危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性防水性危険物の性状非水溶性適合用途防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃被着材の素材PP・PE主なワークパーツ
HT-Bond Miracleクリア 一液湿気硬化型速乾多用途弾性接着剤
ヘルメチック(1件のレビュー)¥23,980税込¥26,3781箱(135mL×12本)6日以内出荷1本で接着防水を中心に補修・コーキング・シーリングの5つの用途を様々な組み合わせで施工することができる画期的な製品です。今までの不可能が可能な施工になるまさにミラクルな広範囲の用途に使用できます。 接着面が目立っては困る内装工事などや透明部材の接着に最適です。 水質基準規格適合品・環境対応品で安心施工。用途コンクリート、各種金属、硬質塩ビ、木材、FRPなどの接着。 異なる材質同士の接着。各種防水接着。各種修繕工事。パイプ等水廻り補修。隙間の充填接着。 接着面がめだないよう各種内装工事。透明部材の接着。振動を受けやすい箇所の接着。 ビス内できない場所のバンド類や金物の接着。 冷熱が繰り返される箇所の接着。凹凸のある材料の接着。ベントキャップの接着シーリング。主成分特殊変成シリコン樹脂比重1.4±0.05伸び(%)200耐熱温度(℃)-30~85主な用途コンクリート、各種金属、硬質塩ビ、木材、FRPなど引張強度(MPa)最大5.9完全硬化時間1日粘度(mPa・s)1500000固着時間(分)90(25℃)タックフリータイム(分)7(25℃)色調クリアー危険物の類別非危険物適合用途防水・耐水・屋外被着材の素材金属主なワークパーツ