絞り込み
特性
- 耐久・耐摩耗(1)
- 耐熱・難燃(2)
- 耐薬品(1)
ブランド
- 3M(スリーエム)
- スリーボンド(33)
- セメダイン(24)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](19)
- ヘルメチック(12)
- エスコ(11)
- コニシ(11)
- アルテコ(ALTECO)(9)
- タカダ化学品製造(8)
- セルパック(8)
- Devcon(デブコン)(4)
- ベロメタル(4)
- EpoChemical(3)
- 隆成コミュニティ(2)
- 吾妻商会(AZUMA)(2)
- 高圧ガス工業(1)
- 染めQ(旧テロソン)(1)
- Denka(デンカ)(1)
- 日東化成工業(1)
- ブランドをもっと見る
「用途」から絞り込む

構造用接着剤 Scotch-Weld DP100Plus 柔軟タイプ
3M(スリーエム)¥4,198税込¥4,6181個当日出荷2液混合をノズル内部で瞬時に行えるため、手による計量、混合の手間を省け、ライン工程上の連続作業が容易にできます。必要量だけ吐出できるため、接着剤を無駄にしません。接着剤・ノズルのセットはワンタッチのため、手や周囲を汚しません。用途金属、ガラス、セラミック、各種プラスチックの接着に。適合ガン:EPX PLUS2トラスコ品番286-6272材質主成分:エポキシ樹脂色クリア容量(mL)48.5危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量48mL危険物の性状非水溶性
パネルボンド用ハンドガン
3M(スリーエム)¥49,980税込¥54,9781丁当日出荷3M オートミックス パネルボンド 8115用ハンドガンです。用途3M オートミックス システム製品吐出用。適合【カートリッジ】8115トラスコ品番436-2708長さ(mm)380幅(mm)580摘要ハンドガン高さ(mm)105危険物の類別非危険物
構造用接着剤 Scotch-Weld DP460 高強度タイプ
3M(スリーエム)¥479,800税込¥527,7801箱(1.5kg×6組)105日以内出荷金属、セラミックに高い接着力を持ちます。 高強度タイプの中で、可使時間が長い製品です。 耐熱性や耐久性に優れた3Mエポキシ系接着剤の代表製品です。用途金属やセラミックの接着。ゴルフクラブのヘッドの接着、スチールドアの組立色乳白色基材エポキシ樹脂容量(kg)A:0.5/B:1可使時間(分)60完全硬化時間24時間立ち上がり強度発現時間5分引張せん断接着強さ(MPa)アルミ:29.4危険等級Ⅲ/Ⅲ危険物の類別第四類/第四類危険物の品名第四石油類/第三石油類危険物の数量947mL/473mL特性耐熱性、耐久性危険物の性状非水溶性/非水溶性適合用途耐熱、防水・耐水・屋外、耐衝撃被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
プライマー K-520
3M(スリーエム)¥63,980税込¥70,3781箱(1L×6缶)6日以内出荷両面接着テープとの組み合わせで、ポリプロピレン、EPDM等の材料の接着に効果を発揮します。特にアクリルフォームテープとの組み合わせで、ポリプロピレン、EPDM等の材料の接着に効果を発揮します。危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量1L
構造用接着剤 Scotch-Weld IW3450
3M(スリーエム)¥229,800税込¥252,7801箱(3kg×2組)7日以内出荷高接着、高耐熱に優れています。 常温硬化可能ですが、加熱硬化することで耐熱性と耐薬品性を高めることができます(硬化条件:60℃×30分)用途金属(鉄・アルミニウム・その他)の接着色白/黄褐色基材主剤:エポキシ樹脂、硬化剤:アミン容量(kg)3引張せん断接着強さ(MPa)アルミ:33危険等級Ⅲ/Ⅲ危険物の類別第四類/第四類危険物の品名第三石油類/第四石油類危険物の数量909g/1666g特性耐熱性、耐薬品性危険物の性状非水溶性/非水溶性適合用途耐熱、防水・耐水・屋外、耐衝撃被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状