絞り込み
用途
コンクリート(2)
ブランド
- モノタロウ
- コニシ(29)
- セメダイン(14)
- アサヒペン(10)
- ヤヨイ化学(9)
- タイルメント(4)
- AICA(アイカ工業)(3)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](3)
- 東リ(3)
- 家庭化学(2)
- メーコー(2)
- KLASS(クラス/旧:極東産機)(2)
- 積水フーラー(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- 高森コーキ(1)
- 建築の友(1)
- 成瀬化学(1)
- ボンド商事(1)
- 広島(1)
- リンテックコマース(1)

接着剤 車止め用
(53件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本(1kg)当日出荷チューブタイプのため作業が容易です。水性タイプなので火災の危険がありません。 1本で60cmのブロック約4・5本接着できます。用途コンクリート製車止めブロックとコンクリート・アスファルト下地の接着成分アクリル樹脂系エマルション形色グレー比重1.57±0.1粘度85±15Pa・s(20℃) ※TV-10H型,7号,10rpm,1min主な用途コンクリート製車止めブロックとコンクリート・アスファルト下地の接着接着強度(N/mm2)2.3危険物の類別非危険物主なワークパーツ販売区分業務用
根太用接着剤
(66件のレビュー)¥889税込¥9781本(1kg)当日出荷床下地のキシミ音や浮き上がりを防止します。水性タイプなので火災の危険がありません。用途2×4工法や在来工法の床用現場接着剤 床パネルと根太およびモルタル下地と根太の接着成分鉱油材質アクリル樹脂系エマルション形色木淡色比重1.38±0.1環境対応JAIA 4VOC基準適合不揮発分66%±5改正建築基準法(JAIA対応)JAIA F☆☆☆☆貼合せ可能時間夏10分、冬15分粘度(Pa・s)190±60(20℃)危険物の類別非危険物主なワークパーツ販売区分業務用
壁ボード用接着剤 変成シリコーン系
(14件のレビュー)¥839税込¥9231本(333mL)当日出荷カートリッジから押し出しやすくタレにくいので壁パネル施工の作業効率アップに繋がります。用途各種パネル施工用専用接着剤成分トリメトキシ(ビニル)シラン、有機スズ化合物材質1液型変成シリコーン樹脂系接着剤色白色比重1.58主な用途合板、パーチクルボード、コンクリート、モルタル、石膏ボード標準使用量接着剤は直径7mmのビード状(線状)、塗布の間隔は300mm以内。薄物パネルは板外周に沿って両面テープを板外周から30mm空けて貼る。不揮発分0.96貼合せ可能時間接着剤塗布後、10分以内(23°の場合)指触乾燥時間(分)10外観ペースト状危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量237g主なワークパーツ販売区分業務用