絞り込み
用途
  • 用途コンクリート(1)
  • 用途陶磁器(1)
ブランド
  • 東リ
  • モノタロウ(3)
  • コニシ(39)
  • セメダイン(18)
  • イケヒコ・コーポレーション(16)
  • ヤヨイ化学(15)
  • タイルメント(12)
  • セキスイ(11)
  • ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](10)
  • アサヒペン(10)
  • メーコー(10)
  • 家庭化学(9)
  • 大島屋(8)
  • 四国化成(5)
  • ヤブ原産業(5)
  • アサヒボンド(4)
  • 高森コーキ(4)
  • INAX(LIXIL)(4)
  • KLASS(クラス/旧:極東産機)(4)
  • 成瀬化学(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エコロイヤルセメント(床材用接着剤) 東リ

    エコロイヤルセメント(床材用接着剤)

    東リ(16件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1缶(18kg)
    当日出荷
    塗布性に優れる。 粘着力が強い。圧着後の納まりがよい。 非引火性。
    用途コンポジションタイル全般 ビニル床シート全般成分ゴム系ラテックス形主な用途コンポジットタイル・ビニル床シート貼合せ可能時間5~60分外観黄白色 ペースト状危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級JIS F☆☆☆☆待機時間0~10分(冬20分)主なワークパーツ
  • タイルカーペット用両面テープ 東リ

    タイルカーペット用両面テープ

    東リ
    10,980税込12,078
    1箱(15m×10巻)ほか
    4日以内出荷
    速乾性の両面テープ。
    仕様タイルカーペット固定用幅(mm)50コード50088744アズワン品番65-0480-09危険物の類別非危険物
  • シアノンプライマースプレー400 東リ

    シアノンプライマースプレー400

    東リ
    3,598税込3,958
    1本(420mL)
    欠品中
    瞬間接着剤を瞬時に硬化させ、瞬間接着剤の白化を防止するプライマースプレー)
    用途腰壁用コーナー施工時の瞬間接着剤の効果促進。容量(mL)420標準使用量コーナー材施工部位×100か所/本危険物の類別非危険物組成シクロペンタン・アミン化合物・n-ブタン・イソブタン・プロパン
  • バスナテープ 東リ

    バスナテープ

    東リ
    2,598税込2,858
    1箱(15m)
    4日以内出荷
    バスナシリーズ、ラバナ用両面テープ。住宅や宿泊施設(客室)の浴室の磁器タイル・ユニットバス(樹脂)下地に適応。
    用途バスナシリーズ・ラバナ用寸法(mm×m)幅40×15巻標準使用量約1.3m2素材アクリル系粘着樹脂危険物の類別非危険物
  • ツヤノンワックス(抗菌) 東リ

    ツヤノンワックス(抗菌)

    東リ
    13,980税込15,378
    1缶(5L)
    4日以内出荷
    塗布しても光沢度が上がりにくい、マットな表面に仕上げる新しいワックス。抗菌仕様。
    用途ビニル床タイル・ビニル床シート全般種類ワックス アクリル樹脂系容量(L)5標準使用量約125~165m2/5L(1回塗り)外観乳白色 エマルション危険物の類別非危険物
  • 導電エポグレー 東リ

    導電エポグレー

    東リ
    9,998税込10,998
    1セット(2kg)
    4日以内出荷
    アース工法用短絡部専用接着剤。電気抵抗値106Ω以下の優れた導電性能をもつ接着剤。二液型。
    用途アースリュームのアース工法での短絡部専用接着剤。成分エポキシ樹脂系溶剤系容量(kg)2(A液1+B液)改正建築基準法(JIS対応)JAIA F☆☆☆☆貼合せ可能時間夏20~60分、冬20~120分外観A液:濃黒色・B液:淡黒色 ペースト状保管温度(℃)直接日光に当たらない場所(5~35)危険物の類別非危険物施工面積(m2)5待機時間20分
  • ニューFBワックス 東リ

    ニューFBワックス

    東リ
    14,980税込16,478
    1缶(18L)
    4日以内出荷
    コストパフォーマンスに優れた汎用樹脂ワックス。アクリル樹脂をベースにウレタン樹脂を配合することにより、シートやタイルへの密着性を向上したワックス。
    用途ビニル床タイル・ビニル床シート全般種類ワックス アクリル・ウレタン樹脂系容量(L)18標準使用量約600m2/18L(3回塗り)外観乳白色 エマルション危険物の類別非危険物
  • 東リ シームシーラー 東リ

    東リ シームシーラー

    東リ
    9,998税込10,998
    1箱(40g×20個)
    4日以内出荷
    東リシームシーラー。クッションフロア・ラバナの継ぎ目専用。
    用途クッションフロア、ラバナの継ぎ目仕上げ用容量40g×20個標準使用量18m/1個危険物の類別非危険物組成塩ビ系溶剤形
  • 東リ シーム液 東リ

    東リ シーム液

    東リ
    9,998税込10,998
    1箱(200g×10セット)
    4日以内出荷
    クッションフロア・ラバナの継ぎ目専用処理剤東リシーム液。継ぎ目が目立ちにくくゴミがたまりにくい。抗菌剤入り、低光沢仕様。
    用途クッションフロア、ラバナの継ぎ目仕上げ用容量(g)200×10本標準使用量90m/1本危険物の類別非危険物組成塩ビ系溶剤形
  • Uクリーナー(洗浄剤) 東リ

    Uクリーナー(洗浄剤)

    東リ
    14,980税込16,478
    1箱(2L×6本)
    4日以内出荷
    汚れが取れやすく、ブラックヒールマークも剥離が可能。Uクリーナー洗浄剤。
    用途Uワックス ・ニューFBワックス・ツヤノンワックス(抗菌)専用種類洗浄剤クリーナー容量(L)12(2×6本)標準使用量約2000m2/原液2L外観緑色透明液危険物の類別非危険物
  • 東リ ピュアボンド 東リ

    東リ ピュアボンド

    東リ
    4,798税込5,278
    1箱(6kg×3袋)
    4日以内出荷
    壁紙施工用でん粉系接着剤
    用途壁紙全般成分ゴム系溶剤形容量(kg)18(6×3袋)改正建築基準法(JIS対応)JIS F☆☆☆☆貼合せ可能時間30~100分外観黄白色 ペースト状保管温度(℃)直接日光に当たらない場所(5~35)危険物の類別非危険物施工面積(m2)24待機時間接着剤塗布後、充分溶剤を飛ばし、指触乾燥後貼付け。
  • クイックロック 東リ

    クイックロック

    東リ
    17,980税込19,778
    1箱(3kg×3袋)
    4日以内出荷
    水性・溶剤形を問わず、接着剤残渣に使用する凝固剤。接着剤を容易に廃棄することができる。
    用途水性・溶剤系接着剤、でん粉系などあらゆる接着剤に対応。容量(kg)9(3×3袋)改正建築基準法(JIS対応)JIS F☆☆☆☆外観茶色 粉末状保管温度(℃)直接日光に当たらない場所(5~35)危険物の類別非危険物待機時間攪拌後約10分
  • 東リスーパーシーム液 東リ

    東リスーパーシーム液

    東リ
    9,898税込10,888
    1セット
    4日以内出荷
    東リスーパーシーム液。シート床材の継ぎ目処理用。容器セットとシーム材料を組み合わせて使用。
    用途マチュアNW・ノンワックスリュームNWの継ぎ目溶着用。危険物の類別非危険物
  • 東リ シーム容器 東リ

    東リ シーム容器

    東リ
    11,980税込13,178
    1箱(10本)
    4日以内出荷
    クッションフロア・ラバナの継ぎ目専用処理剤東リシーム容器。継ぎ目が目立ちにくくゴミがたまりにくい。抗菌剤入り、低光沢仕様。
    用途クッションフロア、ラバナの継ぎ目仕上げ用容量10本危険物の類別非危険物
  • 東リ シームセット 東リ

    東リ シームセット

    東リ
    21,980税込24,178
    1箱(200g×10セット)
    4日以内出荷
    クッションフロア・ラバナの継ぎ目専用処理剤東リシームセット。継ぎ目が目立ちにくくゴミがたまりにくい。抗菌剤入り、低光沢仕様。(シーム注入器・接着液別売りあり)
    用途クッションフロア、ラバナの継ぎ目仕上げ用容量200g×10セット(シーム容器付)標準使用量90m/1セット危険物の類別非危険物組成塩ビ系溶剤形
  • Uワックス 東リ

    Uワックス

    東リ
    39,980税込43,978
    1缶(18L)
    4日以内出荷
    耐久性に優れた高光沢の樹脂ワックス。床材との密着性に優れる。
    用途ビニル床タイル・ビニル床シート全般種類ワックス ウレタン樹脂系容量(L)18標準使用量約450m2/18L(3回塗り)外観乳白色 エマルション危険物の類別非危険物
  • Uリムーバー(剥離剤) 東リ

    Uリムーバー(剥離剤)

    東リ
    29,980税込32,978
    1箱(2L×6本)
    4日以内出荷
    剥離性に優れる剥離剤リムーバー。
    用途Uワックス・ニューFBワックス・ツヤノンワックス(抗菌)の剥離剤。種類リムーバー剥離剤容量(L)12(2×6本)標準使用量約100m2/原液2L(5倍希釈)外観黄褐色粘稠液危険物の類別非危険物
  • TM-TAPE 東リ

    TM-TAPE

    東リ
    9,998税込10,998
    1箱(25m×10巻)
    4日以内出荷
    TMフロア専用、簡易施工用両面テープ。
    用途TMフロア規格10巻(幅50mm×25m巻)素材スフ危険物の類別非危険物
  • 東リ低臭USセメント 東リ

    東リ低臭USセメント

    東リ
    26,980税込29,678
    1缶(18kg)
    4日以内出荷
    低臭タイプ。ビニル床耐湿工法用接着剤。
    用途ビニル床タイル全般・ビニル床シート(一部除く)成分ウレタン樹脂系溶剤系改正建築基準法(JIS対応)JIS F☆☆☆☆貼合せ可能時間夏20~50分、冬30~120分外観灰褐色 ペースト状保管温度(℃)直接日光に当たらない場所(5~35)危険物の類別非危険物待機時間夏20~30分、冬30~40分
建築用