絞り込み
ブランド
- 積水化学工業
- モノタロウ(3)
- AICA(アイカ工業)(4)
- INAX(LIXIL)(4)
- KLASS(クラス/旧:極東産機)(4)
- アサヒペン(10)
- アサヒボンド(4)
- イケヒコ・コーポレーション(15)
- コニシ(41)
- セキスイ(11)
- セメダイン(26)
- タイルメント(27)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](10)
- メーコー(10)
- ヤブ原産業(5)
- ヤヨイ化学(16)
- 四国化成(5)
- 大島屋(8)
- 家庭化学(9)
- 東リ(18)
- 高森コーキ(4)
- ブランドをもっと見る
特価

床・束用接着剤セキスイボンド 55S
積水化学工業¥1,598税込¥1,7581本当日出荷作業効率に優れた一液型の床根太・床仕上げ用接着剤です。 接着剤に起因する床鳴り防止に効果があります。 臭いが少なく、作業者と環境に優しい安心・安全な接着剤です。 床等の不要部位に付着してもきれいに除去できます。 高粘度のマスチック型ですので、凹凸面での充填剤としても使用できます。用途ツーバイフォー工法や、在来工法でのモルタル下地と根太・床パネルと根太との接着に。 木質フロア仕上げ材と合板パーティクルボード等の木質下地材との接着に。 床暖房用パネルの接着に。 鋼製束・プラスチック束の接着に。 二重床フローリングの施工に。トラスコ品番195-5485材質/仕上変成シリコーン色白色容量(mL)760直径(Φmm)65高さ(mm)420質量(g)1170使用温度範囲(℃)5~40容量(kg)1.2粘度(mPa・s)約200000アズワン品番64-8379-05危険物の類別非危険物