絞り込み
ブランド
- 積水化学工業
- モノタロウ(1)
- AICA(アイカ工業)(3)
- JAPPY(1)
- LIXIL(1)
- コニシ(15)
- シンコール(2)
- セメダイン(5)
- タイルメント(14)
- タキロン(1)
- タキロンマテックス(1)
- タジマ(田島ルーフィング)(2)
- トーヨーポリマー(1)
- フクビ化学(1)
- ミヅシマ工業(1)
- ヤヨイ化学(1)
- 城東テクノ(1)
- 成瀬化学(3)
- 日動電工(1)
- 朝日ウッドテック(1)
- ブランドをもっと見る
特価

床・束用接着剤セキスイボンド 55S
積水化学工業¥1,598税込¥1,7581本当日出荷作業効率に優れた一液型の床根太・床仕上げ用接着剤です。 接着剤に起因する床鳴り防止に効果があります。 臭いが少なく、作業者と環境に優しい安心・安全な接着剤です。 床等の不要部位に付着してもきれいに除去できます。 高粘度のマスチック型ですので、凹凸面での充填剤としても使用できます。用途ツーバイフォー工法や、在来工法でのモルタル下地と根太・床パネルと根太との接着に。 木質フロア仕上げ材と合板パーティクルボード等の木質下地材との接着に。 床暖房用パネルの接着に。 鋼製束・プラスチック束の接着に。 二重床フローリングの施工に。トラスコ品番195-5485材質/仕上変成シリコーン色白色容量(mL)760直径(Φmm)65高さ(mm)420質量(g)1170使用温度範囲(℃)5~40容量(kg)1.2粘度(mPa・s)約200000アズワン品番64-8379-05危険物の類別非危険物
『建築用』には他にこんなカテゴリがあります
- タイル/カーペット用
- 根太/床/巾木用
- 塩ビ用
- コンクリート用
- 壁紙用
- 壁/天井用