絞り込み
用途
  • 用途ガラス(1)
  • 用途金属(1)
  • 用途陶磁器(1)
ブランド
  • 信越化学工業
  • モノタロウ(1)
  • ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](27)
  • アルテコ(ALTECO)(9)
  • セメダイン(6)
  • 東亞合成(6)
  • スリーボンド(5)
  • 旭エンジニアリング(5)
  • コニシ(3)
  • モメンティブジャパン(旧:GE東芝)(3)
  • TAMIYA(タミヤ)(2)
  • エスコ(1)
  • 呉工業(クレ)(1)
  • 関西パテ化工(1)
  • フロン工業(1)
  • 早川ゴム(1)
  • TSオリジナル(高翔産業)(1)
  • 東郊産業(1)
  • ダウ・東レ(1)
  • PROST's(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プライマー 信越化学工業

    プライマー

    信越化学工業(4件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1缶(250g)
    9日以内出荷
    シーリング材と各種被着材質との接着性を向上させる下地処理剤です。
    用途シーリング材と各種被着材質との下地処理剤。材質主成分:シリコーン被着材の素材金属
  • シーリング 低分子シロキサン低減タイプ 330ml 白色 信越化学工業

    シーリング 低分子シロキサン低減タイプ 330ml 白色

    信越化学工業
    ¥8,298税込¥9,128
    1本
    3日以内出荷
    低分子シロキサン低減タイプです。腐食と臭いがほとんどなく、ストレスクラック特性に優れています。高粘度タイプです。
    用途一般電気用。色白容量(mL)330使用温度範囲(℃)-40~180危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • シーラント72 330ML グレー 信越化学工業

    シーラント72 330ML グレー

    信越化学工業
    ¥4,998税込¥5,498
    1本
    3日以内出荷
    色グレー容量(mL)330危険物の類別非危険物
  • プライマー S 100g 信越化学工業

    プライマー S 100g

    信越化学工業
    ¥5,898税込¥6,488
    1個
    10日以内出荷
    高い冷感機能を誇る特殊ポリエステル繊維「X-COOL」を使用し、ひんやり涼しい着心地を実現しました。臭いの気になる首周りと脇部分に消臭コアーミシン糸を使用し消臭効果を発揮します。吸汗速乾機能により、汗によるベトつきを抑えて爽やかな着心地をキープします。適度なコンプレッションが身体の動きをサポートします。紫外線による体力の消耗を防ぐUVカット機能付きです。
    用途一般作業やスポーツなどに。危険物の類別非危険物
プライマー/硬化促進剤