絞り込み
ブランド
- スリーボンド
- モノタロウ(1)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](27)
- アルテコ(ALTECO)(10)
- セメダイン(8)
- 東亞合成(7)
- エスコ(5)
- 旭エンジニアリング(5)
- コニシ(3)
- モメンティブジャパン(旧:GE東芝)(3)
- TAMIYA(タミヤ)(2)
- 呉工業(クレ)(1)
- 信越化学工業(1)
- 3M(スリーエム)(1)
- 3M(1)
- 関西パテ化工(1)
- ユニット(1)
- PERMATEX(1)
- フロン工業(1)
- AOI(1)
- ブランドをもっと見る

瞬間接着剤用硬化促進剤 エアゾールタイプ TB1796F 180ml
スリーボンド(10件のレビュー)¥739税込¥8131本当日出荷●広い面接の接着が出来ます。●硬化促進剤成分の不快な臭いが少ない。トラスコ品番783-9910危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.09L危険物の性状非水溶性
瞬間接着剤専用マルチプライマー
スリーボンド1本(100mL)完売難接着材質(ポリプロピレン、ポリエチレン、ポリアセタール、シリコーンゴムなど)に対する接着性を格段に向上させることが出来る瞬間接着剤の前処理剤です。 速乾性であり、作業性に優れています。用途難接着材質を瞬間接着剤で接着・固定する際の前処理剤として。適合TB1700/TB7700シリーズトラスコ品番374-8821色透明主成分ノルマルヘキサン・アミン化合物比重0.67危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.1L危険物の性状非水溶性
シリコーン用プライマー 5263
スリーボンド¥8,298税込¥9,1281本4日以内出荷刷毛などにより簡単に塗布できます。 。速乾性ですので作業性に優れています。 。被着体に塗布・乾燥させておくことで、接着性が向上します。 。特にプラスチックに効果があります。用途シリコーン系接着・シール剤使用部位の接着性向上トラスコ品番552-9831色淡黄色容量(mL)500危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量500mL危険物の性状非水溶性
シリコーンシーラント用プライマー 5264B
スリーボンド¥9,198税込¥10,1181本4日以内出荷刷毛などにより簡単に塗布できます。 。速乾性ですので作業性に優れています。 。接着性が向上します。 。特に金属、塗装面に効果 があります。用途シリコーンシーラント、変成シリコーンシーラント使用部位の接着性向上。トラスコ品番553-1350色無色透明容量(mL)500危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量500mL危険物の性状非水溶性