絞り込み
用途
ガラス(1)
合成ゴム(4)
塩ビ(1)
木材(1)
硬質プラスチック(4)
紙(1)
金属(3)
陶磁器(3)
特性
- 耐候(1)
- 耐熱・難燃(1)
ブランド
- エスコ
- スリーボンド(34)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](28)
- アルテコ(ALTECO)(19)
- セメダイン(17)
- コニシ(10)
- 3M(スリーエム)(6)
- 東亞合成(5)
- コクヨ(4)
- TRUSCO(3)
- 清和産業(3)
- ヤヨイ化学(2)
- ハウスボックス(2)
- PLUS(プラス)[文具](2)
- 東リ(2)
- TAMIYA(タミヤ)(2)
- 日本紐釦貿易(2)
- 呉工業(クレ)(1)
- 関西ポリマー研究所(1)
- ブランドをもっと見る
特価
「用途」から絞り込む

ガラス(1)

合成ゴム(4)

塩ビ(1)

木材(1)

硬質プラスチック(4)

紙(1)

金属(3)

陶磁器(3)

420ml アロンアルファ専用硬化促進剤
エスコ¥2,800税込¥3,0801個当日出荷アロンアルファを早く固化させたい時。 アロンアルファ全てのグレードに使用可能です。用途すき間の多い個所や充填や盛り上げ接着に、白化現象(接着剤の周辺が白くなる現象)の防止にエスコ品番EA936CB-1危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量264mL危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
多用途瞬間接着剤
エスコ¥1,820税込¥2,0021個翌々日出荷エスコ品番EA936BA-2危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20mL危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ
20g アロンアルファ(#201)
エスコ(2件のレビュー)¥1,400税込¥1,5401個当日出荷低粘度タイプ。樹脂、金属、ゴム等、幅広く使用していただくことができます。エスコ品番EA936CA-12容量(g)20危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量19.6mL危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
12g 瞬間接着剤(耐熱タイプ)
エスコ¥2,130税込¥2,3431個当日出荷エスコ品番EA936WE-6危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量12mL特性耐候危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
2gx5本 アロンアルファ(エクストラ#2020)
エスコ¥1,700税込¥1,8701個当日出荷難接着材(A-PET、EPDM、FRP、ポリアセタールなど)、多孔質材(木材、皮革など)の接着に使用できます。 クリアランスのある接着面でも速やかに接着します。 硬化した接着剤が白濁せず仕上りがきれいです。エスコ品番EA936C-11色無色透明タイプ中粘度危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量9.5mL危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
プラスチック用瞬間接着剤
エスコ(1件のレビュー)¥750税込¥8251個(2g)翌々日出荷エスコ品番EA936A-1主な用途ポリエチレン、ポリプロピレン、軟質塩ビ、工業用ゴム危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量2mL危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
20g 瞬間接着剤
エスコ¥2,750税込¥3,0251個翌々日出荷超高速難接着用。用途ほとんどのプラスチックを接着可能。EPDM、NBR、SBR、ニトリル等のエラストマーやゴムの接着に成分シアノアクリレート系エスコ品番EA936AA-17タイプ低粘度使用温度範囲(℃)-55~80液色透明危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1mL危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
多用途接着剤
エスコ¥4,110税込¥4,5211本翌日出荷熱・寒さなどの温度変化による変形が少ない。耐水性・耐熱性・耐久性・耐候性・耐薬品性に優れる。プラスチック面のひび割れが起きにくい。低臭性。タレない。4VOC基準適合。JAIA F☆☆☆☆。用途硬質塩化ビニル、ABS樹脂などの各種硬質プラスチック材料、各種金属、石材の接着。初期接着強さを要求する接着。膨張係数の異なる硬質材同士の接着 。サーマルショックなどの耐久性を必要とする接着。各種コンテナ自動車ボディの継ぎ目シール 。車輌船舶などの窓枠や本体の継ぎ目シール。各種工業製品の組み立て用シール材質シリル化ウレタン樹脂系無溶剤形色グレー使用温度範囲(℃)5~35内容量(mL)333耐熱温度(℃)範囲:80×28日で4.1可使時間(分)2(23℃)完全硬化時間1日(23℃)硬化時間(時間)実用:1(23℃)粘度(Pa・s)900~1500危険物の類別非危険物
20g 強力瞬間接着剤
エスコ¥1,150税込¥1,2651個翌々日出荷エスコ品番EA936A-26危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20mL危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
20g 瞬間接着剤
エスコ¥1,590税込¥1,7491個翌々日出荷用途金属、ゴム、プラスチックにエスコ品番EA936-1質量(g)32主成分シアノアクリレート危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量19mL危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
一般用瞬間接着剤
エスコ¥535税込¥5891個(2g)翌々日出荷エスコ品番EA936A-2主な用途ゴム、金属、硬質プラスチック、陶磁器危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量2mL危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ