169件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途から絞り込む
  • レチックスボンドソフト 505 日本紐釦貿易

    レチックスボンドソフト 505

    日本紐釦貿易
    369税込406
    1個
    3日以内出荷
    強度の必要な部分に最適な低粘度のボンドです。細口ノズル仕様なので細かい作業にも向いています。 手芸用品・木工・袋物工芸・装飾品・皮革工芸・人形制作・布製品・レザー・紙工品・製箱・カルトナージュなど手づくりのお供に。
    成分トルエン、メタノール、エチレングリコール、フタル酸ジ-n-ブチル、酢酸ビニル内容量(g)30寸法(cm)2.5×2.5×13危険物の類別非危険物
  • Gold Label 瞬間接着剤 7786 スリーボンド

    Gold Label 瞬間接着剤 7786

    スリーボンド
    4,198税込4,618
    1本
    3日以内出荷
    瞬時(2秒~3分以内)に強力に接着します。一液性であり、手軽に使用できます。速硬化性に優れるため、種々の材質(多孔質、酸性材 質)を短時間で接着します。作業時間の短縮化、作業効率の向上が図れます。広範囲な材料を強力に接着します。
    トラスコ品番553-1383無色~淡黄色透明容量(g)20主成分シアノアクリレート粘度(mPa・s)1000危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20mL危険物の性状非水溶性
  • 瞬間接着剤 EE(汎用・低粘度) アルテコ(ALTECO)

    瞬間接着剤 EE(汎用・低粘度)

    アルテコ(ALTECO)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    工業用瞬間接着剤の中で汎用的な低粘度タイプです。
    用途工業用部品の接着・補修に。トラスコ品番350-7849危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.02L危険物の性状非水溶性
  • 瞬間接着剤 アルテコ(ALTECO)

    瞬間接着剤

    アルテコ(ALTECO)
    4,698税込5,168
    1セット(5g×5本)
    当日出荷
    プラスチック・ゴム部品を瞬間に強力接着可能です。金属部品の仮止めにも使用できます。前処理剤でPP・PE・FRPなどの接着面に塗ることによりPRK-CAでの接着が可能になります。
    用途プラスチック用補修材主な用途プラスチック危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量25mL特性瞬間、強力危険物の性状非水溶性
  • 強力接着剤 多用途 ツインパック  ペースト状 PLUS(プラス)[文具]

    強力接着剤 多用途 ツインパック ペースト状

    PLUS(プラス)[文具]
    579税込637
    1パック(5g×2本)
    当日出荷
    ・より幅広い素材に使用できる、超多用途タイプの接着剤。 これさえあれば、ほとんどの素材を接着可能 (フッ素樹脂、シリコーン樹脂を除く)。 通常の接着剤ではつきにくいプラスチック (ポリプロピレン、ポリエチレン) にも対応。 ポリプロピレン (PP)、ポリエチレン (PE)、硬質プラスチック、合成ゴム、木材、タイル。 金属、陶磁器、皮革、布、発泡スチロール、ガラス、石材、コンクリートなどに対応。 ・無溶剤形。 柔軟性、耐熱性、耐水性、耐衝撃性のそれぞれに優れ、屋外でも使用可能。 ある程度の凹凸や、すき間がある面も接着できる (充填接着可能)。 使いやすいペースト状。 小分けタイプで、ムダなく使える(小分けチューブ)
    用途接着しにくいプラスチック(ポリプロピレン、ポリエチレン)にも使える成分変成シリコーン(65%以上)、アクリル樹脂(26%以上)、硬化促進剤タイプペースト状幅W×厚さ×高さH(mm)21×14×59危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量9mL危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
  • ロックタイト 瞬間接着剤 417 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    ロックタイト 瞬間接着剤 417

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    1,998税込2,198
    1本(20g)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    仮固定用接着剤です。汎用瞬間接着剤の強度の、およそ1/3から1/10の接着強度で取り外しが簡単、しかも低粘度のため、加工精度も上がります。
    用途プリズム研磨仮止透明主成分シアノアクリレート系剪断強度(N/mm2)≦2.8粘度(mPa・s)3~8危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
  • Gold Label 瞬間接着剤 7781 スリーボンド

    Gold Label 瞬間接着剤 7781

    スリーボンド
    4,298税込4,728
    1本
    3日以内出荷
    瞬時(2秒~3分以内)に強力に接着します。一液性であり、手軽に使用できます。速硬化性に優れるため、種々の材質(多孔質、酸性材 質)を短時間で接着します。作業時間の短縮化、作業効率の向上が図れます。広範囲な材料を強力に接着します。
    トラスコ品番552-9793無色~淡黄色透明容量(g)50主成分シアノアクリレート粘度(mPa・s)2危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量50mL危険物の性状非水溶性
  • 瞬間接着剤 1741 スリーボンド

    瞬間接着剤 1741

    スリーボンド
    1,798税込1,978
    1本
    3日以内出荷
    瞬時(5秒~3分以内)に強力に接着します。1液性なので誰にでも簡単に使用できます。室温で強力に接着します。作業工程の迅速化、合理化がはかれます。広範囲の材料を強力に接着します。
    トラスコ品番817-9673タイプ汎用・低粘度使用温度範囲(℃)-40~100容量(g)20主成分シアノアクリレート粘度(mPa・s)2危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20mL危険物の性状非水溶性
  • ハイブリッド接着剤4090 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    ハイブリッド接着剤4090

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    5,398税込5,938
    1本
    当日出荷
    様々な材質との優れた接着性に優れています。低温(5℃)においても速い固着時間。優れた耐湿性、耐熱性、耐薬性、耐衝撃性、耐振動性を有しています。低温(5℃)以下でも速く固まります。
    用途金属、プラスチック、ゴム。長さ(mm)8幅(mm)30(主剤/硬化剤)グレー容量(mL)50高さ(mm)3使用温度範囲(℃)150容量(g)50可使時間(分)(23℃)4~6主な用途金属、プラスチック、ゴム粘度(mPa・s)ジェル状危険等級固着時間(分)(23℃)4~6危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.00003mL特性耐湿、耐熱、耐薬品、耐衝撃、耐振動危険物の性状非水溶性
  • 瞬間接着剤 2.0g EA936Aシリーズ エスコ

    瞬間接着剤 2.0g EA936Aシリーズ

    エスコ
    825税込908
    1本
    翌々日出荷
    用途:小物類・プラ模型など趣味品の創作。 木製家具・陶器の置物 ・金具類の補修。 水を使用する工作。アロンアルフアシリーズ最強の耐水性・耐熱性。ラバー素材採用で、液量コントロールしやすく、細かい作業がしやすい容器。
    仕様●商品名:アロンアルファ タフパワー●内容量:2g●色:透明●使用温度範囲:常温●硬化時間:数秒(貼り合わせる物によって異なる)●可使時間:-(塗布後、即貼り付け)●耐熱温度:80℃●材質:シアノアクリレート系樹脂危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量2mL危険物の性状非水溶性
  • 瞬間接着剤 3000DXL(耐剥離・耐衝撃・中粘度) セメダイン

    瞬間接着剤 3000DXL(耐剥離・耐衝撃・中粘度)

    セメダイン
    1,798税込1,978
    1本ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    シアノアクリレートを主成分とする瞬間接着剤です。 被着材の表面に吸着している微量の水分によって、数秒というきわめて短時間に重合して硬化します。 広範囲な被着材に対し、強力な接着性が得られます。 硬化剤や触媒を必要としない一成分形のため、接着作業が簡単です。 無溶剤形のため、硬化収縮が小さいです。また、ゴム系接着剤などのような有機溶剤による作業環境の汚染が少ないです。
    用途ゴム部品の接着。 電機・電子・精密・自動車部品の接着。 工芸品・装身具・玩具・つり具・スポーツ用品などの接着。 ネジ類の緩み止め。 天然石の亀裂補修。無色透明主成分シアノアクリレート系セットタイム(秒)60粘度(mPa・s)300危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性中粘度危険物の性状非水溶性
  • 瞬間接着剤 W200X(木材/多孔質材用・速硬化) アルテコ(ALTECO)

    瞬間接着剤 W200X(木材/多孔質材用・速硬化)

    アルテコ(ALTECO)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    部材に浸み込みずらく硬化も速い中粘度タイプです。
    用途工業用部品の接着・補修に。トラスコ品番350-7845危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.02L危険物の性状非水溶性
  • 瞬間接着剤 1747 汎用 高粘度 スリーボンド

    瞬間接着剤 1747 汎用 高粘度

    スリーボンド
    1,598税込1,758
    1本
    翌々日出荷
    汎用的にご使用いただける高粘度タイプです。
    トラスコ品番228-4884無色質量(g)20容量(g)20粘度危険物の類別非危険物
  • 強力瞬間接着剤×2 セメダイン

    強力瞬間接着剤×2

    セメダイン
    349税込384
    1セット(1g×2本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    使いたいときに開封できる便利な2本入りの瞬間接着剤です。 無駄なく使い切りやすい1本1gタイプです。 陶磁器・硬質プラスチック・金属・合成ゴム・皮革・木材など、いろいろな素材に対応する多用途タイプです。 すばやく接着し、24時間後さらに強力に接着します。 ピンなしで開封できるので安全です。
    用途アクセサリーや小物の接着 プラモデルの接着 金属模型の接着 陶磁器の置物の接着仕様多用途透明容量(g)3主成分シアノアクリレート粘度中粘度標準使用量1滴で5~6cm2(10円硬貨大)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性被着材の素材硬質プラスチック、金属、合成ゴム、陶磁器、厚紙 等主なワークパーツ
  • 12g 瞬間接着剤(耐熱タイプ) エスコ

    12g 瞬間接着剤(耐熱タイプ)

    エスコ
    2,130税込2,343
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA936WE-6危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量12mL特性耐候危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
  • 2gx5本 アロンアルファ(エクストラ#2020) エスコ

    2gx5本 アロンアルファ(エクストラ#2020)

    エスコ
    1,700税込1,870
    1個
    当日出荷
    難接着材(A-PET、EPDM、FRP、ポリアセタールなど)、多孔質材(木材、皮革など)の接着に使用できます。 クリアランスのある接着面でも速やかに接着します。 硬化した接着剤が白濁せず仕上りがきれいです。
    エスコ品番EA936C-11無色透明タイプ中粘度危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量9.5mL危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
  • プラスチック用瞬間接着剤 エスコ

    プラスチック用瞬間接着剤

    エスコ(1件のレビュー)
    750税込825
    1個(2g)
    翌々日出荷
    エスコ品番EA936A-1主な用途ポリエチレン、ポリプロピレン、軟質塩ビ、工業用ゴム危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量2mL危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
  • 接着剤用 ステンレスニードル SSS ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    接着剤用 ステンレスニードル SSS

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    3,898税込4,288
    1袋(50本)
    当日出荷
    接着剤用ノズル。針部ステンレススチールの金属製ニードル。金属製なので嫌気性接着剤には適合を確認必要
    用途ロックタイト接着剤の少量塗布に。材質SUS/PP危険物の類別非危険物
  • 瞬間接着剤 1733 スリーボンド

    瞬間接着剤 1733

    スリーボンド
    3,198税込3,518
    1本
    3日以内出荷
    はく離強度、耐撃性に優れます。耐湿性、低温化での接着力に優れます。広面積の材料の接着作業に優れます。
    用途各種ゴム材料に対する接着性に淡黄色透明タイプ高はく離強度主成分シアノアクリレート危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • 瞬間接着剤 1743 スリーボンド

    瞬間接着剤 1743

    スリーボンド
    1,698税込1,868
    1本ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    汎用タイプ・中粘度の瞬間接着剤です。
    タイプ汎用・中粘度容量(g)20主成分シアノアクリレート粘度(mPa・s)100危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20mL危険物の性状非水溶性
  • 瞬間接着剤用硬化促進剤 1796B スリーボンド

    瞬間接着剤用硬化促進剤 1796B

    スリーボンド
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    固着時間が早くなります。多孔質材質(木材、皮など)の接着に有効です。白化現象が起こりにくくなります。硬化促進剤成分の不快な臭いが軽減されています。
    トラスコ品番553-1351淡黄色透明容量(g)45主成分アミン系化合物粘度(mPa・s)0.9危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量45mL危険物の性状非水溶性
  • 木工用瞬間接着剤 1786 スリーボンド

    木工用瞬間接着剤 1786

    スリーボンド
    1,998税込2,198
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    速硬化性に優れるため、種々の材質を短時間で接着できます。一液性なので誰にでも簡単に使用できます。作業時間の短縮化、作業効率の向上がはかれます。目的に応じて、低粘度~幅広い選択が可能です。
    無色タイプ速硬化・木工用主成分シアノアクリレート粘度(mPa・s)150危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • 瞬間接着剤 1782 スリーボンド

    瞬間接着剤 1782

    スリーボンド
    2,098税込2,308
    1本
    3日以内出荷
    瞬時(5秒から3分)に強力に接着します。耐衝撃性、耐熱性に優れています。各種金属に対する接着性に優れています。広範囲の材料を強力に接着します。
    トラスコ品番144-3126無色タイプ耐衝撃・耐熱容量(g)20主成分シアノアクリレート粘度(mPa・s)80危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20mL危険物の性状非水溶性
  • 【床鳴りクイック】ニードル・ミキサー接着タイプ/25mm(18ゲージ) ハウスボックス

    【床鳴りクイック】ニードル・ミキサー接着タイプ/25mm(18ゲージ)

    ハウスボックス
    3,198税込3,518
    1セット(10本)
    4日以内出荷
    用途【注意事項】。推奨穴径:1.3~1.5mm外径(Φmm)約1.25ニードル長さ(mm)25危険物の類別非危険物入数10推奨穴径(mm)1.3~1.5
  • 強力瞬間接着剤 清和産業

    強力瞬間接着剤

    清和産業
    159税込175
    1個
    当日出荷
    ・より速く、強力に接着できる超速乾仕様です。・安全に開封できる、ねじ込み式キャップです
    用途金属・硬質プラスチック・ゴム・陶器(食器類を除く)に寸法(mm)58×18×173種類化学反応系接着剤内容量(g)4主成分シアノアクリレート主な用途金属・硬質プラスチック・ゴム・陶器(食器類を除く)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量4mL特性速乾危険物の性状非水溶性
  • 瞬間接着剤(液状) TRUSCO

    瞬間接着剤(液状)

    TRUSCO
    189税込208
    1個
    当日出荷
    多用途に使用可能です。液状のため少量の塗布ができます。
    用途硬質プラスチック・合成ゴム・木材・陶磁器・金属の接着に。トラスコ品番380-5502材質シアノアクリレート透明タイププロ用(小容量)使用温度範囲(℃)-10~60容量(g)4粘度中粘度危険物の類別非危険物固着時間(秒)2~30秒(23℃)
  • プラスチック瞬間キット アルテコ(ALTECO)

    プラスチック瞬間キット

    アルテコ(ALTECO)(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1セット
    当日出荷
    瞬間接着剤と前処理剤のプラスチック用接着キットです。PP・PE・FRPなどの接着面に塗ることによりPRK-CAでの接着が可能になります。
    用途プラスチック用補修材セット内容瞬間接着剤5gX5個、前処理剤50ml、専用プラスチックケース主な用途プラスチック危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量75mL危険物の性状非水溶性
  • パンドー スリーボンド

    パンドー

    スリーボンド
    1,698税込1,868
    1本(20g)
    翌々日出荷
    金属・ゴム・プラスチックなどの接着に使用される一般汎用タイプです。
    トラスコ品番857-8215無色透明危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.02L危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
  • タミヤ瞬間接着剤(高強度タイプ) TAMIYA(タミヤ)

    タミヤ瞬間接着剤(高強度タイプ)

    TAMIYA(タミヤ)(1件のレビュー)
    379税込417
    1本(3g)
    当日出荷
    プラスチックと金属パーツの接着など、模型製作での用途も増える瞬間接着剤に、接着後の強度を高めたタイプが登場です。 接着面積が少ない部品や、繊細なエッチングパーツなど金属パーツの接着に威力を発揮します。ノズル先端が詰まりにくい、ねじ込み式のキャップを採用しました。
    用途情景塗装用危険物の類別非危険物主なワークパーツ
  • タミヤ瞬間接着剤 (速硬化タイプ) TAMIYA(タミヤ)

    タミヤ瞬間接着剤 (速硬化タイプ)

    TAMIYA(タミヤ)
    379税込417
    1本(2g)
    欠品中
    プラスチックをはじめ金属パーツなどを確実に接着できる、硬化時間の短い瞬間接着剤です。容器は一滴ずつ必要な量が出せるワンプッシュタイプ。細かいパーツの接着に便利なマイクロノズル2本もセットしました。
    用途情景塗装用危険物の類別非危険物主なワークパーツ
  • 20g 瞬間接着剤 エスコ

    20g 瞬間接着剤

    エスコ
    2,750税込3,025
    1個
    翌々日出荷
    超高速難接着用。
    用途ほとんどのプラスチックを接着可能。EPDM、NBR、SBR、ニトリル等のエラストマーやゴムの接着に成分シアノアクリレート系エスコ品番EA936AA-17タイプ低粘度使用温度範囲(℃)-55~80液色透明危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1mL危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
  • 瞬間接着剤 3000RXH(高粘度・速硬化タイプ) セメダイン

    瞬間接着剤 3000RXH(高粘度・速硬化タイプ)

    セメダイン
    1,298税込1,428
    1本ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    シアノアクリレートを主成分とする瞬間接着剤です。 被着材の表面に吸着している微量の水分によって、数秒というきわめて短時間に重合して硬化します。 広範囲な被着材に対し、強力な接着性が得られます。 硬化剤や触媒を必要としない一成分形のため、接着作業が簡単です。 無溶剤形のため、硬化収縮が小さいです。また、ゴム系接着剤などのような有機溶剤による作業環境の汚染が少ないです。
    用途ゴム部品の接着。 電機・電子・精密・自動車部品の接着。 工芸品・装身具・玩具・つり具・スポーツ用品などの接着。 ネジ類の緩み止め。 天然石の亀裂補修。無色透明容量(g)50セットタイム(秒)5危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性高粘度危険物の性状非水溶性
  • 瞬間接着剤 3000RXM(中粘度・速硬化タイプ) セメダイン

    瞬間接着剤 3000RXM(中粘度・速硬化タイプ)

    セメダイン
    19,980税込21,978
    1箱(20g×25本)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    シアノアクリレートを主成分とする瞬間接着剤です。 被着材の表面に吸着している微量の水分によって、数秒というきわめて短時間に重合して硬化します。 広範囲な被着材に対し、強力な接着性が得られます。 硬化剤や触媒を必要としない一成分形のため、接着作業が簡単です。 無溶剤形のため、硬化収縮が小さいです。また、ゴム系接着剤などのような有機溶剤による作業環境の汚染が少ないです。
    用途ゴム部品の接着。 電機・電子・精密・自動車部品の接着。 工芸品・装身具・玩具・つり具・スポーツ用品などの接着。 ネジ類の緩み止め。 天然石の亀裂補修。無色透明主成分シアノアクリレート系セットタイム(秒)5粘度(mPa・s)300危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性中粘度危険物の性状非水溶性
  • 接着剤用 テーパーニードル PPC ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    接着剤用 テーパーニードル PPC

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    4,298税込4,728
    1袋(50本)
    当日出荷
    接着剤用ノズル。紫外線カット樹脂製で嫌気性接着剤に対応。高粘度接着剤塗布に適します。
    用途ロックタイト接着剤の少量塗布に。材質PE危険物の類別非危険物
  • 瞬間接着剤 7738 スリーボンド

    瞬間接着剤 7738

    スリーボンド
    27,980税込30,778
    1個
    3日以内出荷
    一液性であり、手軽に使用できます。流動性が良好で、かつ垂れにくい半ジェル状です。糸引きがなく、液切れが良好です。はく離強度、耐衝撃性に優れています。耐熱、耐湿性が良好です。広範囲な材料を強力に接着します。
    用途高強度、耐衝撃性の必要な一般部品の接着。垂直面など接着剤の垂れを防ぎたい接着用途。プリント基板上のIC チップ、コンデンサーなどの部品の接着。スピーカーコーンやマグネットなどスピーカー部品の接着。自動車などの窓枠材(ウェザーストリップ)の接着。トラスコ品番698-8187淡黄色透明使用温度範囲(℃)-40~100容量(g)500主成分シアノアクリレート粘度(mPa・s)5000危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量500mL危険物の性状非水溶性
  • 瞬間接着剤 7741 スリーボンド

    瞬間接着剤 7741

    スリーボンド
    2,398税込2,638
    1個
    4日以内出荷
    低粘度の瞬間接着剤です。広範囲な材料を強力に接着します。常温保管が可能です。作業時間の短縮化が図れます。
    用途金属、樹脂、ゴム等の接着に。トラスコ品番146-7813淡黄色透明種類低粘度型容量(g)20主成分シアノアクリレート危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20mL危険物の性状非水溶性
  • 瞬間接着剤用硬化促進剤 1796 スリーボンド

    瞬間接着剤用硬化促進剤 1796

    スリーボンド
    1,498税込1,648
    1本
    5日以内出荷
    固着時間が早くなります。表面が酸性を帯びてる場合、セットを早めることができます。接着面が平滑でなくクリアランスが大きい場合の接着に使用できます。白化防止に効果があります。
    用途多孔質(木材、皮など)の被着体に。トラスコ品番552-9805淡黄色透明容量(g)45主成分アミン系化合物粘度(mPa・s)0.9危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量45mL危険物の性状非水溶性
  • 瞬間接着剤 1735 スリーボンド

    瞬間接着剤 1735

    スリーボンド
    8,298税込9,128
    1本
    欠品中
    はく離強度、耐撃性に優れます。耐湿性、低温化での接着力に優れます。広面積の材料の接着作業に優れます。
    用途各種ゴム材料に対する接着性にトラスコ品番552-9869淡黄色透明タイプ高はく離強度容量(g)50主成分シアノアクリレート粘度(mPa・s)1500危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量50mL危険物の性状非水溶性
  • 硬化促進剤 瞬間接着剤用プライマー 7796 スリーボンド

    硬化促進剤 瞬間接着剤用プライマー 7796

    スリーボンド
    2,198税込2,418
    1個
    5日以内出荷
    瞬間接着剤の固着時間を短縮します。特に多孔質材質(木材、皮など)の接着に有効です。本商品はメーカー硬化促進剤の中でも低臭気性と硬化性のバランスが良好です。白化現象を防止(低減)できます。
    用途スクリーン印刷の紗と枠の接着。プリント基板上のリード線やジャンピングワイヤーなどの接着。プリント基板上のIC チップ、コンデンサーなどの部品の接着。スピーカーコーンやマグネットなどのスピーカー部品の接着。コイル巻き線の端末固定。多孔質材質(木材、皮など)の接着。鋳物鋳造時の中子の接着トラスコ品番698-8186無色~淡褐色容量(mL)100主成分アミン系化合物危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量100mL危険物の性状非水溶性
  • 瞬間接着剤 1785B スリーボンド

    瞬間接着剤 1785B

    スリーボンド
    1,998税込2,198
    1本
    4日以内出荷
    速硬化性に優れるため、種々の材質を短時間で接着できます。一液性なので誰にでも簡単に使用できます。作業時間の短縮化、作業効率の向上がはかれます。
    トラスコ品番553-1371無色タイプ速硬化・木工用容量(g)20主成分シアノアクリレート粘度(mPa・s)3危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20mL危険物の性状非水溶性

瞬間接着剤』には他にこんなカテゴリがあります

多用途瞬間接着剤