169件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途から絞り込む
  • 強力瞬間接着剤 耐衝撃・中粘度 アルテコ(ALTECO)

    強力瞬間接着剤 耐衝撃・中粘度

    アルテコ(ALTECO)
    699税込769
    1本(10g)
    翌々日出荷
    耐衝撃・中粘度タイプの瞬間接着剤。 振動や衝撃のかかる箇所の接着用途に最適です。細口ノズル2本入り。
    用途金属、硬質プラスチック、合成ゴムの接着。無色透明主成分シアノアクリレート粘度中粘度主な用途金属、硬質プラスチック、合成ゴムの接着危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応特性耐衝撃危険物の性状非水溶性適合用途耐衝撃被着材の素材金属主なワークパーツ
  • 瞬間接着剤 Z106 アルテコ(ALTECO)

    瞬間接着剤 Z106

    アルテコ(ALTECO)
    23,980税込26,378
    1箱(20g×25本)ほか
    5日以内出荷
    高粘度瞬間接着剤です。 従来では液垂れして塗付できなかった壁面にも塗付可能です。 また、硬化促進剤との組み合わせにより肉盛り接着も可能です。
    セットタイム(秒)鉄同士/30、アルミ/30、ABS同士/20、アクリル同士/30、HPVC同士/30、PC同士/40、CR同士/15引張剪断強度(N/mm2)鉄同士/25、アルミ同士/16、ABS同士/6、アクリル同士/6、HPVC同士/6、PC同士/9、CR同士/0.5危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
  • 20g 瞬間接着剤 エスコ

    20g 瞬間接着剤

    エスコ
    2,750税込3,025
    1個
    翌々日出荷
    超高速難接着用。
    用途ほとんどのプラスチックを接着可能。EPDM、NBR、SBR、ニトリル等のエラストマーやゴムの接着に成分シアノアクリレート系エスコ品番EA936AA-17タイプ低粘度使用温度範囲(℃)-55~80液色透明危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1mL危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
  • 瞬間接着剤 3000RXM(中粘度・速硬化タイプ) セメダイン

    瞬間接着剤 3000RXM(中粘度・速硬化タイプ)

    セメダイン
    19,980税込21,978
    1箱(20g×25本)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    シアノアクリレートを主成分とする瞬間接着剤です。 被着材の表面に吸着している微量の水分によって、数秒というきわめて短時間に重合して硬化します。 広範囲な被着材に対し、強力な接着性が得られます。 硬化剤や触媒を必要としない一成分形のため、接着作業が簡単です。 無溶剤形のため、硬化収縮が小さいです。また、ゴム系接着剤などのような有機溶剤による作業環境の汚染が少ないです。
    用途ゴム部品の接着。 電機・電子・精密・自動車部品の接着。 工芸品・装身具・玩具・つり具・スポーツ用品などの接着。 ネジ類の緩み止め。 天然石の亀裂補修。無色透明主成分シアノアクリレート系セットタイム(秒)5粘度(mPa・s)300危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性中粘度危険物の性状非水溶性
  • プラスチック用接着剤 TMEHジャパン

    プラスチック用接着剤

    TMEHジャパン
    1,540税込1,694
    1個
    7日以内出荷
    軽量タイプのプラスティックジョイントです。パイプと専用接着剤で接着して使用します。
    危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
  • アルテコZ84X ヤヨイ化学

    アルテコZ84X

    ヤヨイ化学
    9,998税込10,998
    1包(5個)
    6日以内出荷
    容量(g)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
  • 接着剤用 フレキシブルニードル PPF ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    接着剤用 フレキシブルニードル PPF

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    9,298税込10,228
    1袋(50本)
    当日出荷
    樹脂製なので嫌気性接着剤に対応。先端が柔らかい樹脂なので被着材に傷をつけにくい。ニードル部を切り短くも、先端を曲げ変えられる
    用途ロックタイト接着剤の少量塗布に。材質PP危険物の類別非危険物
  • 接着剤用 テーパーニードル PPC ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    接着剤用 テーパーニードル PPC

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    4,298税込4,728
    1袋(50本)
    当日出荷
    接着剤用ノズル。紫外線カット樹脂製で嫌気性接着剤に対応。高粘度接着剤塗布に適します。
    用途ロックタイト接着剤の少量塗布に。材質PE危険物の類別非危険物
  • 接着剤用 PTFE/SUS ニードル 25G ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    接着剤用 PTFE/SUS ニードル 25G

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    31,980税込35,178
    1袋(50本)
    当日出荷
    接液部が樹脂なので嫌気性接着剤に対応。SUSのガイドがあり塗布位置の再現性がよい。紫外線や可視光が透過しません
    用途ロックタイト接着剤の少量塗布に。トラスコ品番724-7585材質SUS/PTFELeadピンク危険物の類別非危険物内径(mm)0.25
  • 瞬間接着剤 (多孔質材用) エスコ

    瞬間接着剤 (多孔質材用)

    エスコ
    2,950税込3,245
    1本
    3日以内出荷
    エチルを主成分とする瞬間ジェル接着剤です。ゴムと金属にも適しています。剪断強度:18~26(N/mm2)(※鋼ラップシェアを使用し、ISO 4587に基づき試験した代表値)。
    用途主に多孔質材料成分シアノアクリレート系その他【可使時間】50~100秒透明使用温度範囲常温内容量(g)20耐熱温度(℃)-55~80完全硬化時間24時間粘度(mPa・s)【ジェル】15000~40000危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20mL危険物の性状非水溶性
  • 瞬間接着剤 1771M スリーボンド

    瞬間接着剤 1771M

    スリーボンド
    129,800税込142,780
    1個
    3日以内出荷
    光照射することで迅速に硬化できます。低粘度であり、接着部の隙間への浸透性に優れます。光照射することで、白化現象を防止できます。光硬化はアニオン重合のため酸素阻害を受けず表面硬化性が良好です。光の届かないところは湿気にて硬化しますので、硬化不良の心配がありません。作業時間の短縮化、作業効率の向上が図れます。ISO10993(生物学的安全性評価)に準拠した商品です
    用途隙間へ浸透させて固める用途。白化現象の嫌われる電気・電子・光学・一般部品。一般的な紫外線硬化性接着剤では接着が難しい難接着材質の接着。トラスコ品番698-7716黄色透明タイプ光硬化機能付与タイプ瞬間接着剤使用温度範囲(℃)-40~100容量(g)500主成分シアノアクリレート粘度(mPa・s)2危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量500mL危険物の性状非水溶性
  • 瞬間接着剤 1782 スリーボンド

    瞬間接着剤 1782

    スリーボンド
    25,980税込28,578
    1個
    3日以内出荷
    耐衝撃性・耐熱性に優れています。各種金属に対する接着性に優れています。
    用途耐衝撃性・耐熱性が要求される部品の接着トラスコ品番326-8290無色タイプ耐衝撃・耐熱容量(g)500主成分シアノアクリレート粘度(mPa・s)80危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量500mL危険物の性状非水溶性
  • 瞬間接着剤 1771E スリーボンド

    瞬間接着剤 1771E

    スリーボンド
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷
    従来の瞬間接着剤に、独自の技術で光硬化機能を付与しました。はみ出し部分は光照射により硬化させることができます。被着体の間に浸透した部分は瞬時に瞬間接着剤として固まるため、仮固定の治具が必要ありません。光照射することで、白化現象を防止できます。従来の瞬間接着剤には困難であった充填接着が光照射することで可能です。光硬化はアニオン重合のため酸素阻害を受けないので表面硬化性が良好です。(軟質塩ビ、シリコーン、ポリオレフィン、フッ素樹脂、しみ込みやすい材質等には接着しません。)。促進剤を併用していた用途の代替が可能です。広範囲な材料に対し、高い接着力を持ちます。
    用途無白化性の要求される電気・電子・光学・一般部品。光学レンズ周り支持体の固定・接着。各種遮光性非金属材料の固定・接着。装飾用材料の固定・接着。プリンターヘッド、軸受けなどの嵌合部の接着。キャリッジと磁気シールドなどのFDD 部品の固定。ドラムモーターと主軸の嵌合部の接着。メガネフレームとネームプレートの接着。トラスコ品番698-7709黄色透明タイプ光硬化機能付与タイプ瞬間接着剤使用温度範囲(℃)-40~100容量(g)50主成分シアノアクリレート粘度(mPa・s)2危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量50mL危険物の性状非水溶性
  • 瞬間接着剤用硬化促進剤 1796G スリーボンド

    瞬間接着剤用硬化促進剤 1796G

    スリーボンド
    14,980税込16,478
    1本
    5日以内出荷
    有機溶剤を使用していますが、有機溶剤中毒予防規則には該当いたしません。化促進剤成分の不快な臭いを緩和しています。
    トラスコ品番553-1352淡黄色透明容量(mL)500主成分アミン系化合物粘度(mPa・s)0.9危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量500mL危険物の性状非水溶性
  • 瞬間接着剤 1745 スリーボンド

    瞬間接着剤 1745

    スリーボンド
    37,980税込41,778
    1本
    4日以内出荷
    汎用・中粘度の瞬間接着剤です。瞬時(わずか5秒から3分以内)に強力に接着します。
    トラスコ品番553-1369無色タイプ汎用・中粘度容量(g)500主成分シアノアクリレート粘度(mPa・s)525危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量500mL危険物の性状非水溶性
  • 瞬間接着剤 1783 スリーボンド

    瞬間接着剤 1783

    スリーボンド
    39,980税込43,978
    1本
    4日以内出荷
    耐衝撃・耐熱性に優れます。一液性なので誰にでも簡単に使用できます。各種金属に対する接着性に優れています。
    トラスコ品番552-9838無色タイプ耐衝撃・耐熱容量(g)500主成分シアノアクリレート粘度(mPa・s)800危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量500mL危険物の性状非水溶性
  • 瞬間接着剤 1741E スリーボンド

    瞬間接着剤 1741E

    スリーボンド
    1,798税込1,978
    1本
    4日以内出荷
    汎用低粘度の瞬間接着剤です。速硬化タイプです。
    トラスコ品番552-9854無色タイプ汎用・速硬化容量(g)20主成分シアノアクリレート粘度(mPa・s)3危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20mL危険物の性状非水溶性
  • 瞬間接着剤 1702B スリーボンド

    瞬間接着剤 1702B

    スリーボンド
    3,598税込3,958
    1本
    3日以内出荷
    特に金属に対する接着性に優れています。凝集力が高く、耐薬品性に優れています。速硬化性優れるため、種々の材質を短時間で接着します。作業時間の短縮化、作業効率の向上が図れます。
    トラスコ品番553-1384青色透明容量(g)50主成分シアノアクリレート粘度(mPa・s)35危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量50mL危険物の性状非水溶性
  • 瞬間接着剤 1741D スリーボンド

    瞬間接着剤 1741D

    スリーボンド
    2,398税込2,638
    1本
    4日以内出荷
    汎用低粘度の瞬間接着剤です。青色透明です。
    トラスコ品番552-9796青色透明タイプ汎用・低粘度・着色容量(g)20主成分シアノアクリレート使用可能温度範囲-40~100粘度(mPa・s)2危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20mL危険物の性状非水溶性
  • Gold Label 瞬間接着剤 7785 スリーボンド

    Gold Label 瞬間接着剤 7785

    スリーボンド
    4,198税込4,618
    1本
    3日以内出荷
    瞬時(2秒~3分以内)に強力に接着します。一液性であり、手軽に使用できます。速硬化性に優れるため、種々の材質(多孔質、酸性材 質)を短時間で接着します。作業時間の短縮化、作業効率の向上が図れます。広範囲な材料を強力に接着します。
    トラスコ品番552-9830無色~淡黄色透明容量(g)20主成分シアノアクリレート粘度(mPa・s)500危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20mL危険物の性状非水溶性
  • 瞬間接着剤 1701 スリーボンド

    瞬間接着剤 1701

    スリーボンド
    3,598税込3,958
    1本
    3日以内出荷
    特に金属に対する接着性に優れています。凝集力が高く、耐薬品性に優れています。速硬化性優れるため、種々の材質を短時間で接着します。作業時間の短縮化、作業効率の向上が図れます。
    トラスコ品番552-9797無色タイプ金属用容量(g)50主成分シアノアクリレート粘度(mPa・s)3危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量50mL危険物の性状非水溶性
  • アロンアルファ 東リ

    アロンアルファ

    東リ
    7,698税込8,468
    1箱(20g×5個)
    4日以内出荷
    補修用瞬間接着剤、一液型。広範な温度分布での作業が可能。開封後の貯蔵安定性に優れ最後まで使いきれます。
    用途補修用・継ぎ目溶接用仕様標準手配量:20m/20g容量20g×5個危険物の類別非危険物組成α-シアノアクリレート
  • アロンアルファⅢ 東リ

    アロンアルファⅢ

    東リ
    7,998税込8,798
    1箱(20g×5個)
    4日以内出荷
    垂直部補修用ゼリー状瞬間接着剤。立面で使用できるゼリータイプで垂れ下がらない。
    用途垂直部補修用仕様標準手配量:20m/20g容量20g×5個(チューブ入)危険物の類別非危険物組成α-シアノアクリレート
  • ボンド アロンアルフア光 ライトなし コニシ

    ボンド アロンアルフア光 ライトなし

    コニシ(1件のレビュー)
    44,980税込49,478
    1箱(4g×30個)
    6日以内出荷
    「ボンド アロンアルファ光」をご使用いただいた方が、2本目としてお求め頂く際に、ライトを省いた接着剤単品としてご使用いただく商品です。光を当てて硬化時間を短縮。専用ライト照射で硬化時間をさらに短縮。専用ライト照射で白化を防止。盛り上げ接着や充てん接着も可能。ご使用の際は専用のライトが必要です。
    用途ホビー工作に適合プラスチック、合成ゴム、金属、軟質ビニール主成分エチルα-シアノアクリレート危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量40g危険物の性状非水溶性
  • 高機能瞬間接着剤 408 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    高機能瞬間接着剤 408

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷
    低臭気、低白化タイプの高性能瞬間接着剤です。低粘度なので後浸透可能です。
    用途金属・プラスチック・エラストマー材質に、電化製品のハウジング部品・透明なプラスチックディスプレイに。トラスコ品番453-6215材質シアノアクリレート系透明使用温度範囲(℃)-55~70容量(g)20主な用途金属・プラスチック・エラストマー材質粘度(mPa・s)7(4~10)すきま(mm)最大0.05危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.00001mL固着時間(秒)(22℃)30~120、(23℃)20~30危険物の性状非水溶性
  • 瞬間接着剤 424 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    瞬間接着剤 424

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    31,980税込35,178
    1箱(50g×10本)
    4日以内出荷
    EPDM、SBR ゴムに対しての高い接着力。中粘度。
    用途特殊ゴム。自動車用窓枠ゴム。トラスコ品番412-9436材質シアノアクリレート系透明使用温度範囲(℃)-55~80容量(g)50危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.000125mL硬化時間(22℃)15~30秒危険物の性状非水溶性
  • 瞬間接着剤 4348(AP) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    瞬間接着剤 4348(AP)

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    31,980税込35,178
    1箱(50g×10本)
    5日以内出荷
    EPDM、SBRゴムに対しての高い接着力。超低粘度なので、後浸透接着が可能です。
    用途特殊ゴム用。自動車用窓枠ゴム。トラスコ品番412-9438材質シアノアクリレート系透明使用温度範囲(℃)-55~80容量(g)50危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.000125mL硬化時間(22℃)10秒危険物の性状非水溶性
  • 高機能瞬間接着剤 難接着材用(パック入) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    高機能瞬間接着剤 難接着材用(パック入)

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    25,980税込28,578
    1箱(20g×10本)
    5日以内出荷
    トラスコ品番412-9429容量(g)40920危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.00001mL硬化時間20~60秒危険物の性状非水溶性
  • 瞬間接着剤 496 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    瞬間接着剤 496

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    18,980税込20,878
    1箱(20g×10本)
    5日以内出荷
    金属に対して高い接着力。スピード接着可能。低粘度。
    用途ミニチュアベアリング。家電製品のつまみ等トラスコ品番412-9439材質シアノアクリレート系透明使用温度範囲(℃)-55~80容量(g)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.00001mL硬化時間(22℃)20~40秒危険物の性状非水溶性
  • 高機能瞬間接着剤 4211 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    高機能瞬間接着剤 4211

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    39,980税込43,978
    1箱(20g×10本)
    5日以内出荷
    耐熱性と低アウトガス性を目的として開発された製品です。121℃×1000時間での熱老化性は高温のままでも、およそ70%、室温に戻すとおよそ90%の強度を維持します。耐熱性、低アウトガス性を目的として開発 。121℃×1000時間での熱老化製は高温のままでも70%、室温で90%の強度を維持
    用途耐熱、耐衝撃、冷熱性を有するアプリケーションに使用トラスコ品番412-9424材質シアノアクリレート系使用温度範囲(℃)-55~120容量(g)20粘度(mPa・s)1700~3450危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.00001mL特性耐熱固着時間(秒)210危険物の性状非水溶性
  • 高機能瞬間接着剤 403 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    高機能瞬間接着剤 403

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    38,980税込42,878
    1箱(50g×10本)
    5日以内出荷
    高粘度、低臭気、低白化タイプの高性能瞬間接着剤です。外観が気になる部品の接着に最適です。
    用途即硬化が必要な個所。金属・プラスチック・エラストマー材質に、電化製品のハウジング部品・透明なプラスチックディスプレイ。トラスコ品番412-9432材質アルコキシエチルシアノアクリレート透明使用温度範囲(℃)-55~70容量(g)50主な用途金属・プラスチック・エラストマー材質粘度(mPa・s)1350すきま(mm)最大0.25危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.000125mL固着時間(秒)(22℃)360~480危険物の性状非水溶性
  • 高機能瞬間接着剤 4210 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    高機能瞬間接着剤 4210

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    39,980税込43,978
    1箱(20g×10本)
    5日以内出荷
    耐熱性と低アウトガス性を目的として開発された製品です。121℃×1000時間での熱老化性は高温のままでも、およそ70%、室温に戻すとおよそ90%の強度を維持します。耐熱性、低アウトガス性を目的として開発しました。121℃×1000時間での熱老化製は高温のままでも70%、室温で90%の強度を維持します。
    用途耐熱、耐衝撃、冷熱性を有するアプリケーションに。トラスコ品番128-5983材質シアノアクリレート系使用温度範囲(℃)-55~120容量(g)20粘度(mPa・s)110~210危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.00001mL特性耐熱危険物の性状非水溶性
  • 瞬間接着剤 407 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    瞬間接着剤 407

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    29,980税込32,978
    1箱(50g×10本)
    5日以内出荷
    トラスコ品番412-9417危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.00003mL危険物の性状非水溶性
  • 多用途接着剤 エスコ

    多用途接着剤

    エスコ
    4,110税込4,521
    1本
    翌日出荷
    熱・寒さなどの温度変化による変形が少ない。耐水性・耐熱性・耐久性・耐候性・耐薬品性に優れる。プラスチック面のひび割れが起きにくい。低臭性。タレない。4VOC基準適合。JAIA F☆☆☆☆。
    用途硬質塩化ビニル、ABS樹脂などの各種硬質プラスチック材料、各種金属、石材の接着。初期接着強さを要求する接着。膨張係数の異なる硬質材同士の接着 。サーマルショックなどの耐久性を必要とする接着。各種コンテナ自動車ボディの継ぎ目シール 。車輌船舶などの窓枠や本体の継ぎ目シール。各種工業製品の組み立て用シール材質シリル化ウレタン樹脂系無溶剤形グレー使用温度範囲(℃)5~35内容量(mL)333耐熱温度(℃)範囲:80×28日で4.1可使時間(分)2(23℃)完全硬化時間1日(23℃)硬化時間(時間)実用:1(23℃)粘度(Pa・s)900~1500危険物の類別非危険物
  • 瞬間接着剤 3000石材用低粘 セメダイン

    瞬間接着剤 3000石材用低粘

    セメダイン
    29,980税込32,978
    1箱(20本)
    30日以内出荷
    シアノアクリレートを主成分とする瞬間接着剤です。 被着材の表面に吸着している微量の水分によって、数秒というきわめて短時間に重合して硬化します。 広範囲な被着材に対し、強力な接着性が得られます。 硬化剤や触媒を必要としない一成分形のため、接着作業が簡単です。 無溶剤形のため、硬化収縮が小さいです。また、ゴム系接着剤などのような有機溶剤による作業環境の汚染が少ないです。
    用途ゴム部品の接着。 電機・電子・精密・自動車部品の接着。 工芸品・装身具・玩具・つり具・スポーツ用品などの接着。 ネジ類の緩み止め。 天然石の亀裂補修。無色透明容量(g)50主成分シアノアクリレート系セットタイム(秒)5粘度(mPa・s)3危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性低粘度危険物の性状非水溶性
  • 瞬間接着剤 3M(スリーエム)

    瞬間接着剤

    3M(スリーエム)
    37,980税込41,778
    1ケース(3g×42本)
    7日以内出荷
    プラスチック、金属、ゴム、ガラスクロス等の接着剤です。強力な接着力を発揮します。樹脂補修ではガラスクロステープの固着に使用します。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
  • 瞬間接着剤 Z84V アルテコ(ALTECO)

    瞬間接着剤 Z84V

    アルテコ(ALTECO)
    34,980税込38,478
    1箱(20g×25本)ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    従来問題となっていた作業時の刺激臭および作業後の白化がほとんどない高粘度の瞬間接着剤です。
    用途無臭・無白化主観接着剤セットタイム(秒)鉄同士/30、アルミ同士/30、ABS同士/40、アクリル同士/110、HPVC同士/50、PC同士/70、CR同士//10、NBR同士/10引張剪断強度(N/mm2)鉄同士/20、アルミ同士/12、ABS同士/6、アクリル同士/4、HPVC同士/4、PC同士/9、CR同士/0.5、EPDM同士/0.5危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
  • ロックタイト アクリル接着剤 331-25ml ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    ロックタイト アクリル接着剤 331-25ml

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    超速硬化型接着剤です。 耐環境性及び耐薬品性に優れています。
    用途DCモーターの組立や、マグネット及び積層鋼板の接着に仕様中粘度トラスコ品番793-9507材質アクリル樹脂淡黄色容量(mL)25質量(g)43使用温度範囲-55~175℃危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量25mL特性耐薬品性固着時間(秒)20危険物の性状非水溶性主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • 12g 瞬間接着剤(ゴム用・耐熱型) エスコ

    12g 瞬間接着剤(ゴム用・耐熱型)

    エスコ
    2,220税込2,442
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA936WE-8危険物の類別非危険物特性耐熱主なワークパーツ
  • 20g 強力瞬間接着剤 エスコ

    20g 強力瞬間接着剤

    エスコ
    1,150税込1,265
    1個
    翌々日出荷
    エスコ品番EA936A-26危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20mL危険物の性状非水溶性主なワークパーツ

瞬間接着剤』には他にこんなカテゴリがあります

多用途瞬間接着剤