絞り込み
測定範囲(m)
- 250
- 5(1)
- 30(1)
- 100(1)
- 150(1)
- 300(6)
- 400(4)
ブランド
- Nikon(ニコン)(2)
- タジマツール(TJMデザイン)(1)
- PENTAX(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「測定範囲(m)」から絞り込む
5(1)
30(1)
100(1)
150(1)
250
300(6)
400(4)

タジマローテーティングレーザー315H/スタンダード受光器
タジマツール(TJMデザイン)¥119,800~税込¥131,780~1台ほか5日以内出荷から31日以内出荷シンプル機能でお求めやすい価格用途測量・土木用水平レベル出し付属品スタンダード受光器TRL-RCV /受光器ホルダー TRL-HLD /単2形乾電池4本(動作確認用アルカリ乾電池) /単3形乾電池2本(動作確認用アルカリ乾電池) /取扱説明書 /キャリングケース材質本体:ABS+PC / 受光器:ABS+PC、エラストマー使用温度範囲(℃)-5~+45電源単2形アルカリ乾電池4本精度±15″(± 2.2mm/30m)光源可視半導体レーザー(ご使用になる場合は付属の受光器が必要です。目視ではご使用になれません。)安全性クラス1測定範囲(m)約2~500(TRL-RCV 使用時)防塵防水性能保護等級IP66(耐じん形・耐水形)警告本体LEDで警告ビーム回転数(min-1[r.p.m])600自動整準範囲± 5°
回転レーザーレベル用受光器
PENTAX¥47,980税込¥52,7781台8日以内出荷質量(g)約257(電池含む)使用温度範囲(℃)-10~+50電源単3形アルカリ乾電池×2本表示受光:液晶(表裏2面)精度(mm)(切り替え)±1/±2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71×26×157測定範囲(m)半径0.5~250ブザー音大/小/無(3段階切り替え)防塵・防滴IP54オートパワーオフ約30分(未検出状態の時)気泡管感度3°/2mm検出範囲(mm)80RoHS指令(10物質対応)対応バックライト有受光角度(°)>±40°
レーザーレベル LL300Nシリーズ
Nikon(ニコン)¥169,800~税込¥186,780~1セット翌々日出荷業界屈指のタフネス、現場の作業効率を上げるレーザレベル。レーザレベル LL300Nは、頑強で扱いやすい、建設工事全般及び小規模マシンコントロールに適用できるレーザレベルです。建設現場で求められる耐環境性能・測定性能・操作性を向上しました。堅牢設計ロータ部分は金属と強化ガラスで頑丈です。IP66の防塵防水設計で、過酷な現場環境でも不具合を起こすことなく、計測ができます。リモコン受光部は360° 4ヵ所。自動整準範囲は5°に拡大。用途中小規模の現場での高さやコンクリート型枠、フーチング、基礎の確認・設置。車道や傾斜路などの基本的な勾配作業電源単1アルカリ電池本体寸法(mm)272×195×201本体質量(kg)2.7連続使用時間(時間)約90速度レーザー回線:600rpm測定範囲(m)直径:500(受光器使用時)防塵防水性能(耐水性)IP66、受光器:IP67検出精度受光器:±1mm/±5mm(2段階)精度(mm/m)±15”(±2.25/30)補正機能電子自動整準作動温度(℃)-20~+50自動整準範囲±5°
レーザーレベル LL500シリーズ
Nikon(ニコン)¥259,800~税込¥285,780~1セット5日以内出荷充実の基本性能、堅牢で高い信頼性。LL500は伝統のペンジュラム(ワイヤハング・エアダンプ)方式のコンペンセーターを採用。世界中で10万台を超える圧倒的な実績と信頼性を誇る、レーザレベルのスタンダードとも言えるベストセラー機。ダイヤモンドカッティングされたアルミニウム製ペンタミラーの採用は、転倒等に対する耐衝撃性をより一層向上させ、現場の過酷な温度変化にも常に安定したレーザ基準面を提供。LL500は直径500mの使用範囲で、自動補正されたレーザ基準面を出すことができます。どんな現場でも簡単に設置でき、2人で行う測量作業をたった1人ですることができます。さらに複数 の受光機を使用して基準面を設置することもできます。また、LL500は、標準セットのHL700 受光器の他にCR600(別売付属品)で使用することができます。用途高さ、コンクリート型枠、フーチング、基礎の確認・設置。車道や傾斜路などの簡易勾配作業電源単1アルカリ電池×4本体寸法(mm)272×190×190本体質量(kg)3.6精度(mm)受光器・検出:±0.5/±1/±2/±5/±10/±0.1[キャリブレーションモード](6段階)連続使用時間(時間)約175自動補正範囲±11分測定範囲(m)直径:500(受光器使用時)防塵防水性能耐水性:IP54、受光器:IP67精度(mm/m)±10”(±1.5/30)補正機能マニュアル整準(ワイヤーハング、エアーダンプ)作動温度(℃)-20~+50