絞り込み
高さ(m)
  • 0.5~1.0未満(1)
  • 1.0~1.5未満(3)
  • 1.5~2.0未満(16)
  • 2.0~2.5未満(1)
  • 3.0~3.5未満(1)
ブランド
  • STS
  • モノタロウ(3)
  • BOSCH(ボッシュ)(3)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(1)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • PENTAX(ペンタックス)(2)
  • SLIK(スリック)(2)
  • Y'sGOD(2)
  • アックスブレーン(3)
  • エスコ(2)
  • シンワ測定(9)
  • タジマツール(TJMデザイン)(102)
  • ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)](8)
  • マイゾックス(31)
  • マキタ(3)
  • ムラテックKDS(8)
  • 佐藤計量器製作所(1)
  • 光明理化(1)
  • 大平産業(34)
  • 江崎機械工業(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
24件中 1~24件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「高さ(m)」から絞り込む
0.5~1.0未満(1)
1.0~1.5未満(3)
1.5~2.0未満(16)
2.0~2.5未満(1)
3.0~3.5未満(1)
  • レーザ用エレベーター三脚 EL-CM STS

    レーザ用エレベーター三脚 EL-CM

    STS(13件のレビュー)
    ¥4,498税込¥4,948
    1台
    当日出荷
    パイプ内は貫通しているので、墨出器を取り付けた状態で地墨も照射可能です。 フローリング面も傷付けないゴム足です。 円形気泡管付きで三脚を水平に設置できます。
    用途ほとんどのメーカーに対応した墨出器専用エレベーター三脚。トラスコ品番327-4080質量(kg)0.97ねじ径5/8インチ使用高さ(mm)470~1230
  • ミニエレベーター三脚 STS

    ミニエレベーター三脚

    STS(8件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1台
    当日出荷
    低い位置での墨出作業に最適です。フローリング面も傷付けないゴム足です。収納ナイロン袋付きです。
    付属品ナイロン袋材質アルミ合金ねじ径5/8インチ
  • 測量器用三脚 STS-OT 平面Φ35mm STS

    測量器用三脚 STS-OT 平面Φ35mm

    STS(5件のレビュー)
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    当日出荷
    トラスコ品番246-5698全長(mm)1700質量(kg)4.2ねじ径(mm)35縮長(mm)1030定芯桿35mm脚頭外径/内径(mm/Φmm)140/70脚頭形状平面
  • アルミ製三脚 STS

    アルミ製三脚

    STS(2件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1台
    当日出荷
    軽量・コンパクトタイプ。 腰をかがめずにワンタッチで伸縮できるレバータイプの三脚です。
    トラスコ品番327-4128材質アルミ合金全長(mm)1735質量(kg)4.2縮長(mm)1040定芯桿5/8インチ脚頭外径/内径(mm/Φmm)110/45脚頭形状球面
  • アルミ製三脚 STS

    アルミ製三脚

    STS(4件のレビュー)
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    使いやすさと安全性を追求。JIS規格適合商品です。
    材質アルミ合金定芯桿5/8インチ
  • プリズム三脚 PT-150J STS

    プリズム三脚 PT-150J

    STS(4件のレビュー)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    当日出荷
    可動式クリップで、ポールなどをしっかり固定 軽量で強固なプリズム三脚 傾きに影響されないゴムグリップ(球面)
    セット内容ナイロンケース材質アルミ全長(mm)1280質量(kg)1.2全縮(mm)800
  • アルミ短三脚 STS

    アルミ短三脚

    STS
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    通常より短い三脚で低い位置での作業に最適です。 角形アルミフレームを採用することにより剛性を強化しています。
    用途工事現場 測量現場の正確な高さ合わせに材質アルミ合金
  • 測量用三脚 STS-YL平面5/8インチ STS

    測量用三脚 STS-YL平面5/8インチ

    STS(5件のレビュー)
    ¥9,698税込¥10,668
    1台
    翌々日出荷
    使いやすさと安全性を追求 JIS規格適合商品です
    仕様脚頭形状:平面定芯桿径:5/8インチトラスコ品番807-2583全長(mm)1700質量(kg)4.2色イエロー全縮(mm)1030脚頭外径/内径(mm/Φmm)140×Φ70
  • エレベーター三脚 ELT-CS STS

    エレベーター三脚 ELT-CS

    STS
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    4日以内出荷
    一般土木建築測量・内外装レベル出し・墨出し・各種工事に 測定・建築基準出し・機械装置など地墨もOK!
    トラスコ品番807-2478全長1700質量(kg)5.6全縮(mm)960昇降幅(mm)エレベーター昇降幅:330定芯桿5/8インチ脚頭形状平面
  • 測量用三脚 STS-YT平面 STS

    測量用三脚 STS-YT平面

    STS(1件のレビュー)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷
    使いやすさと安全性を追求 JIS規格適合商品です
    仕様脚頭形状:平面定芯桿径:35mmトラスコ品番807-2582全長(mm)1700質量(kg)4.2色イエロー全縮(mm)1030脚頭外径/内径(mm/Φmm)140×Φ70
  • プリズム三脚 スーパーアームきりん STS

    プリズム三脚 スーパーアームきりん

    STS
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    当日出荷
    ピンポール(Φ8~10)、プリズムポール(Φ28~30)のクリップ付。 アーム部は前後伸縮、上下移動、360度横回転。 クリップ部は上下回転、360度横回転。 クリップに挟んだポールの気泡を合わせたあと、ポールを360度回転可。そのままプリズムを機械に向けられます。 脚部はひねるだけで任意の位置で固定可。
    トラスコ品番807-2519全長(mm)1250質量(kg)1.5全縮(mm)800
  • カーボン三脚 STS

    カーボン三脚

    STS
    ¥79,980税込¥87,978
    1個
    4日以内出荷
    ・優れた安定性と軽量性を備えた高強度カーボンファイバー製三脚。・【標準付属品】本体・脚頭カバー・六角レンチ・開き防止バンド
    全長(mm)1790質量(kg)6.2色(本体)ブラック全縮(mm)1150定芯桿5/8インチ脚頭外径/内径(mm/Φmm)166/68脚頭形状平面
  • スキャナー用エレベーター三脚 STS

    スキャナー用エレベーター三脚

    STS
    ¥69,980税込¥76,978
    1個
    4日以内出荷
    ・開脚角度が大きく抜群の安定感。・三脚のプロフェッショナルメーカー『SLIK』別注三脚 (日本製)。・エレベーター機構にクランク式を採用、取付機器の高さの微調整が可能。・荷重による三脚のねじれ軽減や、開脚の制限のある狭い場所で、より安定した設置が可能。・ナット式を採用することで、手袋着用時でも回しやすく、現場での作業効率がアップ。・不安定な設置面でも、しっかり固定ができる可変タイプの石突スパイクを標準搭載。・【標準付属品】本体・専用収納ケース・水準器(RS-40B)
    用途・耐荷重20Kgでレーザースキャナーに最適。・レーザー墨出器にも使用可能全長(mm)1650質量(kg)2.9接続ねじ5/8インチ最大積載量(kg)20使用時寸法(mm)(約)最大:1390/全縮:675全縮(mm)835昇降幅(mm)265径(mm)脚頭形状:平面Φ69
  • アルミ三脚 STS

    アルミ三脚

    STS
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    4日以内出荷
    測量用三脚です。丈夫で軽いアルミ製です。
    用途土木、建築、測量。仕様球面脚頭材質アルミ製全長(mm)1710径(inch)【定心桿】5/8inch
  • プリズム三脚 STS

    プリズム三脚

    STS
    ¥87,980税込¥96,778
    1箱(6脚)
    当日出荷
  • アルミ三脚 STS-OT-A STS

    アルミ三脚 STS-OT-A

    STS
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    7日以内出荷
    使いやすさと安全性を追求 JIS規格適合商品です
    仕様脚頭形状:平面定芯桿径:35mmトラスコ品番807-2475全長(mm)1700質量(kg)4.2色オレンジ全縮(mm)1030脚頭外径/内径(mm/Φmm)140×Φ70
  • アルミ三脚 STS-OL-A STS

    アルミ三脚 STS-OL-A

    STS
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    9日以内出荷
    使いやすさと安全性を追求 JIS規格適合商品です
    仕様脚頭形状:平面定芯桿径:5/8インチトラスコ品番807-2474全長(mm)1700質量(kg)4.2色オレンジ全縮(mm)1030脚頭外径/内径(mm/Φmm)140×Φ70
  • アルミ三脚 STS-OD-A STS

    アルミ三脚 STS-OD-A

    STS
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    7日以内出荷
    使いやすさと安全性を追求 JIS規格適合商品です
    仕様脚頭形状:球面定芯桿径:5/8インチトラスコ品番807-2473全長(mm)1710質量(kg)4.2色オレンジ全縮(mm)1040脚頭外径/内径(mm/Φmm)140×Φ50
  • 測量用三脚 STS-YD球面5/8インチ STS

    測量用三脚 STS-YD球面5/8インチ

    STS
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    翌々日出荷
    使いやすさと安全性を追求 JIS規格適合商品です
    仕様脚頭形状:球面定芯桿径:5/8インチトラスコ品番807-2581全長(mm)1710質量(kg)4.2色イエロー全縮(mm)1040脚頭外径/内径(mm/Φmm)140×Φ50
  • レーザ用エレベーター三脚 EL-CL STS

    レーザ用エレベーター三脚 EL-CL

    STS
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    9日以内出荷
    2WAY石突 地面ではスパイクでしっかり固定、床面ではゴム脚でキズをつけません。
    用途墨出し用エレベーター三脚 各種墨出し、設備工事での位置決めに仕様エレベーター昇降幅:300mm取付ネジ径:5/8インチ脚頭サイズ:Φ55mmトラスコ品番472-2868全長(mm)1735質量(kg)1.6全縮(mm)595
  • エレベーター三脚 ELT-CSG STS

    エレベーター三脚 ELT-CSG

    STS
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    9日以内出荷
    一般土木建築測量・内外装レベル出し・墨出し・各種工事に 測定・建築基準出し・機械装置など地墨もOK!
    トラスコ品番807-2479全長1740質量(kg)5.6全縮(mm)960昇降幅(mm)エレベーター昇降幅:330定芯桿5/8インチ脚頭形状平面
  • 3mロングエレベーター三脚 EL-3L STS

    3mロングエレベーター三脚 EL-3L

    STS
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    当日出荷
    室内高所での墨出し、軽天レベル出しに 内装工事、設備工事、各仕上げ工事に 延長ポールを使用し、最大伸長約3m
    トラスコ品番807-2629セット内容三脚本体、延長ポール53.5cm×2本、脚頭アタッチメント、キャリーバック全長(mm)2070(延長ポール×1本接続時:2605/延長ポール×2本接続時:3140)質量(kg)3.56(延長ポール×2本接続時:4.25)全縮(mm)750取付ネジ径5/8インチ昇降幅(mm)388(エレベーター)脚頭形状54mmΦ
  • エレベーター三脚 ロング STS

    エレベーター三脚 ロング

    STS
    ¥44,980税込¥49,478
    1台
    7日以内出荷
    ねじれ剛性を強化した角型パイプ スムーズな回転ハンドルで昇降可能 微調整がしやすい昇降幅目盛 2WAY石突を採用 (ELT-310S) 定心桿5/8インチ 円形気泡管付 転倒防止ワイヤー付
    用途回転レーザーレベルとマシンコントロールを使用した勾配施工やレーザースキャナーに全長(mm)3180質量(kg)8接続ねじ(inch)5/8外径(Φmm)脚頭:145全縮(mm)1325昇降幅(mm)エレベーター/2段目:620、1段目:560脚頭形状平面
  • エレベーター三脚 STS

    エレベーター三脚

    STS
    ¥44,980税込¥49,478
    1台
    7日以内出荷
    ねじれ剛性を強化した角型パイプ スムーズな回転ハンドルで昇降可能 微調整がしやすい昇降幅目盛 強固な石突 (ELT-150S) 定心桿5/8インチ 円形気泡管付 転倒防止ワイヤー付
    用途回転レーザーレベルとマシンコントロールを使用した勾配施工やレーザースキャナーに全長(mm)1560質量(kg)6接続ねじ(inch)5/8外径(Φmm)脚頭:145全縮(mm)925昇降幅(mm)エレベーター:300脚頭形状平面

『水平器・水準器・墨出器』には他にこんなカテゴリがあります

測量用三脚