絞り込み
ブランド
- PENTAX(ペンタックス)
- Nikon(ニコン)(2)
- PENTAX(5)
- SOKKIA(ソキア)(1)
- STS(8)
- タジマツール(TJMデザイン)(12)
- テクノ販売(2)
- トプコン(4)
- トプコン・ソキア(4)
- ニコン・トリンブル(1)
- マイゾックス(1)

電子セオドライト本体
PENTAX(ペンタックス)¥319,800税込¥351,7801台3日以内出荷高級機並みのデジタル両面表示を採用したため、正反どちらからでも簡単操作ができます。用途を選ばない多彩な高度角表示で角度だけでなく勾配も簡単に切り替え表示できます。アルカリ単3乾電池で連続約47時間使用できます。用途建築工事などの水平直角出しや鉛直角出しに。トラスコ品番485-1463電源単3乾電池×4本(付属)最小表示20″または10″を選択倍率30倍精度【標準偏差】20″倍率(倍)30保護等級IP44分解力3″電池寿命47時間合焦距離最短1.35m
電子セオドライト
PENTAX(ペンタックス)¥439,800税込¥483,7801台3日以内出荷高級機並みのデジタル両面表示を採用したため、正反どちらからでも簡単操作ができます。 用途を選ばない多彩な高度角表示で角度だけでなく勾配も簡単に切り替え表示できます。 アルカリ単3乾電池で連続約47時間使用できます。用途建築工事などの水平直角出しや鉛直角出しにトラスコ品番851-1243質量(kg)4.5電源単3乾電池×4本(付属)最小表示5”または1”を選択倍率(倍)30保護等級IP44最短合焦距離1.35m