絞り込み
車輪径(Φmm)
- 159
- 96(1)
- 98(1)
- 100(10)
- 119(1)
- 140(2)
- 160(7)
- 190(2)
- 200(11)
- 210(1)
- 212(1)
- 300(2)
- 318(2)
- 320(6)
測定範囲(km)
- 10(1)
ブランド
- モノタロウ(1)
- タジマツール(TJMデザイン)(1)
「車輪径(Φmm)」から絞り込む
100(10)
140(2)
159
160(7)
190(2)
200(11)
212(1)
300(2)
318(2)
320(6)

デジタルウォーキングメジャー 手元読取式
(27件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981台当日出荷手元で簡単に操作できるデジタルタイプのメジャーです。 メモリー機能もありボタン一つで測定値を最大5件までメモリー可能。 伸縮可能なのでお好みの長さを調整でき、収納時はコンパクトになります。 跳ね上げ式スタンド付き。携帯用ナイロンケース付き。用途各種建築土木工事や簡易な距離測定に。付属品キャリングケース全長(mm)約720~1000電源単4乾電池×2本(別売)本体質量(g)約900ホイール直径(Φmm)159測定単位最小0.1m
ロードメジャー R500
タジマツール(TJMデザイン)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷見やすい大型カウンター仕様です。3段伸縮ハンドルで、48~108cmに自在調整できます。用途距離測定用ロードメジャー車輪径(Φmm)159材質(車輪)ABS樹脂、PVC外形寸法(mm)縦478×横140×奥160本体質量(g)525材質(柄部)アルミ測定距離10cm~9999m90cm(10cm単位)カウンタ5桁全縮(mm)480誤差実際長の±1%伸長(m)1080