絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
54件中 4154
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
車輪径(Φmm)から絞り込む
  • 距離計 コロコロメジャー 宣真工業

    距離計 コロコロメジャー

    宣真工業
    9,998税込10,998
    1台
    9日以内出荷
    用途交通事故処理、不動産・保険の調査トラスコ品番701-3129車輪径(Φmm)200材質(車輪)プラスチック測定範囲(mm)100~10000000表示桁数5縮長(mm)600~1120
  • 歩行用距離測定器 デジタルメジャー 積水樹脂

    歩行用距離測定器 デジタルメジャー

    積水樹脂
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷
    直線・曲線の距離測定が一人で歩きながら簡単にできます。測定作業が安全かつ迅速にできます。測定距離は一目で分かる大型デジタル表示。収納はアルミ柄を回して伸縮させ、コンパクト化を実現。軽量設計だから持ち運びにも便利。(本体重量=SDM-1N:410gSDM-10N:560g)
    用途道路・土木・建築・造園等、各工事の距離測定。交通事故検証時の距離測定。運動場・ゴルフ場等のスポーツ関連距離測定使用温度範囲(℃)0~40表示カウンター表示アルミ
  • ウォーキングメジャーTL06 トーエイライト

    ウォーキングメジャーTL06

    トーエイライト
    9,998税込10,998
    1個
    6日以内出荷
    車輪・メーター・ハンドルが一直線にあるため非常にバランスよく計測が可能
    仕様目盛10cm間隔(5桁デジタルカウンター)車輪径(Φmm)160質量(g)800寸法(cm)柄伸縮式41~95(全長67~122)測定範囲(m)0.1~9999.9
  • 長さ計測用発信器 ライン精機

    長さ計測用発信器

    ライン精機
    23,980税込26,378
    1個
    9日以内出荷
    1メートル単位発信です。
    用途フィルム、シート、紙などの長さ計測。トラスコ品番851-1219セット内容取扱説明書1部最高計数速度500m/分定格トルク(mN・m)操作:15カウント方式3回転1パルス(1mごとに1パルス発信)
  • ホイール型距離計 ロールパイロットX12 Laserliner(レーザーライナー)

    ホイール型距離計 ロールパイロットX12

    Laserliner(レーザーライナー)
    34,980税込38,478
    1台
    4日以内出荷
    ワンハンド、距離測定。 ホイール型距離計 ロードメジャー ロールパイロット。 最大9999.99m、長距離測定。 直線・カーブ計測も一人で簡単シンプル操作。 バックライト付きLCディスプレイで計測数値も一目瞭然。 コンパクト収納が可能で置き場所や持ち運びにも便利なロールパイロット。 前進(加算)、後進(減算)計測 測定値ホールド&メモリー機能 可動式ポインタで正確な始点・終点確認 持運びに便利な折り畳み式(ソフトバック付属)
    用途建築・土木・道路工事の計測に陸上競技や運動会・ゴルフコースの計測に不動産・交通事故現場の調査に寸法(mm)318×1020×135収納時寸法(mm)318×515×135測定精度(%)±0.1保管温度範囲(℃)-30~+80最大測定距離(m)0~9999.99円周(mm)ホイール:1000半径(Φmm)ホイール:159動作温度範囲(℃)-20~+80
  • ロールパイロットD12 Laserliner(レーザーライナー)

    ロールパイロットD12

    Laserliner(レーザーライナー)
    32,980税込36,278
    1台
    3日以内出荷
    9999.9mまでの長距離から近距離の直線・カーブ計測まで一人で簡単にスマート作業。 ワンハンドでブレーキ&リセット操作、ホイール部分には可動式ポインタがついて始点・終点を正確に確認。 コンパクト収納が可能で置き場所や持ち運びにも便利なロールパイロット。
    用途建築・土木・道路工事の計測に、陸上競技・運動会・ゴルフコースの計測に、不動産・交通事故現場の調査に寸法(mm)318×1000×140質量(g)2100収納時寸法(mm)318×540×210測定精度(%)±0.1保管温度範囲(℃)-20~70RoHS指令(10物質対応)対応半径(Φmm)【ホイール】1000動作温度範囲(℃)-20~50測定距離(m)0~9999.99
  • デジタルウォーキングメジャー トーエイライト

    デジタルウォーキングメジャー

    トーエイライト
    12,980税込14,278
    1台
    6日以内出荷
    手元にある液晶画面と操作パネルで測定効率アップ
    車輪径(Φmm)160測定範囲(m)0.1~99999.9仕様スタンド付・キャリーバッグ付質量(g)690電源単4乾電池×2本付(動作確認用)方式柄伸縮式機能メモリー機能付 オートパワーオフ機能全長(cm)66.5~112アズワン品番65-0536-59
  • ロールパイロットミニ Laserliner(レーザーライナー)

    ロールパイロットミニ

    Laserliner(レーザーライナー)
    13,980税込15,378
    1台
    6日以内出荷
    9999.9mまでの長距離から近距離の直線・カーブ計測まで一人で簡単にスマート作業。
    用途建築・土木・道路工事の計測に。陸上競技や運動会・ゴルフコースの計測に。不動産・交通事故現場の調査に。測定距離0~9999.9m寸法(mm)124×1100×159質量(g)550収納時寸法(mm)124×550×159測定精度(%)0.1動作/保管温度(℃)-20~+50/-20~+70円周(mm)(ホイール)500半径(Φmm)(ホイール)79.5
  • メジャリングホイール マイゾックス

    メジャリングホイール

    マイゾックス
    19,980税込21,978
    1個
    8日以内出荷
    折り畳み式+取っ手付なので持ち運び便利。 手元にカウンターがあり、とても視認性が高い。(MW-190R-N、MW-318R-Nのみ) マーキングスプレーホルダー付。
    用途道路などの距離測定測定範囲10cm~10km全長(mm)1000全縮(mm)500測定桁数5桁
  • デジタルメジャーD-1N マイゾックス

    デジタルメジャーD-1N

    マイゾックス
    24,980税込27,478
    1個
    4日以内出荷
    用途道路などの距離測定測定範囲10cm~10km車輪円周(mm)1000全長(mm)950質量(kg)1.2タイプステッキ:伸縮クイックロック式全縮(mm)510マイゾックスコード220911
  • デジタルメジャー(二輪タイプ・組立式) 宣真工業

    デジタルメジャー(二輪タイプ・組立式)

    宣真工業
    16,980税込18,678
    1台
    翌々日出荷
    測定範囲10cm~999.99m車輪径(Φmm)200長さ(mm)(縮長~全長)640~890トラスコ品番479-9089質量(g)1400表示桁数5
  • デジタルメジャー(組立式) 宣真工業

    デジタルメジャー(組立式)

    宣真工業
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷
    測定範囲10cm~999.99m長さ(mm)(縮長~全長)640~980トラスコ品番479-9097質量(g)850表示桁数5
  • ホイールメジャー INSIZE(インサイズ)

    ホイールメジャー

    INSIZE(インサイズ)
    9,998税込10,998
    1個
    翌々日出荷
    用途距離の測定材質フレーム:ABS樹脂、タイヤ:PU目量0.1m測定範囲(m)0.1-9999.9
  • RSP1000 指針用矢印 ヤマヨ

    RSP1000 指針用矢印

    ヤマヨ
    839税込923
    1個
    3日以内出荷
ウォーキングメジャー