絞り込み
ブランド
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
- モノタロウ(3)
- スリーボンド(80)
- 信越化学工業(79)
- モメンティブジャパン(旧:GE東芝)(29)
- エスコ(11)
- 藤倉化成(7)
- 化研テック(7)
- コクゴ(6)
- ダウ・東レ(5)
- 日本ヘルメチックス(4)
- コニシ(3)
- 隆成コミュニティ(3)
- 旭化成ワッカーシリコン(3)
- エルベール(2)
- スミフロン(2)
- Devcon(デブコン)(1)
- 3M(スリーエム)(1)
- デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(1)
- TRUSCO(1)
- ブランドをもっと見る
![LOCTITE ガスケットリムーバー 79040 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02336467-170907-02.jpg)
LOCTITE ガスケットリムーバー 79040
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](9件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1本(420mL)ほか当日出荷から7日以内出荷ロックタイトガスケットリムーバーはエンジンの付いた成形ガスケット、ゴム系ガスケット、液状パッキン、ロックタイトガスケットエルミネータ、焼付いたカーボン、頑固な油汚れなどを数分ではく離します。 アルミニウム面で使用しても腐食しません。 プラスチック、リノリウム、合成繊維材料には対応しません。 特殊フォーミング作用で剥離するため部品を傷つけません。用途成形ガスケット、液体ガスケット、焼き付いたグリースやペイント、木材のペイント、ワンスなどの剥離に成分塩化メチレン・界面活性剤・増粘剤・LPG色白色、半透明泡状液性アルカリ性危険物の類別非危険物![LOCTITE ガスケットリムーバー7200 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37044445-181025-04.jpg)
LOCTITE ガスケットリムーバー7200
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](5件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981本(400mL)当日出荷はく離の困難な成形ガスケット、液状パッキンなどをフランジ面から数分のうちにすばやくはく離。特殊フォーミング作用で部品を傷つけません。 塩化メチレンを含まず環境に優しいタイプです。用途焼付いたガスケット落とし。トラスコ品番290-1510色白質量(g)424主成分ジメトキシメタン希釈溶剤脂肪族グリコールエーテル・MEK・炭化水素危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.002L危険物の性状非水溶性![電気電子機器用気相防蝕剤インチャージ ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31262466-230711-02.jpg)
電気電子機器用気相防蝕剤インチャージ
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥5,498税込¥6,0481袋(2個)当日出荷底面のシールをはがし、密閉容器の中に取り付けるだけで容器内の湿気を吸収し、代わって防蝕性気体を発生することにより、錆の発生を防ぎ腐食を進行させません。 厳しい環境下(塩分の多い所、高湿度、アンモニアの中、-40 ~60 ℃)でも効力を発揮します。 保護剤は無害かつ不燃性でプラスチックエラストマー、塗料等の表面を侵しません。 寿命は取り付けてから約1年。 米国の試験機関「UL 」にて安全性が承認されています。用途配電盤・電気密閉容器、工程制御パネル、工具やスペアパーツ箱、スイッチやリレー接点、船や軍用機器、屋外電灯設備、モニターおよび警報システム、コンピュータおよび通信機器、出荷箱、モータ制御箱などにトラスコ品番123-5478寸法・サイズ(mm)Φ58.7×20危険物の類別非危険物![ハイタックガスケットシーラント (MR5009) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07832365-241122-02.jpg)
ハイタックガスケットシーラント (MR5009)
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥15,980税込¥17,5781缶11日以内出荷簡単塗布、速乾燥、焼付き防止、ガスケットのズレ防止、色付きの為均一な塗布が可能。取り外しが簡単。ほとんどの自動車用及び工業用液体への耐性用途ガスケット。ねじ結合部。ホースの接合部。ウェザーストリップ。電極、点火プラグ、電線の防水加工。リアアクスル。チューブレスタイヤとリムの補強。異種材料の接着。フィルターライン接合部。電極保護トラスコ品番575-8755色赤容量(mL)473危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.0005mL危険物の性状非水溶性![ガスケットシーラント2(MR GS2) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07832320-241122-02.jpg)
ガスケットシーラント2(MR GS2)
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥6,398税込¥7,0381個当日出荷塗布直後のフランジ等の位置調整が容易。黒色ペースト状遅乾性のアルコールタイプ溶剤型シール剤です。本製品は、溶剤が揮発することで、柔軟性の有るフイルムに変化し、遅硬型な為、塗布直後のフランジ等の位置調整が容易なペースト状シール剤です。用途バルブカバー用ガスケット。オイルパン用ガスケット。ねじ継ぎ手部。カバープレート。ホース接続部トラスコ品番420-8806色黒危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.00003mL危険物の性状非水溶性![ロックタイト 534 ガスケット仮止め剤スティック 19g ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60920484-170710-02.jpg)
ロックタイト 534 ガスケット仮止め剤スティック 19g
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥4,198税込¥4,6181本当日出荷成型ガスケットの固着が可能な嫌気性フランジシール剤です。 スティックタイプで持ち運びに便利です。 ガスケットの表面に塗布し、合わせづらい位置合わせに最適です。用途合わせづらいガスケットの仮固定、高所での位置決め仕様ろう状半固体トラスコ品番758-5560材質主成分:アクリル樹脂色紫色質量(g)23使用温度範囲-55~150℃容量(g)19危険物の類別非危険物![LOCTITE スーパーフレックス レッド RTV ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono42276255-181026-02.jpg)
LOCTITE スーパーフレックス レッド RTV
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥26,980税込¥29,6781箱(80mL×12本)当日出荷工場メンテナンスや大小の産業用製品にガスケットやシーリング用として使用されます。MIL-A-46106B用途産業用溶鉱炉、オーブン、ボイラー、排気スタック、高温ダクト、電気装置の加熱部分の組み付けや補修目的のシーリングや接着用途として使用できます。仕様(アルミニウム・鋼 180°剥離強度)≧1.73N/mm2適合バルブカバー、ロッカーカバー、オイルパン、ウォーターポンプ、エンドシール、インテークマニホールド、リアアクスルハウジング等を含む自動車用ガスケットトラスコ品番758-5578色赤色ペースト硬度≧18(デュロメータA)破断伸度(%)≧300、≧1.5(硬化物)主成分一液湿気硬化型変性シリコーン(脱酢酸)耐熱温度(℃)315完全硬化時間24時間危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.08L危険物の性状非水溶性![熱伝導性接着剤 LOー880(383) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07835120-241122-02.jpg)
熱伝導性接着剤 LOー880(383)
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]1箱(300mL×2本)欠品中トラスコ品番151-7157危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.00015mL危険物の性状非水溶性![ロックタイト 液状シリコーンガスケット 207 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60920502-170710-02.jpg)
ロックタイト 液状シリコーンガスケット 207
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥29,980~税込¥32,978~1セット(20本)ほか当日出荷から11日以内出荷幅広い素材に接着が可能です。用途工作機械、家電製品、電機、電子部品などの接着やシールに材質主成分:シリコーン樹脂使用温度範囲-55~200℃粘度ペースト危険等級Ⅲ引張強度(N/mm2)1.0強度(剥離)4N/mm2伸長率(%)400危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類硬度(ショア A)18)危険物の性状非水溶性![LOCTITE HI-TEMP GASKET MAKER ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono42275993-180227-02.jpg)
LOCTITE HI-TEMP GASKET MAKER
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥71,980税込¥79,1781箱(196g×12本)7日以内出荷遅乾型の粘性ペースト状シール剤です。硬化後も柔軟性が有り、-45~315℃下でのフランジ、ねじ部結合部のシール用に開発された製品です。コルク、紙、プラスティック及び金属表面に使用できます。 簡単塗布、高温下での信頼性、多種オイル、燃料、潤滑油及び化学品への耐性。用途ガスケット、フランジ及びねじ結合部のシール、航空機のヒーター、マニホールド、配管、ギヤボックスやカバープレート等。使用方法1.接合面を清浄にし乾燥させてください。2.シールする両面に塗布しヘラ等を用いて薄く伸ばしてください。3.まだ湿っている間にすぐに部品を組み立て、推奨トルクで締付けて下さい。4.機械を動かす前には3~5時間養生して下さい。5.完全硬化後の再締付は必要ありません。主成分樹脂/IPA/フィラー比重1.1(25℃)臭気アルコール臭外観灰色ペースト粘度(mPa・s)80000~100000危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性![スーパーフレックス(速硬化タイプ) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48855475-130204-02.jpg)
スーパーフレックス(速硬化タイプ)
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](2件のレビュー)¥6,598税込¥7,2581本当日出荷シリコーンシール剤です。2時間後には耐水性を持ちます。用途防水が必要で、かつ早急な稼動が必要な箇所に。材質主成分:酢酸シリコーン容量(mL)300質量(g)410使用温度範囲-34~121℃危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量300mL危険物の性状非水溶性![LOCTITE ガスケットシーラント #1 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
LOCTITE ガスケットシーラント #1
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥65,980税込¥72,5781箱(308g×12本)7日以内出荷速乾性のアルコールタイプ溶剤型シール剤です。溶剤が揮発する事で、柔軟性を満ち合わせた固形フィルムに変化します。フランジ、継手、を有する部品の漏れを防止します。恒久使用の剛性部品のガスケットシール部のシール性を向上させます。用途冷凍機用プラグ、恒久使用の工業製品のシール、ねじ接続部、マニフォールド用ガスケット、エアーダクト、ボイラー、パイプ、配管接続部等。主成分変性樹脂、フィラー及びアルコール比重1.5粘度糖蜜と同等連続使用温度(℃)-54~204耐圧力性3.4KN/cm2)臭気アルコール臭外観茶褐色、ペースト危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類





![LOCTITE ガスケットリムーバー 79040 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02336467-170907-02.jpg)
![LOCTITE ガスケットリムーバー7200 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37044445-181025-04.jpg)
![電気電子機器用気相防蝕剤インチャージ ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31262466-230711-02.jpg)
![ハイタックガスケットシーラント (MR5009) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07832365-241122-02.jpg)
![ガスケットシーラント2(MR GS2) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07832320-241122-02.jpg)
![ロックタイト 534 ガスケット仮止め剤スティック 19g ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60920484-170710-02.jpg)
![LOCTITE スーパーフレックス レッド RTV ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono42276255-181026-02.jpg)
![熱伝導性接着剤 LOー880(383) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07835120-241122-02.jpg)
![ロックタイト 液状シリコーンガスケット 207 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60920502-170710-02.jpg)
![LOCTITE HI-TEMP GASKET MAKER ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono42275993-180227-02.jpg)
![スーパーフレックス(速硬化タイプ) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48855475-130204-02.jpg)
![LOCTITE ガスケットシーラント #1 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)