絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(1)
- Devcon(デブコン)(1)
- エルベール(1)
- コクゴ(6)
- コニシ(3)
- スリーボンド(2)
- ダウ・東レ(1)
- デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(1)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](3)
- モメンティブジャパン(旧:GE東芝)(18)
- 信越化学工業(62)
- 藤倉化成(1)
特価

変成シリコーン
TRUSCO¥879税込¥9671本当日出荷広範囲の下地材料への接着性に優れています。シーリング施工後に、水性系、溶剤系、リシン等の塗装ができます。防カビ性、耐候性、耐久性、耐熱性、耐寒性、耐水性に優れています。無溶剤、低臭の健康住宅対応品です。日本シーリング材工業会JAIA F☆☆☆☆規格品です。用途一般建築物の内・外装目地、パイプ貫通部まわりのシール。塩ビ鋼板、各種カラー鋼板等の接続部や、トタン・ブリキ・折板等の継ぎ目シール・コーキング。モルタル、コンクリートの亀裂補修やすき間シール。自動車、車両、船舶などの窓枠、継ぎ目シール。材質主成分:変成シリコーン樹脂容量(mL)333使用温度範囲(℃)-30~90JIS規格なし危険物の類別非危険物
『液状ガスケット』には他にこんなカテゴリがあります
- 一般用
- 電気/電子用














![プロ用シリコーンシーラント 脱アルコール型 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材] プロ用シリコーンシーラント 脱アルコール型 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05729320-261008-02.jpg)
![プロ用シーリングプライマー ヘンケルジャパン[接着剤・補修材] プロ用シーリングプライマー ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05729329-261008-02.jpg)