金属補修用とは建築物の補修材の種類であり、主に自動車や機械設備の補修に使用する粘土状のパテのことです。金属のほか、プラスチック、木、ガラスなど万能補修が可能なパテや、配管や各種機械器具の穴やひび割れを補修するパテに人気があります。鉄粉タイプの補修材は高価ですが、溶接に頼らずに金属の補修ができ、金属だけでなく、木材やコンクリートにも高い接着力があるので好評。アルミ粉タイプの補修材は、アルミ鋳物や金属材質の設備機器の穴埋めや肉盛りに適しています。
207件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
特性から絞り込む
鉄粉配合パテ 速硬化 モノタロウ鉄粉配合パテ 速硬化モノタロウ(32件のレビュー)
7,098税込7,808
1セット(500g)
当日出荷
鉄粉を高配合した工業用の速硬化性補修パテです。 スタンダードタイプの4倍の速さで硬化する。 特別な技術や火気も必要とせず、漏れの原因となる金属の補修が簡単にできる。 金属全般に強い接着力があり、特にコンクリート、石材、木材を適切に接着した場合には、母材が破壊するほどの強力に接着できる。 電気の不良導体なので、異種金属間の補修・接着をしても電蝕が起こらない。 硬化収縮が無視できるほど小さく、強固な硬化物はハンド&機械加工が可能。 鉱物油、ガソリン、海水、アルカリ薬品に対して優秀な耐性を有し、他の多くの薬品にも耐性を有する。
用途配管、バルブ、タンクなどの修理に最適。鋳物の穴埋め、巣埋め、肉盛補修、接着。腐食した設備の再生補修や金属材・設備機器の肉盛、穴埋め。濃灰色特性耐油、耐薬品硬化時間4時間/25℃成分主剤:エポキシ樹脂、鉄粉、酸化鉄、シリカ、二酸化ケイ素、添加剤・着色顔料硬化剤:変性脂肪族ポリアミン、メタ-キシリレンジアミン、トリエタノールアミン、4-ターシャリーブチルフェノール、ピペラジン、シリカ配合(重量比)主剤:硬化剤=7:1、(容積比)主剤:硬化剤=5:2比重(硬化後)2.3耐熱温度(℃)120可使時間(分)7~8危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類販売区分業務用
耐熱金属補修材・熱伝導接着剤 GM-8300 Genus耐熱金属補修材・熱伝導接着剤 GM-8300Genus(14件のレビュー)
3,498税込3,848
1個(44g)ほか
当日出荷
■ 製品の特徴 火気厳禁対応:溶接不可・火気厳禁の場所での補修に。 高耐熱性 : -30℃~220℃の広範囲で接着力を維持。 耐熱衝撃 :繰り返しの熱サイクル、冷熱ショックに強い耐久性。 金属光沢 :機械加工が可能。磨き上げでリアルな金属光沢を再現。 高耐性 :耐水、耐海水、耐油、耐薬品性能を完備。 低収縮 :厚肉盛りでも「引け」が出にくい優れた硬化性能。 高熱伝導 :熱伝導率1.0W/mK以上を実現。 ■ プロフェッショナルが選ぶ理由 本製品は、精密な機械加工を前提とした設計となっており、仕上げを磨き上げることでアルミ表面に比肩する重厚な金属光沢が現れます。 また、※※ソルベントフリー(有機溶剤不使用)※※設計により、施工者の皮膚への負担を軽減。ガス発生がないためデリケートな電子部品や 密閉箇所でも安心して導入いただけます。長期保管が可能で、必要な時に最高のパフォーマンスを発揮する、現場必携の一剤です。
用途■ 主な用途例 1. プラント・工場設備(MRO) 漏れ止め・防錆:ボイラー、配管、フランジ、タンクの亀裂補修。 緊急修繕 :防爆エリア等、火気厳禁現場での溶接代替。 肉盛り・充填 :機械装置の摩耗修復、組み立て時の隙間充填。 2. エンジン・船舶・自動車部品・自転車部品 エンジン再生 :ブロック、クランクケース、ラジエーターの穴埋め。 精密修復 :冷却フィンの欠損、アルミホイールのガリ傷補修。 船舶・防水 :耐海水性能を活かした船体補修。 3. 金型・溶接・接合補強 金型補修 :電鋳・プラ金型の精密欠損修復。 溶接サポート :スポット溶接のシーリング、鋳物の巣穴埋め。 接合強化 :ネジ・リベット部の強度アップ、燃料タンク等の防錆。 4. 形状復元・造形 ネジ山修復 :なめたネジ山の再生・肉盛り・再タップ加工。 金属造形 :アルミ・鉄風の質感を持たせた造形・表面仕上げ。灰色(磨くと銀色の金属光沢)熱伝導率(W/mk)1.0危険等級Ⅲ/Ⅲ危険物の類別第四類/第四類危険物の品名第三石油類/第四石油類混合比主剤:硬化剤=100:10硬化時間常温(25度)で3~6時間で実用強度、50~80℃にて1時間加熱(耐熱接着力アップ) / 常温3~6時間放置後に50~80℃で1~2時間加熱(耐熱接着力最大限)危険物の性状水溶性/非水溶性
共通硬化剤J(イエロー) 染めQ(旧テロソン)共通硬化剤J(イエロー)染めQ(旧テロソン)(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1本(30g)ほか
4日以内出荷
アルミパテ、アルミパテファイバー入り等のパテを固める硬化剤です。
成分シクロヘキサノンパーオキサイド含有率40~50%、トリエチルホスフェート含有率20~30%、アセト酢酸エチル含有率5~15%配合主剤100:硬化剤2可使時間(分)常温7~10研磨可能時間(分)常温30~40危険等級危険物の類別第五類危険物の品名有機過酸化物危険物の性状第1種
鉄粉配合パテ スタンダード モノタロウ鉄粉配合パテ スタンダードモノタロウ(28件のレビュー)
6,798税込7,478
1セット(500g)
当日出荷
鉄粉を高配合した工業用の補修パテです。 特別な技術や火気も必要とせず、漏れの原因となる金属の補修が簡単にできます。 硬化収縮が無視できるほど小さく、強固な硬化物はハンド&機械加工が可能です。 金属全般に強い接着力があり、特にコンクリート、石材、木材を適切に接着した場合には、母材が破壊されるほど強力に接着できます。電気の不良導体なので、異種金属間の補修・接着をしても電蝕が起こりません。 配管、バルブ、タンクなどの修理に最適です。 鋳物の穴埋め、巣埋め、肉盛補修、接着に。 腐食した設備の再生補修や金属材・設備機器の肉盛、穴埋めに。 防水・防食・補修ライニングに。
濃灰色特性防水、防食配合(重量比)主剤:硬化剤=9:1、(容積比)主剤:硬化剤=3:1比重(硬化後)2.3耐熱温度(℃)120可使時間(分)45危険物の類別指定可燃物販売区分業務用
金属用パテ 6cm 高森コーキ金属用パテ 6cm高森コーキ(10件のレビュー)
689税込758
1個(40g)
当日出荷
切って、練って、埋めるだけ! 金属の補修・成型に。 カラーパウダーで着色。 塗る・打つ・切るの後加工も可能。 気温差にも強く、屋内・外にも使用可能。
用途金属に使用可能(特に熱膨張係数が類似している鉄、アルミニウム製品に適しています)成分エポキシ樹脂、マグネシウムシリケート耐熱温度(℃)120危険物の類別非危険物
一般金属用補修材 デブコンAQ Devcon(デブコン)一般金属用補修材 デブコンAQDevcon(デブコン)(2件のレビュー)
9,698税込10,668
1セット
当日出荷
鉱物油、ガソリン、水に対して優秀な耐性を有します。 硬化時間が短く、緊急補修用途に最適です。 デブコンAの4倍の速さで硬化する速硬化タイプです。 硬化後は各種ハンド&機械加工が可能です。 夏期などデブコンSFでは硬化が早すぎて作業がしづらい場合に最適です。
用途パイプ、フランジ、バルブなどの漏れ止め、鋳物の巣埋めや肉盛り。各種機械装置の亀裂や巣の充填作業鋳鉄の巣埋め、タンク接続部の漏れ止め、タンク、配管等の油漏れ補修などトラスコ品番122-9699灰色(混合後)適合規格JWWA K 135比重2.3耐熱温度(℃)100可使時間(分)7~8(25℃時)硬化時間(時間)4(25℃時)比率【主剤:硬化剤】7:1(重量比)、5:2(容積)危険物の類別非危険物特性速乾
DevconA 1LB 非劇物品 Devcon(デブコン)DevconA 1LB 非劇物品Devcon(デブコン)(3件のレビュー)
7,998税込8,798
1缶(450g)ほか
当日出荷
金属含有タイプの補修剤です。 溶接技術等の特別な技能を必要とせず、漏洩の原因となる金属の補修ができる。 金属全般・木材・コンクリート・石材に対し、接着力が強い。 溶接すると割れてしまったりする溶接が不可能な場所の補修に。火が使用できない場所の補修に。 鉱物油、ガソリン、水に対して優秀な耐性を有し、多くの薬品にも耐性を有する。 電気の不良導体で、電気腐食も起こらない。 硬化後は各種ハンド&機械加工が可能。 鉄粉配合。 主剤、硬化剤は、長期保存が可能。
用途配管、バルブ、タンクなどの修理。 治具、保持具の製作。 鋳物の穴埋め、肉盛り修正、巣埋め。 金属材質設備機器の肉盛り、穴埋め等。 橋梁の補修、雌ネジ再生、金型補修、ポンプ補修、バイク・車補修、 セラミック接着、油圧シリンダー補修耐熱(使用限界)温度(℃)120塗膜硬化時間1~6mmの厚みの場合16時間/25℃比重2.3耐熱温度(℃)120可使時間(分/25℃)45質量混合比主剤:硬化剤 9:1容量混合比主剤:硬化剤 5:2危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類硬化時間16時間/25℃
アルミパテ ファイバー入り 染めQ(旧テロソン)アルミパテ ファイバー入り染めQ(旧テロソン)(14件のレビュー)
5,998税込6,598
1缶(1.2kg)ほか
4日以内出荷
一般のパテとは異なり、水を吸わないので極めて防錆力が高く、切り継ぎした部分のヤセがなく、ファイバー繊維の手足が長く、穴埋めに最適です。ステンレス等で切り継ぎしたときの溶剤の吸い込みが無く、切り継ぎ部分のヤセが無い。
可使時間(分)指触乾燥 約10程度、硬化 約30程度気温や湿度により多少異なる場合があります。配合主剤100:硬化剤2主成分二液型ポリエステル樹脂 スチレン含有率1~5%研磨可能時間(分)(常温20℃ 湿度60%の場合) 30~40危険等級危険物の類別第二類RoHS指令(10物質対応)対応
多用途補修パテ プチ ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]多用途補修パテ プチヘンケルジャパン[接着剤・補修材](5件のレビュー)
1,298税込1,428
1セット(6個)
当日出荷
練るだけで簡単に使える接着補修パテです。 水の中でも硬化します。 耐水性、耐熱性に優れ屋外でも使用できます。 約15分で実用強度を発揮するスピードタイプです。
トラスコ品番469-5291淡青白色質量(g)54可使時間(分)3危険物の類別非危険物硬化時間(25℃)15分
金属用パテロング 18cm 高森コーキ金属用パテロング 18cm高森コーキ
1,598税込1,758
1個
当日出荷
切って、練って、埋めるだけ! 金属の補修・成型に。 カラーパウダーで着色。 塗る・打つ・切るの後加工も可能。 気温差にも強く、屋内・外にも使用可能。
用途金属に使用可能(特に熱膨張係数が類似している鉄、アルミニウム製品に適しています)成分エポキシ樹脂、マグネシウムシリケート耐熱温度(℃)120危険物の類別非危険物
耐熱金属補修剤 ジーメタル グラスプ耐熱金属補修剤 ジーメタルグラスプ(2件のレビュー)
3,898税込4,288
1セット(1箱)
当日出荷
耐薬品性・耐油性・耐水性・耐海水性に優れています。硬化後、表面を磨き加工することにより、アルミ・鉄と見違えるほどの高レベルな金属効果が得られます。厚く肉盛りしても、収縮しにくい効果特性なので、金属補修や溶接補強に適しています。接着鈑金の充填剤としても使用でき、防錆効果があります。ネジ山補修についても、専用の補修剤以上に再生能力があります。
用途ガソリンタンク穴埋め、腐食部補修。エンジンブロック腐食部、破損部補修。クランクケース破損部補修。ラジエーター水漏れ補修。溶接部の肉盛り、錆びの発生防止。腐食部分の肉盛り再生。配管部の補修。マニホールドの肉盛り、形状変更。アルミホイールの傷修正セット内容主剤・硬化剤・軽量パレット・混合ヘラ(2枚)材質エポキシ樹脂グレータイプパテ状補修剤耐熱温度(℃)-40~220可使時間(分)30硬化時間(時間)(25℃)3~6危険物の類別非危険物
アルミ用パテ 6cm 高森コーキアルミ用パテ 6cm高森コーキ(10件のレビュー)
689税込758
1個(38g)
当日出荷
切って、練って、埋めるだけ!。アルミニウムの補修・成型に。カラーパウダーで着色。気温差にも強く、屋内・外にも使用可能。硬化後は塗装、ドリル加工、研磨等の後作業が可能。
用途アルミニウムの他、ガラス、木材、石、その他メタル材など成分エポキシ樹脂、顔料、充填剤危険物の類別非危険物
サッシ・金属用タッチアップ剤 ハウスボックスサッシ・金属用タッチアップ剤ハウスボックス
729税込802
1個(20mL)
当日出荷
サッシ・金属のキズをこの商品1つで気軽にタッチアップして補修が可能です。手の汚れない刷毛ボトルタイプ。
用途サッシ、フェンス、ネジ頭等金属塗装部分危険物の類別非危険物
鉄粉配合パテ 超速硬化 モノタロウ鉄粉配合パテ 超速硬化モノタロウ(1件のレビュー)
8,198税込9,018
1セット(300g)
当日出荷
スタンダードタイプの16倍の速さで硬化する。 主剤と硬化剤を「見た目」で1:1で混ぜるので、簡単に素早く作業を終えることができる。 特別な技術や火気も必要とせず、漏れの原因となる金属の補修が簡単にできる。 金属全般に強い接着力があり、特にコンクリート、石材、木材を適切に接着した場合には、母材が破壊するほどの強力に接着できる。 電気の不良導体なので、異種金属間の補修・接着をしても電蝕が起こらない。 鉱物油、ガソリン、アルカリ薬品に対して優秀な耐性を有し、他の多くの薬品にも耐性を有する。
用途配管、バルブ、タンクなどの修理に最適。鋳物の穴埋め、巣埋め、肉盛補修、接着。腐食した設備の再生補修や金属材・設備機器の肉盛、穴埋め。濃灰色特性耐油、耐薬品硬化時間1時間/25℃成分主剤:エポキシ樹脂、鉄粉、酸化鉄、シリカ、添加剤・着色顔料硬化剤:ポリメルカプタン、充填剤、人造鉱物繊維、シリカ、N,N-ジメチル-ホルムアミド、酸化チタン使用温度範囲(℃)-40~95配合(重量比)主剤:硬化剤=2:1、(容積比)主剤:硬化剤=1:1比重(硬化後)1.6耐熱温度(℃)95可使時間(分)3~5危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類販売区分業務用
57g リペアースティック(ステンレス) エスコ57g リペアースティック(ステンレス)エスコ(3件のレビュー)
2,940税込3,234
1個
当日出荷
用途ステンレス製品の穴埋め等(硬化後)グレー硬化時間(時間)1完全硬化時間24時間適合ステンレス用エスコ品番EA934WA-9A材質エポキシ樹脂+ステンレス充填剤容量(g)57耐熱温度(℃)-50~120(一時的:150)指触乾燥時間(分)10引張強度(N/mm2)3.9使用可能時間(分間)4(25g/20℃)危険物の類別非危険物耐圧強度(N/mm2)80硬度(ショア D)75
耐熱耐寒用パテ 6cm 高森コーキ耐熱耐寒用パテ 6cm高森コーキ
599税込659
1個(38g)
当日出荷
切って、練って、埋めるだけ!。エポキシ系の耐熱用パテ。チタニウムの補修・成型に。耐熱温度は-40℃~260℃まで。カラーパウダーで着色。気温差にも強く、屋内・外にも使用可能。硬化後は塗装、ドリル加工、研磨等の後作業が可能。
用途鉄やパイプ、タンクの修理、金型やキャストの修理等に。特性耐熱、耐寒成分エポキシ樹脂、顔料、充填剤危険物の類別非危険物
水まわり用パテ 6cm 高森コーキ水まわり用パテ 6cm高森コーキ(2件のレビュー)
689税込758
1個(38g)
当日出荷
切って、練って、埋めるだけ!。エポキシ系の水回り用パテ。水中の補修・成型に。カラーパウダーで着色。気温差にも強く、屋内・外にも使用可能。硬化後は塗装、ドリル加工、研磨等の後作業が可能。
用途ファイバーガラス、コンクリート、ガラス、セラミック、メタル、木材、プラスチックなど成分エポキシ樹脂、顔料、充填剤危険物の類別非危険物
JIP816 NKスチール816 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)JIP816 NKスチール816イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(4件のレビュー)
3,398税込3,738
1本(114g)
当日出荷
必要量を切り取り混ぜ合わせることで硬化可能な、金属接着パテです。塗布後約30分でドリル加工、タッピング加工やサンダーによる研削ができます。頭の潰れたネジの補修や割れた金属部品の補修、更に上塗り塗装も可能ですので、エアロパーツの補修等にも使用できます。(使い方いろいろ)
用途金属部品の補修 。ネジの補修。プラスチック部品の補修(PP、PEは除く)グレー使用温度範囲(℃)-40~150可使時間(分)3~5危険物の類別非危険物
デブコンF アルミ向け・パテ状 Devcon(デブコン)デブコンF アルミ向け・パテ状Devcon(デブコン)(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1セット
当日出荷
接着力が高く、加工性が良好です
用途アルミ製機械装置の修理、巣埋め、防食補修に。トラスコ品番195-0731アズワン品番64-8493-16危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
緊急補修剤 ニューファススティック Devcon(デブコン)緊急補修剤 ニューファススティックDevcon(デブコン)(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
当日出荷
スティック状ですので軽量の必要がなく、必要な分だけ切り取って、揉んで、張り付けるだけで簡単に補修ができます。
用途タンク・ドラム・鋳物・各種容器の穴埋めや応急補修/バルブ、配管等機械設備の亀裂等の応急補修/金属、木材、コンクリート、石材などの補修トラスコ品番324-4822灰色(混合後)適合規格食品衛生法(厚生省告示第370号)比重1.8耐熱温度(℃)120可使時間(分)3~5(25℃時)硬化時間(時間)1(25℃時)危険物の類別非危険物
レクターシール 日本緑十字社レクターシール日本緑十字社(3件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷
切って練り合わせるだけの使いやすい粘土状パテ。接着、シール、モールド等の穴やひび割れの補修、表面再形成にと用途は多様です。耐熱-40℃~200℃。 接着後15~20分で金属のように硬化、緊急補修できます。
ナチュラルグレー材質合成樹脂(エポキシ樹脂、アミン/アミド)硬度ショアーD85体積抵抗率(Ωcm)5×1015耐熱温度(℃)-40~200密度1.9g/cc弾性係数6×105PSI品質保持期間3年(未開封)絶縁性能400Volts/mil0.125in
DevconSF(鉄粉タイプ) Devcon(デブコン)DevconSF(鉄粉タイプ)Devcon(デブコン)(4件のレビュー)
18,980税込20,878
1セット(450g)
当日出荷
デブコンAの10倍以上の速さで硬化する超速硬化タイプ。 金属全般・木材・コンクリート・石材に対し、接着力が強い。 5℃の雰囲気温度でも、24時間で硬化。 マイナス18℃の低温下でも硬化します。 寒冷地や冬季での補修も可能です とにかく速硬化を求める現場にはこちらをお薦め致します。 溶接すると割れてしまったりする溶接が不可能な場所の補修に。火が使用できない場所の補修に。 JWWA K 135適合品(日本水道協会・水道用規格適合品)
用途パイプライン、タンクの緊急修理。 橋梁の補修、雌ネジ再生、金型補修、ポンプ補修、バイク・車補修、セラミック接着、油圧シリンダー補修、鋳物の巣埋め可使時間(分/25℃)3~5耐熱温度(℃)90仕様鉄粉、超速硬化性、パテ状トラスコ品番454-8574セット内容主剤+硬化剤 0.45kg材質エポキシ樹脂、鉄粉タイプ超速硬化タイプ耐熱(使用限界)温度(℃)90塗膜硬化時間1~6mmの厚みの場合1時間/25℃比重1.9質量混合比主剤:硬化剤 1.7:1容量混合比主剤:硬化剤 1:1危険物の類別非危険物特性耐寒硬化時間1時間/25℃
ゴム用補修材 フレクサン80P Devcon(デブコン)ゴム用補修材 フレクサン80PDevcon(デブコン)(2件のレビュー)
14,980税込16,478
1セット(0.45kg)
当日出荷
引張り及び引き裂き強度が強い。伸び及び弾性が大きい。 収縮率が非常に少ない。耐摩耗性がある。(衝撃摩耗に効果有り)
用途ゴムロールの製作又は修理。ベルトコンベアー、ゴムホース等ゴム製品の現場補修。 ポンプ、タンク、シュート、遠心分離機、パーツフィーダー等の内面保護ライニング。 ショックパッド、バンパー、クッションの製作。機械装置等の振動や騒音防止。適合ゴム、金属全般、コンクリート、木材、石材比重ASTM_D792:1.2伸び(%)300耐熱温度(℃)(Dry)80、(Wet)50可使時間(分/25℃)25引張強度(MPa)12硬化時間(時間)16危険等級Ⅲ/Ⅲ危険物の類別第四類/第四類危険物の品名第四石油類/第三石油類危険物の数量0.26L/0.11L危険物の性状非水溶性/非水溶性
[アルミ ] リペアースティック エスコ[アルミ ] リペアースティックエスコ(7件のレビュー)
3,760税込4,136
1本(115g)
当日出荷
用途車のボディ、トランスミッションのケーシング等のアルミ製品の補修、穴埋め。硬化時間(分)60完全硬化時間24時間適合アルミニウムエスコ品番EA934WA-4耐熱温度(℃)-50~120(乾燥後)危険等級使用可能時間(分間)4危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.115L危険物の性状非水溶性
多用途パテ 6cm 高森コーキ多用途パテ 6cm高森コーキ(2件のレビュー)
689税込758
1個(40g)
当日出荷
切って、練って、埋めるだけ!。プラ、金属、木、コンクリート陶磁器、ガラスなどの補修・成型に。破損・穴うめ・水廻り・ひび割に。カラーパウダーで着色。(付属しておりません。)。気温差にも強く、屋内・外にも使用可能。
用途プラ、金属、木、コンクリート陶磁器、ガラスなど成分エポキシ樹脂、顔料、充填剤砂色危険物の類別非危険物
オリスチール OS-901 大阪製作所オリスチール OS-901大阪製作所(1件のレビュー)
8,598税込9,458
1本
当日出荷
オリスチールOS-901は、ステンレス粉の入った工業用タイプのエポキシパテです。補修箇所の凹凸や腐食部分等に下地材として使用し、補強します。
用途配管補修時の下地材、金属補修材質2種混練式エポキシパテ(ステンレス粉入)質量(g)約120耐熱温度(℃)149硬化時間(分)30(周囲温度20℃)危険物の類別非危険物
プラスチック用パテ 6cm 高森コーキプラスチック用パテ 6cm高森コーキ(1件のレビュー)
689税込758
1個(38g)
当日出荷
切って、練って、埋めるだけ!。プラスチックの補修・成型に。カラーパウダーで着色。気温差にも強く、屋内・外にも使用可能。硬化後は塗装、ドリル加工、研磨等の後作業が可能。
用途プラスチック、ガラス、木材、石、その他メタル材など成分エポキシ樹脂、顔料、充填剤危険物の類別非危険物
スティールスティック 隆成コミュニティスティールスティック隆成コミュニティ
1,798税込1,978
1個(57g)
当日出荷
鉄粉で補強された強力パテ状接着剤 手でこねるタイプ
用途金属、プラスチック、木材、コンクリート等に対応仕様拡張力(PSI):900耐熱温度(℃)150危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類RoHS指令(10物質対応)対応
ベロメタル 標準型 ベロメタルベロメタル 標準型ベロメタル
70,980税込78,078
1セット(500g)ほか
当日出荷
万能型であらゆる物の補修に。ベース剤と活性剤があり、この2剤を補修する部分の面積に合わせて計量し、容量比で1: 1で混合して補修箇所に塗布します。施工後4~5時間で、冷間溶接が完了。硬化後はジェラルミンのような硬さ。補修表面が乾燥している時に使用します。24時間経過後、穴あけ・ネジ切り・切断といった機械加工が可能です。
塗布厚さ6mm以上補修場所の使用条件乾燥していること溶着完了時間20℃で3時間タイプ標準単品2液型混合比(容積)(B/A)(1/1)危険物の類別非危険物
耐摩メタル 関西パテ化工耐摩メタル関西パテ化工
9,998税込10,998
1本(0.5kg)
当日出荷
アルミナセラミックス粉を配合し、自己潤滑性と耐摩耗性を付与したエポキシパテ。 金属全般に強い接着力があり、特にコンクリート、石材、木材を適切に接着した場合には、母材が破壊するほどに強力に接着できる! 電気や熱の不良導体であるため、金属粉を含有しているタイプよりも絶縁性に優れている。 鉱物油、ガソリン、海水、アルカリ薬品に対して優秀な耐性を有し、他の多くの薬品にも耐性を有する。
用途タンク、ホッパー、ポンプケーシングの耐摩耗補修。 摺動摩耗を起こす機械部品や走行レールなどの摩耗減肉部の肉盛再生。 耐摩耗性を必要とする防水・防食・補修ライニング等。 配管、バルブ、タンクなどの修理や腐食した設備の再生補修。特性耐油、耐塩水、耐薬品硬化時間(時間)15セット内容主剤:0.45kg、硬化剤:0.05kg適合機器配管、タンク、バルブ、シャフト軸、ベアリングハウジング、熱交換器、カバー、ボルト穴、ネジ穴、ポンプ等耐熱温度(℃)120可使時間(分)50圧縮強さ(MPa)61~75引張強度(MPa)28~35曲げ強さ(MPa)41~50収縮率(%)0.05弾性係数縦4900~5200外観(主剤)濃灰色、(硬化剤)淡黄色白色引張せん断接着強さ(MPa)15~19粘度(mPa・s)高粘度ペースト状線膨張係数(×10-6/℃)57危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類硬度(ショア D)88塗布面積(m2/セット)0.053(5mm厚時)
鉄メタル速硬化 関西パテ化工鉄メタル速硬化関西パテ化工(2件のレビュー)
9,298税込10,228
1本(0.5kg)
当日出荷
日本水道協会・水道用規格 JWWA K 135 適合。 鉄メタルの4倍の速さで硬化する! 特別な技術や火気も必要とせず、漏れの原因となる金属の補修が簡単にできる! 金属全般に強い接着力があり、特にコンクリート、石材、木材を適切に接着した場合には、母材が破壊するほどの強力に接着できる! 電気の不良導体なので、異種金属間の補修・接着をしても電蝕が起こらない! 硬化収縮が無視できるほど小さく、強固な硬化物はハンド&機械加工が可能! 鉱物油、ガソリン、海水、アルカリ薬品に対して優秀な耐性を有し、他の多くの薬品にも耐性を有する。
用途配管、バルブ、タンクなどの修理に最適。 鋳物の穴埋め、巣埋め、肉盛補修、接着。 腐食した設備の再生補修や金属材・設備機器の肉盛、穴埋め。硬化時間(時間)4セット内容主剤:0.44kg、硬化剤:0.06kg適合機器配管、タンク、バルブ、カバー、ボルト穴、ねじ穴、ポンプ等耐熱温度(℃)120可使時間(分)7~8圧縮強さ(MPa)55~65引張強度(MPa)25~32曲げ強さ(MPa)41~51収縮率(%)0.05弾性係数縦5100~5800外観(主剤)濃灰色、(硬化剤)淡黄色白色引張せん断接着強さ(MPa)18~21粘度(mPa・s)高粘度ペースト状線膨張係数(×10-6/℃)69危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類硬度(ショア D)85塗布面積(m2/セット)0.043(5mm厚時)
多用途パテロング 18cm 高森コーキ多用途パテロング 18cm高森コーキ(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
切って、練って、埋めるだけ!。プラ、金属、木、コンクリート陶磁器、ガラスなどの補修・成型に。破損・穴うめ・水廻り・ひび割に。カラーパウダーで着色。気温差にも強く、屋内・外にも使用可能。
用途プラ、金属、木、コンクリート陶磁器、ガラスなど成分エポキシ樹脂、顔料、充填剤危険物の類別非危険物
[アルミ] リペアースティック エスコ[アルミ] リペアースティックエスコ(11件のレビュー)
2,060税込2,266
1個(57g)
当日出荷
エスコ品番EA934WA-4A危険物の類別非危険物
油面補修キット 旭エンジニアリング油面補修キット旭エンジニアリング
17,980税込19,778
1セット
翌々日出荷
リークオイルペアーは、漏油箇所の油を吸収(自重の3倍)しながら接着シールする特殊なパテです。洗剤等のケレン処理が不要で、粘土状で作業性が良く、遅油補修時間の大幅な短縮が可能です。優れた電気絶縁性があります。施工時より固化が始まり、48時間後には消しゴム程度のゴム状になり、その後も吸油性を保持します。ゴム状に固まるので剥離作業が専用工具不要で容易に行えます。低温で硬化し、火気不要の為、火災リスクがありません。溶接部ピンホールやバルブ、フランジ等に発生する遅油箇所へのシール処理に最適です。使用可能領域はナフサ、ガソリン、ケロシン、軽油、灯油、A重油、C重油、作動油、機械油、タービン油、絶縁油、アラビアンライト、アラビアンヘビイ、L,A,B、芳香族系溶剤、パラフィン系溶剤、キシレン、スチレン、ベンゼン、1.2ージクロロエタン、トルエン、シクロヘキサン、酢酸ビニル、メタクリル酸エチル、プロピルベンゼン、メチルエチルケトン、ブタル酸ジオワテル、シクロヘキサンです。毒物及び劇薬取締法非該当製品です。油面補修剤とFixパテがセットです。
用途遅油箇所の修復使用温度範囲(℃)-20~120外観乳白色、ゲル状危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量70gRoHS指令(10物質対応)対応圧力(MPa)密着力:0.21
[鉄 ] リペアースティック エスコ[鉄 ] リペアースティックエスコ(2件のレビュー)
3,760税込4,136
1個(115g)
当日出荷
エスコ品番EA934WA-3危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.115L危険物の性状非水溶性
コンクェスト JOYBONDコンクェストJOYBOND(4件のレビュー)
8,898税込9,788
1セット
当日出荷
●マフラー・ラジエターなど、高温かつ温度変化の激しい部分や、FRP・ウレタン等の樹脂部分の接着・補修を可能にする高性能耐熱接着補修剤。●補修後はパテ仕上げ、塗装処理が可能。・磨き仕上げをすれば金属のような光沢が得られる。●耐熱性・耐水性・耐震動性・耐薬品性に優れ、機械加工が簡単。
用途マフラー・ラジエーターなど、高温かつ温度変化の激しい部分や、FRP・ウレタン等の樹脂部分の接着・補修用 接着・補修できる材質:金属類の製品(鉄・銅・アルミ等)、FRP製品、PPバンパー木製品、ガラス、石、タイル等 補修できない材質:軟質プラスチック、ポリエステルフィルム、ナイロン、テフロン等仕様2成分形セット内容主剤:約180g、硬化剤:約20g、攪拌用パレット:1枚、攪拌へら:2枚型式110耐熱温度(℃)-30~220容量混合比10:1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量181.9g危険物の性状非水溶性
DevconUW(水中硬化タイプ) Devcon(デブコン)DevconUW(水中硬化タイプ)Devcon(デブコン)(2件のレビュー)
16,980税込18,678
1セット
当日出荷
湿潤面や水中、海中での硬化が可能で微振動に強く、-4℃の低温下でも硬化します。 車輌ボディ、重機設備の駆動部カバーの腐食補修や、水処理施設、ダム等の湿った状態にある各種設備補修に最適。柔軟性があり、膨張または収縮する金属の補修に適しています。 溶接すると割れてしまったりする溶接が不可能な場所の補修に。火が使用できない場所の補修に。
用途車輌ボディ、重機設備の駆動部カバーの腐食部の補修には最適 船舶などの水中修理・船体の仕上げ、バラスト・タンク、排水バルブの修理 杭の肉盛りや保護 製紙工場、皮革工場、化学工場、石油精製工場 破損した機械、ポンプ、バルブ、タンクや配管の修理 その他水処理施設、汚水処理場、ダム等の湿った状態にある種々の修理色調灰色(混合後)塗膜硬化時間48時間(at5℃)・32時間(at16℃)・16時間(at24℃)・8時間(at32℃)硬化時間16時間(@24℃)仕様水中硬化トラスコ品番445-0035比重1.6耐熱温度(℃)120可使時間(分)40(@24℃)塗布面積(m2)(可能)0.31/セット(1mm厚)外観パテ比率(重量)1.4:1、(容積)1:1危険物の類別非危険物
耐熱金属用補修剤 メタリックパテ Devcon(デブコン)耐熱金属用補修剤 メタリックパテDevcon(デブコン)
19,980税込21,978
1セット
当日出荷
耐熱性が必要なアルミニウムやステンレス製品などの金属製品に使用できる高耐熱用途向き金属用補修剤です。 研磨するとステンレス調の金属光沢を出すことができます。 ペーパー掛けおよびバフ掛けにより光沢仕上げが可能で、鏡面状の輝きが出せます。 電鋳型、プラ金型の精密型補修に最適なアルミパテです。
用途高温となる金型、エンジンブロックなどの亀裂の補修、腐食の肉盛り、再生に。エンジンブロックやクランクケースの補修、光沢が必要な箇所の補修に。トラスコ品番433-3144灰色(混合後)適合規格食品衛生法(厚生省告示第370号)比重1.7耐熱温度(℃)250可使時間(分)25(25℃時)硬化時間(時間)16(25℃時)比率【主剤:硬化剤】5:1(重量比)、5:1(容積)危険物の類別非危険物特性耐熱性
デブコンB 鉄分・液状タイプ Devcon(デブコン)デブコンB 鉄分・液状タイプDevcon(デブコン)
8,798税込9,678
1セット
当日出荷
寸法安定性に優れ、硬化後は機械加工が可能です
用途簡易プレス型製作。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
HR-300(鉄粉含有タイプ) Devcon(デブコン)HR-300(鉄粉含有タイプ)Devcon(デブコン)
41,980税込46,178
1セット(500g)ほか
当日出荷
ヒートサイクルに強い。金属に対して、強力な接着力。垂直面に塗ってもたれ落ちない。 耐水・耐油性に優れている。 熱のかかるパイプ、バルブ、フランジの漏れ止めや、エンジンブロック、クランクケース等の補修や補強など。 通常の補修では難しい熱のかかる箇所の補修に適しています。 付属の耐熱プライマーとの併用でヒートサイクルの影響を受ける箇所の補修に効果を発揮します。
用途各種機械装置の亀裂や巣穴の充填及び肉盛り。スチーム配管、タンクの防蝕補修等。硬化時間(時間)(25℃)16耐熱温度(℃)250可使時間(分)(25℃)30使用可能材質金属全般、コンクリート、木材、石材
金属用パテ