絞り込み
ブランド
- マノール(57)
- 家庭化学(44)
- サンホーム(19)
- トーヨーマテラン(14)
- 日本化成(12)
- エスコ(10)
- アサヒペン(7)
- 日本ジッコウ(7)
- 太平洋マテリアル(7)
- オバナヤ・セメンテックス(7)
- ミラコン(6)
- 陽光物産(5)
- 日本理化学(4)
- 吉野石膏(4)
- ロードサポート(4)
- 住友大阪セメント(4)
- 豊運(4)
- MUマテックス(3)
- ミユキ[コンクリート](3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「色」から絞り込む

ロックハードβ
ロードサポート(1件のレビュー)¥6,398~税込¥7,038~1袋(15kg)ほか3日以内出荷から9日以内出荷スコップ等での引きならしが容易で、プレートコンパクタ等で転圧するとよく締まります。施工後に石粉などを振りかけることで、タイヤ付着を気にせずに交通解放できます(石粉はサービス品として全ての商品に付属しています)。 およそ3ヶ月の保存が可能です。(※気温一定の場合は一年間以上保存可能) また、2mの高さから落下しても破袋しない丈夫なアルミ蒸着袋を使用しています。用途ポットホール等の路面補修、その他復旧舗装など。使用方法(1)材料を袋から補修箇所へ入れます。(2)材料をスコップなどで敷き均します。材料は輾圧時に沈みますので、路面より少し余盛りします。(3)施工面の車のタイヤやプレートで輾圧して完了です。粒度5~0mm色黒タイプ全天候型使用量1.6cm厚×1m2/25kg入危険物の類別非危険物
ダストレスラインパウダー3キロ×5袋 白
日本理化学¥2,498税込¥2,7481箱4日以内出荷【小分けで便利】カラフルな5色展開!ダストレスラインパウダー 3kg×5袋セット。「20kg袋は重くて運ぶのが大変」「カラフルな色を少しずつ使いたい」という現場の声に応えた、取り扱いやすさ抜群の3kg小分けパックです。鮮やかな全5色のラインナップ 定番の「白」に加え、運動会のチームカラーや競技の区別、避難訓練の経路表示にも最適な「赤・黄・青・緑」をご用意。チョークメーカーならではの発色の良さで、グラウンドがカラフルに彩られます。現場で喜ばれる「3kgパック」のメリット。詰め替えが楽: ラインカーへの補給時に粉をこぼしにくく、手や衣類を汚さずスムーズに作業できます。湿気に強い: ポリ袋で完全密封されているため、長期間の保管でも湿気で固まる心配がありません。持ち運びが簡単: 小分けになっているので、必要な分だけを各コートや会場へ手軽に持ち運べます。変わらない安全性(炭酸カルシウム製) 全色ともに消石灰不使用の炭酸カルシウム製。発熱や事故の心配がなく、お子様が参加する行事でも安心してお使いいただけます。危険物の類別非危険物主原料炭酸カルシウム(粉末)
モルタル遅延剤
マノール¥5,298税込¥5,8281個(4kg)8日以内出荷マノールモルタル遅延剤はモルタルに混入することでセメントの水和反応を遅らせ凝結時間を延ばすことが出来る混和剤です。夏期高温中にセメントの硬化を遅らせることで作業時間の確保が可能となります。用途高温中の作業時間確保に仕様セメント1袋(25kg)に対して本製品を1.6%から2%(0.4kgから0.5kg)の範囲で練り水に混ぜて使用してください。危険物の類別非危険物
アミラン タフバインダー
東レ・アムテックス¥4,398税込¥4,8381セット(10袋×50g)4日以内出荷・混錬時の高い分散性で均一で安定した効果を発揮。・保水性に優れドライアウト抑制。・親水性に優れ細部の成形性に優れる。・基本物性を変えることなく粘度等を変えられる用途・モルタル等湿式材料のひび割れ、剥落抑制効果を発揮。・保水性に優れ施工時のドライアウトを抑制。材料ナイロン6危険物の類別非危険物
ドクター1 スーパーライト
マノール¥6,798税込¥7,4781袋(10kg)当日出荷カチオン性再乳化形粉末樹脂が既調合されている為、水で練るだけで施工でき、高い接着力を発揮します。特殊プレミックスモルタルの為、秋期~冬期において気温0℃まで対応可能です。既調合品の為、品質が安定しており、規定量の水で混練りすることにより、諸物性に優れたカチオン性ポリマーセメントモルタルとなります。用途天井・壁面部欠損補修仕様オールシーズンタイプ、ファイバー入り、カチオン性再乳化形粉末樹脂一材型タイプ超軽量タイプ危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗布厚さ(mm)0~60
アーローQ
マノール¥9,798~税込¥10,778~1箱(18kg)ほか6日以内出荷から7日以内出荷アーローQは超速硬性の無機化合物粉体で、水を加えて練りまぜるだけで、急速硬化する瞬結セメントです。アーローQは収縮が極めて少なく、接着性、防水性に優れ、止水、充等の工事に最適です。急速反応性の既調合特殊セメントで、水で練るだけで凝結硬化します。凝結硬化と同時に急速に強度が増大し、長期強度も抜群です。接着力、防水性、耐水圧性に優れています。収縮が極めて少ないです。鉄筋などの金属の腐蝕性がありません。有害成分がなく安全です。用途コンクリート構造物の止水工事(トンネル、地下構造物、地下鉄、上下水道、水槽、ピット、ジャンカ、打継ぎ部等の止水及び充填)。金属器具類の固着(アンカーボルト、フェンス、門扉等金属製品の早期取付け固着)仕様止水・充填用危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
マノール カチオンセット
マノール¥9,998税込¥10,9981セット(20.5kg)7日以内出荷各種の下地に強力な接着力を発揮します。既調合セット品なので高品質で使用が簡単です。耐水性に優れていますので防水・防湿箇所にも有効です。防錆力・中性化防止にも優れています。乾燥による収縮がほとんどなく、ひび割れしにくい。用途コンクリート、モルタル、ALC、PCの補修。ウレタン、防水シート、アスファルト等防水層の下地調整。陶磁器タイル、ガラス、合板等の被覆接着。鉄板、カラー鉄板面の防錆被覆接着。セット内容粉体17kg、強化液3.5kg主成分(粉体)プレミックス粉体、(接着強化液)力チオンアクリル系工マルジョン適合材(仕上材)コンクリート、モルタル、陶器・磁器質タイル、鉄板・合板、エポキシ樹脂、ウレタン樹脂、複層塗材、大理石等、すべての仕上塗材、塗料危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆施工面積(m2)約10(1mm厚)
乾モルクイック
陽光物産¥3,898税込¥4,2881袋(20kg)翌日出荷乾燥モルタルの速硬、速乾タイプです。 特殊な配合でセメントの水和反応を速めて強度を発現させています。 3時間で実用強度が発現し、長期強度もセメントモルタル並みに出ます。 急結ではありません。含水率の低下も速く、施工の翌日にはペンキが塗れます。 使い方は簡単、水を加えるだけ。用途汎用速硬、速乾モルタル、各種モルタル工事、コンクリート補修、塗装やクロスの下地、支柱充填 施工箇所は屋内外、床壁を問いません。容積練上り:10.6L/袋標準使用量95袋/m3危険物の類別非危険物施工面積(m2)1.51(7mm厚)、1.06(10mm厚)、0.71(20mm厚)
スーパーガードⅡ
アールジェイ¥29,980税込¥32,9781缶(18L)翌々日出荷強力木材ヒビ割れ防止剤。 卓越した木材のひび割れ防止効果。 耐水性に優れ長期間効果を持続する安全性の高い割れ止め剤です。 強力な割れ止め効果。 水性で臭いもなく安全性が高い。 雨がかかっても塗布部分が白くならない。 カンナ・ノミ等の刃を傷めることがない。 木材の変色防止剤としても使用可能。用途木材の割れ防止に(主に荒材に使用)成分アクリル樹脂(水性)使用方法【柱等の割れ防止には】両方の切断面(木口)と切断面から20cm程度刷毛又はローラーで塗布してください。【板物等の割れ防止には】両方の切断面と切断面から20cm程度、および板目部分に。刷毛又はローラーで塗布してください。使用の目安1m2あたり50g硬化時間(時間)約6危険物の類別非危険物特性耐水性
家庭セメント 特急
サンホーム¥519~税込¥571~1袋(1.3kg)ほか当日出荷から6日以内出荷塗って、その日の内に使用したい箇所など緊急時や冬期間の施工に最適です。約30~60分で固まり歩行程度の使用なら可能です。砂や砂利は不要です。危険物の類別非危険物硬化時間30~60分
3分間補修キット
ミラコン(1件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681セット当日出荷3分で固まるセメント系補修材と防水・接着液 ミラコンコート 1000mLとのセットです。通常は水を加えて使用しますが、雨もり補修、水もれ補修等、防水力を必要とする部分には、ミラコンコート液で練り合わせて使用することで強力な防水補修ができます。用途3分で!できるヒビ割れ、穴うめ、欠け落ち、接着、水漏れ補修モルタル・ブロック・コンクリート等ヒビ割れ補修。門扉金具やフェンスの取り付けに。セット内容3分なおし650g×2袋ミラコンコート1000mL×1缶練り容器×1個塗料容器×1個万能ハケ×1本万能コテ×1本ポリ手袋×1セット詳しい説明書×1危険物の類別非危険物特性防水
セメント防水剤(混和型)
家庭化学(2件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本(1kg)ほか当日出荷から翌々日出荷本剤はモルタル、コンクリート等のセメント製品の防水、防湿を目的としたものです。用途浴室、台所、洗面所の床、地下室、プール、土間の湿気止、倉庫の防湿等。仕様脂肪酸塩類、樹脂エステル、高分子窒素化合物成分脂肪酸アルミニウム色乳白色容量(g)脂肪酸塩類、樹脂エステル、高分子窒素化合物寸法(Φ×高さH)(mm)90×200危険物の類別非危険物
バスナセメントEPO
東リ¥12,980~税込¥14,278~1箱(1kg×4個)ほか4日以内出荷浴室用床シートバスナ・ラバナに適用接着剤。防カビ仕様の二液型。用途バスナフローレ・バスナアルティ・バスナリアルデザイン・ラバナ専用接着剤。成分エポキシ樹脂系溶剤系時間待ち:20分改正建築基準法(JAIA対応)JAIA F☆☆☆☆外観A液:淡灰色・B液:濃灰色 ペースト状張付け可能時間(分)夏20~60、冬20~120保管温度(℃)直接日光に当たらない場所。(5~35危険物の類別非危険物
セメンテックスVF-0
オバナヤ・セメンテックス¥5,698税込¥6,2681袋(10kg)4日以内出荷一材型ポリマーセメントモルタル補修材。コンクリート下地強化・防錆材。亜硝酸塩系入り(鉄筋防錆剤)危険物の類別非危険物
新旧コンクリート打継目接着材 ジョインボンド M5000(箱タイプ)
日本ジッコウ¥11,980税込¥13,1781セット(18kg)3日以内出荷コンクリートの増打ち等で用いることで打継界面での接着強度を大幅に強化し、一体化と水密性の向上を図る繊維補強ポリマーセメント系新旧コンクリート打継目接着材Wタイプは冬場の寒冷地施工にも適用可能用途護岸(防潮堤・防波堤・河川堤防)/水路/ダム/発電所/工場等の増打ち/嵩上げ、橋梁/上下水道施設(配水池)/各種施設の耐震補強における増打ち/嵩上げ、橋梁床版における舗装コンクリートの接着危険物の類別非危険物
NSポリマーミックス
日本化成¥4,598税込¥5,0581袋(25kg)4日以内出荷一材型ポリマーセメント系下地調整塗材で、各種仕上材の施工が可能です。適合(部位)内・外壁、内部床、天井(仕上)クロス、水性塗料、エマルション系仕上塗材、Pタイル、タイルカーペット危険物の類別非危険物適応下地コンクリート、モルタル、PC板、ALCパネル施工面積(m2)(1mm厚)約20塗布厚さ(mm)0~2
カップセメント スタンダード セメント
アサヒペン¥739税込¥8131個(300g)当日出荷使いやすい施工道具、容器などがセットされているので、ちょっとした補修作業に便利です。 水を入れて混ぜるだけ、直ぐに使用できる便利なインスタントセメントです。用途屋内外のコンクリート、モルタル、ブロックの補修に。セット内容セメント300g、目盛り付計量カップ、プラスチックヘラ材質ポルトランドセメント、骨材、樹脂色グレー液性アルカリ性危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応塗布面積(cm2)140(10mm厚仕上げ時)硬化時間【指触乾燥】 標準期(20℃):約3時間、夏期(30℃):約2時間、冬期(5℃):約6時間【実用可能】 標準期(20℃):約24時間、夏期(30℃):約12時間、冬期(5℃):約48時間
タイト・グラスター コテ塗り用
マノール¥7,498税込¥8,2481袋(25kg)5日以内出荷20分で硬化し、60分で実用強度(気温20℃の場合)。材令28日で50N/mm2以上の高強度。収縮がなく、作業性に優れています。スピード施工、工期短縮に最適用途既設コンクリート等の床面補修。各種基礎や下地調整。高強度を必要とする補修箇所。各種緊急工事、復旧工事、補修工事仕様プレミックス粉体色セメント色危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
マノールSBR
マノール¥9,598~税込¥10,558~1缶(4kg)ほか6日以内出荷から7日以内出荷リフォーム&リフレッシュ時代といわれる今日、改装・改修・補修工事においてマノールSBRは、接着しにくい下地の接着増強剤として強力な接着力と防水性、耐薬品性、防サビ性及びヒビ割れ防止など優れた性能を発揮する多目的複合セメント混和剤です。各種の下地に強力な接着力。物理的特性(曲げ強度、耐摩耗性、耐衝撃性)の向上。化学的特性(耐水性、耐薬品性、耐アルカリ性)の向上。セメントの中性化を防ぎ、防錆力に優れる。収縮を減少させ、ヒビ割れ防止効果。防水性に優れ、屋上・地下室・受水槽・下水処理場・農業サイロ等の防水材として有効仕様(化学的機械的安定性)良好成分スチレンブタジエンラバー系特殊合成ゴムラテックス色乳白色液体pH8.0比重1.03危険物の類別非危険物適応下地鉄板、アスファルト、防水ゴムシート、ウレタン、リシン吹付、石綿スレート、合板、モルタル、コンクリート、ALC、陶磁器タイル、発泡スチロール、テラゾーホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
ポリマー3倍液型
マノール¥19,980~税込¥21,978~1缶(18kg)ほか7日以内出荷固形分 35%のエチレン酢酸ビニル系コーポリマーです。(JIS-A-6203 規格試験品)。耐水性、耐アルカリ性、耐候性、密着性、作業性に優れています。塗布・ノロ・薄塗り・混入タイプの高分子エマルジョンです。用途塗布工法(下地吸水調整材として):内外壁面コンクリート(ハケまたはスプレー塗り)、床面コンクリート(ハケまたはデッキブラシ塗り)。混入工法(セメントペースト、樹脂モルタル、薄塗りモルタルとして):セメントペースト(ハケ、ブラシ塗り)、樹脂モルタル(コテ塗り)、薄塗りモルタル(コテしごき塗り)危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
ハイパーポリマーAE-45
マノール¥6,698~税込¥7,368~1缶(4kg)ほか当日出荷から5日以内出荷アクリル系エマルジョンの耐久性とEVA系エマルジョンのコテ塗りの作業性の良さを兼ね備えています。下地に塗布及びモルタルに混入することにより、優れた接着力を発揮します。耐吸水性、耐透水性が向上します。耐摩耗性、耐衝撃性が向上します。中性化防止、遮塩性に優れています。用途塗布工法(吸水調整剤):モルタル接着増強用・セメント系SL材用プライマー。混入工法:不陸調整、打ち継ぎ・豆板部・クラック補修、ALC板表面調整、打放しコンクリート表面調整、タイル下地モルタル、床・壁下地調整成分アクリルエステルエチレン酢酸ビニル特殊共重合エマルジョン色乳白色液体固形分0.45危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
マノール早強剤CF
マノール¥9,998~税込¥10,998~1缶(20kg)ほか4日以内出荷から7日以内出荷セメントの硬化を促進し、凝結時間を無添加に比べ 1/2 程度の時間に短縮します。養生期間の短縮、型枠の早期脱型等、工期短縮が可能です。無塩化の為、鉄材を腐食させるおそれがありません。コテ押えのタイミングを早めることが出来ます。仕様塩化物イオン量 0.0%色淡黄色液体主成分無機系化合物比重1.39~1.43危険物の類別非危険物
セメント系防水セメント60分
家庭化学(1件のレビュー)¥339~税込¥373~1袋ほか当日出荷から翌々日出荷本品は少量の使い切りタイプです。小さな補修で大量に残った材料の処分に困りません。 面倒な水を計る手間が要らない「専用練り液」付です。付属のヘラをお使い下さい。 本品は速乾性と防水性を兼ね備えたセメント系補修材です。 浴室・洗面所・トイレ・ベランダ・屋上・ガレージなど防水が必要な箇所の補修にお使い下さい。付属品専用練り液、ヘラ付き仕様砂入り樹脂セメント成分粉体(ポルトランドセメント、骨材、撥水剤)、練り液(アクリルスチレン系樹脂エマルジョン)色ホワイト容量(g)粉体:100、練り液:18(少量使い切りタイプ)寸法(縦×横×厚さ)(mm)115×190×10硬化時間(分)60危険物の類別非危険物適応下地モルタル、コンクリート面
1.3kg 超急硬セメント(白色)
エスコ¥1,280税込¥1,4081個翌日出荷塗って、その日のうちに使用したい個所など、緊急時や冬期間の補修に最適です。 30~60分程度で固まり(水の量、気温によって変わります)、歩行程度の使用なら可能になります。成分ポルトラントセメント、寒水石エスコ品番EA934HA-22色ホワイト硬化時間(分)約30~60(水温・気温によって変わります)危険物の類別非危険物施工面積280×280mm(10mm厚)
速乾生セメント
家庭化学¥849~税込¥934~1袋(4kg)ほか3日以内出荷砂、砂利を配合してモルタル、コンクリートとしてご使用ください。 速乾タイプ。 接着剤、保水剤配合。用途速乾タイプのモルタル作りに。床面、土間廻りの補修。成分早強ポルトランドセメント、接着剤、粉末樹脂材質早強ポルトランドセメント、接着剤、粉末樹脂色グレー寸法(縦×横×厚さ)(mm)330×260×40硬化時間(時間)夏:24、冬:48危険物の類別非危険物適応下地モルタル、コンクリート面
防水セメント(1kg)
家庭化学(1件のレビュー)¥419~税込¥461~1袋(1kg)ほか当日出荷から4日以内出荷撥水剤配合、防水効果に優れる仕様防水、砂入りセメント成分ポルトランドセメント、骨材、撥水剤寸法(縦×横×厚さ)(mm)230×160×50硬化時間(時間)夏:24、冬:48危険物の類別非危険物施工面積(目安)厚5×縦300×横450mm適応下地モルタル、コンクリート面特性防水
ロックモル
ロードサポート¥14,980税込¥16,4781箱(4kg×5袋)ほか4日以内出荷アスファルトやコンクリートのひび割れや歪みを、水と混ぜるだけで簡単に補修できます。 大掛かりな施工に比べ、手軽に低コストです。用途道路補修、ポットホール補修、段差補修、クラック補修、段差修正、マンホール補修、タイル補修、L型側溝の補修やリフレッシュ工事、床面改装、舗道・縁石の継ぎ目に。使用方法(1)施工箇所の前処理(マスキング、ホコリ・チリ除去)します。(2)開封後、水と混ぜる前に、袋に空気を入れて、上部をねじり、よく振って下さい。空気を含むことで、ダマが出来きにくくなります。(3)よく振った後、水を規定量加えます。再度、袋の上部をねじり、よく振り混ぜ混合します。(4)袋から出してコテ等で引き伸ばし、仕上げをします。危険物の類別非危険物
ダストレスラインパウダー3キロ×5袋 黄
日本理化学¥6,498税込¥7,1481箱4日以内出荷【小分けで便利】カラフルな5色展開!ダストレスラインパウダー 3kg×5袋セット。「20kg袋は重くて運ぶのが大変」「カラフルな色を少しずつ使いたい」という現場の声に応えた、取り扱いやすさ抜群の3kg小分けパックです。鮮やかな全5色のラインナップ 定番の「白」に加え、運動会のチームカラーや競技の区別、避難訓練の経路表示にも最適な「赤・黄・青・緑」をご用意。チョークメーカーならではの発色の良さで、グラウンドがカラフルに彩られます。現場で喜ばれる「3kgパック」のメリット。詰め替えが楽: ラインカーへの補給時に粉をこぼしにくく、手や衣類を汚さずスムーズに作業できます。湿気に強い: ポリ袋で完全密封されているため、長期間の保管でも湿気で固まる心配がありません。持ち運びが簡単: 小分けになっているので、必要な分だけを各コートや会場へ手軽に持ち運べます。変わらない安全性(炭酸カルシウム製) 全色ともに消石灰不使用の炭酸カルシウム製。発熱や事故の心配がなく、お子様が参加する行事でも安心してお使いいただけます。危険物の類別非危険物主原料炭酸カルシウム(粉末)
ダストレスラインパウダー3キロ×5袋 緑
日本理化学¥6,498税込¥7,1481箱4日以内出荷【小分けで便利】カラフルな5色展開!ダストレスラインパウダー 3kg×5袋セット。「20kg袋は重くて運ぶのが大変」「カラフルな色を少しずつ使いたい」という現場の声に応えた、取り扱いやすさ抜群の3kg小分けパックです。鮮やかな全5色のラインナップ 定番の「白」に加え、運動会のチームカラーや競技の区別、避難訓練の経路表示にも最適な「赤・黄・青・緑」をご用意。チョークメーカーならではの発色の良さで、グラウンドがカラフルに彩られます。現場で喜ばれる「3kgパック」のメリット。詰め替えが楽: ラインカーへの補給時に粉をこぼしにくく、手や衣類を汚さずスムーズに作業できます。湿気に強い: ポリ袋で完全密封されているため、長期間の保管でも湿気で固まる心配がありません。持ち運びが簡単: 小分けになっているので、必要な分だけを各コートや会場へ手軽に持ち運べます。変わらない安全性(炭酸カルシウム製) 全色ともに消石灰不使用の炭酸カルシウム製。発熱や事故の心配がなく、お子様が参加する行事でも安心してお使いいただけます。危険物の類別非危険物主原料炭酸カルシウム(粉末)
セメンテックスVF-100
オバナヤ・セメンテックス¥6,298税込¥6,9281袋(20kg)3日以内出荷一材型ポリマーセメントモルタル補修材。コンクリート欠損部等補修材。大断面修復、大欠損部の打込み充填用。繊維の補強強化によりひび割れに強い危険物の類別非危険物
セメンテックスVF
オバナヤ・セメンテックス¥6,498税込¥7,1481袋(20kg)3日以内出荷一材型ポリマーセメントモルタル補修材。コンクリート欠損部等補修材。ビニロン短繊維配合の断面修復材。厚付け作業性が良好危険物の類別非危険物
水中セメント
トーヨーマテラン¥17,980税込¥19,7781箱(1.3kg×15袋)9日以内出荷超速硬性用途U字溝の継ぎ目、排水桝の補修。材質ポルトランドセメント、骨材色灰容量(kg)1.3時間効果:水中60分(20℃)危険物の類別非危険物施工面積30cm×30cm(1cm厚)適応下地アスファルト
止水セメント
トーヨーマテラン¥20,980税込¥23,0781箱(1.3kg×15袋)9日以内出荷瞬結・超速硬性用途漏水個所の止水補修に。材質ポルトランドセメント、骨材色灰容量(kg)1.3時間効果:1~2分(20℃)危険物の類別非危険物施工面積28.5cm×28.5cm(1cm厚)適応下地アスファルト