絞り込み
ブランド
- マノール(57)
- 家庭化学(44)
- サンホーム(19)
- トーヨーマテラン(14)
- 日本化成(12)
- エスコ(10)
- アサヒペン(7)
- 日本ジッコウ(7)
- 太平洋マテリアル(7)
- オバナヤ・セメンテックス(7)
- ミラコン(6)
- 陽光物産(5)
- 日本理化学(4)
- 吉野石膏(4)
- ロードサポート(4)
- 住友大阪セメント(4)
- 豊運(4)
- MUマテックス(3)
- ミユキ[コンクリート](3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「色」から絞り込む

4.0kg 超急硬セメント(灰色)
エスコ¥3,290税込¥3,6191個翌日出荷塗って、その日のうちに使用したい個所など、緊急時や冬期間の補修に最適です。 30~60分程度で固まり(水の量、気温によって変わります)、歩行程度の使用なら可能になります。成分ポルトラントセメント、珪砂エスコ品番EA934HA-26色グレー硬化時間(分)約30~60(水温・気温によって変わります)危険物の類別非危険物施工面積500×500mm(10mm厚)
1.3kg 超急硬セメント(灰色)
エスコ¥1,050税込¥1,1551個翌日出荷塗って、その日のうちに使用したい個所など、緊急時や冬期間の補修に最適です。 30~60分程度で固まり(水の量、気温によって変わります)、歩行程度の使用なら可能になります。成分ポルトラントセメント、珪砂エスコ品番EA934HA-21色グレー硬化時間(分)約30~60(水温・気温によって変わります)危険物の類別非危険物施工面積280×280mm(10mm厚)
速乾抗菌セメント
家庭化学¥909~税込¥1,000~1袋(1.5kg)ほか翌々日出荷から4日以内出荷耐水性・防水性に優れています。 抗菌剤入りでカビがはえにくい。用途カビが発生しやすい水廻りの補修、タイルの目地等仕様砂入りセメント成分ポルトランドセメント、硬化促進剤、骨材、粉末樹脂材質ポルトランドセメント、骨材、アクリル系樹脂色ホワイト寸法(縦×横×厚さ)(mm)200×230×25硬化時間(時間)10危険物の類別非危険物施工面積10mm厚約300×300mm適応下地モルタル、コンクリート面特性耐水性、防水性
5分接着セメント
家庭化学¥779~税込¥857~1箱(200g)ほか翌々日出荷から4日以内出荷ブロック、レンガ、タイルの圧着に最適仕様砂入りセメント成分粉末(ポルトランドセメント、硬化促進剤、骨材)、練り液(アクリルスチレン系樹脂エマルジョン)色グレー寸法(縦×横×厚さ)(mm)70×210×45硬化時間(分)夏:2、冬:5危険物の類別非危険物施工面積(目安)厚5mm×縦10mm×横2.5m適応下地モルタル、コンクリート面
NSポリマーミックス
日本化成¥4,598税込¥5,0581袋(25kg)4日以内出荷一材型ポリマーセメント系下地調整塗材で、各種仕上材の施工が可能です。適合(部位)内・外壁、内・外床、手摺天端、(仕上)陶磁器質タイル、仕上塗材、Pタイル、タイルカーペット危険物の類別非危険物適応下地コンクリート、仕上塗材、Pタイル、タイルカーペット施工面積(m2)(5mm厚)約4塗布厚さ(mm)3~10
アスファルトシートくろすけ
ロードサポート¥28,980税込¥31,8781セット(10枚)3日以内出荷ガスバーナーや簡易ガスバーナー等による直接加熱方式なので、従来の溶解釜等による面倒な作業が一切不要です。 シート形状で即溶解可能なので特殊な技術が不要です。また、溶解時は必要最低減の加熱なので環境への影響(燃料・周辺への臭気)を軽減出来ます。 液体化してクラック内部に浸透するので一般の防水シート方式より確実な防水が可能です。 夏場のフラッシュ現象がなく、切削作業時にも支障がありません。用途クラック・目地のシール、段差修正・振動解消、オーバーレイ前のクラック処理、防水層として、簡易防草として、ポットホールの修復、グレーチングの振動緩和、その他の補修・防水箇所に。付属品専用カッター使用方法【表面処理(パッチング)および段差修正】(1)施工面を軽く清掃します。(2)くろすけをピザカッターで必要な形に切ってください。手でも簡単にちぎれます。(3)施工面に置いたくろすけのふちに砂で土手を作ってください。加熱・溶解したくろすけの流れ出し防止の働きをします。(4)くろすけを加熱しながら骨材を散布します。加熱し液体化したくろすけの上に骨材を均等にまき、骨材とくろすけを一体化させます。 ※火の上からの骨材散布は避けて下さい。骨材がはねて危険です。(5)再度、表面を加熱します。骨材の浸透が不完全な箇所を再度過熱してくろすけと骨材を一体化させます。骨材が不足している箇所は再度、散布してください。(6)自然冷却し、余分な骨材を掃き取って完了です。ほうきで軽く掃いてみて、変形をしなければ骨材を掃き取って大丈夫です。など、掃き取り後に水で強制冷却も可能です。すりつけ部についてはダンパー等でつぶしてください。施工後の自然転圧でも序所に既設の路面となじんできます。寸法(mm)400×400×厚さ3色黒引火点(℃)304軟化点(℃)84.5脆化点(℃)-24(フラース)危険物の類別非危険物密度(g/cm3 at15℃)1.176特性防水