3ページ目: セメント

251件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
から絞り込む
  • 速乾セメント 家庭化学

    速乾セメント

    家庭化学(4件のレビュー)
    799税込879
    1袋(4kg)
    当日出荷
    セメントの約2~3倍の速さで硬化し、強度がより早く発現します。
    用途ガレージ、土間、風呂場等仕様速乾、砂入りセメント成分早強ポルトランドセメント、骨材、粉末樹脂グレー寸法(縦×横×厚さ)(mm)260×330×40硬化時間(時間)夏:8、冬:16危険物の類別非危険物施工面積(目安)厚10×縦400×横500mm適応下地モルタル、コンクリート面
  • マノール 防水剤 マノール

    マノール 防水剤

    マノール
    2,798税込3,078
    1缶(4kg)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
    地下室、水槽、屋上その他、防水・防湿を必要とする個所のセメントモルタルに混和し、防水工法によって施工すれば、防水・防湿効果を発揮します。無塩化で、鉄材を腐食することがありません。防水性を高めたい場合は、セメント重量の5%位までの範囲で増量してください
    用途セメント混和剤成分重合油アルミニウム乳白色使用量セメント重量の2%危険物の類別非危険物特性防水
  • NSポリマーミックス 日本化成

    NSポリマーミックス

    日本化成(1件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1袋(25kg)
    4日以内出荷
    一材型ポリマーセメント系下地調整塗材で、各種仕上材の施工が可能です。
    適合(部位)内・外壁、内部床、手摺天端、天井(仕上)陶磁器質タイル、仕上塗材、Pタイル、タイルカーペット危険物の類別非危険物適応下地コンクリート、PC板、ブロック、ALCパネル施工面積(m2)(3mm厚)約7塗布厚さ(mm)0~5
  • カップセメント 速乾セメント 30分 アサヒペン

    カップセメント 速乾セメント 30分

    アサヒペン(1件のレビュー)
    739税込813
    1個(200g)
    当日出荷
    使いやすい施工道具、容器などがセットされているので、ちょっとした補修作業に便利です。 短時間で硬化するので、素早い補修を要する場面に最適です。 水を入れて混ぜるだけ、直ぐに使用できる便利なインスタントセメントです。
    用途屋内外のコンクリート、モルタル、ブロックの補修にセット内容セメント200g、目盛り付計量カップ、プラスチックヘラ材質ポルトランドセメント、骨材、樹脂グレー液性アルカリ性危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応塗布面積(cm2)100(10mm厚仕上げ時)硬化時間【指触乾燥】 標準期(20℃):約15分、夏期(30℃):約10分、冬期(5℃):約20分【実用可能】 標準期(20℃):約30分、夏期(30℃):約30分、冬期(5℃):約60分
  • アーローQエース マノール

    アーローQエース

    マノール
    9,998税込10,998
    1缶(20kg)
    当日出荷から9日以内出荷
    急速反応性の既調合特殊セメントで、水で練るだけで凝結硬化します。凝結硬化と同時に急速に強度が増大し、長期強度も抜群です。接着力、防水性、耐水圧性に優れています。収縮が極めて少ないです。鉄筋などの金属の腐蝕性がありません。有害成分がなく安全です。
    用途コンクリート構造物の止水工事(トンネル、地下構造物、地下鉄、上下水道、水槽、ピット、ジャンカ、打継ぎ部等の止水、充填)。コンクリート製品欠損部の補修・施工(ヒューム管、パイル、ポール、セグメント、側溝、プロック等二次製品の各種補修、施工)。金属器具類の固着(アンカーボルト、フェンス、門扉等金属製品の早期取付け固着)危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
  • ノンエフロ1.5 マノール

    ノンエフロ1.5

    マノール
    6,998税込7,698
    1缶(18kg)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    セメント硬化体の白華現象を抑制します。無塩化で鉄材を腐食させません。防水性能付与の相乗効果も期待できます。混和型の添加剤で施工が容易です。
    用途一般左官モルタル、目地モルタルの白華抑制。コンクリート二次製品の製造時における白華抑制。インターロッキング製造時における白華抑制液体・乳白色pH9.5主成分脂肪酸アルミニウム危険物の類別非危険物
  • ルガゾールC シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)

    ルガゾールC

    シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)
    14,980税込16,478
    1缶(18L)
    9日以内出荷
    コンクリート打継面のレイタンスや脆弱部を容易にかつ均一に除去できます。 コンクリート表面薄層部のみ遅延させるため、レイタンスや脆弱部の除去処理の時間的制約が少なくなります。 コンクリート打継引張強度のバラツキも少なく、チッピング処理と同程度以上になります。 ウェットブラスト、チッピング処理に比べて経済的で、工程短縮・省力化が図れます。 コンクリートや鉄筋に悪影響をおよぼしません。
    用途コンクリートの水平打継ぎ目処理。骨材洗い出し化粧仕上など。淡褐色液体pH8.0主成分グルコン酸塩標準使用量300g/m2密度(g/cm3)1.05~1.07粘度(mPa・s)5危険物の類別非危険物
  • 急結接着セメント サンホーム

    急結接着セメント

    サンホーム(4件のレビュー)
    599税込659
    1袋(1.3kg)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    水を加えると、秒単位で凝結が始まり分単位で硬化する。瞬結・超早強制で、普通セメントの5~6倍の付着強度があります。石・タイルなどの貼付け、コンクリート製品・陶器などが剥がれた時の接着や金具類をコンクリートへ固定する場合その他緊急時の接着・補修に最適なセメントです。
    危険物の類別非危険物塗布面積(cm/袋)約1×28×28
  • キューテックス TYPE-100 Denka(デンカ)

    キューテックス TYPE-100

    Denka(デンカ)
    5,898税込6,488
    1缶(20kg)
    3日以内出荷
    特殊な急硬セメントと無機物を基材として製造された止水・製品補修・アンカーボルト定着用の急硬セメント系材料。 主成分である特殊急硬セメントの水和反応硬化作用により、有効かつ簡単に止水・補修・アンカーボルト定着用として 効果を発揮する。 適量の水を加え、練り混ぜるだけで簡単に使用可能。急硬性があり、強度は硬化と同時に急速に増大。 付着性に優れる。 多種類あり、用途に応じた種類の選定が可能。 止水モルタル 補修モルタル アンカーボルト定着
    用途コンクリート構造物の亀裂、打継ぎ、ジョイントの補修および漏水箇所の止水。(ボックスカルバート、U字溝、縁石ブロック、パネル) コンクリート製品(ヒューム管、セグメント、枕木など)破損部の補修。 タイル・石張りの仮固定・目地詰め。 アンカーボルトの定着。 緊急補修工事。 ブロックの目地充填。適合場所地下コンクリート工事地下鉄工事上下水道工事ダム工事一般建築工事耐震補強工事コンクリート製品補修アンカーボルト定着など危険物の類別非危険物
  • 耐熱セメントMuffler Cement 旭エンジニアリング

    耐熱セメントMuffler Cement

    旭エンジニアリング
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    650℃の耐熱性を持ち高温個所の補修に適します。溶剤やアスベストを含まず、火を近づけても燃えず安全で金属、モルタル、レンガなどの材質に良く接着します。チューブから絞ってそのまま使用できるので便利です。
    用途エキゾーストパイプ、マフラー、ボイラー、ストーブ、煙突、湯沸かし器の穴やひび割れに。トラスコ品番252-2326危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • カベ用防水セメント アサヒペン

    カベ用防水セメント

    アサヒペン(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1缶(3kg)
    当日出荷
    ハケで塗るセメント。ひび割れ対策に!。コンクリートのカベ面を簡易に防水できる樹脂モルタル補修材です。ハケで塗れるので、簡単に施工ができます。
    用途コンクリートのカベ面を簡易に防水できる樹脂モルタル補修材。材質ポルトランドセメント/骨材/樹脂グレー系質量(g)3190寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)202×202×189液性アルカリ性可使時間(分)標準期:40硬化時間(時間)標準期(20℃):2、夏期(30℃):1、冬期(5℃):3アズワン品番65-2074-08危険物の類別非危険物特性防水・耐水施工面積(m2)2回塗りで約1mm厚:約2.3
  • 床用うすぬり 豊運

    床用うすぬり

    豊運(1件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1袋(25kg)
    4日以内出荷
    作業性が良く、耐摩耗性・圧縮強度に優れています。 浮き・亀裂の少ない、平滑な床補修ができます。
    危険物の類別非危険物適応下地コンクリート、モルタル施工面積(m2)(2mm厚)約8.5塗布厚さ(mm)約1~3
  • インスタントジェットモルタル マノール

    インスタントジェットモルタル

    マノール
    5,998税込6,598
    1袋(20kg)
    当日出荷から7日以内出荷
    水で練るだけ!簡単です。あらゆる用途に使用できる既調合タイプ。現場での骨材混入の手間が省けます。速硬タイプで硬化時間が選べます。コンクリート配合も可能です。(現場にて砂利混入)。汎用緊急補修等に適してます。
    危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
  • セメント系ウメール30分 家庭化学

    セメント系ウメール30分

    家庭化学(3件のレビュー)
    339税込373
    1袋ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    本品は少量の使い切りタイプです。小さな補修で大量に残った材料の処分に困りません。 面倒な水を計る手間が要らない「専用練り液」付です。付属のヘラをお使い下さい。 本品はヒビ割れなおしや穴埋めを目的としたセメント系補修材です。 モルタルやコンクリート・ブロック・やレンガのヒビ割れや穴埋めにお使い下さい。 特殊配合により補修後の乾燥収縮や亀裂の発生・接着不良がございません。
    付属品専用練り液、ヘラ付き仕様砂入り樹脂セメント成分粉体(ポルトランドセメント、骨材、膨張剤)、練り液(アクリルスチレン系樹脂エマルジョン)容量(g)粉体:60、練り液:13(少量使い切りタイプ)寸法(縦×横×厚さ)(mm)115×190×10硬化時間(分)30危険物の類別非危険物適応下地モルタル、コンクリート面
  • 急硬バスセメント 家庭化学

    急硬バスセメント

    家庭化学(2件のレビュー)
    769税込846
    1袋(1.5kg)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    耐水性・防水性に優れています。 薄塗り(約2mm)してもヒビ割れしにくい。 無収縮タイプ
    用途水廻りの化粧仕上げ、タイル目地の補修等仕様速乾、砂入りセメント成分粉末(ポルトランドセメント、硬化促進剤、骨材、撥水剤)、練り液(アクリルスチレン系樹脂エマルジョン)材質ポルトランドセメント、骨材、アクリル系樹脂寸法(縦×横×厚さ)(mm)250×150×40硬化時間(時間)10危険物の類別非危険物施工面積2mm厚約500×700mm適応下地モルタル、コンクリート面特性耐水性、防水性
  • 瞬間急硬セメント 1分硬化 トーヨーマテラン

    瞬間急硬セメント 1分硬化

    トーヨーマテラン
    699税込769
    1袋(0.5kg)
    当日出荷
    水を加えるだけで作業できます。
    用途漏水、止水用。トラスコ品番309-5550材質ポルトランドセメント、シリカサンド、急結剤質量(kg)0.5(袋)容量(kg)0.5可使時間(分)0.2危険物の類別非危険物施工面積10cm×10cm(1cm厚)硬化時間1分
  • 生セメント 家庭化学

    生セメント

    家庭化学(1件のレビュー)
    899税込989
    1袋(4kg)ほか
    当日出荷から翌日出荷
    保水剤・接着剤・ヒビ割れ防止剤配合
    仕様生セメント成分ポルトランドセメント、粉末樹脂グレー寸法(縦×横×厚さ)(mm)330×250×40硬化時間(時間)夏:24、冬:48危険物の類別非危険物適応下地モルタル、コンクリート面
  • ミユキの砂利入乾燥生コン ミユキ[コンクリート]

    ミユキの砂利入乾燥生コン

    ミユキ[コンクリート]
    2,798税込3,078
    1個
    4日以内出荷
    水を加えて練るだけ。面倒な配合の手間が省け簡単に良質な生コンを作ることができます。普通ポルトランドセメントに砂(2.5mm以下)と砕石(6号)を混合しました。水引けが早いので、作業の能率が上がります。適正な粗粒率の砂がセメント効果を高めるため亀裂の心配がありません。長期保存が可能です(完全乾燥)。必要量の生コンが練れるので、無駄がありません。
    用途土間・土台・塀などの基礎工事、フェンス・門扉・カーポート・アンカーボルト等強度を必要とする工事等。その他【出来上がり】12L分類セメント系プレミックスコンクリート内容量(kg)25危険物の類別非危険物
  • 粉末コテアップ マノール

    粉末コテアップ

    マノール(1件のレビュー)
    429税込472
    1袋(500g)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    セメントモルタルの硬化を促進します。コテの仕上げ押さえまでの時間を大幅に短縮します。無塩化ですので塩分による鉄筋の腐食がありません。ブリージング水(浮水)が減少します。強度がアップします。
    成分無機質系化合物危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
  • セメント系10分接着剤 家庭化学

    セメント系10分接着剤

    家庭化学(1件のレビュー)
    339税込373
    1袋ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    本品は少量の使い切りタイプです。小さな補修で大量に残った材料の処分に困りません。 面倒な水を計る手間が要らない「専用練り液」付です。付属のヘラをお使いください。 本品は超速乾タイプのセメント系補修材です。 ブロック・レンガのハガレやワレカケ、タイルの圧着、門柱金具やフェンスのセメントとのジョイントなどの補修にお使い下さい。
    付属品専用練り液、ヘラ付き仕様砂入り樹脂セメント成分粉体(ポルトランドセメント、硬化促進剤、骨材)、練り液(アクリルスチレン系樹脂エマルジョン)材質粉体:セメント・骨材・粉末樹脂、練り液:アクリル系エマルジョン樹脂グレー容量(g)粉体:60、練り液:17(少量使い切りタイプ)寸法(縦×横×厚さ)(mm)115×190×10硬化時間(分)10危険物の類別非危険物適応下地モルタル、コンクリート面、ブロック、レンガ等
  • セメント白華防止剤 家庭化学

    セメント白華防止剤

    家庭化学(1件のレビュー)
    329税込362
    1袋(50g)ほか
    当日出荷
    セメント・モルタルに添加することにより、白華防止効果が得られます。
    用途モルタル・コンクリート用。仕様粉末セメント白華防止剤成分ステアリン酸カリウム材質粉末樹脂ホワイト寸法(縦×横×厚さ)(mm)95×185×10使用の目安「日曜セメント1.3kgホワイト」と「セメント用着色剤50g」と併せてカラーセメントを作る場合:「日曜セメント」と「セメント用着色剤」と本品約5g(小さじ2杯程度)を、水練り前によく混ぜ合わせた後、通常のセメントと同じ要領で施工してください。白色ポルトランドセメント(白セメント)使用する場合:白セメント5kgに対して本品1袋(50g)の割合が目安です。水練り作業の前によく混ぜ合わせた後、施工してください。危険物の類別非危険物
  • 3分接着セメント 家庭化学

    3分接着セメント

    家庭化学(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1袋(1.5kg)ほか
    当日出荷
    当品は練り作業終了時より直ちに硬化を始め、約3分後には完全硬化し接着や充填時にその効果を発揮します。
    仕様速乾、砂入りセメント成分ポルトランドセメント、硬化促進剤、骨材、粉末樹脂グレー寸法(縦×横×厚さ)(mm)200×150×45硬化時間(分)3危険物の類別非危険物施工面積(目安)厚10×縦200×横200mm適応下地モルタル、コンクリート面
  • エレホン用ボール FSC藤原産業

    エレホン用ボール

    FSC藤原産業
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷
    止水材、モルタル等を手で練る際に使用する半球型の容器です。ゴム製で柔らかく、付着した止水材やモルタルが硬化しても簡単に取り除くことが可能です。
    材質ゴム質量(g)500径(Φ)15危険物の類別非危険物
  • 水中硬化型可撓性エポキシ樹脂コーキング材 ジックシール E-9W 日本ジッコウ

    水中硬化型可撓性エポキシ樹脂コーキング材 ジックシール E-9W

    日本ジッコウ
    16,980税込18,678
    1セット(2.5kg×2缶)ほか
    3日以内出荷
    目地、亀裂の動きに対して追従性を持ってます 水中施工においても完全に接着硬化します コンクリートはもちろん鋼、鋳鉄にも強力に接着します 肉やせがなく、充填効果は良好 水中作業に適したパテ状で、手で簡単に施工できます
    用途水路/トンネル/シールドセグメント等地下構造物の湿潤目地コーキング及び亀裂補修、水槽/河川/海洋構造物などの水中補修、軌道床/地下道/地下室等の亀裂補修、高架構造物/倉庫/駐車場等の亀裂補修、配管廻り/欠損部等の空隙充填、止水箇所の表面強化仕上げ危険物の類別非危険物
  • エフロカット テクノクリーン

    エフロカット

    テクノクリーン
    13,980税込15,378
    1缶
    欠品中
    エフロカットは国内で初めて開発された唯一植物成を使用した白華防止剤です。海砂や骨材などに含まれているさまざまな有害成分をセメント成分と融和させてコンクリート躯体内に閉じこめて水分の吸水と蒸発を遮断させ、防水効果を発揮して、中性化現象と白華現象(エフロレッセンス)などの抑制効果を発揮させます。
    用途・インターロッキング ・カラーブロック ・モルタル ・目地 ・タイル ・生コン ・その他セメント二次製品。使用方法セメント1袋(25kg)に対してエフロカット標準使用量0.6%(150cc)を使用する水で薄め希釈水を作ってセメントとミキシングしてください種別混和剤使用範囲C×0.2%~1.0%内容量(L)4使用の目安混和:18L/セメント120袋(25kg) 散布・塗布:18リットル/2000~3000m2危険物の類別非危険物
  • 車止めブロック接着セメント 家庭化学

    車止めブロック接着セメント

    家庭化学
    739税込813
    1パック(1.5kg)ほか
    翌々日出荷から4日以内出荷
    セメントに弾性のある樹脂(アクリル系樹脂)を混合してあります。 水を加えて混ぜていただくだけで、車止めを接着するために適したセメントが出来ます。 車止めとして使用できるまで3日~4日乾かしていただく必要があります。 この商品1個で、標準的な車止めブロック(120×120×500mm)が2個接着できます。
    用途コンクリート製車止めブロックの接着仕様速乾、砂入りセメント成分ポルトランドセメント、硬化促進剤、骨材、粉末樹脂材質ポルトランドセメント、骨材、アクリル系粉末樹脂、その他添加物グレー寸法(縦×横×厚さ)(mm)160×260×40硬化時間(分)60危険物の類別非危険物施工面積車止めブロック約2個分適応下地モルタル、コンクリート、アスファルト
  • NS メヂセメント 日本化成

    NS メヂセメント

    日本化成
    3,698税込4,068
    1袋(25kg)
    3日以内出荷
    タイル工事用
    危険物の類別非危険物
  • 乾燥モルタル 陽光物産

    乾燥モルタル

    陽光物産(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1袋(10kg)ほか
    翌日出荷
    セメント、砂比が1:3のベーシックで、汎用性の高い既調合セメントモルタルです。 又、一般的なドライモルタルと違い、骨材は生コン規格の高品質な加工砂(花崗岩砕砂)を採用していますので、性能が安定すると共に、品質の証明も万全です。
    標準使用量88袋/m3強度30N/mm2程度危険物の類別非危険物施工面積(m2)1.63(7mm厚)、1.14(10mm厚)、0.76(15mm厚)、0.57(20mm厚)、0.38(30mm厚)
  • ドクター1 ライト マノール

    ドクター1 ライト

    マノール
    6,298税込6,928
    1袋(15kg)
    8日以内出荷
    カチオン性再乳化形粉末樹脂が既調合されている為、水で練るだけで施工でき、高い接着力を発揮します。特殊プレミックスモルタルの為、秋期~冬期において気温0℃まで対応可能です。既調合品の為、品質が安定しており、規定量の水で混練りすることにより、諸物性に優れたカチオン性ポリマーセメントモルタルとなります。
    用途壁面欠損部補修。床面補修(防水下地など)仕様オールシーズンタイプ、ファイバー入り、カチオン性再乳化形粉末樹脂一材型タイプ軽量タイプ危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗布厚さ(mm)0~25
  • Pコン補修用モルタル マノール

    Pコン補修用モルタル

    マノール
    9,198税込10,118
    1箱(5kg×4袋)ほか
    翌日出荷
    マノールPコン補修用モルタルは、Pコン・木コンの穴埋め補修を目的とした速硬・無収縮・防水性を兼ねそなえた再乳化粉末樹脂1材型のポリマーセメントモルタルです。速硬性の為、工期が短縮できます。再乳化粉末樹脂の効果で、防水性があり、かつ強力な接着力を発揮します。保水剤配合の為、作業性に優れます。痩せの無い無収縮タイプです。
    用途Pコン(丸セパ)等の穴埋め処理用モルタル。コンクリート製品の欠け補修・ピンホール補修。各種一般補修等危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
  • マノール急結剤(促進型) マノール

    マノール急結剤(促進型)

    マノール
    7,398税込8,138
    1缶(18kg)ほか
    7日以内出荷
    セメントの凝結・硬化を促進し、急硬作用によって早期のセッティングが可能です。硬化時間は添加量によって調節できます。湧水・漏水の強い水圧に対抗して、瞬時に止水の目的を達します。セメントと急結剤の化学反応により、硬化後は海水に対する耐久性を増加します。鉄材等を腐食することはありません。セメント混入後、直ちに、急激に硬化反応します。
    用途地下構造物、トンネル、水路の止水・充填。ヒューム管、セグメント、側溝、舗道、ブロックの施工・補修。護岸工事、その他緊急施工青色液体pH11.5主成分ケイ酸ナトリウム比重1.28危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
  • NBモルタル 陽光物産

    NBモルタル

    陽光物産
    2,498税込2,748
    1袋(25kg)
    翌日出荷
    ノンブリージング性と無収縮性に優れたセメント系パッド材です。 所定の水量で練り混ぜたモルタルは安定した無収縮性を示します。 (無収縮とは材令7日に於ける膨張収縮が収縮を示さないことをいいます。 セメントモルタルの宿命である乾燥収縮による収縮は避けられません。) 強度の発現が早く初期強度に優れると共に、長期強度にも優れています。 成形性に優れ、施工したままの形を保って硬化します。性能は勿論、荷扱い、保管、施工性まで、あらゆる作業性に優れています。
    用途柱脚グラウト(鉄骨柱ベース下充填モルタル)、機械グラウト、アンカーボルト定着、鉄製耐震壁グラウト、鋼板巻き立てグラウト仕様加える水の量:4.0~4.3L/袋容積練上り:13L/袋標準使用量96袋/m3圧縮強度(N/mm2)25(24時間)、38.9(3日)、46.4(7日)、46.4(28日)危険物の類別非危険物
  • セメント急結剤 サンホーム

    セメント急結剤

    サンホーム(1件のレビュー)
    519税込571
    1本(500mL)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    混練り時に混ぜてお使いいただくと、わずかな時間でセメントを凝結硬化させます。
    危険物の類別非危険物
  • エレホン(急結セメント) FSC藤原産業

    エレホン(急結セメント)

    FSC藤原産業
    15,980税込17,578
    1缶
    翌日出荷
    接着力に優れた緻密な止水モルタルです。止水の他に土木・建築及び石材工事等に広い用途があります。少量の水を加え、素早く練り合わせることにより、粘着性の高いモルタルになります。低温時における、地下水・上下水道・トンネル・構造物のキレツ・ジャンカ・打継ぎ・カルバートのジョイントなどからの漏水箇所の補修も可能です
    質量(kg)20(5kg×4袋)危険物の類別非危険物
  • 防水セメント トーヨーマテラン

    防水セメント

    トーヨーマテラン
    1,498税込1,648
    1袋
    当日出荷
    水を加えるだけで作業ができます。
    用途池の補修、浴室などの浸水しやすい水回りの防水補修施工に。トラスコ品番459-0159材質セメント、砂、防水剤容量(kg)10可使時間(分)20危険物の類別非危険物施工面積70cm×70cm(1cm厚)特性防水硬化時間24時間
  • ジェットセッター 小野田ケミコ

    ジェットセッター

    小野田ケミコ
    4,498税込4,948
    1袋(1kg)
    5日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • ベースモルタルB 豊運

    ベースモルタルB

    豊運(1件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1袋(25kg)
    4日以内出荷
    ひび割れ減少。薄塗りから厚塗りまで。平滑な塗面。優れた性能。作業性良好。既調合材料。
    危険物の類別非危険物施工面積(m2)(15mm厚)約1.7
  • マイルドジェットセメント 住友大阪セメント

    マイルドジェットセメント

    住友大阪セメント
    8,498税込9,348
    1袋(25kg)
    5日以内出荷
    硬化時間を30分以上に調整した超速硬セメント。 ポンプ圧送可能。
    危険物の類別非危険物
  • ライオンシスイ115 住友大阪セメント

    ライオンシスイ115

    住友大阪セメント
    14,980税込16,478
    1缶(20kg)
    5日以内出荷
    有害な成分を含みませんので止水工事、コンクリート製上下水道資材の接合・漏水補修はもとより建築の石工事における仮固定等等幅広い用途で活躍しています。
    危険物の類別非危険物
  • カップセメント 防水セメント アサヒペン

    カップセメント 防水セメント

    アサヒペン(1件のレビュー)
    739税込813
    1個(200g)
    当日出荷
    使いやすい施工道具、容器などがセットされているので、ちょっとした補修作業に便利です。 水が浸透しにくい簡易防水タイプのセメントなので、水まわりや雨水の染み込みなどが気になる場所に最適です。 水を入れて混ぜるだけ、直ぐに使用できる便利なセメントです。
    セット内容セメント200g、目盛り付計量カップ、プラスチックヘラ材質ポルトランドセメント、骨材、樹脂グレー液性アルカリ性危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応特性防水塗布面積(cm2)100(10mm厚仕上げ時)硬化時間【指触乾燥】 標準期(20℃):約3時間、夏期(30℃):約2時間、冬期(5℃):約6時間【実用可能】 標準期(20℃):約24時間、夏期(30℃):約18時間、冬期(5℃):約48時間

セメント/アスファルト』には他にこんなカテゴリがあります

セメント