カテゴリ
絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 3
- 1.5(59)
- 2(69)
- 2.5(59)
- 2.8(53)
- 3.2(62)
- 3.5(56)
- 3.8(53)
- 4(41)
- 5(35)
- 6(43)
- 6.3(33)
- 8(40)
- 10(60)
- 10.4(30)
- 16(35)
- 16.5(31)
- 20(33)
- 20.5(30)
- 25(49)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
先端角(°)
- 30(2)
- 40(2)
- 45(2)
- 60(3)
- 90(7)
- 118(1)
- 120(2)
- 140(3)
シャンク径(Φmm)
- 3(2)
- 4(8)
- 6(6)
- 8(11)
- 10(1)
- 12(1)
- 16(1)
刃数
- 1(2)
- 2(3)
- 3(15)
材質
- CBN焼結体(3)
- その他(3)
- コバルトハイス(3)
- ハイス(7)
- 超硬合金(9)
全長(mm)
- 30~40未満(1)
- 40~50未満(4)
- 50~60未満(11)
- 60~70未満(13)
- 70~80未満(2)
- 80~90未満(2)
- 100~120未満(3)
- 120~140未満(1)
30~40未満・40~50未満・50~60未満・60~70未満・70~80未満・80~90未満・100~120未満・120~140未満
ブランド
- WEBA(8)
- 協和精工(5)
- イワタツール(4)
- 大洋ツール(4)
- RYOCO(菱高精機)(2)
- OSG(オーエスジー)(1)
- 岡崎精工(1)
- S&K(三興製作所)(1)
- TRUSCO(1)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
- 第一ツール(1)
- GranGear(グランギア)(1)
- ギガ・セレクションーリミテッド(1)
WEBA・協和精工・イワタツール・大洋ツール・RYOCO(菱高精機)・OSG(オーエスジー)・岡崎精工・S&K(三興製作所)・TRUSCO・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・第一ツール・GranGear(グランギア)・ギガ・セレクションーリミテッド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
グリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合

ナイスメンG(面取りカッター)
TRUSCO(19件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681本当日出荷チタンコーティングによる長寿命化。 ビビリのない美しい面仕上げ。 一枚刃でなめらか面仕上げ。被削材アルミ、鉄、ステンレス、樹脂、銅材質SKH-51(ハイス)面取角度90°表面処理チタンコーティング切刃形状その他
ハイス Vコート 3刃 カウンターシンク V-UCS
OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)¥6,698税込¥7,3681本当日出荷から8日以内出荷刃数3切刃形状その他RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ドリミルDLCコーティング
イワタツール¥5,698税込¥6,268特価1本当日出荷から翌々日出荷ヘリカル穴加工専用のエンドミルとなります。低切削抵抗でスラストはほぼ0となります。ランピング角MAX15°まで加工が可能でセンターオイルホール付となります。用途アルミ合金/銅/プラスチックの加工材質超硬刃数3枚刃表面処理DLCコーティング
HSSカウンターシンク No.19120-0 120°3枚刃
WEBA¥9,998税込¥10,9981本当日出荷から7日以内出荷3枚刃タイプの120°面取り加工用です。被削材は鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・アルムニウム・樹脂を推奨しています。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。用途バリ取り、面取り作業に刃数3先端角(°)120
ステンレス用六角軸面取りドリル
GranGear(グランギア)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷『下穴あけ』と『皿取加工』が差し替えなしでこれ1本で可能。皿小ねじ用の穴あけ、バリ取り・面取りに。皿取加工で、皿ねじの頭がきれいに収まる。HSS-Co(コバルトハイス鋼)で高耐久を実現。プロの満足度を追求したブランド「GranGear(グランギア)」と「スターエム」とのコラボ商品。用途鉄・ステンレスなどの下穴あけ、面取り。材質コバルトハイス鋼(HSS-Co)先端角(°)118面取り角度(°)90軸の形状6.35六角軸適合材スレンレス・鉄・非鉄金属適合電動機インパクトドライバ・ドリルドライバ・電気ドリル・ボール盤適正回転数(回転/分)2000以下
TiNコーティング 3枚刃面取リカッター TIN-3MC
大洋ツール¥9,998~税込¥10,998~1本当日出荷から翌々日出荷3枚刃のTINコーティング付きで高寿命です。(バッキング仕上げ)用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金材質SKH51表面処理TiNコーティング
3枚刃面取りカッター 3MC
大洋ツール¥5,998税込¥6,5981本当日出荷から4日以内出荷3枚刃で安定が良く切削面、良好です。(バッキング仕上げ)用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金、銅合金材質SKH51表面処理ノンコート
超硬裏面取リカッター
協和精工¥11,980~税込¥13,178~1本当日出荷から翌々日出荷直刃4枚刃。45°(片角タイプ)用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、樹脂、アルミ合金の加工材質超硬(MG)表面処理ノンコート
HSSカウンターシンク No.19040-1 40°3枚刃 TiNコーティング
WEBA¥22,980税込¥25,2781本当日出荷から翌々日出荷TiNコ-ティング仕様3枚刃タイプの40°面取り加工用です。被削材は鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼・ステンレス・アルムニウム・銅合金を推奨しています。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。用途バリ取り、面取り作業に
HSSカウンターシンク No.19030-0 30°3枚刃
WEBA¥15,980税込¥17,5781本当日出荷から翌々日出荷3枚刃タイプの30°面取り加工用です。被削材は鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・アルムニウム・樹脂を推奨しています。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。用途バリ取り、面取り作業に刃数3先端角(°)30
高硬度鋼加工用面取り工具 DN2HC-ATH
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥10,980税込¥12,0781本当日出荷から3日以内出荷センタリング・面取り加工のNCによる自動化が可能。高硬度鋼加工においても長寿命。良好な食い付き性を実現するシンニング。鈍角先端部による高い耐欠損性。刃先形状の最適化により切れ味と耐欠損性を両立。ATHコーティングにより、高硬度鋼においても長寿命を実現切刃形状その他
センター面取りミル 超硬
RYOCO(菱高精機)¥12,980税込¥14,2781本翌々日出荷用途センターモミ・面取り・V溝加工・穴あけ・側面仕上げ材質超硬刃数2外径公差(mm)0/-0.05先端径(Φmm)0.3
ミニチュアコーナーRカッター MCRC
大洋ツール¥11,980税込¥13,1781本翌々日出荷から3日以内出荷小径サイズのR面取りカッターで、先端径はΦ2で統一されています。高精度仕上げで、再研磨のし易いバッキングを採用しています。用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金材質SKH56刃数2表面処理ノンコート
チャンファリングツール CFT
大洋ツール¥31,980税込¥35,1781本翌々日出荷強ネジレでの1枚刃を採用する事により、バリを抑え仕上り面を向上させます。用途炭素鋼、合金鋼材質SKH57刃数1表面処理ノンコート
CBNネジ切カッター
協和精工¥41,980税込¥46,1781本翌々日出荷高硬度材・焼き入れ鋼の直彫り加工に最適。用途焼き入れ鋼の加工材質CBN全長(mm)50シャンク径(Φmm)6角度(°)60表面処理ノンコート
超硬ピン角面取りカッタ HQPCMT
S&K(三興製作所)¥9,398税込¥10,3381本3日以内出荷高密着と表面平滑性シャープエッジに対応した高精度膜厚 低疑着性および構成刃先の抑制による多種多様なワーク材への対応 <独自刃型形状> バリの発生を最小限に抑制 小径穴の糸面取り加工が可能用途構造用鋼・炭素鋼・鋳鉄、合金鋼・工具鋼・プリハードン鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金、調質鋼材質超硬刃数3先端角(°)90表面処理HQコーティング
HSSカウンターシンク No.19120-1 120°3枚刃 TiNコーティング
WEBA¥12,980税込¥14,2781本当日出荷から翌々日出荷TiNコ-ティング仕様3枚刃タイプの120°面取り加工用です。被削材は鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼・ステンレス・アルムニウム・銅合金を推奨しています。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。用途バリ取り、面取り作業に刃数3先端角(°)120
HSSカウンターシンク No.19045-1 45°3枚刃 TiNコーティング
WEBA¥22,980税込¥25,2781本翌々日出荷TiNコ-ティング仕様3枚刃タイプの45°面取り加工用です。被削材は鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼・ステンレス・アルムニウム・銅合金を推奨しています。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。用途バリ取り、面取り作業に
HSSカウンターシンク No.19045-0 45°3枚刃
WEBA¥16,980税込¥18,6781本当日出荷から翌々日出荷3枚刃タイプの45°面取り加工用です。被削材は鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・アルムニウム・樹脂を推奨しています。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。用途バリ取り、面取り作業に
HSSカウンターシンク No.19040-0 40°3枚刃
WEBA¥16,980税込¥18,6781本翌々日出荷3枚刃タイプの40°面取り加工用です。被削材は鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・アルムニウム・樹脂を推奨しています。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。用途バリ取り、面取り作業に刃数3先端角(°)40
HSSカウンターシンク No.19030-1 30°3枚刃 TiNコーティング
WEBA¥21,980税込¥24,1781本当日出荷から翌々日出荷TiNコ-ティング仕様3枚刃タイプの30°面取り加工用です。被削材は鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼・ステンレス・アルムニウム・銅合金を推奨しています。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。用途バリ取り、面取り作業に
4枚刃超硬面取りカッター
ギガ・セレクションーリミテッド¥6,998税込¥7,6981本翌々日出荷4枚刃で送りを速くすることができ、高能率加工を実現。適正化された溝形状により、良好な切屑排出性を発揮。切削抵抗が低く、バリが出にくい。大きめなトップ径により、高剛性な面取りカッターになっている。一般鋼から難削材、非鉄金属まで被削材を問わない
面取カッターⅡ型(1枚刃タイプ・OK-Cコート)テーパーシャンク
岡崎精工¥19,980~税込¥21,978~1本6日以内出荷MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。 1枚刃タイプ。 テーパーシャンク。 OK-Cコート品となります。用途鉄、ステンレス鋼用表面処理OK-C(TiAIN)コート
『面取りカッター』には他にこんなカテゴリがあります
- カッター(カウンターシンク)
- 面取りリーマ