絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 3
- 1(84)
- 1.2(44)
- 1.5(119)
- 2(139)
- 2.5(122)
- 2.8(61)
- 3.2(70)
- 3.5(66)
- 3.8(65)
- 4(129)
- 5(118)
- 6(100)
- 6.3(50)
- 8(89)
- 10(96)
- 12(54)
- 16(50)
- 20(50)
- 25(50)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 3(22)
- 4(8)
- 6(6)
- 7(3)
- 7.7(8)
- 8(26)
- 10(11)
- 12(1)
- 14(1)
材質
- CBN焼結体(3)
- その他(3)
- コバルトハイス(3)
- ハイス(52)
- 超硬合金(32)
ブランド
- モノタロウ(6)
- DIJET(ダイジェット工業)(1)
- DIXI(1)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
- OSG(オーエスジー)(1)
- RYOCO(菱高精機)(14)
- S&K(三興製作所)(1)
- ToYo TooL(3)
- TRUSCO(1)
- WEBA(7)
- WIDIN(2)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(4)
- イワタツール(11)
- エスコ(9)
- グーリング(4)
- ワルター(3)
- 協和精工(5)
- 岡崎精工(1)
- 岡部工具(25)
- 第一ツール(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(28)
グリーン購入法適合(1)
面取り・バリ取りという加工方法があります。面取りとは金属加工後の角を削り取ってしまう作業です。専用の面取りカッターを用いて角を削り取ると面ができるため、「面取り」と呼ばれています。また、バリとは材料を切ったり削ったりする作業をした際に、材料の角に意図せず生じてしまうでっぱりのことです。バリはそのままにしておくと製品の見た目を損ない、触れてケガや他の部品の損傷を招く恐れがあるため、やすりや回転ブレードなどを用いて削り落とす必要があります。この作業をバリ取りと呼んでいます。

センタードリル 60°
(30件のレビュー)¥629税込¥6921本当日出荷センター穴の加工に適した工具です。 ドリル自身の溝長が短いため、剛性があります。 通常のショートタイプのドリルと比べ、刃形状が位置ずれしにくい構造になっているので、ドリルで穴あけ加工をする際の位置決めとしても使用できます。用途センター穴の加工や位置決め作業に。材質Hss先端角(°)60コーティング無し販売区分業務用
ナイスメンG(面取りカッター)
TRUSCO(19件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681本当日出荷チタンコーティングによる長寿命化。 ビビリのない美しい面仕上げ。 一枚刃でなめらか面仕上げ。材質SKH-51(ハイス)被削材アルミ、鉄、ステンレス、樹脂、銅表面処理チタンコーティング面取角度90°切刃形状その他
NCスポッティングドリル 90° TiNコート
(9件のレビュー)¥839税込¥9231本当日出荷ドリル穴あけ加工の前のセンタリング(もみつけ)加工と穴面取り加工を同時に実現できます。 TiNコーティング採用で、ノンコート品に比べ、高寿命でより多くの被削材に適合しています。用途穴面取り加工とセンタリング(もみつけ)を同時に加工する際に。材質Hss Co 5%先端角(°)90コーティングTiN販売区分業務用
センタードリル 60° TiAlCNコート
(6件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷センター穴の加工に適した工具です。 ドリル自身の溝長が短いため、剛性があります。 通常のショートタイプのドリルと比べ、刃形状が位置ずれしにくい構造になっているので、ドリルで穴あけ加工をする際の位置決めとしても使用できます。 TiAlCNコーティング採用で、ノンコート品に比べ、高寿命でより多くの被削材に適合しています。用途センター穴の加工や位置決め作業に。材質HssE 5%先端角(°)60コーティングTiAlCN販売区分業務用
センタードリル 90°
(6件のレビュー)¥949税込¥1,0441本当日出荷一部のセンター穴の加工に適した工具です。 ドリル自身の溝長が短いため、剛性があります。 通常のショートタイプのドリルと比べ、刃形状が位置ずれしにくい構造になっているので、ドリルで穴あけ加工をする際の位置決めとしても使用でき、先端90°になっているため、面取りもかねた作業に便利です。用途一部のセンター穴の加工や面取りをかねた位置決め作業に。材質Hss先端角(°)90コーティング無し販売区分業務用
ハイス Vコート 3刃 カウンターシンク V-UCS
OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)¥6,698税込¥7,3681本当日出荷から4日以内出荷刃数3切刃形状その他RoHS指令(10物質対応)対応
センタードリル 90° TiAlCNコート
(3件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681本当日出荷一部のセンター穴の加工に適した工具です。 ドリル自身の溝長が短いため、剛性があります。 通常のショートタイプのドリルと比べ、刃形状が位置ずれしにくい構造になっているので、ドリルで穴あけ加工をする際の位置決めとしても使用でき、先端90°になっているため、面取りもかねた作業に便利です。 TiAlCNコーティング採用で、ノンコート品に比べ、高寿命でより多くの被削材に適合しています。用途一部のセンター穴の加工や面取りをかねた位置決め作業に。材質Hss先端角(°)90コーティングTiAlCN販売区分業務用
NCスポッティングドリル 90°
(5件のレビュー)¥699税込¥7691本当日出荷ドリル穴あけ加工の前のセンタリング(もみつけ)加工と穴面取り加工を同時に実現できます。用途穴面取り加工とセンタリング(もみつけ)を同時に加工する際に。材質Hss Co 5%先端角(°)90コーティング無し販売区分業務用
センタードリル
イワタツール¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷鋭い切れ味と靭性で抜群の耐久性を実現しました。用途穴加工位置決め材質高速度鋼(HSS)形状両刃刃数2タイプA形先端角(°)60表面処理ノンコーティング回転方向右刃シャンク径公差h7
超硬ドリミルDLCコーティング
イワタツール¥8,498税込¥9,3481本当日出荷から翌々日出荷ヘリカル穴加工専用のエンドミルとなります。低切削抵抗でスラストはほぼ0となります。ランピング角MAX15°まで加工が可能でセンターオイルホール付となります。用途アルミ合金/銅/プラスチックの加工材質超硬刃数3枚刃表面処理DLCコーティング
HSSカウンターシンク No.19120-0 120°3枚刃
WEBA¥9,998税込¥10,9981本当日出荷3枚刃タイプの120°面取り加工用です。被削材は鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・アルムニウム・樹脂を推奨しています。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。用途バリ取り、面取り作業に刃数3先端角(°)120
ステンレス用六角軸面取りドリル
GranGear(グランギア)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷『下穴あけ』と『皿取加工』が差し替えなしでこれ1本で可能。皿小ねじ用の穴あけ、バリ取り・面取りに。皿取加工で、皿ねじの頭がきれいに収まる。HSS-Co(コバルトハイス鋼)で高耐久を実現。プロの満足度を追求したブランド「GranGear(グランギア)」と「スターエム」とのコラボ商品。用途鉄・ステンレスなどの下穴あけ、面取り。材質コバルトハイス鋼(HSS-Co)先端角(°)118軸の形状6.35六角軸適合材スレンレス・鉄・非鉄金属適合電動機インパクトドライバ・ドリルドライバ・電気ドリル・ボール盤適正回転数(回転/分)2000以下面取り角度(°)90
OptiMillドリルミル (2枚刃)
マパール¥3,998税込¥4,3981本3日以内出荷から31日以内出荷位置決め、穴あけ、面取り、側面加工、V溝加工と多様な加工が可能です。先端にフラット部はありません。材質超微粒子超硬合金刃数2被削材炭素鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄、軽合金表面処理ノンコーティング刃先形状片刃センター穴角(°)90
超硬NCセンタードリル
DIXI¥6,798~税込¥7,478~1本当日出荷から翌々日出荷1工程で位置決めと面取りが可能です。 高精度の位置決め(センターもみつけ)曲面、斜面での正確な位置決め、高品質の面取り(皿もみ)ができます。 高速、高送りができます。用途被削材:鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、黄銅、プラスチック(ナイロン)。仕様ノンコーティング材質超硬合金刃数2表面処理ノンコーティング
ソリッドセンタードリル
WIDIN¥7,198税込¥7,9181本当日出荷から翌々日出荷一般的な超硬のセンタードリルです。用途用途材質超微粒子形状刃:右ネジレ15°刃数2枚刃先端角(°)120表面処理ノンコート面取角度60°
NCスポッティングドリル
WIDIN¥3,398~税込¥3,738~1本当日出荷から4日以内出荷ロングシャンクの採用により、面取り加工やセンタリング加工に最適です。用途用途材質超微粒子形状刃:右ネジレ12°刃数2枚刃表面処理TiAlNコーティング
HSSカウンターシンク No.19120-1 120°3枚刃 TiNコーティング
WEBA¥12,980税込¥14,2781本当日出荷から9日以内出荷TiNコ-ティング仕様3枚刃タイプの120°面取り加工用です。被削材は鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼・ステンレス・アルムニウム・銅合金を推奨しています。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。用途バリ取り、面取り作業に刃数3先端角(°)120
NCスポッテイングドリル
グーリング(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481本当日出荷から翌々日出荷ウエブが薄く、従って研磨してもシンニングする必要がありません。 チゼル幅が極端に短いため鋭利な円錐型のセンター穴を取ることができます。用途被削材:一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、特殊焼き入れ鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、鋳鉄。材質ハイスHSS先端角(°)120表面処理FIREコーティングシャンク径公差h6
超硬NCスポッティングドリル145°
グーリング¥14,980税込¥16,4781本4日以内出荷超硬ドリルのセンター穴加工に最適です。Signumコーティングの採用により、高速加工が可能でしかも長寿命です。用途一般鋼、鋳鉄、アルミニウム、アルミニウム合金
超硬裏面取リカッター
協和精工¥11,980~税込¥13,178~1本当日出荷から翌々日出荷直刃4枚刃。45°(片角タイプ)用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、樹脂、アルミ合金の加工材質超硬(MG)表面処理ノンコート
HSSカウンターシンク No.19030-1 30°3枚刃 TiNコーティング
WEBA¥21,980税込¥24,1781本当日出荷から翌々日出荷TiNコ-ティング仕様3枚刃タイプの30°面取り加工用です。被削材は鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼・ステンレス・アルムニウム・銅合金を推奨しています。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。用途バリ取り、面取り作業に
面取カッターⅡ型(1枚刃タイプ・OK-Cコート)テーパーシャンク
岡崎精工¥19,980~税込¥21,978~1本6日以内出荷MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。 1枚刃タイプ。 テーパーシャンク。 OK-Cコート品となります。用途鉄、ステンレス鋼用表面処理OK-C(TiAIN)コート
45°超硬ウラ面取りカッター (ノンコートタイプ)
ToYo TooL¥9,998税込¥10,9981本5日以内出荷裏面取り加工に特化した、高精度・高寿命の超硬カッター。刃は多刃仕様で、小径(Φ0.75)~大径(Φ12.0)まで幅広いラインナップをそろえています。アルミ合金・チタン合金・樹脂の加工に適しています。
45°超硬ウラ面取りカッター (ノンコートタイプ)
ToYo TooL¥10,980税込¥12,0781本当日出荷から5日以内出荷裏面取り加工に特化した、高精度・高寿命の超硬カッター。刃は多刃仕様で、小径(Φ0.75)~大径(Φ12.0)まで幅広いラインナップをそろえています。アルミ合金・チタン合金・樹脂の加工に適しています。
45°超硬ウラ面取りカッター (コーティングタイプ)
ToYo TooL¥11,980~税込¥13,178~1本5日以内出荷BC45シリーズのコーティングタイプで、ノンコート同様多刃仕様。ノンコート品に比べ刃先温度が上がりにくく、高速回転・高送りでも刃先がピッチングしにくくなっています。ステンレス鋼・一般鋼・耐熱合金の加工に適しています。
超硬NCスポッティングドリルロング90°
グーリング¥12,980税込¥14,2781本4日以内出荷ワーク深部のセンタリングと面取りを同時加工できます。Signumコーティングの採用により、高速加工が可能でしかも長寿命です。用途一般鋼、鋳鉄、アルミニウム、アルミニウム合金
超硬NCスポッティングドリル60°
グーリング¥15,980税込¥17,5781本4日以内出荷センタリングと面取りを同時加工できます。Signumコーティングの採用により、高速加工が可能でしかも長寿命です。用途一般鋼、鋳鉄、アルミニウム、アルミニウム合金