絞り込み
シャンク径(Φmm)
  • 3(1)
  • 4(6)
  • 6(5)
  • 8(1)
  • 16(1)
先端角(°)
  • 60(2)
  • 90(2)
  • 118(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 3
  • 1.5(15)
  • 2(18)
  • 2.5(8)
  • 3.5(9)
  • 4(20)
  • 5(14)
  • 6(30)
  • 8(24)
  • 10(30)
  • 10.4(9)
  • 12(15)
  • 12.4(9)
  • 15(13)
  • 16(19)
  • 16.5(11)
  • 20(22)
  • 20.5(10)
  • 25(29)
  • 30(15)
材質
  • CBN焼結体(3)
  • その他(3)
  • コバルトハイス(1)
  • ハイス(4)
  • 超硬合金(5)
刃数
  • 1(1)
  • 2(3)
  • 3(2)
全長(mm)
  • 40~50未満(4)
  • 50~60未満(8)
  • 60~70未満(4)
  • 70~80未満(1)
  • 80~90未満(1)
  • 100~120未満(2)
40~50未満・50~60未満・60~70未満・70~80未満・80~90未満・100~120未満
ブランド
  • 協和精工(5)
  • RYOCO(菱高精機)(2)
  • 大洋ツール(2)
  • イワタツール(1)
  • OSG(オーエスジー)(1)
  • TRUSCO(1)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
  • GranGear(グランギア)(1)
  • ギガ・セレクションーリミテッド(1)
協和精工・RYOCO(菱高精機)・大洋ツール・イワタツール・OSG(オーエスジー)・TRUSCO・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・GranGear(グランギア)・ギガ・セレクションーリミテッド
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シャンク径(Φmm)から絞り込む
3(1)
4(6)
6(5)
8(1)
16(1)
  • ナイスメンG(面取りカッター) TRUSCO

    ナイスメンG(面取りカッター)

    TRUSCO(19件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷
    チタンコーティングによる長寿命化。 ビビリのない美しい面仕上げ。 一枚刃でなめらか面仕上げ。
    被削材アルミ、鉄、ステンレス、樹脂、銅材質SKH-51(ハイス)面取角度90°表面処理チタンコーティング切刃形状その他
  • ハイス Vコート 3刃 カウンターシンク V-UCS OSG(オーエスジー)

    ハイス Vコート 3刃 カウンターシンク V-UCS

    OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    刃数3切刃形状その他RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬ドリミルDLCコーティング イワタツール

    超硬ドリミルDLCコーティング

    イワタツール
    5,698税込6,268
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ヘリカル穴加工専用のエンドミルとなります。低切削抵抗でスラストはほぼ0となります。ランピング角MAX15°まで加工が可能でセンターオイルホール付となります。
    用途アルミ合金/銅/プラスチックの加工材質超硬刃数3枚刃表面処理DLCコーティング
  • ステンレス用六角軸面取りドリル GranGear(グランギア)

    ステンレス用六角軸面取りドリル

    GranGear(グランギア)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    『下穴あけ』と『皿取加工』が差し替えなしでこれ1本で可能。皿小ねじ用の穴あけ、バリ取り・面取りに。皿取加工で、皿ねじの頭がきれいに収まる。HSS-Co(コバルトハイス鋼)で高耐久を実現。プロの満足度を追求したブランド「GranGear(グランギア)」と「スターエム」とのコラボ商品。
    用途鉄・ステンレスなどの下穴あけ、面取り。材質コバルトハイス鋼(HSS-Co)先端角(°)118面取り角度(°)90軸の形状6.35六角軸適合材スレンレス・鉄・非鉄金属適合電動機インパクトドライバ・ドリルドライバ・電気ドリル・ボール盤適正回転数(回転/分)2000以下
  • 超硬裏面取リカッター 協和精工

    超硬裏面取リカッター

    協和精工
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    直刃4枚刃。45°(片角タイプ)
    用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、樹脂、アルミ合金の加工材質超硬(MG)表面処理ノンコート
  • センター面取りミル 超硬 RYOCO(菱高精機)

    センター面取りミル 超硬

    RYOCO(菱高精機)
    12,980税込14,278
    1本
    翌々日出荷
    用途面取り加工・側面仕上げ材質超硬刃数2外径公差(mm)0/-0.05
  • センター面取りミル 超硬 RYOCO(菱高精機)

    センター面取りミル 超硬

    RYOCO(菱高精機)
    12,980税込14,278
    1本
    翌々日出荷
    用途センターモミ・面取り・V溝加工・穴あけ・側面仕上げ材質超硬刃数2外径公差(mm)0/-0.05先端径(Φmm)0.3
  • ミニチュアコーナーRカッター MCRC 大洋ツール

    ミニチュアコーナーRカッター MCRC

    大洋ツール
    11,980税込13,178
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    小径サイズのR面取りカッターで、先端径はΦ2で統一されています。高精度仕上げで、再研磨のし易いバッキングを採用しています。
    用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金材質SKH56刃数2表面処理ノンコート
  • チャンファリングツール CFT 大洋ツール

    チャンファリングツール CFT

    大洋ツール
    31,980税込35,178
    1本
    翌々日出荷
    強ネジレでの1枚刃を採用する事により、バリを抑え仕上り面を向上させます。
    用途炭素鋼、合金鋼材質SKH57刃数1表面処理ノンコート
  • 超硬面取りカッター 協和精工

    超硬面取りカッター

    協和精工(1件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    小径部品や深堀の面取り加工に最適。
    用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工材質超硬(MG)表面処理ノンコートシャンク径d(Φmm)4
  • CBN裏面取りカッター 協和精工

    CBN裏面取りカッター

    協和精工
    39,980税込43,978
    1本
    翌々日出荷
    高硬度材の裏面取り加工が可能。
    用途焼き入れ鋼の加工材質CBN表面処理ノンコート
  • CBNネジ切カッター 協和精工

    CBNネジ切カッター

    協和精工
    41,980税込46,178
    1本
    翌々日出荷
    高硬度材・焼き入れ鋼の直彫り加工に最適。
    用途焼き入れ鋼の加工材質CBN全長(mm)50シャンク径(Φmm)6角度(°)60表面処理ノンコート
  • CBN3枚刃面取リカッター 協和精工

    CBN3枚刃面取リカッター

    協和精工
    33,980税込37,378
    1本
    翌々日出荷
    高硬度材・焼き入れ鋼の直彫り加工に最適。
    用途焼き入れ鋼の加工材質CBN表面処理ノンコート
  • 高硬度鋼加工用面取り工具 DN2HC-ATH MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    高硬度鋼加工用面取り工具 DN2HC-ATH

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    10,980税込12,078
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    センタリング・面取り加工のNCによる自動化が可能。高硬度鋼加工においても長寿命。良好な食い付き性を実現するシンニング。鈍角先端部による高い耐欠損性。刃先形状の最適化により切れ味と耐欠損性を両立。ATHコーティングにより、高硬度鋼においても長寿命を実現
    切刃形状その他
  • 4枚刃超硬面取りカッター ギガ・セレクションーリミテッド

    4枚刃超硬面取りカッター

    ギガ・セレクションーリミテッド
    6,998税込7,698
    1本
    翌々日出荷
    4枚刃で送りを速くすることができ、高能率加工を実現。適正化された溝形状により、良好な切屑排出性を発揮。切削抵抗が低く、バリが出にくい。大きめなトップ径により、高剛性な面取りカッターになっている。一般鋼から難削材、非鉄金属まで被削材を問わない

カッター(カウンターシンク)』には他にこんなカテゴリがあります

カウンターシンク特集
おすすめ人気ランキング
球面・その他刃数(カッター(カウンターシンク))