絞り込み
ブランド
  • WEBA
  • モノタロウ(2)
  • ワルター(128)
  • グーリング(19)
  • ノガ(15)
  • プロトティップ(12)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(10)
  • エスコ(9)
  • PROCHI(プロチ)(6)
  • イリックス(4)
  • MRA(ムラキリアルアドバンス)(4)
  • Wera(3)
  • OSG(オーエスジー)(3)
  • VERTEX(バーテックス)(3)
  • RUKO(2)
  • WATERS(2)
  • タイテックス(2)
  • 大西工業(1)
  • 大見工業(1)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カウンターシンク 90°3枚刃 MTシャンク WEBA

    カウンターシンク 90°3枚刃 MTシャンク

    WEBA
    10,980税込12,078
    1本
    翌々日出荷
    WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
    用途被削材:鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・アルミ合金鋼・樹脂の面取りに。材質高速度鋼(HSS)刃数3先端角(°)90表面処理ノンコーティング
  • カウンターシンク 90°3枚刃 WEBA

    カウンターシンク 90°3枚刃

    WEBA
    5,998税込6,598
    1本
    翌々日出荷
    Φ11.5以上のシャンク部には3面フラット加工が施され、ドリルチャックでもしっかりとチャッキングします。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
    用途被削材:鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・アルミ合金鋼・樹脂の面取りに。材質高速度鋼(HSS)刃数3先端角(°)90表面処理ノンコーティング
  • カウンターシンク 90° 穴あき ロング WEBA

    カウンターシンク 90° 穴あき ロング

    WEBA
    10,980税込12,078
    1本
    翌々日出荷
    WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。穴あきタイプは特に軟質材全般に綺麗な面取りが可能です。穴あきタイプのロングシャンクタイプです。
    用途被削材:鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・アルミニウム・樹脂。材質高速度鋼(HSS)先端角(°)90RoHS指令(10物質対応)対応
  • カウンターシンク 90° 穴あき エキストラロング WEBA

    カウンターシンク 90° 穴あき エキストラロング

    WEBA
    14,980税込16,478
    1本
    翌々日出荷
    WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。穴あきタイプは特に軟質材全般に綺麗な面取りが可能です。穴あきタイプのエキストラロングシャンクタイプです。
    用途被削材:鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・アルミニウム・樹脂。材質高速度鋼(HSS)先端角(°)90RoHS指令(10物質対応)対応
  • カウンターシンク 90° 穴あき エキストラロング TiNコーティング WEBA

    カウンターシンク 90° 穴あき エキストラロング TiNコーティング

    WEBA
    18,980税込20,878
    1本
    翌々日出荷
    WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。穴あきタイプは特に軟質材全般に綺麗な面取りが可能です。穴あきタイプのエキストラロングシャンクタイプです。
    材質高速度鋼(HSS)先端角(°)90表面処理TiNコーティング
  • カウンターシンク 60° 1枚刃 TiNコーティング WEBA

    カウンターシンク 60° 1枚刃 TiNコーティング

    WEBA
    18,980税込20,878
    1本
    翌々日出荷
    WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。穴あきタイプは特に軟質材全般に綺麗な面取りが可能です。先端径が小さいため、1本で幅広い寸法の穴の面取り加工が可能です。
    用途被削材:鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス・アルミニウム・銅合金。材質高速度鋼(HSS)、TINコーティング刃数1先端角(°)60表面処理TiNコーティング
  • カウンターシンク 90° 穴あき ロング TiNコーティング WEBA

    カウンターシンク 90° 穴あき ロング TiNコーティング

    WEBA
    12,980税込14,278
    1本
    翌々日出荷
    WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。穴あきタイプは特に軟質材全般に綺麗な面取りが可能です。
    材質高速度鋼(HSS)先端角(°)90表面処理TiNコーティング
  • カウンターシンク 90°1枚刃 WEBA

    カウンターシンク 90°1枚刃

    WEBA
    36,980税込40,678
    1本
    翌々日出荷
    WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。先端径の最小値が小さく1本で幅広い穴の面取り加工が可能です。
    トラスコ品番430-7790材質高速度鋼(HSS)刃数1全長(mm)100先端角(°)90加工範囲(mm)3~50シャンク径(mm)12有効刃径(Φmm)50
  • カウンターシンク 90°1枚刃 MTシャンク WEBA

    カウンターシンク 90°1枚刃 MTシャンク

    WEBA
    9,998税込10,998
    1本
    翌々日出荷
    WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。先端径の最小値が小さく1本で幅広い穴の面取り加工が可能です。
    トラスコ品番430-7824材質高速度鋼(HSS)刃数1全長(mm)94先端角(°)90シャンクMT1加工範囲(mm)2~15シャンク径(mm)MT1有効刃径(Φmm)15
  • カウンターシンク 90°1枚刃 TiNコーティング MTシャンク WEBA

    カウンターシンク 90°1枚刃 TiNコーティング MTシャンク

    WEBA
    15,980税込17,578
    1本
    翌々日出荷
    WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。先端径の最小値が小さく1本で幅広い穴の面取り加工が可能です。
    トラスコ品番430-7797材質高速度鋼(HSS)刃数1全長(mm)94先端角(°)90シャンクMT1表面処理TiNコーティング加工範囲(mm)2~15シャンク径(mm)MT1有効刃径(Φmm)15
  • カウンターシンク 90°1枚刃 TiNコーティング WEBA

    カウンターシンク 90°1枚刃 TiNコーティング

    WEBA
    39,980税込43,978
    1本
    翌々日出荷
    WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。先端径の最小値が小さく1本で幅広い穴の面取り加工が可能です。
    トラスコ品番430-7823材質高速度鋼(HSS)刃数1全長(mm)100先端角(°)90表面処理TiNコーティング加工範囲(mm)3~50シャンク径(mm)12有効刃径(Φmm)50
  • カウンターシンク 60° 1枚刃 WEBA

    カウンターシンク 60° 1枚刃

    WEBA
    12,980税込14,278
    1本
    翌々日出荷
    WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。先端径が小さいため、1本で幅広い寸法の穴の面取り加工が可能です。
    用途被削材:鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・アルミニウム・銅合金・樹脂。材質高速度鋼(HSS)、ノンコート刃数1先端角(°)60表面処理ノンコーティング
  • カウンターシンク 90°3枚刃 TiALNコーティング WEBA

    カウンターシンク 90°3枚刃 TiALNコーティング

    WEBA
    10,980税込12,078
    1本
    翌々日出荷
    WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。3面フラット加工により、しっかりとチャッキングできます。
    用途被削材:鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼・銅合金の面取りに。材質高速度鋼(HSS)刃数3先端角(°)90表面処理TiALNコーティング
  • カウンターシンク 90°3枚刃 TiNコーティング WEBA

    カウンターシンク 90°3枚刃 TiNコーティング

    WEBA
    8,398税込9,238
    1本
    翌々日出荷
    WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。3面フラット加工により、しっかりとチャッキングできます。
    用途被削材:鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼・アルミ合金鋼・銅合金の面取りに。材質高速度鋼(HSS)刃数3先端角(°)90表面処理TiNコーティング
  • カウンターシンク 75° 3枚刃 WEBA

    カウンターシンク 75° 3枚刃

    WEBA
    7,298税込8,028
    1本
    翌々日出荷
    WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
    用途被削材:鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・アルムニウム・樹脂。材質高速度鋼(HSS)刃数3先端角(°)75表面処理ノンコーティング
  • カウンターシンク 90°3枚刃 TiNコーティング MTシャンク WEBA

    カウンターシンク 90°3枚刃 TiNコーティング MTシャンク

    WEBA
    18,980税込20,878
    1本
    翌々日出荷
    WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
    用途被削材:鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼・アルミ合金鋼・銅合金の面取りに。材質高速度鋼(HSS)刃数3先端角(°)90表面処理TiNコーティング

バリ取り』には他にこんなカテゴリがあります

カウンターシンク