絞り込み
ブランド
- グーリング
- モノタロウ(2)
- ワルター(128)
- WEBA(16)
- ノガ(15)
- プロトティップ(12)
- イリックス(4)
- MRA(ムラキリアルアドバンス)(4)
- OSG(オーエスジー)(3)
- エスコ(2)
- WATERS(2)
- タイテックス(2)
- 大西工業(1)
- 大見工業(1)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(1)
- プラス工具(1)
- ムラキ(1)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(1)
- RUKO(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
特価

カウンターシンク 60°面取り加工 ストレートシャンク SpyroTec
グーリング¥5,498~税込¥6,048~1本10日以内出荷から20日以内出荷可変螺旋ピッチの3枚刃の採用により、より安定した加工ときれいな加工面が得られます。TiAlNコーティングの採用により、長寿命を実現します。用途一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄材質超硬刃数3枚先端角(°)60表面処理TiAlNコート
5501_カウンターシンク90° レギュラTiAlNコート
グーリング¥44,980税込¥49,4781本当日出荷可変螺旋ピッチの3枚刃の採用により、より安定した加工ときれいな加工面が得られます。用途一般鋼、ステンレス、耐熱鋼、鋳鉄、アルミ用。面取り/バリ取り用。トラスコ品番718-0989材質HSCO刃数3全長(mm)75先端角(°)90先端径(mm)10表面処理TiAlNコートシャンク径(mm)12有効刃径(Φmm)40
5500_カウンターシンク90° レギュラTiAlNコート
グーリング¥41,980税込¥46,1781本当日出荷可変螺旋ピッチの3枚刃の採用により、より安定した加工ときれいな加工面が得られます。用途一般鋼、ステンレス、耐熱鋼、鋳鉄、アルミ用。面取り/バリ取り用。トラスコ品番718-0988材質HSCO刃数3全長(mm)75先端角(°)90先端径(mm)10表面処理TiAlNコートシャンク径(mm)12有効刃径(Φmm)40
1326_カウンターシンク90° レギュラTiAlNコート
グーリング¥4,998~税込¥5,498~1本当日出荷3枚刃により切削バランスに優れ、びびりが少なく真円度の高い安定した面取り、バリ取り加工が可能です。Aコーティングの採用により、長寿命を実現します。用途一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼用。面取り/バリ取り用。材質HSS刃数3先端角(°)90表面処理TiAlNコート
高能率面取りカッタ レギュラ 5枚刃 先端角90°SpyroTec
グーリング¥5,998~税込¥6,598~1本当日出荷5つの異なるスパイラル角と不等分割溝の採用により、振動を抑制します。高靭性の超微粒子超硬母材とTiAlNコーティングを採用し、長寿命が得られます。用途一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ、耐熱鋼材質超硬刃数5枚先端角(°)90表面処理TiAlNコート
高能率面取りカッタ レギュラ 5枚刃 先端角60°SpyroTec
グーリング¥6,398~税込¥7,038~1本翌々日出荷5つの異なるスパイラル角と不等分割溝の採用により、振動を抑制します。高靭性の超微粒子超硬母材とTiAlNコーティングを採用し、長寿命が得られます。用途一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ、耐熱鋼材質超硬刃数5枚先端角(°)60表面処理TiAlNコート
高能率面取りカッタ レギュラ 5枚刃 先端角120°SpyroTec
グーリング¥6,398~税込¥7,038~1本翌々日出荷5つの異なるスパイラル角と不等分割溝の採用により、振動を抑制します。高靭性の超微粒子超硬母材とTiAlNコーティングを採用し、長寿命が得られます。用途一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ、耐熱鋼材質超硬刃数5枚先端角(°)120表面処理TiAlNコート
カウンターシンク90°セット レギュラTiAlNコート
グーリング¥45,980税込¥50,5781本翌々日出荷可変螺旋ピッチの3枚刃の採用により、より安定した加工ときれいな加工面が得られます。5501の6本組セットです。用途一般鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ用。面取り/バリ取り用。トラスコ品番181-0129セット内容6.3/8.3/10.4/12.4/16.5/20.5材質HSCO刃数3枚先端角(°)90シャンク3面平取りシャンク表面処理TiAlNコート
カウンターシンク90°セット レギュラTiAlNコート
グーリング¥43,980税込¥48,3781本4日以内出荷可変螺旋ピッチの3枚刃の採用により、より安定した加工ときれいな加工面が得られます。5500の6本組セットです。用途一般鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ用。面取り/バリ取り用。トラスコ品番181-3219セット内容6.3/8.3/10.4/12.4/16.5/20.5材質HSCO刃数3枚先端角(°)90シャンクプレーンシャンク表面処理TiAlNコート
カウンターシンク90°セット レギュラ
グーリング¥46,980税込¥51,6781本4日以内出荷3枚刃により切削バランスに優れ、びびりが少なく真円度の高い安定した面取り、バリ取り加工が可能です。327の6本組セットです。用途一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼用。面取り/バリ取り用。トラスコ品番180-5362セット内容6.3/8.3/10.4/12.4/16.5/20.5材質HSS刃数3枚先端角(°)90表面処理TiNコート
カウンターシンク90°セット レギュラ
グーリング¥26,980税込¥29,6781本4日以内出荷3枚刃により切削バランスに優れ、びびりが少なく真円度の高い安定した面取り、バリ取り加工が可能です。476の6本組セットです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。面取り/バリ取り用。トラスコ品番180-8495セット内容6.3/8.3/10.4/12.4/16.5/20.5材質HSS刃数3枚先端角(°)90
カウンターシンク90° ロング用 TiAlNコート
グーリング¥7,598~税込¥8,358~1本4日以内出荷から7日以内出荷可変螺旋ピッチの3枚刃の採用により、より安定した加工ときれいな加工面が得られます。ワーク深部の面取り加工が可能です。用途一般鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ用。面取り/バリ取り用。その他SpyroTec材質HSS刃数3枚先端角(°)90表面処理TiAlNコート
カウンターシンク90° レギュラTiNコート
グーリング¥18,980~税込¥20,878~1本20日以内出荷3枚刃により切削バランスに優れ、びびりが少なく真円度の高い安定した面取り、バリ取り加工が可能です。TiNコーティングが施されており、長寿命です。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。面取り/バリ取り用。材質HSS刃数3枚先端角(°)90表面処理TiNコート
カウンターシンク90° レギュラ 10.4mm
グーリング¥2,598~税込¥2,858~1本当日出荷から7日以内出荷3枚刃により切削バランスに優れ、びびりが少なく真円度の高い安定した面取り、バリ取り加工が可能です。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。面取り/バリ取り用。材質HSS刃数3枚先端角(°)90
カウンターシンク60° レギュラ
グーリング¥8,398~税込¥9,238~1本20日以内出荷3枚刃により切削バランスに優れ、びびりが少なく真円度の高い安定した面取り、バリ取り加工が可能です。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。面取り/バリ取り用。材質HSS刃数3枚先端角(°)90
カウンターシンク 60°面取り加工 ストレートシャンク3面平取り SpyroTec
グーリング¥5,798~税込¥6,378~1本20日以内出荷可変螺旋ピッチの3枚刃の採用により、より安定した加工ときれいな加工面が得られます。TiAlNコーティングの採用により、長寿命を実現します。スリップ防止用3面平取り付きシャンクを採用しています。用途一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄その他3面平取り付きシャンク材質超硬刃数3枚先端角(°)60表面処理TiAlNコート
カウンターシンク90° レギュラ
グーリング¥2,598~税込¥2,858~1本当日出荷から9日以内出荷3枚刃により切削バランスに優れ、びびりが少なく真円度の高い安定した面取り、バリ取 り加工が可能です。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。面取り/バリ取り用。材質HSS刃数3枚先端角(°)90RoHS指令(10物質対応)対応