絞り込み
ブランド
  • グーリング
  • モノタロウ(8)
  • ノガ(172)
  • ワルター(128)
  • シャビーブ(37)
  • ハーマンビルツ(26)
  • WEBA(16)
  • エスコ(13)
  • プロトティップ(12)
  • アルゴファイルジャパン(9)
  • ATI(8)
  • さえき科学(5)
  • イリックス(4)
  • BIG DAISHOWA(4)
  • OSG(オーエスジー)(3)
  • ジーベックテクノロジー(3)
  • タンガロイ(3)
  • REX(レッキス工業)(3)
  • イチネンTASCO(3)
  • パル[切削工具](3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 高能率面取りカッタ レギュラ 5枚刃 先端角90°SpyroTec グーリング

    高能率面取りカッタ レギュラ 5枚刃 先端角90°SpyroTec

    グーリング
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷
    5つの異なるスパイラル角と不等分割溝の採用により、振動を抑制します。高靭性の超微粒子超硬母材とTiAlNコーティングを採用し、長寿命が得られます。
    用途一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ、耐熱鋼材質超硬刃数5枚先端角(°)90表面処理TiAlNコート
  • 面取り用ミーリングカッタ 90°フラットポイント レギュラTiAlNコート グーリング

    面取り用ミーリングカッタ 90°フラットポイント レギュラTiAlNコート

    グーリング
    6,998税込7,698
    1本
    4日以内出荷から7日以内出荷
    テーパ半角45°面取り用ミーリングカッタです。先端は切れ刃の無いフラットセンタです。
    用途一般鋼、快削鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ用。面取り用。材質超硬表面処理TiAlNコート
  • 面取り用ミーリングカッタ 90°R型 レギュラFIREコート グーリング

    面取り用ミーリングカッタ 90°R型 レギュラFIREコート

    グーリング
    22,980税込25,278
    1本
    4日以内出荷から7日以内出荷
    四分円切れ刃を持ったR刃形のミーリングカッタです。
    用途一般鋼、快削鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ用。面取り用。材質超硬表面処理FIREコート
  • 面取り用ミーリングカッタ 90°R型 レギュラFIREコート グーリング

    面取り用ミーリングカッタ 90°R型 レギュラFIREコート

    グーリング
    27,980税込30,778
    1本
    7日以内出荷
    四分円切れ刃を持ったR刃形のミーリングカッタです。先端は切れ刃の無いフラットセンタです。
    用途一般鋼、快削鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ用。面取り用。トラスコ品番181-2221材質超硬全長(mm)66先端r:2先端径(mm)6表面処理FIREコートシャンク径(mm)10刃径(mm)10
  • デバリング レギュラTiAlNコート グーリング

    デバリング レギュラTiAlNコート

    グーリング
    44,980税込49,478
    1本
    4日以内出荷
    内壁にダメージを与えないバリ取り加工ができます。短い加工時間でバリ取り加工が可能です。最小クーラント15barです。
    用途一般鋼、アルミ、ステンレス鋼用。バリ取り用。材質超硬表面処理TiAlNコート給油方式内部給油
  • デバリング レギュラTiAlNコート グーリング

    デバリング レギュラTiAlNコート

    グーリング
    23,980税込26,378
    1本
    20日以内出荷
    穴の入り口、出口の面取り・バリ取りをミーリング加工でおこなえます。
    用途一般鋼、アルミ、ステンレス鋼用。面取り/バリ取り用。材質超硬表面処理TiAlNコート
  • デバリング レギュラ グーリング

    デバリング レギュラ

    グーリング
    85,980税込94,578
    1本
    20日以内出荷
    穴の入り口、出口の面取り・バリ取り用のデバリングフォークです。
    用途一般鋼、アルミ、ステンレス鋼用。面取り/バリ取り用。材質超硬給油方式内部給油
  • 高能率面取りカッタ レギュラ 5枚刃 先端角60°SpyroTec グーリング

    高能率面取りカッタ レギュラ 5枚刃 先端角60°SpyroTec

    グーリング
    6,398税込7,038
    1本
    翌々日出荷
    5つの異なるスパイラル角と不等分割溝の採用により、振動を抑制します。高靭性の超微粒子超硬母材とTiAlNコーティングを採用し、長寿命が得られます。
    用途一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ、耐熱鋼材質超硬刃数5枚先端角(°)60表面処理TiAlNコート
  • 高能率面取りカッタ レギュラ 5枚刃 先端角120°SpyroTec グーリング

    高能率面取りカッタ レギュラ 5枚刃 先端角120°SpyroTec

    グーリング
    6,398税込7,038
    1本
    翌々日出荷
    5つの異なるスパイラル角と不等分割溝の採用により、振動を抑制します。高靭性の超微粒子超硬母材とTiAlNコーティングを採用し、長寿命が得られます。
    用途一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ、耐熱鋼材質超硬刃数5枚先端角(°)120表面処理TiAlNコート
  • カウンターシンク90°セット レギュラTiAlNコート グーリング

    カウンターシンク90°セット レギュラTiAlNコート

    グーリング
    45,980税込50,578
    1本
    翌々日出荷
    可変螺旋ピッチの3枚刃の採用により、より安定した加工ときれいな加工面が得られます。5501の6本組セットです。
    用途一般鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ用。面取り/バリ取り用。トラスコ品番181-0129セット内容6.3/8.3/10.4/12.4/16.5/20.5材質HSCO刃数3枚先端角(°)90シャンク3面平取りシャンク表面処理TiAlNコート
  • カウンターシンク90°セット レギュラTiAlNコート グーリング

    カウンターシンク90°セット レギュラTiAlNコート

    グーリング
    43,980税込48,378
    1本
    4日以内出荷
    可変螺旋ピッチの3枚刃の採用により、より安定した加工ときれいな加工面が得られます。5500の6本組セットです。
    用途一般鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ用。面取り/バリ取り用。トラスコ品番181-3219セット内容6.3/8.3/10.4/12.4/16.5/20.5材質HSCO刃数3枚先端角(°)90シャンクプレーンシャンク表面処理TiAlNコート
  • カウンターシンク90°セット レギュラ グーリング

    カウンターシンク90°セット レギュラ

    グーリング
    46,980税込51,678
    1本
    4日以内出荷
    3枚刃により切削バランスに優れ、びびりが少なく真円度の高い安定した面取り、バリ取り加工が可能です。327の6本組セットです。
    用途一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼用。面取り/バリ取り用。トラスコ品番180-5362セット内容6.3/8.3/10.4/12.4/16.5/20.5材質HSS刃数3枚先端角(°)90表面処理TiNコート
  • カウンターシンク90°セット レギュラ グーリング

    カウンターシンク90°セット レギュラ

    グーリング
    26,980税込29,678
    1本
    4日以内出荷
    3枚刃により切削バランスに優れ、びびりが少なく真円度の高い安定した面取り、バリ取り加工が可能です。476の6本組セットです。
    用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。面取り/バリ取り用。トラスコ品番180-8495セット内容6.3/8.3/10.4/12.4/16.5/20.5材質HSS刃数3枚先端角(°)90
  • カウンターシンク90° ロング用 TiAlNコート グーリング

    カウンターシンク90° ロング用 TiAlNコート

    グーリング
    7,598税込8,358
    1本
    4日以内出荷から7日以内出荷
    可変螺旋ピッチの3枚刃の採用により、より安定した加工ときれいな加工面が得られます。ワーク深部の面取り加工が可能です。
    用途一般鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ用。面取り/バリ取り用。その他SpyroTec材質HSS刃数3枚先端角(°)90表面処理TiAlNコート
  • カウンターシンク90° レギュラTiNコート グーリング

    カウンターシンク90° レギュラTiNコート

    グーリング
    18,980税込20,878
    1本
    20日以内出荷
    3枚刃により切削バランスに優れ、びびりが少なく真円度の高い安定した面取り、バリ取り加工が可能です。TiNコーティングが施されており、長寿命です。
    用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。面取り/バリ取り用。材質HSS刃数3枚先端角(°)90表面処理TiNコート
  • カウンターシンク90° レギュラ 10.4mm グーリング

    カウンターシンク90° レギュラ 10.4mm

    グーリング
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    3枚刃により切削バランスに優れ、びびりが少なく真円度の高い安定した面取り、バリ取り加工が可能です。
    用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。面取り/バリ取り用。材質HSS刃数3枚先端角(°)90
  • カウンターシンク60° レギュラ グーリング

    カウンターシンク60° レギュラ

    グーリング
    8,398税込9,238
    1本
    20日以内出荷
    3枚刃により切削バランスに優れ、びびりが少なく真円度の高い安定した面取り、バリ取り加工が可能です。
    用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。面取り/バリ取り用。材質HSS刃数3枚先端角(°)90
  • カウンターシンク 60°面取り加工 ストレートシャンク3面平取り SpyroTec グーリング

    カウンターシンク 60°面取り加工 ストレートシャンク3面平取り SpyroTec

    グーリング
    5,798税込6,378
    1本
    20日以内出荷
    可変螺旋ピッチの3枚刃の採用により、より安定した加工ときれいな加工面が得られます。TiAlNコーティングの採用により、長寿命を実現します。スリップ防止用3面平取り付きシャンクを採用しています。
    用途一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄その他3面平取り付きシャンク材質超硬刃数3枚先端角(°)60表面処理TiAlNコート
  • カウンターシンク 60°面取り加工 ストレートシャンク SpyroTec グーリング

    カウンターシンク 60°面取り加工 ストレートシャンク SpyroTec

    グーリング
    5,498税込6,048
    1本
    10日以内出荷から20日以内出荷
    可変螺旋ピッチの3枚刃の採用により、より安定した加工ときれいな加工面が得られます。TiAlNコーティングの採用により、長寿命を実現します。
    用途一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄材質超硬刃数3枚先端角(°)60表面処理TiAlNコート
  • カウンターシンク90° レギュラ グーリング

    カウンターシンク90° レギュラ

    グーリング
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    3枚刃により切削バランスに優れ、びびりが少なく真円度の高い安定した面取り、バリ取 り加工が可能です。
    用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。面取り/バリ取り用。材質HSS刃数3枚先端角(°)90RoHS指令(10物質対応)対応
  • 5501_カウンターシンク90° レギュラTiAlNコート グーリング

    5501_カウンターシンク90° レギュラTiAlNコート

    グーリング
    44,980税込49,478
    1本
    当日出荷
    可変螺旋ピッチの3枚刃の採用により、より安定した加工ときれいな加工面が得られます。
    用途一般鋼、ステンレス、耐熱鋼、鋳鉄、アルミ用。面取り/バリ取り用。
  • 5500_カウンターシンク90° レギュラTiAlNコート グーリング

    5500_カウンターシンク90° レギュラTiAlNコート

    グーリング
    41,980税込46,178
    1本
    当日出荷
    可変螺旋ピッチの3枚刃の採用により、より安定した加工ときれいな加工面が得られます。
    用途一般鋼、ステンレス、耐熱鋼、鋳鉄、アルミ用。面取り/バリ取り用。
  • 1326_カウンターシンク90° レギュラTiAlNコート グーリング

    1326_カウンターシンク90° レギュラTiAlNコート

    グーリング
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    3枚刃により切削バランスに優れ、びびりが少なく真円度の高い安定した面取り、バリ取り加工が可能です。Aコーティングの採用により、長寿命を実現します。
    用途一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼用。面取り/バリ取り用。

面取り・バリ取り』には他にこんなカテゴリがあります

バリ取り