絞り込み
ブランド
- モノタロウ(4)
- ノガ(91)
- シャビーブ(14)
- ATI(8)
- グーリング(6)
- アルゴファイルジャパン(5)
- タンガロイ(3)
- イチネンTASCO(3)
- パル[切削工具](3)
- ミシガン(3)
- エスコ(2)
- REX(レッキス工業)(2)
- アサダ(1)
- スーパーツール(1)
- BIG DAISHOWA(1)
- SK(新潟精機)(1)
- ネグロス電工(1)
- BAHCO(バーコ)(1)
- MCC(松阪鉄工所)(1)
- JEFCOM(ジェフコム)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

マジ・スク/WF620用保護キャップ
アルゴファイルジャパン¥279税込¥3071個当日出荷マジ・スク/WF620用 公式保護キャップ アルゴファイルの型押しロゴ入り、合成皮革の保護キャップです。マジスクとワークフィニッシャーWF620にフィットします。グリップに合わせたロイヤルブルーの仕上がりになっています。用途エッジの保護に。
バリ取りスクレーパー
ネグロス電工¥4,698税込¥5,1681個16日以内出荷刃先を当てて回すだけで、管の内側がきれいに仕上がります。 。軽量、コンパクトで、握りやすいグリップ形状です。 。刃先の先端は丸くて安全です。替刃の交換もワンタッチで行えます。全長140質量(g)40適合管ステンレス鋼鋼管、銅管、炭素鋼鋼管、電線管
面取り用ミーリングカッタ 90°フラットポイント レギュラTiAlNコート
グーリング¥6,998~税込¥7,698~1本4日以内出荷から7日以内出荷テーパ半角45°面取り用ミーリングカッタです。先端は切れ刃の無いフラットセンタです。用途一般鋼、快削鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ用。面取り用。材質超硬表面処理TiAlNコート
面取り用ミーリングカッタ 90°R型 レギュラFIREコート
グーリング¥22,980~税込¥25,278~1本4日以内出荷から7日以内出荷四分円切れ刃を持ったR刃形のミーリングカッタです。用途一般鋼、快削鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ用。面取り用。材質超硬表面処理FIREコート
面取り用ミーリングカッタ 90°R型 レギュラFIREコート
グーリング¥27,980税込¥30,7781本7日以内出荷四分円切れ刃を持ったR刃形のミーリングカッタです。先端は切れ刃の無いフラットセンタです。用途一般鋼、快削鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ用。面取り用。トラスコ品番181-2221材質超硬全長(mm)66先端r:2先端径(mm)6表面処理FIREコートシャンク径(mm)10刃径(mm)10
デバリング レギュラTiAlNコート
グーリング¥44,980~税込¥49,478~1本4日以内出荷内壁にダメージを与えないバリ取り加工ができます。短い加工時間でバリ取り加工が可能です。最小クーラント15barです。用途一般鋼、アルミ、ステンレス鋼用。バリ取り用。材質超硬表面処理TiAlNコート給油方式内部給油
デバリング レギュラTiAlNコート
グーリング¥23,980~税込¥26,378~1本20日以内出荷穴の入り口、出口の面取り・バリ取りをミーリング加工でおこなえます。用途一般鋼、アルミ、ステンレス鋼用。面取り/バリ取り用。材質超硬表面処理TiAlNコート
デバリング レギュラ
グーリング¥85,980~税込¥94,578~1本20日以内出荷穴の入り口、出口の面取り・バリ取り用のデバリングフォークです。用途一般鋼、アルミ、ステンレス鋼用。面取り/バリ取り用。材質超硬給油方式内部給油
イージーバープロ・カウンターディスプレイ(EB1000x36本) EB1000×36本セット品
ノガ¥33,980税込¥37,3781個当日出荷店頭ディスプレイ用のイージーバーセット36本入セットです。用途カウンターディスプレイ用。トラスコ品番207-0420セット内容EB1000×36本、ディスプレイキット
デバリングツール用アクセサリー
ミシガン¥4,998税込¥5,4981本翌々日出荷モジュラータイプ用専用ハンドルです。トラスコ品番228-0377幅(mm)18全長(mm)100ホルダーモジュラータイプ専用ハンドル
デバリングツール オートロックタイプ Jタイプ
ミシガン¥49,980税込¥54,9781セット翌々日出荷ワンパス(正回転のみでZ方向への往復運動)でバリ取り加工ができるので1穴当たりの加工コストが大幅に低減されます。 小径用のモジュラータイプはハンドルMDT-800を使用し手作業も可能です。 一般鋼からアルミ・ステンレスまで幅広い材料に対応します。用途貫通穴の裏面と表面のバリ取りに。幅(mm)10全長(mm)127シャンク径(Φmm)10適合ブレードBJ4545P
デバリングツール モジュラータイプ Cタイプ
ミシガン¥38,980税込¥42,8781セット翌々日出荷ワンパス(正回転のみでZ方向への往復運動)でバリ取り加工ができるので1穴当たりの加工コストが大幅に低減されます。 小径用のモジュラータイプはハンドルMDT-800を使用し手作業も可能です。 一般鋼からアルミ・ステンレスまで幅広い材料に対応します。用途貫通穴の裏面と表面のバリ取りに。全長(mm)69.2シャンク径(Φmm)6適合ハンドルMDT-800適合ブレードBC5252S
ノガ 配管・空調用セット(Plumbing & HVAC Set)
ノガ¥3,698税込¥4,0681セット4日以内出荷配管工・空調業者には必須の工具! シンプルで容易なバリ取り工具は、真鍮、アルミ、銅やプラスチックパイプに最適です。セット内容ノガ・ハンドル(NB10006)、ブレード(BS1010/S10、BS2010/S20 各1個)、内外径プラスチックリーマー(SP8100)被削材真鍮・アルミ・銅・プラスチックパイプ等使用範囲(mm)4~42(内外径プラスチックリーマ適用範囲)
チップチェーサー用アルミハンドル
ATI¥699税込¥7691個翌々日出荷トラスコ品番792-8173材質工具鋼、アルミ質量(g)75適合ブレードATISP20002、ATISP20003、ATISP20004、ATISP20005
チップチェーサー鈍角フック型5-7/8インチ
ATI¥1,398税込¥1,5381個翌々日出荷トラスコ品番792-8211セット内容アルミハンドルATISP200、フックブレードATISP20003材質工具鋼、アルミ質量(g)90
チップチェーサー鋭角フック型5-7/8インチ
ATI¥1,398税込¥1,5381個当日出荷トラスコ品番792-8203セット内容アルミハンドルATISP200、フックブレードATISP20002材質工具鋼、アルミ質量(g)84
チップチェーサーブレード5-7/8インチ
ATI¥359税込¥3951個当日出荷高級ばね鋼を使用しています。 リベット用の穴を空けたあとにシート間の破片を取り除きます。用途航空産業向けトラスコ品番792-8181材質工具鋼、アルミ質量(g)7タイプ交換用ブレード寸法(inch)5-7/8適合ハンドル(アルミ)ATISP200
チップチェーサーブレード2-3/4インチ
ATI¥379税込¥4171個当日出荷高級ばね鋼を使用しています。 リベット用の穴を空けたあとにシート間の破片を取り除きます。用途航空産業向けトラスコ品番792-8190材質工具鋼、アルミ質量(g)5タイプ交換用ブレード寸法(inch)2-3/4適合ハンドル(アルミ)ATISP200
ノガ・マルチバー
ノガ¥15,980税込¥17,5781個5日以内出荷ポケットタイプのバリ取りキットです。 折りたたみ式のホルダーに4種類のバリ取りツールが収納されています。用途バリ取り、面取りにトラスコ品番758-5683セット内容BS1010、BN2010、BD5010、BC1041各1本付寸法(mm)ブリスター:230×120×45本体寸法(mm)130×34×27
マジックセット デュアルモード
ノガ¥4,198税込¥4,6181組5日以内出荷マジックセットハンドルは従来の回転式Sブレード(3.2mm軸)とD50の固定式スクレーパーブレードの両方を保持することができます。トラスコ品番363-6526