絞り込み
ねじの呼び
  • G(PF) 2
  • G(PF) 3/8(7)
  • G(PF) 1/2(8)
  • G(PF) 3/4(8)
  • G(PF) 1(8)
  • G(PF) 1-1/4(5)
  • G(PF) 1-1/2(3)
  • M6(2)
  • M8(8)
  • M10(6)
  • M12(3)
  • NPT 3/8(2)
  • NPT 1/2(2)
  • NPT 3/4(2)
  • NPT 1(2)
  • NPT 1-1/4(2)
  • R(PT) 3/8(2)
  • R(PT) 1/2(2)
  • R(PT) 3/4(2)
  • R(PT) 1(2)
  • R(PT) 1-1/4(2)
耐熱温度(℃)
  • 160(1)
材質(本体)
  • 黄銅(1)
二面幅(mm)
  • 67(1)
ブランド
  • 家原ライト工業(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
オイルポッド窓とは、ギヤーボックスや油槽内にある油などの液面を正確に確認するために使われる部品。取り付け方法は打ち込み式・ネジ止め式と二通りあり、丸型や長方形型などの形状で、耐熱・耐油・耐圧・密封性に優れたものがよく使用されています。ポリカボーネート樹脂 、超硬質特殊合成樹脂などで作られ衝撃に強いタイプのものが多いです。工作機械や減速機、油圧機器や産業機械、農業機械や鉄道車両など幅広い分野の機械に使用されています。

FA現場のお役立ち情報
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
形状から絞り込む
オイルゲージMG形 家原ライト工業オイルゲージMG形家原ライト工業
9,898税込10,888
1個
翌日出荷から翌々日出荷
金属製のため、破損の心配がありません。液面の透明板は耐熱ガラスを使用しており、160℃まで耐熱性があります。
材質本体:真鍮、ニッケルメッキ、透明板:耐熱ガラス厚さ(mm)22寸法F(mm)22寸法D(mm)10寸法E(mm)12耐圧(MPa)1.5(40℃)耐熱温度(℃)160

オイルポッド窓/オイル栓』には他にこんなカテゴリがあります

オイルポッド窓