ブレーキとは、動力部を瞬時に停止させるための装置です。車のクラッチと同様に瞬時にモーターを停止させることができます。通常ときの停止の他、特に機器の異常状態の際に威力を発揮。急停止動作によって消耗する部品は摩擦材と呼ばれる耐磨耗性の高い素材で作られていて、長期間の使用や激しい使用に安定的に耐えられるのが特徴です。また急制動時の耳障りな摩擦音や衝撃を低減している種類も豊富にあるため、価格も種類によって異なってきます。
829件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電圧(V)から絞り込む
  • 電源装置 大崎電業社

    電源装置

    大崎電業社
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    電磁ブレーキに最適な電源装置を幅広くラインナップ。ブレーキの特性に合わせてご使用いただけます。
    用途2倍過励磁のスタンダードモデル適合【ブレーキ】ESB-135~250、VNB-55~80定格入力電圧(V)200/220定格電圧 DC V【定常時】90/99、【過励時】180/198RoHS指令(10物質対応)対応最大出力電流(A)1.8
  • 電源装置 大崎電業社

    電源装置

    大崎電業社
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷から31日以内出荷
    電磁ブレーキに最適な電源装置を幅広くラインナップ。ブレーキの特性に合わせてご使用いただけます。
    用途一定励磁のスタンダードモデル適合【ブレーキ】ESB-80~115、VNB-15~40、DMB-20~80、HMC-20~80定格出力電圧(DC V)【定常時】90/99RoHS指令(10物質対応)対応最大出力電流(A)1.3
  • RNB型乾式無励磁作動ブレーキ 小倉クラッチ

    RNB型乾式無励磁作動ブレーキ

    小倉クラッチ
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    保持・非常停止用タイプです。薄型・コンパクト・高トルク設計により装置の小型化が図れます。
    用途各種ロボット、放電加工機、工作機械、医療機械、無重力搬送装置。
  • SNB型乾式無励磁作動ブレーキ 小倉クラッチ

    SNB型乾式無励磁作動ブレーキ

    小倉クラッチ(2件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    制動と保持兼用で最適モデルを選定できます。薄型・コンパクト設計により、サーボモーターや各種機械・装置のコンパクト化が計れます。
    用途モーター、ゴルフカート、電動三輪車、立体駐車場、防除機。
  • 無励磁作動型マイクロ電磁ブレーキ アサ電子工業

    無励磁作動型マイクロ電磁ブレーキ

    アサ電子工業
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    さらなるマクロサイズの誕生Φ28mm高さ15.6mm重さ40g。 外径サイズはΦ28とΦ33の2種類 耐摩耗耐摩擦板で長寿命 調整不要、取付簡単 小型ながらブレーキトルク大 専用電源仕様でさらに大トルク
    用途サーボ系位置決めの移動防止 縦置きボールナットの自重落下防止 ロボットの位置保持(非通電時)定格電圧(V)DC24絶縁階級F種釈放時間(ms)10以下
  • OPB型マイクロパウダブレーキ 小倉クラッチ

    OPB型マイクロパウダブレーキ

    小倉クラッチ
    32,980税込36,278
    1個
    3日以内出荷
    電流とトルクに比例性があり、トルクの制御特性に優れています。安定したスリップトルクを発生します。
    用途放電加工機、モーター試験機、梱包機、撚線機。電圧(V)DC24
  • MCNB(新型)マイクロ無励磁作動ブレーキ 小倉クラッチ

    MCNB(新型)マイクロ無励磁作動ブレーキ

    小倉クラッチ
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    特殊摩擦材の採用と効率的磁気回路の設計により小径化を実現しました。同一サイズで制動用のSタイプと保持・非常停止用のRタイプを準備しました。
    用途小形モーター、電動シャッター、モーターローラー、電動カーテン、板金機械バックゲージ。
  • 電源装置 大崎電業社

    電源装置

    大崎電業社
    7,198税込7,918
    1台
    31日以内出荷
    電磁ブレーキに最適な電源装置を幅広くラインナップ。ブレーキの特性に合わせてご使用いただけます。
    用途一定励磁の小形電源装置適合【ブレーキ】VNB-02~08定格入力電圧(V)200/220定格出力電圧(DC V)【定常時】90/99RoHS指令(10物質対応)対応最大出力電流(A)1
  • エアー式キャリパーブレーキ 旭精工

    エアー式キャリパーブレーキ

    旭精工
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    空気圧力を変えることで保持力・制動力を調整可能です。
    ディスク径(Φmm)150/250最高使用頻度(回/min)60
  • ブレーキモータ BMSモデル 三木プーリ

    ブレーキモータ BMSモデル

    三木プーリ
    84,980税込93,478
    1台
    18日以内出荷から23日以内出荷
    電圧(V)DC90時間0.1秒(同時切り)、0.08秒(DC別切り)耐熱クラスB空隙(mm)0.15~0.25(規定値)、0.4(限界値)
  • エアブレーキ 旭精工

    エアブレーキ

    旭精工
    54,980税込60,478
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • BXW 無励磁作動形ブレーキ 三木プーリ

    BXW 無励磁作動形ブレーキ

    三木プーリ(1件のレビュー)
    8,798税込9,678
    1個
    8日以内出荷から61日以内出荷
    ・制動用・保持用の2タイプ 同一寸法で制動用のLタイプ、保持用のHタイプがありますので、用途に合った選定が可能です。 ・定格トルク100% 慣らし運転は不要です。使用初期から、トルクは定格値を満足します。 ・長寿命 耐摩耗性の高い摩擦材を使用しており、長期間の使用に耐えられます。 ・低騒音 消音ばねにより、回転中の微振動によって発生するカタカタ音を低減しました。 ・ステータ内付け・外付け両用 熱源となるステータを内側方面でも外側方面でも取付けができますので、用途に合った選択が可能です。
    最高回転数(min-1[r.p.m])5000
  • ワーナーブレーキPB形(摩擦板一体) シンフォニアテクノロジー

    ワーナーブレーキPB形(摩擦板一体)

    シンフォニアテクノロジー
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷から72日以内出荷
    ワーナーブレーキ。定格トルク:0.1~100kgm。コイルと摩擦板の一体型。取り付けが簡単な万能ローコストタイプ。
    種別摩擦板一体
  • 112形 マイクロ励磁ブレーキ 三木プーリ

    112形 マイクロ励磁ブレーキ

    三木プーリ
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    三木プーリ励磁作動形ブレーキは、摩擦式電磁ブレーキの中で乾式・単板・コイル静止形に属します。基本設計がマイクロクラッチと同一の、高性能でしかもコンパクトなマイクロブレーキです。制動能力にすぐれ、高精度位置決めに最適、小型精密機器のどんな取付け場所でも、十分適合できる構造です。軽量で取扱いも簡単です。
    最高回転速度(m/min)10000コイル電圧(V)DC24(at20℃)適合電源装置BES・BEH
  • 電源装置 大崎電業社

    電源装置

    大崎電業社
    39,980税込43,978
    1台
    31日以内出荷
    電磁ブレーキに最適な電源装置を幅広くラインナップ。ブレーキの特性に合わせてご使用いただけます。
    用途4倍過励磁の電源装置適合【ブレーキ】ESB- 135~250、ESB-165RKA~250RKA定格入力電圧(V)200/220定格出力電圧(DC V)【定常時】45/50、【過励時】180/198RoHS指令(10物質対応)対応最大出力電流(A)0.82
  • 無励磁作動形ブレーキ BXH型 BXH-08-10G-24V-14DIN 三木プーリ

    無励磁作動形ブレーキ BXH型 BXH-08-10G-24V-14DIN

    三木プーリ
    24,318税込26,750
    1個
    欠品中
    ・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・保持用途に十分なトルクを確保しながら、非常制動用としても使用可能です。・BXLと同寸法で2倍のトルクを発揮します。
    サイズ8タイプ保持・制動用シリーズBXH寸法A(mm)96寸法B(mm)86レバー形式開放レバーなしコイル抵抗(Ω)(at20℃)5000静摩擦トルク(Nm)8コイル電圧(V)(at20℃)DC24コイル容量(W)(at20℃)23コイル電流(A)(at20℃)0.94
  • ディスク(内径加工付き) 旭精工

    ディスク(内径加工付き)

    旭精工
    19,980税込21,978
    1個
    32日以内出荷
    寸法F(mm)3寸法G(mm)6ディスク径(Φmm)150
  • 手動式キャリパーブレーキ(ロックナット付属) 旭精工

    手動式キャリパーブレーキ(ロックナット付属)

    旭精工
    36,980税込40,678
    1個
    6日以内出荷
    熱に強い摩擦板 直線運動用のブレーキとしても使用可能 摩擦板はノンアスベスト使用で交換が容易 取付ボルト、ワッシャ(BMK3000)、位置決めピンで固定可能 ロックナット付属
    仕様(手動)動制動力:2400N付属品ロックナット締付トルク(N・m)5
  • 無励磁作動形ブレーキ BXRモデル 三木プーリ

    無励磁作動形ブレーキ BXRモデル

    三木プーリ
    17,980税込19,778
    1台
    31日以内出荷
    電圧(V)24耐熱クラスFリード線UL1333(ULスタイル)、AWG20(サイズ)
  • 無励磁作動形ブレーキ BXR LEモデル 三木プーリ

    無励磁作動形ブレーキ BXR LEモデル

    三木プーリ
    8,798税込9,678
    1台
    当日出荷から60日以内出荷
    電圧(V)24(過励磁出力)、7(定常励磁出力)最高回転速度(min-1)6000電流(A)0.688(過励磁出力)、0.2(定常励磁出力)寸法a(mm)0.1抵抗(Ω)35(過励磁出力)、35(定常励磁出力)容量(W)16.5(過励磁出力)、1.4(定常励磁出力)耐熱クラスFリード線UL3398(ULスタイル )、AWG26(サイズ)アーマチュア釈放時間tar(s)0.02
  • 無励磁作動形ブレーキ BXLモデル 三木プーリ

    無励磁作動形ブレーキ BXLモデル

    三木プーリ
    15,980税込17,578
    1台
    31日以内出荷から41日以内出荷
    耐熱クラスF
  • 無励磁作動形ブレーキ 457モデル 三木プーリ

    無励磁作動形ブレーキ 457モデル

    三木プーリ
    34,980税込38,478
    1台
    61日以内出荷
    電圧(V)24最高回転速度(min-1)3000耐熱クラスF
  • 111形 励磁ブレーキ 三木プーリ

    111形 励磁ブレーキ

    三木プーリ
    33,980税込37,378
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    ・薄型設計のブレーキです。 ・クラッチと同様にすぐれた性能をもち、とくに応答性にすぐれ、負荷の急停止に威力を発揮します。 ・取付け部の形状に合ったモデルを選ぶことができ、かつ軽量ですので、あらゆる機械に簡単に組込めます。
    コイル電圧(V)24
  • 電源装置 大崎電業社

    電源装置

    大崎電業社
    17,980税込19,778
    1台
    8日以内出荷
    電磁ブレーキに最適な電源装置を幅広くラインナップ。ブレーキの特性に合わせてご使用いただけます。
    用途リレー内蔵 一定励磁の電源装置適合【ブレーキ】NAB-42~54定格入力電圧(V)200/220定格出力電圧(DC V)【定常時】90/99RoHS指令(10物質対応)対応最大出力電流(A)1
  • 無励磁作動形電磁ブレーキ (ESB標準仕様品) 大崎電業社

    無励磁作動形電磁ブレーキ (ESB標準仕様品)

    大崎電業社
    49,980税込54,978
    1台
    61日以内出荷
    小形・高トルク・高応答。乾式多板のため、小形で非常に大きな制動トルクが得られます。静かな動作。直流動作のブレーキですので、ウナリやショックがなく、大きな起動電流も流れることはありません。モータへの取付が簡単。一般の汎用モータにも簡単に取付けられ、ブレーキモータとすることが容易です。
    周囲温度(℃)-20~40(但し結露なきこと)機械的寿命100万回RoHS指令(10物質対応)対応最高回転速度(min-1)18000
  • アサ電子工業 無励磁作動型マイクロ電磁ブレーキ MB241P24 アサ電子工業

    アサ電子工業 無励磁作動型マイクロ電磁ブレーキ MB241P24

    アサ電子工業
    3,898税込4,288
    1個
    6日以内出荷
    アサ電子工業 無励磁作動型マイクロ電磁ブレーキ MB241P24 MB241-4-P24
    用途【特徴】 ・耐摩耗摩擦版で長寿命 ・調整不要、取付簡単 ・小形ながらブレーキトルク大 【用途】 ・サーボ系位置決めの移動防止 ・縦置きボールナットの自重落下防止 ・ロボットの位置保持(非通電時) 【専用電源 パルゲン仕様】 ・コイルが電磁石として可動板を引付けてブレーキを解放しますと、引付けたあとの保持電力は小さくて済みます。 ・パルゲンは、ブレーキの解放動作を確実にする為に一時的に大きな電力を投入し、保持状態では電力を抑え、省電力にする事でブレーキの発熱を抑えるためのものです。(事故予防のため約10秒毎に解放動作電力を投入します。) ・パルゲン仕様ブレーキは、ばねが強化されているためブレーキトルクが大きくなる一方、パルゲン無しでは使用出来ません。仕様Pタイプ パルゲン仕様質量(g)36(パルゲン込)径(Φ)ハブ:4(H7)電圧(V)吸引:20以下、釈放:10以上シリーズMB241P24消費電力(W)(代表値)1以下(有効電力)定格電圧(V)DC24±10%絶縁階級F種慣性モーメント(N・cm2)0.9g吸引時間(ms)40以下釈放時間(ms)10sec以下トルク(N・cm)静摩擦:10最大電力(W)瞬間:8.5(代表値)
  • アサ電子工業 無励磁作動型マイクロ電磁ブレーキ MB241P24 アサ電子工業

    アサ電子工業 無励磁作動型マイクロ電磁ブレーキ MB241P24

    アサ電子工業
    3,898税込4,288
    1個
    6日以内出荷
    アサ電子工業 無励磁作動型マイクロ電磁ブレーキ MB241P24 MB241-3-P24
    用途【特徴】 ・耐摩耗摩擦版で長寿命 ・調整不要、取付簡単 ・小形ながらブレーキトルク大 【用途】 ・サーボ系位置決めの移動防止 ・縦置きボールナットの自重落下防止 ・ロボットの位置保持(非通電時) 【専用電源 パルゲン仕様】 ・コイルが電磁石として可動板を引付けてブレーキを解放しますと、引付けたあとの保持電力は小さくて済みます。 ・パルゲンは、ブレーキの解放動作を確実にする為に一時的に大きな電力を投入し、保持状態では電力を抑え、省電力にする事でブレーキの発熱を抑えるためのものです。(事故予防のため約10秒毎に解放動作電力を投入します。) ・パルゲン仕様ブレーキは、ばねが強化されているためブレーキトルクが大きくなる一方、パルゲン無しでは使用出来ません。仕様Pタイプ パルゲン仕様質量(g)36(パルゲン込)径(Φ)ハブ:3(H7)電圧(V)吸引:20以下、釈放:10以上シリーズMB241P24消費電力(W)(代表値)1以下(有効電力)定格電圧(V)DC24±10%絶縁階級F種慣性モーメント(N・cm2)0.9g吸引時間(ms)40以下釈放時間(ms)10sec以下トルク(N・cm)静摩擦:10最大電力(W)瞬間:8.5(代表値)
  • アサ電子工業 無励磁作動型マイクロ電磁ブレーキ MB241P24 アサ電子工業

    アサ電子工業 無励磁作動型マイクロ電磁ブレーキ MB241P24

    アサ電子工業
    3,898税込4,288
    1個
    6日以内出荷
    アサ電子工業 無励磁作動型マイクロ電磁ブレーキ MB241P24 MB241-5-P24
    用途【特徴】 ・耐摩耗摩擦版で長寿命 ・調整不要、取付簡単 ・小形ながらブレーキトルク大 【用途】 ・サーボ系位置決めの移動防止 ・縦置きボールナットの自重落下防止 ・ロボットの位置保持(非通電時) 【専用電源 パルゲン仕様】 ・コイルが電磁石として可動板を引付けてブレーキを解放しますと、引付けたあとの保持電力は小さくて済みます。 ・パルゲンは、ブレーキの解放動作を確実にする為に一時的に大きな電力を投入し、保持状態では電力を抑え、省電力にする事でブレーキの発熱を抑えるためのものです。(事故予防のため約10秒毎に解放動作電力を投入します。) ・パルゲン仕様ブレーキは、ばねが強化されているためブレーキトルクが大きくなる一方、パルゲン無しでは使用出来ません。仕様Pタイプ パルゲン仕様質量(g)36(パルゲン込)径(Φ)ハブ:5(H7)電圧(V)吸引:20以下、釈放:10以上シリーズMB241P24消費電力(W)(代表値)1以下(有効電力)定格電圧(V)DC24±10%絶縁階級F種慣性モーメント(N・cm2)0.9g吸引時間(ms)40以下釈放時間(ms)10sec以下トルク(N・cm)静摩擦:10最大電力(W)瞬間:8.5(代表値)
  • アサ電子工業 無励磁作動型マイクロ電磁ブレーキ MB201P24 アサ電子工業

    アサ電子工業 無励磁作動型マイクロ電磁ブレーキ MB201P24

    アサ電子工業
    4,498税込4,948
    1個
    6日以内出荷
    アサ電子工業 無励磁作動型マイクロ電磁ブレーキ MB201P24 MB201-2-P24
    用途【特徴】 ・耐摩耗摩擦版で長寿命 ・調整不要、取付簡単 ・小形ながらブレーキトルク大 【用途】 ・サーボ系位置決めの移動防止 ・縦置きボールナットの自重落下防止 ・ロボットの位置保持(非通電時) 【専用電源 パルゲン仕様】 ・コイルが電磁石として可動板を引付けてブレーキを解放しますと、引付けたあとの保持電力は小さくて済みます。 ・パルゲンは、ブレーキの解放動作を確実にする為に一時的に大きな電力を投入し、保持状態では電力を抑え、省電力にする事でブレーキの発熱を抑えるためのものです。(事故予防のため約10秒毎に解放動作電力を投入します。) ・パルゲン仕様ブレーキは、ばねが強化されているためブレーキトルクが大きくなる一方、パルゲン無しでは使用出来ません。仕様Pタイプ パルゲン仕様質量(g)33(パルゲン込)径(Φ)ハブ:2(H7)電圧(V)吸引:20以下、釈放:10以上シリーズMB201P24消費電力(W)(代表値)1以下(有効電力)定格電圧(V)DC24±10%絶縁階級F種慣性モーメント(N・cm2)0.3g吸引時間(ms)40以下釈放時間(ms)10sec以下トルク(N・cm)静摩擦:7最大電力(W)瞬間:6.7(代表値)
  • アサ電子工業 無励磁作動型マイクロ電磁ブレーキ MB201P24 アサ電子工業

    アサ電子工業 無励磁作動型マイクロ電磁ブレーキ MB201P24

    アサ電子工業
    4,498税込4,948
    1個
    6日以内出荷
    アサ電子工業 無励磁作動型マイクロ電磁ブレーキ MB201P24 MB201-2.5-P24
    用途【特徴】 ・耐摩耗摩擦版で長寿命 ・調整不要、取付簡単 ・小形ながらブレーキトルク大 【用途】 ・サーボ系位置決めの移動防止 ・縦置きボールナットの自重落下防止 ・ロボットの位置保持(非通電時) 【専用電源 パルゲン仕様】 ・コイルが電磁石として可動板を引付けてブレーキを解放しますと、引付けたあとの保持電力は小さくて済みます。 ・パルゲンは、ブレーキの解放動作を確実にする為に一時的に大きな電力を投入し、保持状態では電力を抑え、省電力にする事でブレーキの発熱を抑えるためのものです。(事故予防のため約10秒毎に解放動作電力を投入します。) ・パルゲン仕様ブレーキは、ばねが強化されているためブレーキトルクが大きくなる一方、パルゲン無しでは使用出来ません。仕様Pタイプ パルゲン仕様質量(g)33(パルゲン込)径(Φ)ハブ:2.5(H7)電圧(V)吸引:20以下、釈放:10以上シリーズMB201P24消費電力(W)(代表値)1以下(有効電力)定格電圧(V)DC24±10%絶縁階級F種慣性モーメント(N・cm2)0.3g吸引時間(ms)40以下釈放時間(ms)10sec以下トルク(N・cm)静摩擦:7最大電力(W)瞬間:6.7(代表値)
  • アサ電子工業 無励磁作動型マイクロ電磁ブレーキ MB201P24 アサ電子工業

    アサ電子工業 無励磁作動型マイクロ電磁ブレーキ MB201P24

    アサ電子工業
    4,798税込5,278
    1個
    8日以内出荷
    耐摩耗摩擦版で長寿命。調整不要、取付簡単。小形ながらブレーキトルク大。【専用電源 パルゲン仕様】。コイルが電磁石として可動板を引付けてブレーキを解放しますと、引付けたあとの保持電力は小さくて済みます。パルゲンは、ブレーキの解放動作を確実にする為に一時的に大きな電力を投入し、保持状態では電力を抑え、省電力にする事でブレーキの発熱を抑えるためのものです。(事故予防のため約10秒毎に解放動作電力を投入します。)。パルゲン仕様ブレーキは、ばねが強化されているためブレーキトルクが大きくなる一方、パルゲン無しでは使用出来ません。
    用途サーボ系位置決めの移動防止。縦置きボールナットの自重落下防止。ロボットの位置保持(非通電時)仕様Pタイプ パルゲン仕様付属品パルゲン(専用電源)質量(g)33(パルゲン込)径(Φ)ハブ:Φ3(H7)電圧(V)吸引:20以下、釈放:10以上シリーズMB201P24消費電力(W)(代表値)1以下(有効電力)定格電圧(V)DC24±10%時間吸引:40msec以下、釈放:10msec以下絶縁階級F種リード線FEP AWG30絶縁抵抗DC500Vメガーにて10MΩ以上慣性モーメント(N・cm2)0.3gトルク(N・cm)静摩擦:7絶縁耐圧(V)AC1000 1分間最大電力(W)瞬間:6.7(代表値)
  • 無励磁作動形ブレーキ 458型 458-18-11-24V-40JIS 三木プーリ

    無励磁作動形ブレーキ 458型 458-18-11-24V-40JIS

    三木プーリ
    415,112税込456,623
    1個
    翌々日出荷
    ・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。
    付属品手動解放レバーサイズ18規格【軸穴寸法】JIS旧規格(2種)対応コイル抵抗(Ω)(at20℃)6.8静摩擦トルク(Nm)Ts150コイル電圧(V)(at20℃)24コイル容量(W)(at20℃)85コイル電流(A)(at20℃)3.57軸穴径b(Φmm)10 (E9:+0.061/+0.025)軸穴寸法dH7(mm)40
  • 無励磁作動形ブレーキ 458型 458-16-17-190V-30DIN 三木プーリ

    無励磁作動形ブレーキ 458型 458-16-17-190V-30DIN

    三木プーリ
    278,325税込306,158
    1個
    翌々日出荷
    ・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。
    付属品取付けフランジ、手動解放レバーサイズ16規格【軸穴寸法】JIS規格対応コイル抵抗(Ω)(at20℃)602静摩擦トルク(Nm)Ts80コイル電圧(V)(at20℃)190コイル容量(W)(at20℃)60コイル電流(A)(at20℃)0.32軸穴径b(Φmm)8 (P9: -0.015/-0.051)軸穴寸法dH7(mm)30
  • 無励磁作動形ブレーキ 458型 458-16-17-24V-30DIN 三木プーリ

    無励磁作動形ブレーキ 458型 458-16-17-24V-30DIN

    三木プーリ
    278,325税込306,158
    1個
    翌々日出荷
    ・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。
    付属品取付けフランジ、手動解放レバーサイズ16規格【軸穴寸法】JIS規格対応コイル抵抗(Ω)(at20℃)10.5静摩擦トルク(Nm)Ts80コイル電圧(V)(at20℃)24コイル容量(W)(at20℃)55コイル電流(A)(at20℃)2.29軸穴径b(Φmm)8 (P9: -0.015/-0.051)軸穴寸法dH7(mm)30
  • 無励磁作動形ブレーキ 458型 458-18-12-24V-40DIN 三木プーリ

    無励磁作動形ブレーキ 458型 458-18-12-24V-40DIN

    三木プーリ
    421,762税込463,938
    1個
    翌々日出荷
    ・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。
    サイズ18規格【軸穴寸法】JIS規格対応コイル抵抗(Ω)(at20℃)6.8静摩擦トルク(Nm)Ts150コイル電圧(V)(at20℃)24コイル容量(W)(at20℃)85コイル電流(A)(at20℃)3.57軸穴径b(Φmm)12 (P9: -0.018/-0.061)軸穴寸法dH7(mm)40
  • 無励磁作動形ブレーキ 458型 458-18-10-190V-40DIN 三木プーリ

    無励磁作動形ブレーキ 458型 458-18-10-190V-40DIN

    三木プーリ
    401,813税込441,994
    1個
    翌々日出荷
    ・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。
    サイズ18規格【軸穴寸法】JIS規格対応コイル抵抗(Ω)(at20℃)425静摩擦トルク(Nm)Ts150コイル電圧(V)(at20℃)190コイル容量(W)(at20℃)85コイル電流(A)(at20℃)0.45軸穴径b(Φmm)12 (P9: -0.018/-0.061)軸穴寸法dH7(mm)40
  • 無励磁作動形ブレーキ 458型 458-16-16-96V-30JIS 三木プーリ

    無励磁作動形ブレーキ 458型 458-16-16-96V-30JIS

    三木プーリ
    244,128税込268,541
    1個
    翌々日出荷
    ・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。
    付属品手動解放レバーサイズ16規格【軸穴寸法】JIS旧規格(2種)対応コイル抵抗(Ω)(at20℃)168静摩擦トルク(Nm)Ts80コイル電圧(V)(at20℃)96コイル容量(W)(at20℃)55コイル電流(A)(at20℃)0.57軸穴径b(Φmm)7 (E9:+0.061/+0.025)軸穴寸法dH7(mm)30
  • 無励磁作動形ブレーキ 458型 458-18-10-190V-40JIS 三木プーリ

    無励磁作動形ブレーキ 458型 458-18-10-190V-40JIS

    三木プーリ
    401,813税込441,994
    1個
    翌々日出荷
    ・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。
    サイズ18規格【軸穴寸法】JIS旧規格(2種)対応コイル抵抗(Ω)(at20℃)425静摩擦トルク(Nm)Ts150コイル電圧(V)(at20℃)190コイル容量(W)(at20℃)85コイル電流(A)(at20℃)0.45軸穴径b(Φmm)10 (E9:+0.061/+0.025)軸穴寸法dH7(mm)40
  • 無励磁作動形ブレーキ 458型 458-16-17-24V-30JIS 三木プーリ

    無励磁作動形ブレーキ 458型 458-16-17-24V-30JIS

    三木プーリ
    278,325税込306,158
    1個
    翌々日出荷
    ・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。
    付属品取付けフランジ、手動解放レバーサイズ16規格【軸穴寸法】JIS旧規格(2種)対応コイル抵抗(Ω)(at20℃)10.5静摩擦トルク(Nm)Ts80コイル電圧(V)(at20℃)24コイル容量(W)(at20℃)55コイル電流(A)(at20℃)2.29軸穴径b(Φmm)7 (E9:+0.061/+0.025)軸穴寸法dH7(mm)30
  • 無励磁作動形ブレーキ 458型 458-18-10-24V-40JIS 三木プーリ

    無励磁作動形ブレーキ 458型 458-18-10-24V-40JIS

    三木プーリ
    401,813税込441,994
    1個
    翌々日出荷
    ・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。
    サイズ18規格【軸穴寸法】JIS旧規格(2種)対応コイル抵抗(Ω)(at20℃)6.8静摩擦トルク(Nm)Ts150コイル電圧(V)(at20℃)24コイル容量(W)(at20℃)85コイル電流(A)(at20℃)3.57軸穴径b(Φmm)10 (E9:+0.061/+0.025)軸穴寸法dH7(mm)40

減速機・クラッチ・ブレーキ』には他にこんなカテゴリがあります

ブレーキ