7ページ目: ブレーキ

829件中 241~280件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「定格電圧(V)」から絞り込む
  • 薄型無励磁作動形ブレーキ BXR型 BXR-10-20-016-24V-24DIN 三木プーリ

    薄型無励磁作動形ブレーキ BXR型 BXR-10-20-016-24V-24DIN

    三木プーリ
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    翌々日出荷
    ・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・従来比2/3の超薄型設計。リード線の取り出し部も改良することで突起物を排除、装置のコンパクト化が可能です。・低慣性ロータ。十分な強度を確保した上で、圧倒的な軽量化と空転摩耗の激減に成功しました。・バックラッシ極小。スプラインハブタイプのバックラッシは、0.2°~0.5°。
    サイズ10タイプ保持用、スプラインロータハブシリーズBXR寸法A(mm)【径方向】123.5寸法B(mm)【径方向】115寸法C(mm)【径方向】122コイル抵抗(Ω)(at20℃)5000静摩擦トルク(Nm)16コイル電圧(V)(at20℃)24コイル容量(W)(at20℃)21.5コイル電流(A)(at20℃)0.9
  • 薄型無励磁作動形ブレーキ BXR型 BXR-10-10-016-24V-24DIN 三木プーリ

    薄型無励磁作動形ブレーキ BXR型 BXR-10-10-016-24V-24DIN

    三木プーリ
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    翌々日出荷
    ・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・従来比2/3の超薄型設計。リード線の取り出し部も改良することで突起物を排除、装置のコンパクト化が可能です。・低慣性ロータ。十分な強度を確保した上で、圧倒的な軽量化と空転摩耗の激減に成功しました。・バックラッシ極小。スプラインハブタイプのバックラッシは、0.2°~0.5°。
    サイズ10タイプ保持用、角ロータハブシリーズBXR寸法A(mm)【径方向】123.5寸法B(mm)【径方向】115寸法C(mm)【径方向】122コイル抵抗(Ω)(at20℃)5000静摩擦トルク(Nm)16コイル電圧(V)(at20℃)24コイル容量(W)(at20℃)21.5コイル電流(A)(at20℃)0.9
  • 薄型無励磁作動形ブレーキ BXR型 BXR-08-20-012-24V-20DIN 三木プーリ

    薄型無励磁作動形ブレーキ BXR型 BXR-08-20-012-24V-20DIN

    三木プーリ
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    翌々日出荷
    ・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・従来比2/3の超薄型設計。リード線の取り出し部も改良することで突起物を排除、装置のコンパクト化が可能です。・低慣性ロータ。十分な強度を確保した上で、圧倒的な軽量化と空転摩耗の激減に成功しました。・バックラッシ極小。スプラインハブタイプのバックラッシは、0.2°~0.5°。
    サイズ8タイプ保持用、スプラインロータハブシリーズBXR寸法A(mm)【径方向】93.5寸法B(mm)【径方向】85寸法C(mm)【径方向】92コイル抵抗(Ω)(at20℃)5000静摩擦トルク(Nm)12コイル電圧(V)(at20℃)24コイル容量(W)(at20℃)19.4コイル電流(A)(at20℃)0.81
  • 薄型無励磁作動形ブレーキ BXR型 BXR-08-10-012-24V-20DIN 三木プーリ

    薄型無励磁作動形ブレーキ BXR型 BXR-08-10-012-24V-20DIN

    三木プーリ
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    欠品中
    ・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・従来比2/3の超薄型設計。リード線の取り出し部も改良することで突起物を排除、装置のコンパクト化が可能です。・低慣性ロータ。十分な強度を確保した上で、圧倒的な軽量化と空転摩耗の激減に成功しました。・バックラッシ極小。スプラインハブタイプのバックラッシは、0.2°~0.5°。
    サイズ8タイプ保持用、角ロータハブシリーズBXR寸法A(mm)【径方向】93.5寸法B(mm)【径方向】85寸法C(mm)【径方向】92コイル抵抗(Ω)(at20℃)5000静摩擦トルク(Nm)12コイル電圧(V)(at20℃)24コイル容量(W)(at20℃)19.4コイル電流(A)(at20℃)0.81
  • 薄型無励磁作動形ブレーキ BXR型 BXR-06-20-005-24V-20DIN 三木プーリ

    薄型無励磁作動形ブレーキ BXR型 BXR-06-20-005-24V-20DIN

    三木プーリ
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    欠品中
    ・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・従来比2/3の超薄型設計。リード線の取り出し部も改良することで突起物を排除、装置のコンパクト化が可能です。・低慣性ロータ。十分な強度を確保した上で、圧倒的な軽量化と空転摩耗の激減に成功しました。・バックラッシ極小。スプラインハブタイプのバックラッシは、0.2°~0.5°。
    サイズ6タイプ保持用、スプラインロータハブシリーズBXR寸法A(mm)【径方向】83.5寸法B(mm)【径方向】76寸法C(mm)【径方向】82コイル抵抗(Ω)(at20℃)5000静摩擦トルク(Nm)5コイル電圧(V)(at20℃)24コイル容量(W)(at20℃)17.6コイル電流(A)(at20℃)0.73
  • 薄型無励磁作動形ブレーキ BXR型 BXR-06-10-005-24V-20DIN 三木プーリ

    薄型無励磁作動形ブレーキ BXR型 BXR-06-10-005-24V-20DIN

    三木プーリ
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    42日以内出荷
    ・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・従来比2/3の超薄型設計。リード線の取り出し部も改良することで突起物を排除、装置のコンパクト化が可能です。・低慣性ロータ。十分な強度を確保した上で、圧倒的な軽量化と空転摩耗の激減に成功しました。・バックラッシ極小。スプラインハブタイプのバックラッシは、0.2°~0.5°。
    サイズ6タイプ保持用、角ロータハブシリーズBXR寸法A(mm)【径方向】83.5寸法B(mm)【径方向】76寸法C(mm)【径方向】82コイル抵抗(Ω)(at20℃)5000静摩擦トルク(Nm)5コイル電圧(V)(at20℃)24コイル容量(W)(at20℃)17.6コイル電流(A)(at20℃)0.73
  • 励磁ブレーキ BSZ形(ワンタッチ取付け形) BSZ-08-12 三木プーリ

    励磁ブレーキ BSZ形(ワンタッチ取付け形) BSZ-08-12

    三木プーリ
    ¥56,980税込¥62,678
    1個
    翌々日出荷
    ・ブレーキは負荷慣性や機械系を減速・停止また、静止状態の保持に使用します。・この、基本の使用方法を応用しクラッチとブレーキを組み合わせることで有段変速機構や正・逆回転切り替え、位置決め・割り出し、寸動運動などさまざまな応用が可能です。・制御が簡単でメンテナンスも容易であることも魅力のひとつです。・ブレーキの動作に必要な摩擦面の隙間を調整し、あらかじめ組み立てたもですです。・隙間調整と同心度・偏心の調整が不要で取り付け時間を大幅に削減します。
    サイズ8寸法L(mm)【軸方向】28.5寸法A(mm)【径方向】80寸法F(mm)【径方向】25寸法T(mm)【軸方向】2.6寸法P(mm)【軸方向】8.3寸法Y(mm)【軸方向】6寸法M(mm)【軸方向】8寸法C1(mm)【径方向】100寸法C2(mm)【径方向】90寸法C3(mm)【径方向】42
  • 励磁ブレーキ BSZ形(ワンタッチ取付け形) BSZ-06-12 三木プーリ

    励磁ブレーキ BSZ形(ワンタッチ取付け形) BSZ-06-12

    三木プーリ
    ¥46,980税込¥51,678
    1個
    翌々日出荷
    ・ブレーキは負荷慣性や機械系を減速・停止また、静止状態の保持に使用します。・この、基本の使用方法を応用しクラッチとブレーキを組み合わせることで有段変速機構や正・逆回転切り替え、位置決め・割り出し、寸動運動などさまざまな応用が可能です。・制御が簡単でメンテナンスも容易であることも魅力のひとつです。・ブレーキの動作に必要な摩擦面の隙間を調整し、あらかじめ組み立てたもですです。・隙間調整と同心度・偏心の調整が不要で取り付け時間を大幅に削減します。
    サイズ6寸法L(mm)【軸方向】25.5寸法A(mm)【径方向】63寸法F(mm)【径方向】20寸法T(mm)【軸方向】2寸法P(mm)【軸方向】7.3寸法Y(mm)【軸方向】5寸法M(mm)【軸方向】10寸法C1(mm)【径方向】80寸法C2(mm)【径方向】72寸法C3(mm)【径方向】37
  • 励磁ブレーキ BSZ形(ワンタッチ取付け形) BSZ-05-12 三木プーリ

    励磁ブレーキ BSZ形(ワンタッチ取付け形) BSZ-05-12

    三木プーリ
    ¥41,980税込¥46,178
    1個
    翌々日出荷
    ・ブレーキは負荷慣性や機械系を減速・停止また、静止状態の保持に使用します。・この、基本の使用方法を応用しクラッチとブレーキを組み合わせることで有段変速機構や正・逆回転切り替え、位置決め・割り出し、寸動運動などさまざまな応用が可能です。・制御が簡単でメンテナンスも容易であることも魅力のひとつです。・ブレーキの動作に必要な摩擦面の隙間を調整し、あらかじめ組み立てたもですです。・隙間調整と同心度・偏心の調整が不要で取り付け時間を大幅に削減します。
    サイズ5寸法L(mm)【軸方向】28.3寸法A(mm)【径方向】50寸法F(mm)【径方向】15寸法T(mm)【軸方向】2寸法P(mm)【軸方向】8.2寸法Y(mm)【軸方向】3.4寸法M(mm)【軸方向】9.8寸法C1(mm)【径方向】65寸法C2(mm)【径方向】58寸法C3(mm)【径方向】28
  • 無励磁作動形ブレーキ BXL型 BXL-16-10G-90V-28DIN 三木プーリ

    無励磁作動形ブレーキ BXL型 BXL-16-10G-90V-28DIN

    三木プーリ
    ¥48,980税込¥53,878
    1個
    翌々日出荷
    ・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減。・トルク変動が小さく、異常時にも瞬時に負荷を制動します。
    サイズ16タイプ制動用シリーズBXL寸法A(mm)158寸法B(mm)142レバー形式開放レバーなしコイル抵抗(Ω)(at20℃)3000静摩擦トルク(Nm)22コイル電圧(V)(at20℃)DC90コイル容量(W)(at20℃)39コイル電流(A)(at20℃)0.43
  • 無励磁作動形ブレーキ BXL型 BXL-16-10G-24V-28DIN 三木プーリ

    無励磁作動形ブレーキ BXL型 BXL-16-10G-24V-28DIN

    三木プーリ
    ¥48,980税込¥53,878
    1個
    翌々日出荷
    ・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減。・トルク変動が小さく、異常時にも瞬時に負荷を制動します。
    サイズ16タイプ制動用シリーズBXL寸法A(mm)158寸法B(mm)142レバー形式開放レバーなしコイル抵抗(Ω)(at20℃)3000静摩擦トルク(Nm)22コイル電圧(V)(at20℃)DC24コイル容量(W)(at20℃)39コイル電流(A)(at20℃)1.64
  • 無励磁作動形ブレーキ BXL型 BXL-12-10G-90V-24DIN 三木プーリ

    無励磁作動形ブレーキ BXL型 BXL-12-10G-90V-24DIN

    三木プーリ
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    翌々日出荷
    ・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減。・トルク変動が小さく、異常時にも瞬時に負荷を制動します。
    サイズ12タイプ制動用シリーズBXL寸法A(mm)138寸法B(mm)124レバー形式開放レバーなしコイル抵抗(Ω)(at20℃)3600静摩擦トルク(Nm)16コイル電圧(V)(at20℃)DC90コイル容量(W)(at20℃)30コイル電流(A)(at20℃)0.33
  • 無励磁作動形ブレーキ BXL型 BXL-12-10G-24V-24DIN 三木プーリ

    無励磁作動形ブレーキ BXL型 BXL-12-10G-24V-24DIN

    三木プーリ
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    翌々日出荷
    ・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減。・トルク変動が小さく、異常時にも瞬時に負荷を制動します。
    サイズ12タイプ制動用シリーズBXL寸法A(mm)138寸法B(mm)124レバー形式開放レバーなしコイル抵抗(Ω)(at20℃)3600静摩擦トルク(Nm)16コイル電圧(V)(at20℃)DC24コイル容量(W)(at20℃)35コイル電流(A)(at20℃)1.46
  • 無励磁作動形ブレーキ BXL型 BXL-10-10G-90V-19DIN 三木プーリ

    無励磁作動形ブレーキ BXL型 BXL-10-10G-90V-19DIN

    三木プーリ
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    翌々日出荷
    ・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減。・トルク変動が小さく、異常時にも瞬時に負荷を制動します。
    サイズ10タイプ制動用シリーズBXL寸法A(mm)116寸法B(mm)104レバー形式開放レバーなしコイル抵抗(Ω)(at20℃)4000静摩擦トルク(Nm)8コイル電圧(V)(at20℃)DC90コイル容量(W)(at20℃)25コイル電流(A)(at20℃)0.27
  • 無励磁作動形ブレーキ BXL型 BXL-10-10G-45V-19DIN 三木プーリ

    無励磁作動形ブレーキ BXL型 BXL-10-10G-45V-19DIN

    三木プーリ
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    翌々日出荷
    ・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減。・トルク変動が小さく、異常時にも瞬時に負荷を制動します。
    サイズ10タイプ制動用シリーズBXL寸法A(mm)116寸法B(mm)104レバー形式開放レバーなしコイル抵抗(Ω)(at20℃)4000静摩擦トルク(Nm)8コイル電圧(V)(at20℃)DC45コイル容量(W)(at20℃)25コイル電流(A)(at20℃)0.54
  • 無励磁作動形ブレーキ BXL型 BXL-10-10G-24V-19DIN 三木プーリ

    無励磁作動形ブレーキ BXL型 BXL-10-10G-24V-19DIN

    三木プーリ
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    翌々日出荷
    ・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減。・トルク変動が小さく、異常時にも瞬時に負荷を制動します。
    サイズ10タイプ制動用シリーズBXL寸法A(mm)116寸法B(mm)104レバー形式開放レバーなしコイル抵抗(Ω)(at20℃)4000静摩擦トルク(Nm)8コイル電圧(V)(at20℃)DC24コイル容量(W)(at20℃)27コイル電流(A)(at20℃)1.14
  • 無励磁作動形ブレーキ BXL型 BXL-08-10G-90V-14DIN 三木プーリ

    無励磁作動形ブレーキ BXL型 BXL-08-10G-90V-14DIN

    三木プーリ
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    翌々日出荷
    ・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減。・トルク変動が小さく、異常時にも瞬時に負荷を制動します。
    サイズ8タイプ制動用シリーズBXL寸法A(mm)96寸法B(mm)86レバー形式開放レバーなしコイル抵抗(Ω)(at20℃)5000静摩擦トルク(Nm)4コイル電圧(V)(at20℃)DC90コイル容量(W)(at20℃)18コイル電流(A)(at20℃)0.21
  • 無励磁作動形ブレーキ BXL型 BXL-08-10G-45V-14DIN 三木プーリ

    無励磁作動形ブレーキ BXL型 BXL-08-10G-45V-14DIN

    三木プーリ
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    翌々日出荷
    ・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減。・トルク変動が小さく、異常時にも瞬時に負荷を制動します。
    サイズ8タイプ制動用シリーズBXL寸法A(mm)96寸法B(mm)86レバー形式開放レバーなしコイル抵抗(Ω)(at20℃)5000静摩擦トルク(Nm)4コイル電圧(V)(at20℃)DC45コイル容量(W)(at20℃)18コイル電流(A)(at20℃)0.41
  • 無励磁作動形ブレーキ BXL型 BXL-08-10G-24V-14DIN 三木プーリ

    無励磁作動形ブレーキ BXL型 BXL-08-10G-24V-14DIN

    三木プーリ
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    翌々日出荷
    ・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減。・トルク変動が小さく、異常時にも瞬時に負荷を制動します。
    サイズ8タイプ制動用シリーズBXL寸法A(mm)96寸法B(mm)86レバー形式開放レバーなしコイル抵抗(Ω)(at20℃)5000静摩擦トルク(Nm)4コイル電圧(V)(at20℃)DC24コイル容量(W)(at20℃)23コイル電流(A)(at20℃)0.94
  • 無励磁作動形ブレーキ BXL型 BXL-06-10G-90V-11DIN 三木プーリ

    無励磁作動形ブレーキ BXL型 BXL-06-10G-90V-11DIN

    三木プーリ
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    翌々日出荷
    ・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減。・トルク変動が小さく、異常時にも瞬時に負荷を制動します。
    サイズ6タイプ制動用シリーズBXL寸法A(mm)83寸法B(mm)73レバー形式開放レバーなしコイル抵抗(Ω)(at20℃)5000静摩擦トルク(Nm)2コイル電圧(V)(at20℃)DC90コイル容量(W)(at20℃)12コイル電流(A)(at20℃)0.13
  • 無励磁作動形ブレーキ BXL型 BXL-06-10G-45V-11DIN 三木プーリ

    無励磁作動形ブレーキ BXL型 BXL-06-10G-45V-11DIN

    三木プーリ
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    翌々日出荷
    ・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減。・トルク変動が小さく、異常時にも瞬時に負荷を制動します。
    サイズ6タイプ制動用シリーズBXL寸法A(mm)83寸法B(mm)73レバー形式開放レバーなしコイル抵抗(Ω)(at20℃)5000静摩擦トルク(Nm)2コイル電圧(V)(at20℃)DC45コイル容量(W)(at20℃)12コイル電流(A)(at20℃)0.27
  • 無励磁作動形ブレーキ BXL型 BXL-06-10G-24V-11DIN 三木プーリ

    無励磁作動形ブレーキ BXL型 BXL-06-10G-24V-11DIN

    三木プーリ
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    翌々日出荷
    ・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減。・トルク変動が小さく、異常時にも瞬時に負荷を制動します。
    サイズ6タイプ制動用シリーズBXL寸法A(mm)83寸法B(mm)73レバー形式開放レバーなしコイル抵抗(Ω)(at20℃)5000静摩擦トルク(Nm)2コイル電圧(V)(at20℃)DC24コイル容量(W)(at20℃)15コイル電流(A)(at20℃)0.63
  • 無励磁作動形ブレーキ BXH型 BXH-16-10G-90V-28DIN 三木プーリ

    無励磁作動形ブレーキ BXH型 BXH-16-10G-90V-28DIN

    三木プーリ
    ¥52,980税込¥58,278
    1個
    翌々日出荷
    ・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・保持用途に十分なトルクを確保しながら、非常制動用としても使用可能です。・BXLと同寸法で2倍のトルクを発揮します。
    サイズ16タイプ保持・制動用シリーズBXH寸法A(mm)158寸法B(mm)142レバー形式開放レバーなしコイル抵抗(Ω)(at20℃)3000静摩擦トルク(Nm)44コイル電圧(V)(at20℃)DC90コイル容量(W)(at20℃)39コイル電流(A)(at20℃)0.43
  • 無励磁作動形ブレーキ BXH型 BXH-16-10G-24V-28DIN 三木プーリ

    無励磁作動形ブレーキ BXH型 BXH-16-10G-24V-28DIN

    三木プーリ
    ¥52,980税込¥58,278
    1個
    翌々日出荷
    ・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・保持用途に十分なトルクを確保しながら、非常制動用としても使用可能です。・BXLと同寸法で2倍のトルクを発揮します。
    サイズ16タイプ保持・制動用シリーズBXH寸法A(mm)158寸法B(mm)142レバー形式開放レバーなしコイル抵抗(Ω)(at20℃)3000静摩擦トルク(Nm)44コイル電圧(V)(at20℃)DC24コイル容量(W)(at20℃)39コイル電流(A)(at20℃)1.64
  • 無励磁作動形ブレーキ BXH型 BXH-12-10G-90V-24DIN 三木プーリ

    無励磁作動形ブレーキ BXH型 BXH-12-10G-90V-24DIN

    三木プーリ
    ¥36,980税込¥40,678
    1個
    翌々日出荷
    ・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・保持用途に十分なトルクを確保しながら、非常制動用としても使用可能です。・BXLと同寸法で2倍のトルクを発揮します。
    サイズ12タイプ保持・制動用シリーズBXH寸法A(mm)138寸法B(mm)124レバー形式開放レバーなしコイル抵抗(Ω)(at20℃)3600静摩擦トルク(Nm)32コイル電圧(V)(at20℃)DC90コイル容量(W)(at20℃)30コイル電流(A)(at20℃)0.33
  • 無励磁作動形ブレーキ BXH型 BXH-12-10G-24V-24DIN 三木プーリ

    無励磁作動形ブレーキ BXH型 BXH-12-10G-24V-24DIN

    三木プーリ
    ¥36,980税込¥40,678
    1個
    翌々日出荷
    ・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・保持用途に十分なトルクを確保しながら、非常制動用としても使用可能です。・BXLと同寸法で2倍のトルクを発揮します。
    サイズ12タイプ保持・制動用シリーズBXH寸法A(mm)138寸法B(mm)124レバー形式開放レバーなしコイル抵抗(Ω)(at20℃)3600静摩擦トルク(Nm)32コイル電圧(V)(at20℃)DC24コイル容量(W)(at20℃)35コイル電流(A)(at20℃)1.46
  • 無励磁作動形ブレーキ BXH型 BXH-10-10G-90V-19DIN 三木プーリ

    無励磁作動形ブレーキ BXH型 BXH-10-10G-90V-19DIN

    三木プーリ
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    翌々日出荷
    ・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・保持用途に十分なトルクを確保しながら、非常制動用としても使用可能です。・BXLと同寸法で2倍のトルクを発揮します。
    サイズ10タイプ保持・制動用シリーズBXH寸法A(mm)116寸法B(mm)104レバー形式開放レバーなしコイル抵抗(Ω)(at20℃)4000静摩擦トルク(Nm)16コイル電圧(V)(at20℃)DC90コイル容量(W)(at20℃)25コイル電流(A)(at20℃)0.27
  • 無励磁作動形ブレーキ BXH型 BXH-10-10G-45V-19DIN 三木プーリ

    無励磁作動形ブレーキ BXH型 BXH-10-10G-45V-19DIN

    三木プーリ
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    翌々日出荷
    ・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・保持用途に十分なトルクを確保しながら、非常制動用としても使用可能です。・BXLと同寸法で2倍のトルクを発揮します。
    サイズ10タイプ保持・制動用シリーズBXH寸法A(mm)116寸法B(mm)104レバー形式開放レバーなしコイル抵抗(Ω)(at20℃)4000静摩擦トルク(Nm)16コイル電圧(V)(at20℃)DC45コイル容量(W)(at20℃)25コイル電流(A)(at20℃)0.54
  • 無励磁作動形ブレーキ BXH型 BXH-10-10G-24V-19DIN 三木プーリ

    無励磁作動形ブレーキ BXH型 BXH-10-10G-24V-19DIN

    三木プーリ
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    翌々日出荷
    ・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・保持用途に十分なトルクを確保しながら、非常制動用としても使用可能です。・BXLと同寸法で2倍のトルクを発揮します。
    サイズ10タイプ保持・制動用シリーズBXH寸法A(mm)116寸法B(mm)104レバー形式開放レバーなしコイル抵抗(Ω)(at20℃)4000静摩擦トルク(Nm)16コイル電圧(V)(at20℃)DC24コイル容量(W)(at20℃)27コイル電流(A)(at20℃)1.14
  • 無励磁作動形ブレーキ BXH型 BXH-08-10G-90V-14DIN 三木プーリ

    無励磁作動形ブレーキ BXH型 BXH-08-10G-90V-14DIN

    三木プーリ
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    翌々日出荷
    ・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・保持用途に十分なトルクを確保しながら、非常制動用としても使用可能です。・BXLと同寸法で2倍のトルクを発揮します。
    サイズ8タイプ保持・制動用シリーズBXH寸法A(mm)96寸法B(mm)86レバー形式開放レバーなしコイル抵抗(Ω)(at20℃)5000静摩擦トルク(Nm)8コイル電圧(V)(at20℃)DC90コイル容量(W)(at20℃)18コイル電流(A)(at20℃)0.21
  • 無励磁作動形ブレーキ BXH型 BXH-08-10G-45V-14DIN 三木プーリ

    無励磁作動形ブレーキ BXH型 BXH-08-10G-45V-14DIN

    三木プーリ
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    翌々日出荷
    ・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・保持用途に十分なトルクを確保しながら、非常制動用としても使用可能です。・BXLと同寸法で2倍のトルクを発揮します。
    サイズ8タイプ保持・制動用シリーズBXH寸法A(mm)96寸法B(mm)86レバー形式開放レバーなしコイル抵抗(Ω)(at20℃)5000静摩擦トルク(Nm)8コイル電圧(V)(at20℃)DC45コイル容量(W)(at20℃)18コイル電流(A)(at20℃)0.41
  • 無励磁作動形ブレーキ BXH型 BXH-08-10G-24V-14DIN 三木プーリ

    無励磁作動形ブレーキ BXH型 BXH-08-10G-24V-14DIN

    三木プーリ
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    3日以内出荷
    ・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・保持用途に十分なトルクを確保しながら、非常制動用としても使用可能です。・BXLと同寸法で2倍のトルクを発揮します。
    サイズ8タイプ保持・制動用シリーズBXH寸法A(mm)96寸法B(mm)86レバー形式開放レバーなしコイル抵抗(Ω)(at20℃)5000静摩擦トルク(Nm)8コイル電圧(V)(at20℃)DC24コイル容量(W)(at20℃)23コイル電流(A)(at20℃)0.94
  • 無励磁作動形ブレーキ BXH型 BXH-06-10G-90V-11DIN 三木プーリ

    無励磁作動形ブレーキ BXH型 BXH-06-10G-90V-11DIN

    三木プーリ
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    翌々日出荷
    ・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・保持用途に十分なトルクを確保しながら、非常制動用としても使用可能です。・BXLと同寸法で2倍のトルクを発揮します。
    サイズ6タイプ保持・制動用シリーズBXH寸法A(mm)83寸法B(mm)73レバー形式開放レバーなしコイル抵抗(Ω)(at20℃)5000静摩擦トルク(Nm)4コイル電圧(V)(at20℃)DC90コイル容量(W)(at20℃)12コイル電流(A)(at20℃)0.13
  • 無励磁作動形ブレーキ BXH型 BXH-06-10G-45V-11DIN 三木プーリ

    無励磁作動形ブレーキ BXH型 BXH-06-10G-45V-11DIN

    三木プーリ
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    翌々日出荷
    ・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・保持用途に十分なトルクを確保しながら、非常制動用としても使用可能です。・BXLと同寸法で2倍のトルクを発揮します。
    サイズ6タイプ保持・制動用シリーズBXH寸法A(mm)83寸法B(mm)73レバー形式開放レバーなしコイル抵抗(Ω)(at20℃)5000静摩擦トルク(Nm)4コイル電圧(V)(at20℃)DC45コイル容量(W)(at20℃)12コイル電流(A)(at20℃)0.27
  • 無励磁作動形ブレーキ BXH型 BXH-06-10G-24V-11DIN 三木プーリ

    無励磁作動形ブレーキ BXH型 BXH-06-10G-24V-11DIN

    三木プーリ
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    翌々日出荷
    ・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・保持用途に十分なトルクを確保しながら、非常制動用としても使用可能です。・BXLと同寸法で2倍のトルクを発揮します。
    サイズ6タイプ保持・制動用シリーズBXH寸法A(mm)83寸法B(mm)73レバー形式開放レバーなしコイル抵抗(Ω)(at20℃)5000静摩擦トルク(Nm)4コイル電圧(V)(at20℃)DC24コイル容量(W)(at20℃)15コイル電流(A)(at20℃)0.63
  • 無励磁作動形ブレーキ 458型 458-25-17-190V-60JIS 三木プーリ

    無励磁作動形ブレーキ 458型 458-25-17-190V-60JIS

    三木プーリ
    ¥879,800税込¥967,780
    1個
    翌々日出荷
    ・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。
    付属品取付けフランジ、手動解放レバーサイズ25規格(軸穴寸法)JIS旧規格(2種)対応寸法b(mm)軸穴15 (E9:+0.075/+0.032)トルク(N・m)静摩擦Ts:400コイル抵抗(Ω)328(at20℃)コイル電圧(V)190(at20℃)コイル容量(W)110(at20℃)コイル電流(A)0.58(at20℃)軸穴寸法dH7(mm)60
  • 無励磁作動形ブレーキ 458型 458-25-17-190V-60DIN 三木プーリ

    無励磁作動形ブレーキ 458型 458-25-17-190V-60DIN

    三木プーリ
    ¥879,800税込¥967,780
    1個
    翌々日出荷
    ・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。
    付属品取付けフランジ、手動解放レバーサイズ25規格(軸穴寸法)JIS規格対応寸法b(mm)軸穴18 (P9 -0.018/-0.061)トルク(N・m)静摩擦Ts:400コイル抵抗(Ω)328(at20℃)コイル電圧(V)190(at20℃)コイル容量(W)110(at20℃)コイル電流(A)0.58(at20℃)軸穴寸法dH7(mm)60
  • 無励磁作動形ブレーキ 458型 458-25-17-190V-50JIS 三木プーリ

    無励磁作動形ブレーキ 458型 458-25-17-190V-50JIS

    三木プーリ
    ¥879,800税込¥967,780
    1個
    翌々日出荷
    ・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。
    付属品取付けフランジ、手動解放レバーサイズ25規格(軸穴寸法)JIS旧規格(2種)対応寸法b(mm)軸穴12 (E9:+0.075/+0.032)トルク(N・m)静摩擦Ts:400コイル抵抗(Ω)328(at20℃)コイル電圧(V)190(at20℃)コイル容量(W)110(at20℃)コイル電流(A)0.58(at20℃)軸穴寸法dH7(mm)50
  • 無励磁作動形ブレーキ 458型 458-25-17-190V-50DIN 三木プーリ

    無励磁作動形ブレーキ 458型 458-25-17-190V-50DIN

    三木プーリ
    ¥879,800税込¥967,780
    1個
    翌々日出荷
    ・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。
    付属品取付けフランジ、手動解放レバーサイズ25規格(軸穴寸法)JIS規格対応寸法b(mm)軸穴14 (P9: -0.018/-0.061)トルク(N・m)静摩擦Ts:400コイル抵抗(Ω)328(at20℃)コイル電圧(V)190(at20℃)コイル容量(W)110(at20℃)コイル電流(A)0.58(at20℃)軸穴寸法dH7(mm)50
  • 無励磁作動形ブレーキ 458型 458-25-16-190V-60JIS 三木プーリ

    無励磁作動形ブレーキ 458型 458-25-16-190V-60JIS

    三木プーリ
    ¥789,800税込¥868,780
    1個
    翌々日出荷
    ・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。
    付属品手動解放レバー寸法(mm)軸穴b:15 (E9:+0.075/+0.032)サイズ25規格(軸穴寸法)JIS旧規格(2種)対応トルク(N・m)静摩擦Ts:400コイル抵抗(Ω)328(at20℃)コイル電圧(V)190(at20℃)コイル容量(W)110(at20℃)コイル電流(A)0.58(at20℃)軸穴寸法dH7(mm)60

『減速機・クラッチ・ブレーキ』には他にこんなカテゴリがあります

ブレーキ