24ページ目: ブレーキ

ブレーキとは、動力部を瞬時に停止させるための装置です。車のクラッチと同様に瞬時にモーターを停止させることができます。通常ときの停止の他、特に機器の異常状態の際に威力を発揮。急停止動作によって消耗する部品は摩擦材と呼ばれる耐磨耗性の高い素材で作られていて、長期間の使用や激しい使用に安定的に耐えられるのが特徴です。また急制動時の耳障りな摩擦音や衝撃を低減している種類も豊富にあるため、価格も種類によって異なってきます。
947件中 921947
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電圧(V)から絞り込む
ヒステリシスクラッチ・ブレーキ”Hシリーズ” ブレーキ単体 小倉クラッチヒステリシスクラッチ・ブレーキ”Hシリーズ” ブレーキ単体小倉クラッチ
289,800税込318,780
1個
3日以内出荷
正確で容易なトルク制御が自在に行えます。励磁電流の制御により常に一定のトルクが再現できます。正確な反復性を要する制御にも対応します。機械への取付が容易で、取付方向も縦軸・横軸を問いません。機械的に摩耗する部分が無く、半永久的に使用可能です。トルクは広範囲にわたって電流に比例し、高精度の制御が可能です。
用途巻線機:線材の巻取り・巻戻し制御に。モータ試験機:疑似負荷用に。キャッパー:締付け力の制御に。フィルム製造機:張力制御に。径(Φmm)162電圧(V)DC24機能過負荷防止、模擬負荷、張力制御RoHS指令(10物質対応)対応
リニアブレーキ 手動クランパー 旭精工リニアブレーキ 手動クランパー旭精工
19,980税込21,978
1個
6日以内出荷
ゼロバックラッシュ構造 クランプ状態 見える化 簡単操作 省スペース
保持力(N)定格:400
ディスク(内径加工付き) 旭精工ディスク(内径加工付き)旭精工
19,980税込21,978
1個
32日以内出荷
寸法F(mm)3寸法G(mm)6ディスク径(Φmm)150
手動式キャリパーブレーキ(ロックナット付属) 旭精工手動式キャリパーブレーキ(ロックナット付属)旭精工
36,980税込40,678
1個
6日以内出荷
熱に強い摩擦板 直線運動用のブレーキとしても使用可能 摩擦板はノンアスベスト使用で交換が容易 取付ボルト、ワッシャ(BMK3000)、位置決めピンで固定可能 ロックナット付属
仕様(手動)動制動力:2400N付属品ロックナット締付トルク(N・m)5
手動式キャリパーブレーキ 旭精工手動式キャリパーブレーキ旭精工
35,980税込39,578
1個
11日以内出荷
熱に強い摩擦板 直線運動用のブレーキとしても使用可能 摩擦板はノンアスベスト使用で交換が容易 取付ボルト、ワッシャ(BMK3000)、位置決めピンで固定可能
仕様(手動)動制動力:2400N締付トルク(N・m)5
エアー式キャリパーブレーキ(スプリング制動式) 旭精工エアー式キャリパーブレーキ(スプリング制動式)旭精工
46,980税込51,678
1個
翌々日出荷
ノーマルクローズタイプ。(圧縮空気で解放) 解放圧力を選べます。(0.4MPa/0.6MPa) ばねの力で500N(0.4MPa)~1120N(0.6MPa)の保持力が発生します。 摩擦板摩耗時にピストンの受けを調整することで、制動ばねの力を100%活用できます。
ディスク径(Φmm)150/250
エアー式キャリパーブレーキ 旭精工エアー式キャリパーブレーキ旭精工
23,980税込26,378
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
空気圧力を変えることで保持力・制動力を調整可能です。
ディスク径(Φmm)150/250最高使用頻度(回/min)60
無励磁作動型マイクロ電磁ブレーキ アサ電子工業無励磁作動型マイクロ電磁ブレーキアサ電子工業
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
仕様【慣性モーメント】0.3g・cm2質量(g)33電圧(V)(吸引)20以下、(釈放)10以上消費電力(W)1以下(代表値)定格電圧(V)DC24±10%絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC500Vメガーにて)絶縁階級F種リード線FEP AWG30ブレーキ静摩擦トルク(N・m)7吸引時間(ms)40以下釈放時間(ms)10以下絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1000最大電力(W)6.7(瞬間/代表値)
ブレーキモータ BMMモデル 三木プーリブレーキモータ BMMモデル三木プーリ
76,980税込84,678
1台
18日以内出荷
電圧(V)DC180耐熱クラスB
無励磁作動形ブレーキモータ BMMモデル 三木プーリ無励磁作動形ブレーキモータ BMMモデル三木プーリ
139,800税込153,780
1台
17日以内出荷から18日以内出荷
電圧(V)DC180寸法V(mm)M6×1深さ20耐熱クラスB
ブレーキモータ BMSモデル 三木プーリブレーキモータ BMSモデル三木プーリ
84,980税込93,478
1台
18日以内出荷から23日以内出荷
電圧(V)DC90時間0.1秒(同時切り)、0.08秒(DC別切り)耐熱クラスB空隙(mm)0.15~0.25(規定値)、0.4(限界値)
無励磁作動形ブレーキモータ BMSモデル 三木プーリ無励磁作動形ブレーキモータ BMSモデル三木プーリ
149,800税込164,780
1台
17日以内出荷から18日以内出荷
電圧(V)DC90寸法V(mm)M6×1深さ20耐熱クラスB
無励磁作動形ブレーキ BXWモデル 三木プーリ無励磁作動形ブレーキ BXWモデル三木プーリ
9,698税込10,668
1台
18日以内出荷
電圧(V)24最高回転速度(min-1)5000耐熱クラスF
無励磁作動形ブレーキ BXHモデル 三木プーリ無励磁作動形ブレーキ BXHモデル三木プーリ
16,980税込18,678
1台
31日以内出荷から41日以内出荷
耐熱クラスF
無励磁作動形ブレーキ 458モデル 三木プーリ無励磁作動形ブレーキ 458モデル三木プーリ
28,980税込31,878
1台
10日以内出荷から40日以内出荷
耐熱クラスF
無励磁作動形ブレーキ 457モデル 三木プーリ無励磁作動形ブレーキ 457モデル三木プーリ
34,980税込38,478
1台
61日以内出荷
電圧(V)24最高回転速度(min-1)3000耐熱クラスF
マイクロ励磁ブレーキ 112モデル(小型ブレーキ) 三木プーリマイクロ励磁ブレーキ 112モデル(小型ブレーキ)三木プーリ
13,980税込15,378
1台
18日以内出荷
電圧(V)DC24サイズ2最高回転速度(min-1)10000質量(kg)0.057寸法H(mm)13.7電流(A)0.25寸法a(mm)0.1抵抗(Ω)96寸法P(mm)5容量(W)6寸法A1(mm)28寸法K(mm)1.5寸法U(mm)7寸法C1(mm)39寸法C2(mm)33.5寸法C3(mm)11.4寸法J1(mm)2.6耐熱クラスB静摩擦トルク(Nm)Ts:0.4リード線UL3398(ULスタイル)、AWG26(サイズ)寸法C4(mm)11寸法J2(mm)1.3許容総仕事量(J)空隙再調整まで(ET):2×106軸穴寸法dH7(mm)5慣性モーメント(J(kg・m2))アーマチュア:1.00×10-6許容連結仕事Eeal(J)1500アーマチュア吸引時間ta(s)0.004トルク立上り時間tp(s)0.01トルク消滅時間td(s)0.01
HB型ヒステリシスブレーキ 小倉クラッチHB型ヒステリシスブレーキ小倉クラッチ(1件のレビュー)
55,980税込61,578
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
正確で容易なトルク制御が自在に行えます。励磁電流の制御により常に一定のトルクが再現できます。
用途巻線機、モーター試験機、キャッパー、フィルム製造機。電圧(V)DC24
OPB型マイクロパウダブレーキ(冷却ファン付) 小倉クラッチOPB型マイクロパウダブレーキ(冷却ファン付)小倉クラッチ
86,980税込95,678
1個
翌々日出荷
電流とトルクに比例性があり、トルクの制御特性に優れています。安定したスリップトルクを発生します。
用途放電加工機、モーター試験機、梱包機、撚線機。電圧(V)DC24容量(W)9
BSZ形 励磁ブレーキ(ワンタッチ取付け形) 三木プーリBSZ形 励磁ブレーキ(ワンタッチ取付け形)三木プーリ
37,980税込41,778
1個
当日出荷から51日以内出荷
三木プーリ励磁作動形ブレーキは、摩擦式電磁ブレーキの中で乾式・単板・コイル静止形に属します。一般産業機械全般に適合するブレーキです。一体構造により、隙間調整など組立のわずらわしさを軽減したワンタッチ取付けです。しかも、合理的な設計により、トルク特性・応答性など、ブレーキに必要な全ての性能を備え、すぐれた耐久性を発揮します。取付け時間を大幅に短縮一体構造ですからワンタッチ取付けが可能です。したがって、取付け時間を大幅に短縮することができ、すぐれたコストパフォーマンスを発揮します。
最高回転速度(min-1)1800使用可能温度範囲-10~+40℃耐熱クラスBコイル電圧(V)DC24(at20℃)バックラッシゼロ適合電源装置BES・BEH
MSB型乾式単板電磁ブレーキ 小倉クラッチMSB型乾式単板電磁ブレーキ小倉クラッチ
249,800税込274,780
1個
翌々日出荷
オートギャップ装置付です。 熱放散能力が大きいです。 取付方向が自由、かつ取り付けが容易です。
用途自動盤、たばこ包装機、印刷機械、巻線機、板金機械トラスコ品番722-0821質量(kg)34穴径(Φmm)60容量(W)90トルク(N・m)700
MSB型乾式単板電磁ブレーキ 小倉クラッチMSB型乾式単板電磁ブレーキ小倉クラッチ
169,800税込186,780
1個
翌々日出荷
オートギャップ装置付です。 熱放散能力が大きいです。 取付方向が自由、かつ取り付けが容易です。
用途自動盤、たばこ包装機、印刷機械、巻線機、板金機械トラスコ品番722-0804質量(kg)21穴径(Φmm)50容量(W)65トルク(N・m)400
MSB型乾式単板電磁ブレーキ 小倉クラッチMSB型乾式単板電磁ブレーキ小倉クラッチ
329,800税込362,780
1個
翌々日出荷
オートギャップ装置付です。 熱放散能力が大きいです。 取付方向が自由、かつ取り付けが容易です。
用途自動盤、たばこ包装機、印刷機械、巻線機、板金機械トラスコ品番722-0774質量(kg)51穴径(Φmm)70容量(W)100トルク(N・m)1000
BXH 無励磁作動形ブレーキ 三木プーリBXH 無励磁作動形ブレーキ三木プーリ
4,498税込4,948特価
1個
当日出荷から31日以内出荷
・保持専用 コンパクトな保持・非常制動専用ブレーキです。 ・高トルク BXLモデルと同寸法で2倍のトルク。 ・定格トルク100% 慣らし運転は不要です。使用初期から、トルクは定格値を満足します。 ・高信頼性 磁気回路は有限要素法によって設計されているため、高い信頼性があります。
レバー形式解放レバーなし
セルキャブブレーキ シンフォニアテクノロジーセルキャブブレーキシンフォニアテクノロジー
74,980税込82,478
1個
翌日出荷
定格電圧 DC V24質量(kg)5.7消費電力75℃(W)31静摩擦トルク(Nm)100
薄型電磁ブレーキ (板バネ駆動型) シンフォニアテクノロジー薄型電磁ブレーキ (板バネ駆動型)シンフォニアテクノロジー
69,980税込76,978
1個
翌日出荷から11日以内出荷
458 高機能型無励磁ブレーキ 三木プーリ458 高機能型無励磁ブレーキ三木プーリ
28,980税込31,878
1個
13日以内出荷
制動・保持両用長寿命でしかも高トルク、制動・保持の両用に最適なブレーキです。静かな制動音独自の特殊アーマチュアの採用により、制動時の耳ざわりな高周波摩擦音を低減。トルク調整可能トルク調整リングを回すことにより、制動トルクを広範囲に調整できます。しかも、二重制動構造になっているため、最低トルクは確保できます。手動解放可能制動、保持状態でも、手動解放レバーを引くことにより、ブレーキ力を解除できます。防じん用カバーゴム製のダストカバーを付けることによって、悪環境下でも使用することができます。
用途制動保持両用寸法a(mm)0.2寸法S(mm)23寸法U(mm)13寸法V(mm)8使用可能温度範囲-10~+40℃寸法n(mm)3角度α(°)120耐熱クラスFバックラッシ極小適合電源装置BEW・BEW-S・BEW-W・BEW-FH・BEM・BEM-T

減速機・クラッチ・ブレーキ』には他にこんなカテゴリがあります

ブレーキ