絞り込み
軸穴径d2(Φmm)
- 18(8)
- 20(7)
- 22(9)
- 25(7)
- 27(7)
- 28(10)
- 29(8)
- 30(10)
- 32(10)
- 35(9)
- 37(8)
- 38(9)
- 39(8)
- 40(11)
- 41(8)
- 42(9)
- 43(8)
- 44(8)
- 45(10)
- 50(8)
- 軸穴径d2(Φmm)をもっと見る
軸穴径d1(Φmm)
- 18(8)
- 20(7)
- 22(9)
- 25(7)
- 27(7)
- 28(10)
- 29(8)
- 30(10)
- 32(9)
- 35(9)
- 37(8)
- 38(9)
- 39(8)
- 40(11)
- 41(8)
- 42(9)
- 43(8)
- 44(8)
- 45(10)
- 50(8)
- 軸穴径d1(Φmm)をもっと見る
全長(mm)
- 51.2(1)
- 57.2(1)
- 64.8(2)
- 79.4(2)
- 87.4(2)
- 99.7(2)
- 123.5(2)
- 141.2(2)
- 157.2(2)
- 178.8(1)
- 202.7(1)
- 222.7(1)
最高回転数(min-1[r.p.m])
- 50(1)
- 100(1)
- 150(1)
- 200(1)
- 250(1)
許容偏角(°)
- 1(1)
許容偏心(mm)
- 0.254(1)
- 0.318(1)
- 0.381(1)
- 0.508(1)
0.254・0.318・0.381・0.508
ブランド
- KANA(片山チエン)
- 椿本チエイン(15)
- 三興製作所[配管](2)
- ノーブランド(1)
- 三木プーリ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
「軸穴径d2(Φmm)」から絞り込む
22(9)
28(10)
30(10)
32(10)
35(9)
38(9)
40(11)
42(9)
45(10)
50(8)
軸穴径d2(Φmm)をもっと見る

標準チェーンカップリング
KANA(片山チエン)¥1,598~税込¥1,758~1個ほか当日出荷から4日以内出荷コンパクトで、伝動効率は他のカップリングよりも高く経済的。取扱いはシンプルで芯出しが容易。雰囲気と衝撃に強く寿命が長い。カップリングとケースは両側共Oリング固定しているため、完全な共回り回転ができ運転中の事故を防ぎます。スプロケットとチェーンのクリアランスによりフレキシブルな回転伝動をします。種類本体のみ
チェーンカップリング
KANA(片山チエン)¥13,980税込¥15,3781セット翌々日出荷異なったシャフト径の動力を伝達することができます。チエーンカップリングスプロケット2個と専用ローラチェーンのセットです。用途各種機器の伝動用・駆動用。トラスコ品番804-0572セット内容チェーンカップリングスプロケット×2、ローラーチェーン×1材質スプロケット:機械構造用炭素鋼、熱処理:歯先高周波焼き入れ、ローラチェーン:鉄チェーンピッチ(mm)19.05寸法L(mm)123.5概略質量(kg)10.4寸法S(mm)11.5寸法D(mm)114.8寸法l(mm)56寸法O(mm)152寸法G(mm)19寸法m(mm)12最小軸径範囲(mm)22/(下穴H10)20最大軸径範囲(mm)70寸法D'(mm)110適合ケース6022Cチェーン幅(mm)最大52.5
チェーンカップリング
KANA(片山チエン)¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷から4日以内出荷異なったシャフト径の動力を伝達することができます。 チエーンカップリングスプロケット2個と専用ローラチェーンのセットです。用途各種機器の伝動用・駆動用。
チェーンカップリング(本体片側) 【三価ユニクロ】
KANA(片山チエン)¥4,898~税込¥5,388~1個5日以内出荷材質機械構造用炭素鋼表面処理三価ユニクロ(白)熱処理歯先高周波焼入RoHS指令(10物質対応)対応
チェーンカップリング(本体片側) 【三価クロメート】
KANA(片山チエン)¥4,898~税込¥5,388~1個5日以内出荷材質機械構造用炭素鋼表面処理三価クロメート(黄)熱処理歯先高周波焼入RoHS指令(10物質対応)対応
チェーンカップリング(本体片側) 【黒染】
KANA(片山チエン)¥4,898~税込¥5,388~1個5日以内出荷材質機械構造用炭素鋼表面処理黒染(四三酸化鉄被膜)熱処理歯先高周波焼入RoHS指令(10物質対応)対応



















![ローラチェンカップリング用 チェーン 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 チェーン 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03579042-260908-02.jpg)
![ローラチェンカップリング用 本体 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 本体 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03578877-260908-02.jpg)


![ローラチェンカップリング用 ケース 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 ケース 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03579236-260908-02.jpg)