絞り込み
外径(Φmm)
全長(mm)
常用トルク(N・m)
最高回転数(min-1[r.p.m])
2050・2300・2550・2850・3200・3500・4000・6000・10000
ブランド
三木プーリ・椿本チエイン・アイセル・KANA(片山チエン)・酒井製作所・イマオコーポレーション・Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)・カネミツ
締結具とは、機械部品の一つで、シャフトとハブを摩擦により固定するための道具です。ギヤやプーリーといった回転する部品に組み込まれ、エンジンなど様々な機械に使われています。機械には様々な大きさや形があるように、締結具にも軸の大きさや締結具合によって様々な種類が存在しますので、部品交換などをする際には寸法などに気を付けてください。また、締結具にはそれぞれ使用温度範囲が設定されており、材質や加工の有無も異なるため、使用環境などを考えた上で選ぶ必要があるでしょう。
商品豆知識
「外径(Φmm)」から絞り込む

パワーロック ASシリーズ
椿本チエイン(2件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から5日以内出荷汎用タイプです。 取付け、取外しが容易です。 キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
メカロック MAタイプ
アイセル(1件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から12日以内出荷摩擦締結で高精度の取付けを実現! 内輪フランジ部にツバとインローを設けることにより、ロックボルトの締め付け時にハブ内径を圧接し、刃部の側面や外形のフレを積極的に抑える「センタリング効果」が発生します。インデックステーブルの固定や、ギアとギアのバックラッシュを押さえたい場合に特に有効です。 ロックボルトの締め付けにて、ハブ移動がなく高精度に位置決めができます。 締結後は、ガタ・バックラッシュはありません。 製品の外径寸法を極力抑えたため、ハブ径のコンパクトな設計ができます。 内輪・外輪・ロックボルトの3部品で構成されており、簡単な構造で高精度の締結をします。用途シャフト(モーター出力軸等)とハブ(ギア、スプロケット、プーリー等)をキーレスで固定するときの摩擦締結具として
パワーロック ELシリーズ
椿本チエイン¥939~税込¥1,033~1個当日出荷から5日以内出荷非常にコンパクトで軽量です。 最適な設計ができます。 キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
パワーロック KEシリーズ
椿本チエイン(1件のレビュー)¥709~税込¥780~1個当日出荷から5日以内出荷内外径比が小さい構造です。 広範囲公差軸に使用できます。 キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
パワーロック TFシリーズ
椿本チエイン¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷から5日以内出荷センタリング機能があります。 小径ボスの締結ができます。 キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
パワーロック MLシリーズ
椿本チエイン¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から112日以内出荷センタリング機能があります。 コンパクトな構造です。 キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
パワーロック KE-KPシリーズ
椿本チエイン¥899~税込¥989~1個当日出荷から32日以内出荷内外径比が小さい構造です。 クリーンルーム等での簡易防錆に適しています。 キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
フリクションジョイント ETPブッシュ
三木プーリ¥9,298~税込¥10,228~1個当日出荷から翌々日出荷材質(本体)SCM415相当軸側面圧(N/mm2)90ハブ側面圧(N/mm2)80センタリング機能なし
ポジロック PSL-Dシリーズ
三木プーリ¥7,198~税込¥7,918~1個当日出荷から翌々日出荷・軸および取付部品の許容寸法公差が大きく、しかも特別な仕上げを必要としません。 ・位相合わせ・位置決めが簡単に行えます。 ・ノーバックラッシなのでガタがありません。 ・中荷重の設計で、面圧が小さく、取付けの小径化・軽量化がはかれます。 ・軸方向に短く必要以上のスペースをとりません。材質(本体)S45C調質相当センタリング機能あり
メカロックメッキタイプ
アイセル¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から9日以内出荷位置決め・位相合わせが任意の位置ででき、ノンバックラッシュの締結ができます。 カニゼンメッキ(簡易防錆無電解ニッケルメッキタイプ)でさびの発生を抑えています。用途半導体液晶装置、クリーンルーム内での使用に。仕様簡易防錆ナット締付タイプ種類締結具使用温度範囲(℃)-20~+100
フリクションジョイント ETPブッシュ
三木プーリ¥33,980~税込¥37,378~1個当日出荷から8日以内出荷材質(本体)SCM415相当軸側面圧(N/mm2)90ハブ側面圧(N/mm2)70センタリング機能なし
メカロック MNタイプ
アイセル(2件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1個当日出荷から3日以内出荷取り付け取外しが大幅に省力化でき、ハブの肉厚が薄い場合や、軽トルクの個所に最適!。外輪・内輪・ナットの3点の部品で構成され、内輪と外輪は互いにテーパーで接しています。ナットを締め付ける事により外輪はナットに押され、クサビの原理で内輪は収縮し軸に押し付けられます。外輪は拡大しハブに圧接します。この「押し付け力」により、強力な摩擦力が発生し、軸とハブを締結します。押し付け力の強さは、ナットの軸力・勾配角度・摩擦係数等の条件により決定されます。外輪は二分割されています。内輪には1か所のスリットが設けてあり、拡大・収縮の際、機械的損失を少なくしています。外輪凸部は、ナット凹部に入り、脱落しない構造となっています。用途シャフト(モーター出力軸等)とハブ(ギア、スプロケット、プーリー等)をキーレスで固定するときの摩擦締結具として種別センタリング材質炭素鋼タイプ簡易取付けナットタイプ種類締結具使用温度範囲(℃)-40~+200RoHS指令(10物質対応)対応
パワーロック AEシリーズ
椿本チエイン¥8,398~税込¥9,238~1個当日出荷から5日以内出荷センタリング機能があります。 シンプルな構造です。 キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
パワーロック TFシリーズ
椿本チエイン(1件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から4日以内出荷軸上の任意の位置に取付けができ、位置決め、位相合わせが簡単にしかも自由にできます。締結後はバックラッシがなく、振動、衝撃による軸のヤセ、焼付きなどの心配は不要です。キー溝、スプラインのような軸の切欠きによる強度の低下がなく素材を有効に利用できます。スラストに対する力が強力ですから抜け止めなどの処置は一切不要です。締結後は強固な摩擦保持機能を有していますので、自然に緩むという恐れはなく、安心して使用していただくことができます。内径と外径との比が小さいため、ボス外径が小さく設計できます。ボス取付時の同軸度が優れ、心合わせ用のガイドが不要ですのでボス穴はストレートでよく、また軸もストレートですので面倒な加工は不要です。インナリング、アウタリング、スペーサおよび締付ボルトの4部品で構成されたシンプルな構造で締付ボルトを締付けるだけで強力に締結できます。公差適合軸:h8適合ボス穴:H8種類締結具使用温度範囲(℃)-30~200表面粗さ(S)12以下
精密補正軸継手 ボルトクランプタイプ カップリング UA-Cシリーズ
酒井製作所¥5,798~税込¥6,378~1個16日以内出荷から31日以内出荷高剛性ボディとダブルボルトクランプ仕様により高精度・高応答性制御に適しています。材質ハブ:アルミニウム合金(A2017)寸法A(mm)15
ETPブッシュ ETP-E Plusシリーズ ETP-E-030-NH
三木プーリ¥17,980税込¥19,7781個当日出荷正確・軸方向・回転方向に自在な位相合せで的確に締結。簡単・ハイドロ式による均一な加圧でスキル不要の簡単取り付け。スピーディー・ホルト1本による短時間の締結。軸とハブの締結をボルト1本で簡単・迅速に行えます。同心度は0.02mmとすぐれているので、高精度が必要で着脱頻度の高いところに最適です。ジアル方向から締め付ける構造なのでスペースを取りません。動作原理・チェンバー内に封入されている圧力媒体は、プレッシャースクリューの締め込みにより加圧されてスリーブ内に移動します。・この圧力媒体の圧力で、スリーブ内部から圧力を受け、軸側スリーブは収縮し、ハブ側スリーブは膨張し、軸とハブはスリーブを介して締結されます。仕様標準仕様質量(kg)0.35シリーズETP-E Plus寸法d(mm)30許容トルク(N・m)380締付トルク(N・m)0.185×10^-3適合軸公差h7軸側面圧(N/mm2)90ハブ側面圧(N/mm2)70許容ラジアル荷重(N)2000許容スラスト力(N)21000
シャフトジョイント
イマオコーポレーション¥3,898税込¥4,2881個当日出荷90度ひねるだけで着脱が可能です。別売のシャフトジョイントケースと組み合わせて使用します。用途かさ上げスペーサーの交換。仕様イマオ シャフトジョイントトラスコ品番828-6151材質(本体)S45C質量(g)25材質(ピン)SUS304材質(スプリング)SWOSC-V相当表面処理(本体)無電解ニッケルメッキ材質(シャフト)S45Cクランプ力(N)302018年トラスコ掲載ページ2 0371表面処理(シャフト)無電解ニッケルメッキ
パワーロック KE-SSシリーズ
椿本チエイン¥879~税込¥967~1個当日出荷から5日以内出荷内外径比が小さい構造です。 クリーンルームでの用途や腐食雰囲気での使用に適します。 キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
パワーロック AD-Nシリーズ
椿本チエイン¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から5日以内出荷大容量用締結具です。ASシリーズの約1.5倍~3倍以上の伝達トルク容量があります。ASシリーズと同一の内外径です。ASシリーズと内外径寸法が同一となっています。センタリング機能があります。ボス取付時の同軸度が優れ、心出し用のガイドが不要ですのでボス穴はストレートで使用でき、面倒な加工は不要です。一体形。テーパーリングはアウタリングおよびインナリングに完全に組み込まれていますので、脱落の心配がなく取扱いが容易です。適合軸公差h8適合ボス穴公差H8センタリング機能あり
メカロック MTタイプ
アイセル(1件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から12日以内出荷軸・孔加工公差のバラツキによるトルク低下をおさえ、取付時のツキ回りを防止。RoHS指令(10物質対応)対応
メカロック MSAタイプ
アイセル¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から12日以内出荷オールステンレスで防水・防錆タイプ!。内輪フランジ部にツバとインローを設けることにより、ロックボルトの締め付け時にハブ内径を圧接し、刃部の側面や外形のフレを積極的に抑える「センタリング効果」が発生します。インデックステーブルの固定や、ギアとギアのバックラッシュを押さえたい場合に特に有効です。ロックボルトの締め付けにて、ハブ移動がなく高精度に位置決めができます。締結後は、ガタ・バックラッシュはありません。製品の外径寸法を極力抑えたため、ハブ径のコンパクトな設計ができます。内輪・外輪・ロックボルトの3部品で構成されており、簡単な構造で高精度の締結をします。RoHS指令(10物質対応)対応
精密バネ軸継手 ボルトクランプ締結タイプ カップリング TCD-Bシリーズ 800~3200N・m
酒井製作所¥73,980~税込¥81,378~1個31日以内出荷800~3200N・mの高トルク伝達。締結部は取付けが簡単なボルトクランプ仕様で、作業スペースも最小化できます。寸法A(mm)15寸法B(mm)16許容偏角(°)1(片側)材質(ハブ)炭素鋼(S45C)
精密バネ軸継手 ボルトクランプ締結タイプ カップリング TAD-Cシリーズ
酒井製作所¥9,398~税込¥10,338~1個16日以内出荷から46日以内出荷超々ジュラルミンの軽量・高剛性ボディと独自板ばねによるトルク伝達の向上により、性能アップとコストダウンを両立します。材質ハブ:アルミニウム合金(A2017)
ETPブッシュ ETP-A-Sシリーズ(ショート仕様) ETP-A-25-S
三木プーリ¥15,980税込¥17,5781個10日以内出荷キー加工不要・キー溝加工などキーに起因するトラブルを解消します。・軸・ハブの加工公差は一般的公差で、特別な仕上げを必要としません。一体構造・シンプルな一体構造で、取扱いが簡単です。高トルク・許容伝達トルクが大きく、しかも重スラスト荷重にも十分耐えます。スラスト荷重ゼロ・軸およびハブにはラジアル荷重のみが作用し、スラスト荷重はかかりません。スリーブの長さを短くした仕様で、ハブの薄い部品にも対応できます。仕様ショート仕様寸法L(mm)15シリーズETP-A-S寸法d(mm)25寸法L1(mm)29許容トルク(N・m)120寸法D(mm)34寸法D1(mm)49寸法L2(mm)5.5寸法L4(mm)6.9M4-M5×12
ETPブッシュ ETP-E Plusシリーズ ETP-E-020-NH
三木プーリ¥15,980税込¥17,5781個当日出荷正確・軸方向・回転方向に自在な位相合せで的確に締結。簡単・ハイドロ式による均一な加圧でスキル不要の簡単取り付け。スピーディー・ホルト1本による短時間の締結。軸とハブの締結をボルト1本で簡単・迅速に行えます。同心度は0.02mmとすぐれているので、高精度が必要で着脱頻度の高いところに最適です。ジアル方向から締め付ける構造なのでスペースを取りません。動作原理・チェンバー内に封入されている圧力媒体は、プレッシャースクリューの締め込みにより加圧されてスリーブ内に移動します。・この圧力媒体の圧力で、スリーブ内部から圧力を受け、軸側スリーブは収縮し、ハブ側スリーブは膨張し、軸とハブはスリーブを介して締結されます。仕様標準仕様質量(kg)0.21シリーズETP-E Plus寸法d(mm)20許容トルク(N・m)110締付トルク(N・m)0.069×10^-3適合軸公差h7軸側面圧(N/mm2)90ハブ側面圧(N/mm2)70許容ラジアル荷重(N)1000許容スラスト力(N)9100
ポジロック PSL-Kシリーズ PSL-K-40
三木プーリ¥11,980税込¥13,1781個10日以内出荷・軸とハブの結合をテーパによるくさび作用で実現します。・軸とハブの加工公差は一般的なはめ合い公差で特別な仕上げが必要ありません。・キー締結と比べてキー溝加工のように精度の高い可能が不要な上、軸とハブの同心度は高く組み付けが可能です。・スリーブ内外径比が小さく、取り付け部品の小径化がはかれ、慣性モーメントも小さくできます。・メカニズムはシンプル、しかも高精度の同心度が維持できます。仕様標準仕様寸法L(mm)43シリーズPSL-K寸法d(mm)40寸法D(mm)53寸法D1(mm)76寸法D2(mm)73寸法L2(mm)49寸法P(mm)61寸法L3(mm)8寸法L4(mm)10
ポジロック PSL-Dシリーズ PSL-D-18
三木プーリ¥13,980税込¥15,3781個翌々日出荷・軸とハブの結合をテーパによるくさび作用で実現します。・軸とハブの加工公差は一般的なはめ合い公差で特別な仕上げが必要ありません。・キー締結と比べてキー溝加工のように精度の高い可能が不要な上、軸とハブの同心度は高く組み付けが可能です。・中荷重用の設計で、面圧が小さく、取り付けの小径化・軽量化がはかれます。・軸方向に短く、必要以上のスペースを取りません。仕様標準仕様寸法L(mm)21シリーズPSL-D寸法d(mm)18寸法L1(mm)25許容トルク(N・m)75寸法D(mm)35寸法P(mm)27軸側面圧(N/mm2)110許容スラスト力(N)8400M1用2-M4
ETPブッシュ ETP-Tシリーズ ETP-T-25
三木プーリ¥41,980税込¥46,1781個当日出荷軸とハブの結合をパスカルの原理を利用したハイドロ式で実現し、キー結合による欠点や難点を一挙に解決しました。軸とハブの公差は一般的なはめ合い公差で特殊な仕上げが必要なく、回転方向、軸方向いずれの位置決めも自由に行えます。ハイドロ式独自のボルト一本締めが作業工数を大幅に削減します。軸とハブの締結をボルト1本で簡単・迅速に行えます。同心度は0.006mmとすぐれているので、高精度が必要で着脱頻度の高いところに最適です。ラジアル方向から締め付ける構造なので作業スペースを取りません。仕様標準仕様全長(mm)55寸法L(mm)35シリーズETP-T寸法d(mm)25寸法L1(mm)55外径D(Φmm)32許容トルク(N・m)290寸法D(mm)32寸法D1(mm)73寸法R(mm)6M1-M14許容スラスト力(N)23000
ETPブッシュ ETP-Aシリーズ ETP-A-50
三木プーリ¥27,980税込¥30,7781個3日以内出荷・軸とハブの結合をパスカルの原理を利用したハイドロ式で実現し、キー結合による欠点や難点を一挙に解決しました。・軸とハブの公差は一般的なはめ合い公差で特殊な仕上げが必要なく、回転方向、軸方向いずれの位置決めも自由に行えます。・ハイドロ式独自のボルト一本締めが作業工数を大幅に削減します。・軸とハブの締結をボルト1本で簡単・迅速に行えます。・メカ式締結要素と比較してボルト本数が少なく、着脱の簡素化になります。・同心度は0.05mmと比較的精度の高い取り付けが可能です。仕様標準仕様寸法L(mm)53シリーズETP-A寸法d(mm)50寸法L1(mm)72許容トルク(N・m)1900寸法D(mm)65寸法D1(mm)83寸法L2(mm)8.5寸法L4(mm)9.4M6-M6×18
ETPブッシュ ETP-Aシリーズ ETP-A-35
三木プーリ¥19,980税込¥21,9781個翌々日出荷・軸とハブの結合をパスカルの原理を利用したハイドロ式で実現し、キー結合による欠点や難点を一挙に解決しました。・軸とハブの公差は一般的なはめ合い公差で特殊な仕上げが必要なく、回転方向、軸方向いずれの位置決めも自由に行えます。・ハイドロ式独自のボルト一本締めが作業工数を大幅に削減します。・軸とハブの締結をボルト1本で簡単・迅速に行えます。・メカ式締結要素と比較してボルト本数が少なく、着脱の簡素化になります。・同心度は0.05mmと比較的精度の高い取り付けが可能です。仕様標準仕様寸法L(mm)37シリーズETP-A寸法d(mm)35寸法L1(mm)53許容トルク(N・m)650寸法D(mm)47寸法D1(mm)62.5寸法L2(mm)7寸法L4(mm)7.4M6-M5×14
ETPブッシュ ETP-Aシリーズ ETP-A-28
三木プーリ¥16,980税込¥18,6781個3日以内出荷・軸とハブの結合をパスカルの原理を利用したハイドロ式で実現し、キー結合による欠点や難点を一挙に解決しました。・軸とハブの公差は一般的なはめ合い公差で特殊な仕上げが必要なく、回転方向、軸方向いずれの位置決めも自由に行えます。・ハイドロ式独自のボルト一本締めが作業工数を大幅に削減します。・軸とハブの締結をボルト1本で簡単・迅速に行えます。・メカ式締結要素と比較してボルト本数が少なく、着脱の簡素化になります。・同心度は0.05mmと比較的精度の高い取り付けが可能です。仕様標準仕様寸法L(mm)29シリーズETP-A寸法d(mm)28寸法L1(mm)43許容トルク(N・m)300寸法D(mm)39寸法D1(mm)55寸法L2(mm)5.5寸法L4(mm)6.9M4-M5×12












































![ローラチェンカップリング用 ケース 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 ケース 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03579236-260908-02.jpg)
![ローラチェンカップリング用 チェーン 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 チェーン 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03579042-260908-02.jpg)
![ローラチェンカップリング用 本体 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 本体 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03578877-260908-02.jpg)