絞り込み
外径(Φmm)
- 47(1)
- 50(1)
常用トルク(N・m)
- 230
- 10(5)
- 80(5)
- 100(4)
- 110(4)
- 140(4)
- 150(5)
- 210(4)
- 250(5)
- 380(4)
- 411(4)
- 420(5)
- 500(4)
- 800(7)
- 940(4)
- 1020(4)
- 1070(4)
- 1100(5)
- 1680(4)
- 1900(4)
- 常用トルク(N・m)をもっと見る
ブランド
- 三木プーリ(6)
締結具とは、機械部品の一つで、シャフトとハブを摩擦により固定するための道具です。ギヤやプーリーといった回転する部品に組み込まれ、エンジンなど様々な機械に使われています。機械には様々な大きさや形があるように、締結具にも軸の大きさや締結具合によって様々な種類が存在しますので、部品交換などをする際には寸法などに気を付けてください。また、締結具にはそれぞれ使用温度範囲が設定されており、材質や加工の有無も異なるため、使用環境などを考えた上で選ぶ必要があるでしょう。
商品豆知識
「外径(Φmm)」から絞り込む
47(1)
50(1)

ポジロック PSL-Dシリーズ
三木プーリ¥10,980税込¥12,0781個当日出荷から翌々日出荷・軸および取付部品の許容寸法公差が大きく、しかも特別な仕上げを必要としません。 ・位相合わせ・位置決めが簡単に行えます。 ・ノーバックラッシなのでガタがありません。 ・中荷重の設計で、面圧が小さく、取付けの小径化・軽量化がはかれます。 ・軸方向に短く必要以上のスペースをとりません。材質(本体)S45C調質相当センタリング機能あり
ETPブッシュ ETP-E Plusシリーズ ETP-E-025-RH
三木プーリ¥57,980税込¥63,7781個100日以内出荷正確・軸方向・回転方向に自在な位相合せで的確に締結。簡単・ハイドロ式による均一な加圧でスキル不要の簡単取り付け。スピーディー・ホルト1本による短時間の締結。軸とハブの締結をボルト1本で簡単・迅速に行えます。同心度は0.02mmとすぐれているので、高精度が必要で着脱頻度の高いところに最適です。ジアル方向から締め付ける構造なのでスペースを取りません。動作原理・チェンバー内に封入されている圧力媒体は、プレッシャースクリューの締め込みにより加圧されてスリーブ内に移動します。・この圧力媒体の圧力で、スリーブ内部から圧力を受け、軸側スリーブは収縮し、ハブ側スリーブは膨張し、軸とハブはスリーブを介して締結されます。仕様ステンレス仕様質量(kg)0.27シリーズETP-E Plus寸法d(mm)25許容トルク(N・m)230締付トルク(N・m)0.113×10^-3適合軸公差h7軸側面圧(N/mm2)90ハブ側面圧(N/mm2)70許容ラジアル荷重(N)1500許容スラスト力(N)15000
ETPブッシュ ETP-E Plusシリーズ ETP-E-025-NH
三木プーリ¥17,980税込¥19,7781個翌々日出荷正確・軸方向・回転方向に自在な位相合せで的確に締結。簡単・ハイドロ式による均一な加圧でスキル不要の簡単取り付け。スピーディー・ホルト1本による短時間の締結。軸とハブの締結をボルト1本で簡単・迅速に行えます。同心度は0.02mmとすぐれているので、高精度が必要で着脱頻度の高いところに最適です。ジアル方向から締め付ける構造なのでスペースを取りません。動作原理・チェンバー内に封入されている圧力媒体は、プレッシャースクリューの締め込みにより加圧されてスリーブ内に移動します。・この圧力媒体の圧力で、スリーブ内部から圧力を受け、軸側スリーブは収縮し、ハブ側スリーブは膨張し、軸とハブはスリーブを介して締結されます。仕様標準仕様質量(kg)0.27シリーズETP-E Plus寸法d(mm)25許容トルク(N・m)230締付トルク(N・m)0.114×10^-3適合軸公差h7軸側面圧(N/mm2)90ハブ側面圧(N/mm2)70許容ラジアル荷重(N)1500許容スラスト力(N)15000
ポジロック PSL-Dシリーズ PSL-D-24-C
三木プーリ¥18,980税込¥20,8781個12日以内出荷・軸とハブの結合をテーパによるくさび作用で実現します。・軸とハブの加工公差は一般的なはめ合い公差で特別な仕上げが必要ありません。・キー締結と比べてキー溝加工のように精度の高い可能が不要な上、軸とハブの同心度は高く組み付けが可能です。・中荷重用の設計で、面圧が小さく、取り付けの小径化・軽量化がはかれます。・軸方向に短く、必要以上のスペースを取りません。仕様簡易防せい仕様寸法L(mm)26シリーズPSL-D-C寸法d(mm)24寸法L1(mm)32許容トルク(N・m)230寸法D(mm)47寸法P(mm)36軸側面圧(N/mm2)150許容スラスト力(N)19300M1用2-M6
ポジロック PSL-Dシリーズ PSL-D-24
三木プーリ¥15,980税込¥17,5781個3日以内出荷・軸とハブの結合をテーパによるくさび作用で実現します。・軸とハブの加工公差は一般的なはめ合い公差で特別な仕上げが必要ありません。・キー締結と比べてキー溝加工のように精度の高い可能が不要な上、軸とハブの同心度は高く組み付けが可能です。・中荷重用の設計で、面圧が小さく、取り付けの小径化・軽量化がはかれます。・軸方向に短く、必要以上のスペースを取りません。仕様標準仕様寸法L(mm)26シリーズPSL-D寸法d(mm)24寸法L1(mm)32許容トルク(N・m)230寸法D(mm)47寸法P(mm)36軸側面圧(N/mm2)150許容スラスト力(N)19300M1用2-M6














![ローラチェンカップリング用 ケース 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 ケース 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03579236-260908-02.jpg)
![ローラチェンカップリング用 チェーン 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 チェーン 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03579042-260908-02.jpg)
![ローラチェンカップリング用 本体 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 本体 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03578877-260908-02.jpg)