絞り込み
常用トルク(N・m)
- 350
- 10(5)
- 80(5)
- 100(4)
- 110(4)
- 140(4)
- 150(5)
- 210(4)
- 230(4)
- 250(5)
- 380(4)
- 411(4)
- 420(5)
- 500(4)
- 800(7)
- 940(4)
- 1020(4)
- 1070(4)
- 1100(5)
- 1680(4)
- 1900(4)
- 常用トルク(N・m)をもっと見る
ブランド
- 三木プーリ(1)
締結具とは、機械部品の一つで、シャフトとハブを摩擦により固定するための道具です。ギヤやプーリーといった回転する部品に組み込まれ、エンジンなど様々な機械に使われています。機械には様々な大きさや形があるように、締結具にも軸の大きさや締結具合によって様々な種類が存在しますので、部品交換などをする際には寸法などに気を付けてください。また、締結具にはそれぞれ使用温度範囲が設定されており、材質や加工の有無も異なるため、使用環境などを考えた上で選ぶ必要があるでしょう。
商品豆知識
「外径(Φmm)」から絞り込む

ETPブッシュ ETP-Aシリーズ ETP-A-30-R
三木プーリ¥29,980税込¥32,9781個22日以内出荷・軸とハブの結合をパスカルの原理を利用したハイドロ式で実現し、キー結合による欠点や難点を一挙に解決しました。・軸とハブの公差は一般的なはめ合い公差で特殊な仕上げが必要なく、回転方向、軸方向いずれの位置決めも自由に行えます。・ハイドロ式独自のボルト一本締めが作業工数を大幅に削減します。・軸とハブの締結をボルト1本で簡単・迅速に行えます。・メカ式締結要素と比較してボルト本数が少なく、着脱の簡素化になります。・同心度は0.05mmと比較的精度の高い取り付けが可能です。仕様ステンレス仕様寸法L(mm)32シリーズETP-A-R寸法d(mm)30寸法L1(mm)46許容トルク(N・m)350寸法D(mm)41寸法D1(mm)57寸法L2(mm)5.3寸法L4(mm)6.9M7-M5×12











![ローラチェンカップリング用 ケース 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 ケース 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03579236-260908-02.jpg)
![ローラチェンカップリング用 チェーン 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 チェーン 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03579042-260908-02.jpg)
![ローラチェンカップリング用 本体 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 本体 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03578877-260908-02.jpg)