絞り込み
外径(Φmm)
  • 31
  • 18(14)
  • 21(15)
  • 23(13)
  • 24(19)
  • 26(23)
  • 28(21)
  • 30(15)
  • 32(20)
  • 43(14)
  • 46(13)
  • 47(24)
  • 48(13)
  • 50(33)
  • 55(24)
  • 60(24)
  • 62(16)
  • 65(19)
  • 75(15)
  • 80(13)
全長(mm)
  • 23(1)
  • 24(2)
  • 24.1(3)
常用トルク(N・m)
  • 28(1)
  • 29(1)
  • 56(1)
ブランド
  • 椿本チエイン(7)
  • アイセル(5)
  • 三木プーリ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
締結具とは、機械部品の一つで、シャフトとハブを摩擦により固定するための道具です。ギヤやプーリーといった回転する部品に組み込まれ、エンジンなど様々な機械に使われています。機械には様々な大きさや形があるように、締結具にも軸の大きさや締結具合によって様々な種類が存在しますので、部品交換などをする際には寸法などに気を付けてください。また、締結具にはそれぞれ使用温度範囲が設定されており、材質や加工の有無も異なるため、使用環境などを考えた上で選ぶ必要があるでしょう。
FA現場のお役立ち情報
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
24(19)
26(23)
28(21)
32(20)
47(24)
50(33)
55(24)
60(24)
62(16)
65(19)
外径(Φmm)をもっと見る
  • メカロック MAタイプ アイセル

    メカロック MAタイプ

    アイセル(1件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    摩擦締結で高精度の取付けを実現! 内輪フランジ部にツバとインローを設けることにより、ロックボルトの締め付け時にハブ内径を圧接し、刃部の側面や外形のフレを積極的に抑える「センタリング効果」が発生します。インデックステーブルの固定や、ギアとギアのバックラッシュを押さえたい場合に特に有効です。 ロックボルトの締め付けにて、ハブ移動がなく高精度に位置決めができます。 締結後は、ガタ・バックラッシュはありません。 製品の外径寸法を極力抑えたため、ハブ径のコンパクトな設計ができます。 内輪・外輪・ロックボルトの3部品で構成されており、簡単な構造で高精度の締結をします。
    用途シャフト(モーター出力軸等)とハブ(ギア、スプロケット、プーリー等)をキーレスで固定するときの摩擦締結具として
  • パワーロック KEシリーズ 椿本チエイン

    パワーロック KEシリーズ

    椿本チエイン(1件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    内外径比が小さい構造です。 広範囲公差軸に使用できます。 キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
  • パワーロック MLシリーズ 椿本チエイン

    パワーロック MLシリーズ

    椿本チエイン
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷から112日以内出荷
    センタリング機能があります。 コンパクトな構造です。 キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
  • パワーロック KE-KPシリーズ 椿本チエイン

    パワーロック KE-KPシリーズ

    椿本チエイン
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    内外径比が小さい構造です。 クリーンルーム等での簡易防錆に適しています。 キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
  • パワーロック KE-SSシリーズ 椿本チエイン

    パワーロック KE-SSシリーズ

    椿本チエイン
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    内外径比が小さい構造です。 クリーンルームでの用途や腐食雰囲気での使用に適します。 キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
  • メカロック MSAタイプ アイセル

    メカロック MSAタイプ

    アイセル
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    オールステンレスで防水・防錆タイプ!。内輪フランジ部にツバとインローを設けることにより、ロックボルトの締め付け時にハブ内径を圧接し、刃部の側面や外形のフレを積極的に抑える「センタリング効果」が発生します。インデックステーブルの固定や、ギアとギアのバックラッシュを押さえたい場合に特に有効です。ロックボルトの締め付けにて、ハブ移動がなく高精度に位置決めができます。締結後は、ガタ・バックラッシュはありません。製品の外径寸法を極力抑えたため、ハブ径のコンパクトな設計ができます。内輪・外輪・ロックボルトの3部品で構成されており、簡単な構造で高精度の締結をします。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • フリクションジョイント ETPブッシュ 三木プーリ

    フリクションジョイント ETPブッシュ

    三木プーリ
    4,398税込4,838
    1個
    翌日出荷から13日以内出荷
  • 椿本チエイン パワーロック KEシリーズ 椿本チエイン

    椿本チエイン パワーロック KEシリーズ

    椿本チエイン
    6,998税込7,698
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    広範囲の公差軸に対応可能です。
    用途キーなどを使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具。使用温度範囲(℃)-30~+200
  • パワーロック KE-LPシリーズ 椿本チエイン

    パワーロック KE-LPシリーズ

    椿本チエイン
    5,298税込5,828
    1個
    4日以内出荷から12日以内出荷
    専用ボルトを採用することで発生する面圧を低減。小径ボスに使用可能となりました。
    用途キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。仕様底面圧仕様
  • メカロック MFタイプ アイセル

    メカロック MFタイプ

    アイセル
    7,498税込8,248
    1個
    12日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • メカロック MCタイプ アイセル

    メカロック MCタイプ

    アイセル
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から25日以内出荷
    軸径Φ4~Φ35まで22型式を標準化 アルミタイミングプーリ専用(スチールも使用可) ボルト本数が少なく着脱時間短縮 背面にインローを設け、ベアリング押えを兼用 面圧が低いので中空軸にも最適
    材質【内輪、外輪】高力アルミ合金【六角穴付きボルト】SCM 435種類締結具表面処理【内輪、外輪】アルマイト【六角穴付きボルト】黒色酸化被膜RoHS指令(10物質対応)対応
  • パワーロック RE-SSシリーズ 椿本チエイン

    パワーロック RE-SSシリーズ

    椿本チエイン
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(ハブ)ステンレス
  • メカロック MKAタイプ アイセル

    メカロック MKAタイプ

    アイセル
    6,998税込7,698
    1個
    翌々日出荷
    カニゼンメッキ処理による簡易防錆タイプ!。内輪フランジ部にツバとインローを設けることにより、ロックボルトの締め付け時にハブ内径を圧接し、刃部の側面や外形のフレを積極的に抑える「センタリング効果」が発生します。インデックステーブルの固定や、ギアとギアのバックラッシュを押さえたい場合に特に有効です。ロックボルトの締め付けにて、ハブ移動がなく高精度に位置決めができます。締結後は、ガタ・バックラッシュはありません。製品の外径寸法を極力抑えたため、ハブ径のコンパクトな設計ができます。内輪・外輪・ロックボルトの3部品で構成されており、簡単な構造で高精度の締結をします。
    用途シャフト(モーター出力軸等)とハブ(ギア、スプロケット、プーリー等)をキーレスで固定するときの摩擦締結具として種別センタリングタイプ防錆タイプ種類締結具使用温度範囲(℃)-40~+200表面処理カニゼンメッキ(無電解ニッケルメッキ)RoHS指令(10物質対応)対応
カップリング締結具