絞り込み
軸穴径d1(Φmm)
  • 55
  • 6(54)
  • 8(70)
  • 10(74)
  • 11(69)
  • 12(90)
  • 14(97)
  • 15(90)
  • 16(96)
  • 17(57)
  • 18(81)
  • 19(84)
  • 20(90)
  • 22(79)
  • 24(72)
  • 25(91)
  • 28(74)
  • 30(67)
  • 32(58)
  • 35(60)
  • 38(43)
軸穴径d2(Φmm)
  • 55(11)
  • 56(4)
  • 60(9)
常用トルク(N・m)
  • 350(1)
  • 600(2)
  • 800(4)
  • 930(2)
  • 1270(2)
  • 1470(2)
外径(Φmm)
  • 100(1)
  • 155(4)
  • 185(2)
全長(mm)
  • 114(1)
  • 124(1)
  • 131.2(1)
  • 154(1)
  • 164(1)
  • 192.4(1)
最高回転数(min-1[r.p.m])
  • 3800(2)
  • 9500(2)
  • 10000(4)
3800・9500・10000
許容偏角(°)
  • 1(7)
  • 2(1)
1・2
許容偏心(mm)
  • 0.02(1)
  • 0.7(3)
  • 1(1)
0.02・0.7・1
ブランド
  • 三木プーリ(4)
  • アイセル(3)
  • 酒井製作所(2)
  • 椿本チエイン(2)
三木プーリ・アイセル・酒井製作所・椿本チエイン
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軸穴径d1(Φmm)から絞り込む
12(90)
14(97)
15(90)
16(96)
18(81)
19(84)
20(90)
22(79)
25(91)
28(74)
軸穴径d1(Φmm)をもっと見る
SFS サーボフレックスカップリング SFS-14S (シングルエレメント) 三木プーリSFS サーボフレックスカップリング SFS-14S (シングルエレメント)三木プーリ
49,980税込54,978
1個
23日以内出荷
本体材質にスチールを用いた板ばねタイプのカップリングで、サーボフレックスのベーシックタイプです。高剛性のシングルエレメントタイプとスペーサを介してエレメントをダブル配置し、フレキシブル性を持たせたダブルエレメントタイプ、ダブルエレメントに中間フランジを組み合わせたフローティングシャフトタイプを用意しています。
用途工作機械、印刷機械、包装機械、コータ・塗工機械許容トルク(N・m)800許容偏角(°)1軸方向変位(mm)±1.8最高回転数(min-1[r.p.m])9500ねじりばね定数(N・m/rad)780000軸方向ばね定数(N/mm)313慣性モーメント(×10-3kg・m2)9.9材質(フランジ)S45C調質相当品材質(エレメント)SUS304
SFS サーボフレックスカップリング SFS-14W-C (ダブルエレメント・無電解ニッケルめっき仕様) 三木プーリSFS サーボフレックスカップリング SFS-14W-C (ダブルエレメント・無電解ニッケルめっき仕様)三木プーリ
95,980税込105,578
1個
28日以内出荷
本体材質にスチールを用いた板ばねタイプのカップリングで、サーボフレックスのベーシックタイプです。高剛性のシングルエレメントタイプとスペーサを介してエレメントをダブル配置し、フレキシブル性を持たせたダブルエレメントタイプ、ダブルエレメントに中間フランジを組み合わせたフローティングシャフトタイプを用意しています。
用途工作機械、印刷機械、包装機械、コータ・塗工機械許容トルク(N・m)600許容偏心(mm)0.7許容偏角(°)1(片側)軸方向変位(mm)±3.6最高回転数(min-1[r.p.m])3800ねじりばね定数(N・m/rad)390000軸方向ばね定数(N/mm)156慣性モーメント(×10-3kg・m2)15材質(フランジ)S45C調質相当品材質(エレメント)SUS304表面処理無電解ニッケルめっき
SFS サーボフレックスカップリング SFS-14S-C (シングルエレメント・無電解ニッケルめっき仕様) 三木プーリSFS サーボフレックスカップリング SFS-14S-C (シングルエレメント・無電解ニッケルめっき仕様)三木プーリ
57,980税込63,778
1個
28日以内出荷
本体材質にスチールを用いた板ばねタイプのカップリングで、サーボフレックスのベーシックタイプです。高剛性のシングルエレメントタイプとスペーサを介してエレメントをダブル配置し、フレキシブル性を持たせたダブルエレメントタイプ、ダブルエレメントに中間フランジを組み合わせたフローティングシャフトタイプを用意しています。
用途工作機械、印刷機械、包装機械、コータ・塗工機械許容トルク(N・m)600許容偏角(°)1軸方向変位(mm)±1.8最高回転数(min-1[r.p.m])9500ねじりばね定数(N・m/rad)780000軸方向ばね定数(N/mm)313慣性モーメント(×10-3kg・m2)9.9材質(フランジ)S45C調質相当品材質(エレメント)SUS304表面処理無電解ニッケルめっき
SFS サーボフレックスカップリング SFS-14W (ダブルエレメント) 三木プーリSFS サーボフレックスカップリング SFS-14W (ダブルエレメント)三木プーリ
86,980税込95,678
1個
23日以内出荷
本体材質にスチールを用いた板ばねタイプのカップリングで、サーボフレックスのベーシックタイプです。高剛性のシングルエレメントタイプとスペーサを介してエレメントをダブル配置し、フレキシブル性を持たせたダブルエレメントタイプ、ダブルエレメントに中間フランジを組み合わせたフローティングシャフトタイプを用意しています。
用途工作機械、印刷機械、包装機械、コータ・塗工機械最高回転数(min-1[r.p.m])3800許容トルク(N・m)800材質(フランジ)S45C調質相当品許容偏角(°)1(片側)ねじりばね定数(N・m/rad)390000材質(エレメント)SUS304軸方向ばね定数(N/mm)156軸方向変位(mm)±3.6慣性モーメント(×10-3kg・m2)15許容偏心(mm)0.7
ディスクカップリング ADシリーズ アイセルディスクカップリング ADシリーズアイセル
99,980税込109,978
1個
12日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ディスクカップリング ASシリーズ アイセルディスクカップリング ASシリーズアイセル
73,980税込81,378
1個
12日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ディスクカップリング AHSシリーズ アイセルディスクカップリング AHSシリーズアイセル
25,980税込28,578
1個
12日以内出荷から25日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
精密バネ軸継手 LCSシリーズ 酒井製作所精密バネ軸継手 LCSシリーズ酒井製作所
33,980税込37,378
1個
9日以内出荷から21日以内出荷
許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容偏心(mm)0.02材質S45Cタイプシングル種類ディスクタイプ材質(ボルト)SCM435
精密バネ軸継手 LCDシリーズ 酒井製作所精密バネ軸継手 LCDシリーズ酒井製作所
45,980税込50,578
1個
9日以内出荷から21日以内出荷
許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])10000材質S45Cタイプダブル種類ディスクタイプ材質(ボルト)SCM435
エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ)NEF130W 椿本チエインエクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ)NEF130W椿本チエイン
97,980税込107,778
1個
翌日出荷から3日以内出荷
許容トルク(N・m)1270全長(mm)192.4許容偏角(°)2最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容偏心(mm)1質量(kg)12.2種類ディスクタイプ型番NEF130W材質(ディスク)SUS304ねじり剛性(N・m/rad)73.5×104材質(ハブ)炭素鋼軸方向ばね定数(N/mm)177軸方向変位(mm)±5.0GD2(kgf・cm2)1787慣性モーメント(kg・cm2)447ハブタイプハブ[1]標準ハブ ハブ[2]標準ハブ
エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ)NEF130S 椿本チエインエクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ)NEF130S椿本チエイン
53,980税込59,378
1個
翌日出荷から3日以内出荷
種類ディスクタイプ外径K(Φmm)168全長(mm)131.2最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容トルク(N・m)1270許容偏角(°)1軸方向変位(mm)±2.5GD2(kgf・cm2)1080P.C.D(mm)134ハブタイプハブ[1]標準ハブ ハブ[2]標準ハブねじり剛性(N・m/rad)14.7×105慣性モーメント(kg・cm2)270型番NEF130S軸方向ばね定数(N/mm)355質量(kg)7.8寸法B(mm)57.2寸法E(mm)16.8寸法H(mm)106
ディスクタイプ