絞り込み
軸穴径d1(Φmm)
  • 8(8)
  • 9(6)
  • 9.525(4)
  • 10(14)
  • 11(24)
  • 12(28)
  • 13(4)
  • 14(41)
  • 15(45)
  • 16(49)
  • 17(40)
  • 18(54)
  • 19(54)
  • 20(58)
  • 22(58)
  • 24(55)
  • 25(74)
  • その他(8)
軸穴径d2(Φmm)
  • 25
  • 6(56)
  • 8(69)
  • 10(71)
  • 11(73)
  • 12(82)
  • 14(90)
  • 15(84)
  • 16(97)
  • 17(55)
  • 18(79)
  • 19(81)
  • 20(87)
  • 22(78)
  • 24(70)
  • 28(71)
  • 30(68)
  • 32(61)
  • 35(65)
  • 38(47)
常用トルク(N・m)
  • 10(2)
  • 12.5(2)
  • 19.6(3)
  • 20(2)
  • 25(10)
  • 30(4)
  • 40(7)
  • 60(10)
  • 80(12)
  • 100(8)
  • 135(3)
  • 140(2)
  • 150(2)
  • 176(2)
  • 180(9)
  • 190(2)
  • 245(4)
  • 250(11)
  • 320(2)
  • 340(2)
外径(Φmm)
  • 50(3)
  • 56(12)
  • 59.5(2)
  • 63(4)
  • 64(4)
  • 65(6)
  • 68(6)
  • 69.5(2)
  • 79(2)
  • 79.5(2)
  • 80(4)
  • 82(6)
  • 87(2)
  • 90(4)
  • 94(7)
  • 100(4)
  • 104(3)
全長(mm)
  • 43.4(3)
  • 53.6(2)
  • 54.5(2)
  • 59.8(3)
  • 66(2)
  • 68(2)
  • 73.3(2)
  • 78.2(2)
  • 81(2)
  • 82(2)
  • 94(2)
  • 98(4)
  • 104.4(1)
  • 107.6(2)
  • 109(1)
  • 111(1)
  • 118(1)
  • 119.6(2)
  • 120(2)
  • 144.2(1)
最高回転数(min-1[r.p.m])
  • 3800(2)
  • 4000(2)
  • 4400(2)
  • 5000(3)
  • 5200(2)
  • 6000(8)
  • 6800(2)
  • 7000(2)
  • 7900(2)
  • 8000(4)
  • 9000(2)
  • 9500(2)
  • 10000(26)
  • 11000(6)
  • 12000(2)
  • 13000(4)
  • 15000(6)
  • 17000(2)
  • 18000(2)
  • 20000(7)
3800・4000・4400・5000・5200・6000・6800・7000・7900・8000・9000・9500・10000・11000・12000・13000・15000・17000・18000・20000・最高回転数(min<sup>-1</sup>[r.p.m])をもっと見る
許容偏角(°)
  • 0.7(1)
  • 0.8(1)
  • 1(61)
  • 1.5(3)
  • 2(16)
  • 3(3)
  • 4(2)
  • 5(1)
0.7・0.8・1・1.5・2・3・4・5
許容偏心(mm)
  • 0.02(18)
  • 0.05(1)
  • 0.06(1)
  • 0.08(1)
  • 0.1(1)
  • 0.15(2)
  • 0.2(3)
  • 0.23(1)
  • 0.25(1)
  • 0.28(3)
  • 0.3(11)
  • 0.31(1)
  • 0.32(1)
  • 0.34(2)
  • 0.45(2)
  • 0.5(10)
  • 0.52(3)
  • 0.6(4)
  • 0.7(4)
  • 0.8(3)
0.02・0.05・0.06・0.08・0.1・0.15・0.2・0.23・0.25・0.28・0.3・0.31・0.32・0.34・0.45・0.5・0.52・0.6・0.7・0.8・許容偏心(mm)をもっと見る
ブランド
  • 三木プーリ(44)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(15)
  • 椿本チエイン(12)
  • アサ電子工業(5)
  • アイセル(4)
  • 酒井製作所(4)
三木プーリ・NBK(鍋屋バイテック会社)・椿本チエイン・アサ電子工業・アイセル・酒井製作所
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
84件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軸穴径d1(Φmm)から絞り込む
14(41)
15(45)
16(49)
17(40)
18(54)
19(54)
20(58)
22(58)
24(55)
25(74)
カプリコン・ミニ NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン・ミニNBK(鍋屋バイテック会社)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から7日以内出荷
ディスクタイプのフレキシブルカップリングです。高トルク・高ねじり剛性。ハイレスポンス。バックラッシュ0。2枚重ねのステンレスディスクが偏芯・偏角・エンドプレイを許容します。正転・逆転の特性は同一です。メンテナンスフリー。耐油性・耐薬品性にすぐれています。サーボモータ対応。
許容偏角(°)1.5付属品キャップスクリュー材質(本体)A2017種類ディスクタイプ表面処理ハブ部:アルマイト処理スペーサ部:アルマイト処理材質(ディスク)SUS304適合軸公差h6およびh7(推奨)材質(ピン)ステンレス(SUS303)材質(スペーサ)A2017軸方向変位(mm)±0.5
ディスク型カップリング MSタイプ アサ電子工業ディスク型カップリング MSタイプアサ電子工業
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
小さなミスアライメントに強い万能タイプ 2種類のディスク材質であらゆる用途に対応 ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり剛性とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ
種類ディスクタイプ材質(ディスク)ポリイミド
カプリコン・ミニ NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン・ミニNBK(鍋屋バイテック会社)
8,498税込9,348
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
ディスクタイプのフレキシブルカップリングです。高トルク・高ねじり剛性・高応答。バックラッシュ0。全長が短いコンパクト設計。2枚重ねのステンレスディスクが偏角・エンドプレイを許容します。偏心は許容しません。正転・逆転の特性は同一です。サーボモータ対応。
許容偏角(°)0.7許容偏心(mm)0.02付属品六角穴付きボルト材質(本体)A2017種類ディスクタイプ表面処理ハブ部:アルマイト処理材質(ディスク)SUS304適合軸公差h6およびh7(推奨)材質(ピン)ステンレス(SUS303)軸方向変位(mm)±0.2
SFC サーボフレックスカップリング SFC-050DA2 三木プーリSFC サーボフレックスカップリング SFC-050DA2三木プーリ(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
翌日出荷から13日以内出荷
許容トルク(N・m)25許容偏角(°)1(片側)最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容偏心(mm)0.28材質(本体)アルミ合金タイプダブルエレメント種類ディスクタイプ材質(ディスク)SUS304ねじりばね定数(N・m/rad)16000軸方向ばね定数(N/mm)24軸方向変位(mm)±0.8
フレキシブルカップリング ディスクタイプ XHW-64C NBK(鍋屋バイテック会社)フレキシブルカップリング ディスクタイプ XHW-64CNBK(鍋屋バイテック会社)
14,980税込16,478特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
常用トルク(N・m)50許容偏角(°)2最高回転数(min-1[r.p.m])9800許容偏心(mm)0.35形状スタンダードタイプサイズXHW-64C材質(本体)A2017質量(g)490タイプクランピング種類ディスクタイプ最大軸穴径(mm)35最大トルク(N・m)100慣性モーメント(kg・m2)3.3×10-4ねじ寸法MM6材質(ディスク)SUS304静的ねじりばね定数(N・m/rad)15000軸方向変位(mm)±0.9ねじ締付トルク(N・m)13
SFC サーボフレックスカップリング SFC-050SA2 三木プーリSFC サーボフレックスカップリング SFC-050SA2三木プーリ
10,980税込12,078
1個
翌日出荷から10日以内出荷
許容トルク(N・m)25許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容偏心(mm)0.02材質(本体)アルミ合金タイプシングルエレメント種類ディスクタイプ材質(ディスク)SUS304ねじりばね定数(N・m/rad)32000軸方向ばね定数(N/mm)48軸方向変位(mm)±0.4
フレキシブルカップリング シングルディスクタイプ XHS-79C NBK(鍋屋バイテック会社)フレキシブルカップリング シングルディスクタイプ XHS-79CNBK(鍋屋バイテック会社)
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷
常用トルク(N・m)100許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])7900許容偏心(mm)0.02形状スタンダードタイプサイズXHS-79C材質(本体)A2017質量(g)748タイプクランピング種類ディスクタイプ最大軸穴径(mm)42最大トルク(N・m)200材質(ディスク)SUS304静的ねじりばね定数(N・m/rad)23000軸方向変位(mm)±0.55ねじ締付トルク(N・m)28
SFC サーボフレックスカップリング SFC-080SA2 三木プーリSFC サーボフレックスカップリング SFC-080SA2三木プーリ
23,980税込26,378
1個
10日以内出荷
許容トルク(N・m)100許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容偏心(mm)0.02形状C質量(kg)0.708材質(本体)アルミ合金タイプシングルエレメント種類ディスクタイプ慣性モーメント(kg・m2)710.6×10-6材質(ディスク)SUS304ねじりばね定数(N・m/rad)140000軸方向ばね定数(N/mm)128軸方向変位(mm)±0.55
SFC サーボフレックスカップリング SFC-060SA2 三木プーリSFC サーボフレックスカップリング SFC-060SA2三木プーリ
16,980税込18,678
1個
翌日出荷から10日以内出荷
許容トルク(N・m)60許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容偏心(mm)0.02材質(本体)アルミ合金タイプシングルエレメント種類ディスクタイプ材質(ディスク)SUS304ねじりばね定数(N・m/rad)70000軸方向ばね定数(N/mm)76.4軸方向変位(mm)±0.45
フレキシブルカップリング シングルディスクタイプ XHS-56C NBK(鍋屋バイテック会社)フレキシブルカップリング シングルディスクタイプ XHS-56CNBK(鍋屋バイテック会社)
7,798税込8,578
1個
4日以内出荷
常用トルク(N・m)37.5許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])11000許容偏心(mm)0.02材質(本体)A2017質量(g)233種類ディスクタイプ最大軸穴径(mm)28最大トルク(N・m)75慣性モーメント(kg・m2)1.1×10-4ねじ寸法MM5材質(ディスク)SUS304材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)静的ねじりばね定数(N・m/rad)14000材質(カラー)SUS304軸方向変位(mm)±0.35ねじ締付トルク(N・m)8
エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ)NEF10S 椿本チエインエクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ)NEF10S椿本チエイン
14,980税込16,478
1個
翌日出荷から8日以内出荷
種類ディスクタイプ外径K(Φmm)81最高回転数(min-1[r.p.m])20000許容トルク(N・m)98許容偏角(°)1軸方向変位(mm)±1.0P.C.D(mm)63ねじり剛性(N・m/rad)8.82×104型番NEF10S軸方向ばね定数(N/mm)58.8寸法E(mm)6.6
SFS サーボフレックスカップリング SFS-14S (シングルエレメント) 三木プーリSFS サーボフレックスカップリング SFS-14S (シングルエレメント)三木プーリ
49,980税込54,978
1個
23日以内出荷
本体材質にスチールを用いた板ばねタイプのカップリングで、サーボフレックスのベーシックタイプです。高剛性のシングルエレメントタイプとスペーサを介してエレメントをダブル配置し、フレキシブル性を持たせたダブルエレメントタイプ、ダブルエレメントに中間フランジを組み合わせたフローティングシャフトタイプを用意しています。
用途工作機械、印刷機械、包装機械、コータ・塗工機械許容トルク(N・m)800許容偏角(°)1軸方向変位(mm)±1.8最高回転数(min-1[r.p.m])9500ねじりばね定数(N・m/rad)780000軸方向ばね定数(N/mm)313慣性モーメント(×10-3kg・m2)9.9材質(フランジ)S45C調質相当品材質(エレメント)SUS304
SFS サーボフレックスカップリング SFS-09W (ダブルエレメント) 三木プーリSFS サーボフレックスカップリング SFS-09W (ダブルエレメント)三木プーリ
43,980税込48,378
1個
23日以内出荷
本体材質にスチールを用いた板ばねタイプのカップリングで、サーボフレックスのベーシックタイプです。高剛性のシングルエレメントタイプとスペーサを介してエレメントをダブル配置し、フレキシブル性を持たせたダブルエレメントタイプ、ダブルエレメントに中間フランジを組み合わせたフローティングシャフトタイプを用意しています。
用途工作機械、印刷機械、包装機械、コータ・塗工機械最高回転数(min-1[r.p.m])6000許容トルク(N・m)180材質(フランジ)S45C調質相当品許容偏角(°)1(片側)ねじりばね定数(N・m/rad)85000材質(エレメント)SUS304軸方向ばね定数(N/mm)61軸方向変位(mm)±2.4慣性モーメント(×10-3kg・m2)2.2許容偏心(mm)0.5
SFS サーボフレックスカップリング SFS-06S (シングルエレメント) 三木プーリSFS サーボフレックスカップリング SFS-06S (シングルエレメント)三木プーリ
19,980税込21,978
1個
23日以内出荷
本体材質にスチールを用いた板ばねタイプのカップリングで、サーボフレックスのベーシックタイプです。高剛性のシングルエレメントタイプとスペーサを介してエレメントをダブル配置し、フレキシブル性を持たせたダブルエレメントタイプ、ダブルエレメントに中間フランジを組み合わせたフローティングシャフトタイプを用意しています。
用途工作機械、印刷機械、包装機械、コータ・塗工機械最高回転数(min-1[r.p.m])20000許容トルク(N・m)40材質(フランジ)S45C調質相当品許容偏角(°)1ねじりばね定数(N・m/rad)29000材質(エレメント)SUS304軸方向ばね定数(N/mm)45軸方向変位(mm)±0.8慣性モーメント(×10-3kg・m2)0.3
フレキシブルカップリング シングルディスクタイプ XHS-64C NBK(鍋屋バイテック会社)フレキシブルカップリング シングルディスクタイプ XHS-64CNBK(鍋屋バイテック会社)
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
常用トルク(N・m)50許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])9800許容偏心(mm)0.02形状スタンダードタイプサイズXHS-64C材質(本体)A2017質量(g)328タイプクランピング種類ディスクタイプ最大軸穴径(mm)35最大トルク(N・m)100材質(ディスク)SUS304静的ねじりばね定数(N・m/rad)16000軸方向変位(mm)±0.45ねじ締付トルク(N・m)13
ディスクカップリング ACSシリーズ アイセルディスクカップリング ACSシリーズアイセル
7,798税込8,578
1個
4日以内出荷から46日以内出荷
今までにない新しいスリット形状のディスクカップリング。 取り付け時のフレを極限まで抑え、高精度センタリングを実現。 インサイドクランプ方式 サイドクランプ方式に比べインナークランプ方式では、軸へのストレス軽減により、モータ、サポートベアリングへの負荷を軽減。 角速度変動が減少。 ディスク形状をリニューアル 剛性とたわみ易さのバランスを最適化。 低慣性・高剛性。 取り付け簡単。 コストダウン。
用途工作機械送り軸ユニットのボールネジとサーボモータの連結 精密ステージの駆動用ボールネジとサーボモータの連結 ワーク取り出しロボットのボールネジとサーボモータの連結RoHS指令(10物質対応)対応
カプリコンlimX XBWシリーズ XBW-82C5 NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコンlimX XBWシリーズ XBW-82C5NBK(鍋屋バイテック会社)
25,980税込28,578
1個
4日以内出荷
常用トルク(N・m)80許容偏角(°)2最高回転数(min-1[r.p.m])7000許容偏心(mm)0.5材質(本体)A7075質量(g)1220種類ディスクタイプ最大軸穴径(mm)35最大トルク(N・m)160慣性モーメント(kg・m2)9×10-4ねじ寸法MM8材質(ディスク)SUS304静的ねじりばね定数(N・m/rad)35000軸方向変位(mm)±1.2ねじ締付トルク(N・m)30
カプリコンlimX XBWシリーズ XBW-56C3 NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコンlimX XBWシリーズ XBW-56C3NBK(鍋屋バイテック会社)
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
常用トルク(N・m)25許容偏角(°)2最高回転数(min-1[r.p.m])11000許容偏心(mm)0.3材質(本体)A7075質量(g)322種類ディスクタイプ最大軸穴径(mm)28最大トルク(N・m)50慣性モーメント(kg・m2)1.2×10-4ねじ寸法MM5材質(ディスク)SUS304静的ねじりばね定数(N・m/rad)9000軸方向変位(mm)±0.8ねじ締付トルク(N・m)8
フレキシブルカップリング ディスクタイプ XHW-56C NBK(鍋屋バイテック会社)フレキシブルカップリング ディスクタイプ XHW-56CNBK(鍋屋バイテック会社)
9,698税込10,668
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
常用トルク(N・m)37.5許容偏角(°)2最高回転数(min-1[r.p.m])11000許容偏心(mm)0.3材質(本体)A2017質量(g)340種類ディスクタイプ最大軸穴径(mm)28最大トルク(N・m)75慣性モーメント(kg・m2)1.7×10-4ねじ寸法MM5材質(ディスク)SUS304材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)静的ねじりばね定数(N・m/rad)12000材質(スペーサ)A2017/アルマイト処理材質(カラー)SUS304軸方向変位(mm)±0.7ねじ締付トルク(N・m)8
エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ)NEF45S 椿本チエインエクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ)NEF45S椿本チエイン
25,980税込28,578
1個
翌日出荷から31日以内出荷
種類ディスクタイプ外径K(Φmm)126全長(mm)93.9最高回転数(min-1[r.p.m])13000許容トルク(N・m)441許容偏角(°)1軸方向変位(mm)±1.6GD2(kgf・cm2)224P.C.D(mm)96ハブタイプハブ[1]標準ハブ ハブ[2]標準ハブねじり剛性(N・m/rad)44.1×104慣性モーメント(kg・cm2)56型番NEF45S軸方向ばね定数(N/mm)219質量(kg)3.2寸法B(mm)41.1寸法E(mm)11.7寸法H(mm)71
カプリコン MHSシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MHSシリーズNBK(鍋屋バイテック会社)
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
許容偏角(°)1許容偏心(mm)0.02材質(本体)A2017種類ディスクタイプ材質(ディスク)ステンレス(SUS301)軸方向変位(mm)±0.2
カプリコンlimX XBSシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコンlimX XBSシリーズNBK(鍋屋バイテック会社)
9,698税込10,668
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
種類ディスクタイプ
サーボフレックス(SA2タイプ) 三木プーリサーボフレックス(SA2タイプ)三木プーリ
11,587税込12,746
1個
翌日出荷から11日以内出荷
JGPSSI禁止物質をまったく使用していないグリーン設計で、RoHS指令に適応しています。清浄度クラス10000レベルのクリーンルームにもそのまま使用できます。ねじり剛性がきわめて高く、正確な軸の回転、超精密制御が可能です。動力伝達は全て摩擦結合により伝達されているため、バックラッシはありません。超精密制御に最適です。高力アルミ合金と軸径に合わせたクランプハブ形状により超低慣性です。高加速運転に最適です。
最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容偏心(mm)0.02仕様簡易防せい仕様その他相手取付軸の寸法公差はh7級となります。材質(本体)アルミ合金種類ディスクタイプ使用温度範囲(℃)-30~100表面処理クランプボルト:固体潤滑皮膜処理クランプハブ:アルマイト処理ボルト:三価クロメート処理材質(ディスク)SUS304材質(ボルト)構造用合金鋼バックラッシゼロ材質(クランプボルト)構造用合金鋼材質(エレメント)板ばね:SUS304カラー:SUS304材質(クランプハブ)高力アルミ合金RoHS指令(10物質対応)対応
サーボフレックス(DA2タイプ) 三木プーリサーボフレックス(DA2タイプ)三木プーリ
14,080税込15,488
1個
翌日出荷から11日以内出荷
JGPSSI禁止物質をまったく使用していないグリーン設計で、RoHS指令に適応しています。清浄度クラス10000レベルのクリーンルームにもそのまま使用できます。ねじり剛性がきわめて高く、正確な軸の回転、超精密制御が可能です。動力伝達は全て摩擦結合により伝達されているため、バックラッシはありません。超精密制御に最適です。高力アルミ合金と軸径に合わせたクランプハブ形状により超低慣性です。高加速運転に最適です。
最高回転数(min-1[r.p.m])10000仕様簡易防せい仕様その他相手取付軸の寸法公差はh7級となります。材質(本体)アルミ合金種類ディスクタイプ使用温度範囲(℃)-30~100表面処理クランプボルト:固体潤滑皮膜処理クランプハブ:アルマイト処理スペーサ:アルマイト処理ボルト:三価クロメート処理材質(ディスク)SUS304材質(ボルト)構造用合金鋼材質(スペーサ)高力アルミ合金バックラッシゼロ材質(クランプボルト)構造用合金鋼材質(エレメント)板ばね:SUS304カラー:SUS304材質(クランプハブ)高力アルミ合金RoHS指令(10物質対応)対応
SFS サーボフレックスカップリング SFS-14W-C (ダブルエレメント・無電解ニッケルめっき仕様) 三木プーリSFS サーボフレックスカップリング SFS-14W-C (ダブルエレメント・無電解ニッケルめっき仕様)三木プーリ
95,980税込105,578
1個
28日以内出荷
本体材質にスチールを用いた板ばねタイプのカップリングで、サーボフレックスのベーシックタイプです。高剛性のシングルエレメントタイプとスペーサを介してエレメントをダブル配置し、フレキシブル性を持たせたダブルエレメントタイプ、ダブルエレメントに中間フランジを組み合わせたフローティングシャフトタイプを用意しています。
用途工作機械、印刷機械、包装機械、コータ・塗工機械許容トルク(N・m)600許容偏心(mm)0.7許容偏角(°)1(片側)軸方向変位(mm)±3.6最高回転数(min-1[r.p.m])3800ねじりばね定数(N・m/rad)390000軸方向ばね定数(N/mm)156慣性モーメント(×10-3kg・m2)15材質(フランジ)S45C調質相当品材質(エレメント)SUS304表面処理無電解ニッケルめっき
SFS サーボフレックスカップリング SFS-12W-C (ダブルエレメント・無電解ニッケルめっき仕様) 三木プーリSFS サーボフレックスカップリング SFS-12W-C (ダブルエレメント・無電解ニッケルめっき仕様)三木プーリ
75,980税込83,578
1個
28日以内出荷
本体材質にスチールを用いた板ばねタイプのカップリングで、サーボフレックスのベーシックタイプです。高剛性のシングルエレメントタイプとスペーサを介してエレメントをダブル配置し、フレキシブル性を持たせたダブルエレメントタイプ、ダブルエレメントに中間フランジを組み合わせたフローティングシャフトタイプを用意しています。
用途工作機械、印刷機械、包装機械、コータ・塗工機械最高回転数(min-1[r.p.m])4400許容トルク(N・m)340表面処理無電解ニッケルめっき材質(フランジ)S45C調質相当品許容偏角(°)1(片側)ねじりばね定数(N・m/rad)215000材質(エレメント)SUS304軸方向ばね定数(N/mm)98軸方向変位(mm)±3.2慣性モーメント(×10-3kg・m2)9.2許容偏心(mm)0.6
SFS サーボフレックスカップリング SFS-10W-C (ダブルエレメント・無電解ニッケルめっき仕様) 三木プーリSFS サーボフレックスカップリング SFS-10W-C (ダブルエレメント・無電解ニッケルめっき仕様)三木プーリ
54,980税込60,478
1個
28日以内出荷
本体材質にスチールを用いた板ばねタイプのカップリングで、サーボフレックスのベーシックタイプです。高剛性のシングルエレメントタイプとスペーサを介してエレメントをダブル配置し、フレキシブル性を持たせたダブルエレメントタイプ、ダブルエレメントに中間フランジを組み合わせたフローティングシャフトタイプを用意しています。
用途工作機械、印刷機械、包装機械、コータ・塗工機械最高回転数(min-1[r.p.m])5200許容トルク(N・m)190表面処理無電解ニッケルめっき材質(フランジ)S45C調質相当品許容偏角(°)1(片側)ねじりばね定数(N・m/rad)125000材質(エレメント)SUS304軸方向ばね定数(N/mm)80軸方向変位(mm)±2.8慣性モーメント(×10-3kg・m2)3.6許容偏心(mm)0.5
SFS サーボフレックスカップリング SFS-09W-C (ダブルエレメント・無電解ニッケルめっき仕様) 三木プーリSFS サーボフレックスカップリング SFS-09W-C (ダブルエレメント・無電解ニッケルめっき仕様)三木プーリ
50,980税込56,078
1個
28日以内出荷
本体材質にスチールを用いた板ばねタイプのカップリングで、サーボフレックスのベーシックタイプです。高剛性のシングルエレメントタイプとスペーサを介してエレメントをダブル配置し、フレキシブル性を持たせたダブルエレメントタイプ、ダブルエレメントに中間フランジを組み合わせたフローティングシャフトタイプを用意しています。
用途工作機械、印刷機械、包装機械、コータ・塗工機械許容トルク(N・m)135許容偏心(mm)0.5許容偏角(°)1(片側)軸方向変位(mm)±2.4最高回転数(min-1[r.p.m])6000ねじりばね定数(N・m/rad)85000軸方向ばね定数(N/mm)61慣性モーメント(×10-3kg・m2)2.2材質(フランジ)S45C調質相当品材質(エレメント)SUS304表面処理無電解ニッケルめっき
SFS サーボフレックスカップリング SFS-14S-C (シングルエレメント・無電解ニッケルめっき仕様) 三木プーリSFS サーボフレックスカップリング SFS-14S-C (シングルエレメント・無電解ニッケルめっき仕様)三木プーリ
57,980税込63,778
1個
28日以内出荷
本体材質にスチールを用いた板ばねタイプのカップリングで、サーボフレックスのベーシックタイプです。高剛性のシングルエレメントタイプとスペーサを介してエレメントをダブル配置し、フレキシブル性を持たせたダブルエレメントタイプ、ダブルエレメントに中間フランジを組み合わせたフローティングシャフトタイプを用意しています。
用途工作機械、印刷機械、包装機械、コータ・塗工機械許容トルク(N・m)600許容偏角(°)1軸方向変位(mm)±1.8最高回転数(min-1[r.p.m])9500ねじりばね定数(N・m/rad)780000軸方向ばね定数(N/mm)313慣性モーメント(×10-3kg・m2)9.9材質(フランジ)S45C調質相当品材質(エレメント)SUS304表面処理無電解ニッケルめっき
SFS サーボフレックスカップリング SFS-12S-C (シングルエレメント・無電解ニッケルめっき仕様) 三木プーリSFS サーボフレックスカップリング SFS-12S-C (シングルエレメント・無電解ニッケルめっき仕様)三木プーリ
46,980税込51,678
1個
28日以内出荷
本体材質にスチールを用いた板ばねタイプのカップリングで、サーボフレックスのベーシックタイプです。高剛性のシングルエレメントタイプとスペーサを介してエレメントをダブル配置し、フレキシブル性を持たせたダブルエレメントタイプ、ダブルエレメントに中間フランジを組み合わせたフローティングシャフトタイプを用意しています。
用途工作機械、印刷機械、包装機械、コータ・塗工機械最高回転数(min-1[r.p.m])11000許容トルク(N・m)340表面処理無電解ニッケルめっき材質(フランジ)S45C調質相当品許容偏角(°)1ねじりばね定数(N・m/rad)430000材質(エレメント)SUS304軸方向ばね定数(N/mm)197軸方向変位(mm)±1.6慣性モーメント(×10-3kg・m2)6.5
SFS サーボフレックスカップリング SFS-10S-C (シングルエレメント・無電解ニッケルめっき仕様) 三木プーリSFS サーボフレックスカップリング SFS-10S-C (シングルエレメント・無電解ニッケルめっき仕様)三木プーリ
34,980税込38,478
1個
28日以内出荷
本体材質にスチールを用いた板ばねタイプのカップリングで、サーボフレックスのベーシックタイプです。高剛性のシングルエレメントタイプとスペーサを介してエレメントをダブル配置し、フレキシブル性を持たせたダブルエレメントタイプ、ダブルエレメントに中間フランジを組み合わせたフローティングシャフトタイプを用意しています。
用途工作機械、印刷機械、包装機械、コータ・塗工機械最高回転数(min-1[r.p.m])13000許容トルク(N・m)190表面処理無電解ニッケルめっき材質(フランジ)S45C調質相当品許容偏角(°)1ねじりばね定数(N・m/rad)250000材質(エレメント)SUS304軸方向ばね定数(N/mm)160軸方向変位(mm)±1.4慣性モーメント(×10-3kg・m2)2.6
SFS サーボフレックスカップリング SFS-09S-C (シングルエレメント・無電解ニッケルめっき仕様) 三木プーリSFS サーボフレックスカップリング SFS-09S-C (シングルエレメント・無電解ニッケルめっき仕様)三木プーリ
31,980税込35,178
1個
28日以内出荷
本体材質にスチールを用いた板ばねタイプのカップリングで、サーボフレックスのベーシックタイプです。高剛性のシングルエレメントタイプとスペーサを介してエレメントをダブル配置し、フレキシブル性を持たせたダブルエレメントタイプ、ダブルエレメントに中間フランジを組み合わせたフローティングシャフトタイプを用意しています。
用途工作機械、印刷機械、包装機械、コータ・塗工機械最高回転数(min-1[r.p.m])15000許容トルク(N・m)135表面処理無電解ニッケルめっき材質(フランジ)S45C調質相当品許容偏角(°)1ねじりばね定数(N・m/rad)170000材質(エレメント)SUS304軸方向ばね定数(N/mm)122軸方向変位(mm)±1.2慣性モーメント(×10-3kg・m2)1.6
SFS サーボフレックスカップリング SFS-08S-C (シングルエレメント・無電解ニッケルめっき仕様) 三木プーリSFS サーボフレックスカップリング SFS-08S-C (シングルエレメント・無電解ニッケルめっき仕様)三木プーリ
29,980税込32,978
1個
28日以内出荷
本体材質にスチールを用いた板ばねタイプのカップリングで、サーボフレックスのベーシックタイプです。高剛性のシングルエレメントタイプとスペーサを介してエレメントをダブル配置し、フレキシブル性を持たせたダブルエレメントタイプ、ダブルエレメントに中間フランジを組み合わせたフローティングシャフトタイプを用意しています。
用途工作機械、印刷機械、包装機械、コータ・塗工機械最高回転数(min-1[r.p.m])17000許容トルク(N・m)60表面処理無電解ニッケルめっき材質(フランジ)S45C調質相当品許容偏角(°)1ねじりばね定数(N・m/rad)83000材質(エレメント)SUS304軸方向ばね定数(N/mm)60軸方向変位(mm)±1.0慣性モーメント(×10-3kg・m2)0.87
SFS サーボフレックスカップリング SFS-06S-C (シングルエレメント・無電解ニッケルめっき仕様) 三木プーリSFS サーボフレックスカップリング SFS-06S-C (シングルエレメント・無電解ニッケルめっき仕様)三木プーリ
24,980税込27,478
1個
28日以内出荷
本体材質にスチールを用いた板ばねタイプのカップリングで、サーボフレックスのベーシックタイプです。高剛性のシングルエレメントタイプとスペーサを介してエレメントをダブル配置し、フレキシブル性を持たせたダブルエレメントタイプ、ダブルエレメントに中間フランジを組み合わせたフローティングシャフトタイプを用意しています。
用途工作機械、印刷機械、包装機械、コータ・塗工機械最高回転数(min-1[r.p.m])20000許容トルク(N・m)30表面処理無電解ニッケルめっき材質(フランジ)S45C調質相当品許容偏角(°)1ねじりばね定数(N・m/rad)29000材質(エレメント)SUS304軸方向ばね定数(N/mm)45軸方向変位(mm)±0.8慣性モーメント(×10-3kg・m2)0.3
SFS サーボフレックスカップリング SFS-14W (ダブルエレメント) 三木プーリSFS サーボフレックスカップリング SFS-14W (ダブルエレメント)三木プーリ
86,980税込95,678
1個
23日以内出荷
本体材質にスチールを用いた板ばねタイプのカップリングで、サーボフレックスのベーシックタイプです。高剛性のシングルエレメントタイプとスペーサを介してエレメントをダブル配置し、フレキシブル性を持たせたダブルエレメントタイプ、ダブルエレメントに中間フランジを組み合わせたフローティングシャフトタイプを用意しています。
用途工作機械、印刷機械、包装機械、コータ・塗工機械最高回転数(min-1[r.p.m])3800許容トルク(N・m)800材質(フランジ)S45C調質相当品許容偏角(°)1(片側)ねじりばね定数(N・m/rad)390000材質(エレメント)SUS304軸方向ばね定数(N/mm)156軸方向変位(mm)±3.6慣性モーメント(×10-3kg・m2)15許容偏心(mm)0.7
SFS サーボフレックスカップリング SFS-12W (ダブルエレメント) 三木プーリSFS サーボフレックスカップリング SFS-12W (ダブルエレメント)三木プーリ
66,980税込73,678
1個
23日以内出荷
本体材質にスチールを用いた板ばねタイプのカップリングで、サーボフレックスのベーシックタイプです。高剛性のシングルエレメントタイプとスペーサを介してエレメントをダブル配置し、フレキシブル性を持たせたダブルエレメントタイプ、ダブルエレメントに中間フランジを組み合わせたフローティングシャフトタイプを用意しています。
用途工作機械、印刷機械、包装機械、コータ・塗工機械最高回転数(min-1[r.p.m])4400許容トルク(N・m)450材質(フランジ)S45C調質相当品許容偏角(°)1(片側)ねじりばね定数(N・m/rad)215000材質(エレメント)SUS304軸方向ばね定数(N/mm)98軸方向変位(mm)±3.2慣性モーメント(×10-3kg・m2)9.2許容偏心(mm)0.6
SFS サーボフレックスカップリング SFS-12S (シングルエレメント) 三木プーリSFS サーボフレックスカップリング SFS-12S (シングルエレメント)三木プーリ
38,980税込42,878
1個
23日以内出荷から35日以内出荷
本体材質にスチールを用いた板ばねタイプのカップリングで、サーボフレックスのベーシックタイプです。高剛性のシングルエレメントタイプとスペーサを介してエレメントをダブル配置し、フレキシブル性を持たせたダブルエレメントタイプ、ダブルエレメントに中間フランジを組み合わせたフローティングシャフトタイプを用意しています。
用途工作機械、印刷機械、包装機械、コータ・塗工機械許容トルク(N・m)450許容偏角(°)1軸方向変位(mm)±1.6最高回転数(min-1[r.p.m])11000ねじりばね定数(N・m/rad)430000軸方向ばね定数(N/mm)197慣性モーメント(×10-3kg・m2)6.5材質(フランジ)S45C調質相当品材質(エレメント)SUS304
SFS サーボフレックスカップリング SFS-10W (ダブルエレメント) 三木プーリSFS サーボフレックスカップリング SFS-10W (ダブルエレメント)三木プーリ
47,980税込52,778
1個
23日以内出荷
本体材質にスチールを用いた板ばねタイプのカップリングで、サーボフレックスのベーシックタイプです。高剛性のシングルエレメントタイプとスペーサを介してエレメントをダブル配置し、フレキシブル性を持たせたダブルエレメントタイプ、ダブルエレメントに中間フランジを組み合わせたフローティングシャフトタイプを用意しています。
用途工作機械、印刷機械、包装機械、コータ・塗工機械最高回転数(min-1[r.p.m])5200許容トルク(N・m)250材質(フランジ)S45C調質相当品許容偏角(°)1(片側)ねじりばね定数(N・m/rad)125000材質(エレメント)SUS304軸方向ばね定数(N/mm)80軸方向変位(mm)±2.8慣性モーメント(×10-3kg・m2)3.6許容偏心(mm)0.5
SFS サーボフレックスカップリング SFS-10S (シングルエレメント) 三木プーリSFS サーボフレックスカップリング SFS-10S (シングルエレメント)三木プーリ
27,980税込30,778
1個
23日以内出荷
本体材質にスチールを用いた板ばねタイプのカップリングで、サーボフレックスのベーシックタイプです。高剛性のシングルエレメントタイプとスペーサを介してエレメントをダブル配置し、フレキシブル性を持たせたダブルエレメントタイプ、ダブルエレメントに中間フランジを組み合わせたフローティングシャフトタイプを用意しています。
用途工作機械、印刷機械、包装機械、コータ・塗工機械最高回転数(min-1[r.p.m])13000許容トルク(N・m)250材質(フランジ)S45C調質相当品許容偏角(°)1ねじりばね定数(N・m/rad)250000材質(エレメント)SUS304軸方向ばね定数(N/mm)160軸方向変位(mm)±1.4慣性モーメント(×10-3kg・m2)2.6
SFS サーボフレックスカップリング SFS-09W-C (ダブルエレメント・無電解ニッケルめっき仕様) 三木プーリSFS サーボフレックスカップリング SFS-09W-C (ダブルエレメント・無電解ニッケルめっき仕様)三木プーリ
50,980税込56,078
1個
28日以内出荷
本体材質にスチールを用いた板ばねタイプのカップリングで、サーボフレックスのベーシックタイプです。高剛性のシングルエレメントタイプとスペーサを介してエレメントをダブル配置し、フレキシブル性を持たせたダブルエレメントタイプ、ダブルエレメントに中間フランジを組み合わせたフローティングシャフトタイプを用意しています。
用途工作機械、印刷機械、包装機械、コータ・塗工機械最高回転数(min-1[r.p.m])6000許容トルク(N・m)135表面処理無電解ニッケルめっき材質(フランジ)S45C調質相当品許容偏角(°)1(片側)ねじりばね定数(N・m/rad)85000材質(エレメント)SUS304軸方向ばね定数(N/mm)61軸方向変位(mm)±2.4慣性モーメント(×10-3kg・m2)2.2許容偏心(mm)0.5
ディスクタイプ