絞り込み
軸穴径d1(Φmm)
- 3(2)
- 4(3)
- 5(3)
- 6(4)
- 6.35(3)
- 8(4)
- 10(1)
- 13(1)
軸穴径d2(Φmm)
- 3(2)
- 4(3)
- 5(2)
- 6(4)
- 6.35(3)
- 8(4)
- 10(2)
- 13(1)
常用トルク(N・m)
- 1.5
- 0.25(31)
- 0.6(47)
- 1(72)
- 2(80)
- 2.2(20)
- 4(19)
- 4.4(22)
- 5(102)
- 6.8(22)
- 7(37)
- 9(24)
- 10(65)
- 11(22)
- 12(191)
- 16(22)
- 25(235)
- 60(318)
- 100(48)
- 180(38)
- 250(34)
- 常用トルク(N・m)をもっと見る
外径(Φmm)
- 19(2)
- 26.6(1)
- 34(1)
全長(mm)
- 19.4(1)
- 22(1)
- 25.7(1)
- 27.5(1)
- 30(1)
- 32.5(2)
- 34(1)
最高回転数(min-1[r.p.m])
- 6000(1)
- 10000(1)
- 33000(2)
6000・10000・33000
許容偏角(°)
- 1(1)
- 2(1)
- 3.5(1)
- 7(1)
1・2・3.5・7
許容偏心(mm)
- 0.02(1)
- 0.1(1)
- 0.12(1)
- 0.25(1)
- 0.6(1)
0.02・0.1・0.12・0.25・0.6
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
- SUNGIL(ソンイル)(1)
- アサ電子工業(1)
NBK(鍋屋バイテック会社)・SUNGIL(ソンイル)・アサ電子工業
「軸穴径d1(Φmm)」から絞り込む
3(2)
4(3)
5(3)
6(4)
6.35(3)
8(4)
10(1)
13(1)

ディスクカップリング
SUNGIL(ソンイル)(2件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個5日以内出荷から7日以内出荷補修不要で優れた耐油性、金属一体型構造。 高ねじり剛性を持った形状、バックラッシュ0で半永久的な寿命。 偏角、偏心、エンドプレイのミスアライメントを吸収。 低慣性、高精密位置制御システム、正転および逆転の特性が同一。用途サーボモーター、精密モーター、ステッピングモーター、動力計ドライバー、遠心分離機、複写機、情報・通信・音響機器など材質(本体)アルミニウム合金種類ディスクタイプ仕上[ハブ/プレート]超ジュラルミンアルマイト処理材質(ディスク)ステンレスミスアライメント 偏角(°)1.5
ディスク型カップリング CUタイプ
アサ電子工業¥2,598~税込¥2,858~1個3日以内出荷から5日以内出荷クランプタイプでΦ4~Φ13の異径サイズ対応 ハブ、中間の材質は経済的なFe系焼結 金属ディスク形に比べて遍心、偏角、振動等の許容性大 ポリイミドディスクタイプは特にミスアライメントに強く、耐熱、高絶縁種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])6000外径(Φmm)34ボルト締付トルク(N・m)2.2
フレキシブルカップリング ディスクタイプ XHW-19C
NBK(鍋屋バイテック会社)¥4,498~税込¥4,948~1個3日以内出荷から5日以内出荷材質(本体)A2017種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])33000最大軸穴径(mm)8最大トルク(N・m)3常用トルク(N・m)1.5ねじ寸法MM2材質(ディスク)SUS304材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)許容偏角(°)2静的ねじりばね定数(N・m/rad)300材質(スペーサ)A2017/アルマイト処理材質(カラー)SUS304軸方向変位(mm)±0.2ねじ締付トルク(N・m)0.5
フレキシブルカップリング シングルディスクタイプ XHS-19C
NBK(鍋屋バイテック会社)¥3,698税込¥4,0681個4日以内出荷から5日以内出荷材質(本体)A2017質量(g)13種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])33000最大軸穴径(mm)8最大トルク(N・m)3常用トルク(N・m)1.5慣性モーメント(kg・m2)6.3×10-7ねじ寸法MM2材質(ディスク)SUS304材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)許容偏角(°)1静的ねじりばね定数(N・m/rad)330材質(カラー)SUS304軸方向変位(mm)±0.1ねじ締付トルク(N・m)0.5許容偏心(mm)0.02













![ローラチェンカップリング用 ケース 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 ケース 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03579236-260908-02.jpg)
![ローラチェンカップリング用 チェーン 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 チェーン 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03579042-260908-02.jpg)
![ローラチェンカップリング用 本体 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 本体 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03578877-260908-02.jpg)