絞り込み
軸穴径d1(Φmm)
  • 4(4)
  • 4.5(2)
  • 5(4)
  • 6(6)
  • 6.35(4)
  • 8(6)
  • 9(2)
  • 9.525(4)
  • 10(6)
  • 11(4)
  • 12(4)
  • 14(4)
軸穴径d2(Φmm)
  • 4(4)
  • 4.5(2)
  • 5(4)
  • 6(6)
  • 6.35(4)
  • 8(6)
  • 9(2)
  • 9.525(4)
  • 10(6)
  • 11(4)
  • 12(4)
  • 14(4)
常用トルク(N・m)
  • 2(2)
  • 2.2(2)
  • 3.3(2)
外径(Φmm)
  • 27
  • 15(6)
  • 16(7)
  • 19(16)
  • 25(12)
  • 26(6)
  • 32(7)
  • 34(14)
  • 39(12)
  • 40(9)
  • 44(11)
  • 56(17)
  • 65(9)
  • 68(16)
  • 82(15)
  • 94(15)
  • 100(7)
  • 104(11)
  • 126(6)
  • 144(6)
全長(mm)
  • 11(1)
  • 19.3(1)
  • 23.1(1)
  • 31.6(1)
  • 32.2(2)
  • 42(1)
最高回転数(min-1[r.p.m])
  • 23000(4)
23000
許容偏角(°)
  • 1(4)
  • 2(2)
1・2
許容偏心(mm)
  • 0.02(3)
  • 0.15(1)
  • 0.19(1)
  • 0.2(1)
  • 0.3(1)
0.02・0.15・0.19・0.2・0.3
ブランド
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(4)
  • アイセル(2)
NBK(鍋屋バイテック会社)・アイセル
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軸穴径d1(Φmm)から絞り込む
4(4)
5(4)
6(6)
6.35(4)
8(6)
9.525(4)
10(6)
11(4)
12(4)
14(4)
フレキシブルカップリング シングルディスクタイプ XHS-27C NBK(鍋屋バイテック会社)フレキシブルカップリング シングルディスクタイプ XHS-27CNBK(鍋屋バイテック会社)
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
常用トルク(N・m)3.3許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])23000許容偏心(mm)0.02材質(本体)A2017質量(g)27種類ディスクタイプ最大軸穴径(mm)14最大トルク(N・m)6.6慣性モーメント(kg・m2)3.1×10-6ねじ寸法MM2.5材質(ディスク)SUS304材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)静的ねじりばね定数(N・m/rad)1800材質(カラー)SUS304軸方向変位(mm)±0.2ねじ締付トルク(N・m)1
ディスクカップリング ACSシリーズ アイセルディスクカップリング ACSシリーズアイセル
4,498税込4,948
1個
4日以内出荷から46日以内出荷
今までにない新しいスリット形状のディスクカップリング。 取り付け時のフレを極限まで抑え、高精度センタリングを実現。 インサイドクランプ方式 サイドクランプ方式に比べインナークランプ方式では、軸へのストレス軽減により、モータ、サポートベアリングへの負荷を軽減。 角速度変動が減少。 ディスク形状をリニューアル 剛性とたわみ易さのバランスを最適化。 低慣性・高剛性。 取り付け簡単。 コストダウン。
用途工作機械送り軸ユニットのボールネジとサーボモータの連結 精密ステージの駆動用ボールネジとサーボモータの連結 ワーク取り出しロボットのボールネジとサーボモータの連結RoHS指令(10物質対応)対応
フレキシブルカップリング ディスクタイプ XHW-27C NBK(鍋屋バイテック会社)フレキシブルカップリング ディスクタイプ XHW-27CNBK(鍋屋バイテック会社)
4,798税込5,278
1個
翌日出荷から4日以内出荷
常用トルク(N・m)3.3許容偏角(°)2最高回転数(min-1[r.p.m])23000材質(本体)A2017種類ディスクタイプ最大軸穴径(mm)14最大トルク(N・m)6.6ねじ寸法MM2.5材質(ディスク)SUS304材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)静的ねじりばね定数(N・m/rad)1400材質(スペーサ)A2017/アルマイト処理材質(カラー)SUS304軸方向変位(mm)±0.4ねじ締付トルク(N・m)1
カプリコンlimX XBSシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコンlimX XBSシリーズNBK(鍋屋バイテック会社)
5,398税込5,938
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
種類ディスクタイプ
ディスクカップリング ACDシリーズ アイセルディスクカップリング ACDシリーズアイセル
4,998税込5,498
1個
12日以内出荷から34日以内出荷
今までにない新しいスリット形状のディスクカップリング。 取り付け時のフレを極限まで抑え、高精度センタリングを実現。 インサイドクランプ方式 サイドクランプ方式に比べインナークランプ方式では、軸へのストレス軽減により、モータ、サポートベアリングへの負荷を軽減。 角速度変動が減少。 ディスク形状をリニューアル 剛性とたわみ易さのバランスを最適化。 低慣性・高剛性。 取り付け簡単。 コストダウン。
用途工作機械送り軸ユニットのボールネジとサーボモータの連結 精密ステージの駆動用ボールネジとサーボモータの連結 ワーク取り出しロボットのボールネジとサーボモータの連結
カプリコンlimX XBWシリーズ XBW-27C2 NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコンlimX XBWシリーズ XBW-27C2NBK(鍋屋バイテック会社)
6,198税込6,818
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
常用トルク(N・m)2.2許容偏角(°)2最高回転数(min-1[r.p.m])23000許容偏心(mm)0.2材質(本体)A7075質量(g)30種類ディスクタイプ最大軸穴径(mm)14最大トルク(N・m)4.4慣性モーメント(kg・m2)3.1×10-6ねじ寸法MM2.5材質(ディスク)SUS304静的ねじりばね定数(N・m/rad)1000軸方向変位(mm)±0.4ねじ締付トルク(N・m)1
ディスクタイプ