絞り込み
軸穴径d1(Φmm)
  • 3(1)
  • 4(2)
  • 5(2)
  • 6(2)
軸穴径d2(Φmm)
  • 3(1)
  • 4(3)
  • 5(3)
  • 6(3)
常用トルク(N・m)
  • 0.6(3)
外径(Φmm)
  • 16(3)
全長(mm)
  • 16.7
  • 11(3)
  • 13.5(3)
  • 19.35(3)
  • 20(4)
  • 22(3)
  • 23.15(3)
  • 23.2(3)
  • 24(4)
  • 25.9(3)
  • 27(3)
  • 27.3(3)
  • 31(3)
  • 34(6)
  • 42(4)
  • 44(5)
  • 48(5)
  • 66(4)
  • 98(5)
  • 101.6(3)
最高回転数(min-1[r.p.m])
  • 10000(3)
10000
許容偏角(°)
  • 0.5(3)
0.5
許容偏心(mm)
  • 0.02(3)
0.02
ブランド
  • 三木プーリ(3)
三木プーリ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軸穴径d1(Φmm)から絞り込む
3(1)
4(2)
5(2)
6(2)
サーボフレックス(SA2タイプ) 三木プーリサーボフレックス(SA2タイプ)三木プーリ
6,439税込7,083
1個
翌日出荷から11日以内出荷
JGPSSI禁止物質をまったく使用していないグリーン設計で、RoHS指令に適応しています。清浄度クラス10000レベルのクリーンルームにもそのまま使用できます。ねじり剛性がきわめて高く、正確な軸の回転、超精密制御が可能です。動力伝達は全て摩擦結合により伝達されているため、バックラッシはありません。超精密制御に最適です。高力アルミ合金と軸径に合わせたクランプハブ形状により超低慣性です。高加速運転に最適です。
最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容偏心(mm)0.02仕様簡易防せい仕様その他相手取付軸の寸法公差はh7級となります。材質(本体)アルミ合金種類ディスクタイプ使用温度範囲(℃)-30~100表面処理クランプボルト:固体潤滑皮膜処理クランプハブ:アルマイト処理ボルト:三価クロメート処理材質(ディスク)SUS304材質(ボルト)構造用合金鋼バックラッシゼロ材質(クランプボルト)構造用合金鋼材質(エレメント)板ばね:SUS304カラー:SUS304材質(クランプハブ)高力アルミ合金RoHS指令(10物質対応)対応
SFC サーボフレックスカップリング SFC-005SA2 三木プーリSFC サーボフレックスカップリング SFC-005SA2三木プーリ
6,198税込6,818
1個
10日以内出荷
許容トルク(N・m)0.6許容偏角(°)0.5最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容偏心(mm)0.02形状C質量(kg)0.007材質(本体)アルミ合金タイプシングルエレメント種類ディスクタイプ慣性モーメント(kg・m2)0.26×10-6材質(ディスク)SUS304ねじりばね定数(N・m/rad)500軸方向ばね定数(N/mm)140軸方向変位(mm)±0.05
SFC-5SA2 サーボフレックスカップリング(シングルエレメント・クランプ) 三木プーリSFC-5SA2 サーボフレックスカップリング(シングルエレメント・クランプ)三木プーリ
6,204税込6,824
1個
11日以内出荷
ねじり剛性がきわめて高く、正確な軸の回転、超精密制御が可能です。動力伝達は全て摩擦結合により伝達されているため、バックラッシはありません。超精密制御に最適です。高力アルミ合金と軸径に合わせたクランプハブ形状により超低慣性です。高加速運転に最適です。水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。
許容トルク(N・m)0.6許容偏角(°)0.5最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容偏心(mm)0.02形状C質量(kg)0.007サイズSFC-005SA2材質(本体)アルミ合金タイプシングルエレメント種類ディスクタイプ形式SFC-SA2シリーズ高力アルミバブねじ径M1-M2締付トルク(N・m)0.4~0.5慣性モーメント(kg・m2)0.26×10-6材質(ディスク)SUS304ねじりばね定数(N・m/rad)500軸方向ばね定数(N/mm)140軸方向変位(mm)±0.05RoHS指令(10物質対応)対応締結タイプクランプボルト
ディスクタイプ