絞り込み
軸穴径d1(Φmm)
- 4(1)
- 6(3)
- 6.35(1)
- 7(1)
- 8(3)
- 9.525(1)
- 9.53(1)
- 10(3)
- 12(1)
- 14(1)
- 15(1)
- 16(1)
軸穴径d2(Φmm)
- 4(1)
- 6(3)
- 6.35(1)
- 7(1)
- 8(3)
- 9.525(1)
- 9.53(1)
- 10(3)
- 12(1)
- 14(1)
- 15(1)
- 16(1)
常用トルク(N・m)
- 1.5(1)
- 2.8(1)
- 3(1)
- 5(1)
- 8.5(1)
外径(Φmm)
- 25(1)
- 32.5(1)
- 34(1)
全長(mm)
- 30
- 10.5(7)
- 11(3)
- 13.5(19)
- 16.5(18)
- 16.7(3)
- 18.4(45)
- 20(4)
- 21.6(46)
- 23.2(5)
- 24(4)
- 29(47)
- 34(5)
- 35(65)
- 41(66)
- 44(4)
- 48(5)
- 53(15)
- 66(4)
- 98(4)
- 101.6(3)
- 全長(mm)をもっと見る
最高回転数(min-1[r.p.m])
- 6000(1)
- 8000(1)
- 10000(1)
6000・8000・10000
許容偏角(°)
- 1(1)
- 1.5(1)
- 3(1)
- 4(1)
- 7(1)
1・1.5・3・4・7
許容偏心(mm)
- 0.05(1)
- 0.12(1)
- 0.3(1)
- 0.4(1)
- 0.6(1)
0.05・0.12・0.3・0.4・0.6
ブランド
- アサ電子工業(2)
- 酒井製作所(1)
アサ電子工業・酒井製作所
「軸穴径d1(Φmm)」から絞り込む
6(3)
7(1)
8(3)
9.525(1)
9.53(1)
10(3)
12(1)
14(1)
15(1)
16(1)

ディスク型カップリング CUタイプ
アサ電子工業¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷から5日以内出荷クランプタイプでΦ4~Φ13の異径サイズ対応 ハブ、中間の材質は経済的なFe系焼結 金属ディスク形に比べて遍心、偏角、振動等の許容性大 ポリイミドディスクタイプは特にミスアライメントに強く、耐熱、高絶縁種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])6000外径(Φmm)34ボルト締付トルク(N・m)2.2
ディスク型カップリング C1Nタイプ
アサ電子工業¥2,798税込¥3,0781個3日以内出荷から9日以内出荷Φ6~Φ16の大幅、異径サイズ対応 ハブ、中間に高力アルミダイカスト採用、ニッケルメッキ仕上げ ディスクはカーボンFRP製、厚さ0.4 , 0.6 , 0.8 の3種から選択可能 金属ディスク形に比べて偏心、偏角、振動等の許容性、耐久性大種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])8000外径(Φmm)32.5ディスクシングル許容周囲温度(℃)-30~75材質(ディスク)カーボンFRPキー溝(mm)なし許容偏心(mm)0.05
精密バネ軸継手 LADシリーズ
酒井製作所¥5,798税込¥6,3781個7日以内出荷から27日以内出荷材質A2017タイプダブル種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])10000材質(ボルト)SCM435/SWCH











![ローラチェンカップリング用 ケース 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 ケース 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03579236-260908-02.jpg)
![ローラチェンカップリング用 チェーン 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 チェーン 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03579042-260908-02.jpg)
![ローラチェンカップリング用 本体 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 本体 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03578877-260908-02.jpg)